Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Mesin Bor Duduk Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga mesin bor duduk pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mesin Bor Duduk

Products
SKU S025827286 S004071402 S018016536
Daya Motor (Watt) 180 W 350 W 350 W (0.35 kW)
Kapasitas Pengeboran (Maksimal) 13 mm 13 mm 13 mm
Kecepatan Putaran (RPM) 515 - 2580 rpm (5 Steps) 740 - 3140 rpm 580 - 2650 rpm (5 Steps)
Tinggi Total (Overall Height) 580 mm 580 mm 580 mm

Mengapa Menggunakan Mesin Bor Duduk?

Di lingkungan manufaktur presisi, bengkel fabrikasi logam (metalworking), hingga perakitan furnitur, Mesin Bor Duduk (Drill Press) merupakan aset fundamental yang menawarkan tingkat akurasi pengeboran yang tidak mungkin dicapai oleh mesin bor tangan. Dengan struktur pilar (column) kokoh yang memastikan sumbu pengeboran turun sempurna pada sudut 90 derajat, alat ini secara drastis mengurangi toleransi kesalahan run-out yang sering membuat lubang menjadi oval atau baut tidak sejajar.


Merek Mesin Bor Duduk Terbaik

  • West Lake: Berasal dari produsen yang sangat dihormati dalam dunia permesinan presisi. Merek ini dikenal secara khusus karena menggunakan material cast iron (besi cor) padat pada base dan pilar, yang sangat efektif meredam getaran mikroskopis saat mengebor.
  • RYU: Mengusung teknologi adaptasi Jepang, RYU merupakan pilihan cost-effective yang sangat populer di Indonesia. Didukung oleh jaringan service center dan ketersediaan suku cadang (seperti v-belt dan carbon brush) yang paling mudah ditemukan, menjamin mesin tidak mengalami downtime panjang.
  • KRISBOW: Merek industrial tangguh yang memenuhi standar kualitas bengkel profesional. Krisbow memfokuskan produknya pada keandalan spesifikasi kelistrikan (motor bertenaga kuat tanpa cepat panas) dan presisi penyetelan meja kerja (table work) yang rigid untuk operasional heavy-duty.

Perbandingan Produk Mesin Bor Duduk

1. West Lake ZHX-13 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat cocok untuk laboratorium reparasi (maintenance shop), pengerjaan material non-ferrous (seperti aluminium, akrilik, dan kuningan), hingga kegiatan perakitan komponen berdimensi kecil.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Memiliki rentang kecepatan (515-2580 rpm) dengan daya 180W. Motor yang kecil justru menjadi keuntungan bagi sirkuit kelistrikan bengkel berskala terbatas (low wattage), tanpa mengorbankan akurasi karena basis cetakan bajanya yang sangat padat.
  • Batasan/Risiko:
    Daya 180W membatasi kemampuan alat ini jika dipaksa menembus pelat baja mild-steel setebal 10mm secara terus-menerus. Risiko motor stall (berhenti) lebih tinggi jika operator menekan tuas (feed rate) terlalu agresif pada besi keras.

2. RYU RBD13 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan teraman untuk industri karoseri ringan, pembuat furnitur knock-down, dan bengkel bubut menengah. Kecepatan RPM tertingginya (3140 rpm) sangat ideal untuk melubangi lembaran material kayu keras (hardwood) tanpa meninggalkan bekas hangus terbakar.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Menawarkan daya ganda 350W untuk torsi yang lebih kuat saat menembus baja. Dukungan purnajualnya (Service Center) sangat diakui keluasannya di tanah air, menjamin kemudahan pasokan suku cadang dalam hitungan jam/hari kerja.
  • Batasan/Risiko:
    Karena fokus pada efisiensi harga, pengguna mungkin perlu melakukan kalibrasi/pengencangan mur meja secara lebih berkala dibanding model heavy-duty, guna menghindari kelonggaran akibat getaran tinggi dari putaran 3140 rpm.

3. KRISBOW DD1320CA 13x200mm 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Merupakan opsi kelas profesional untuk fasilitas manufaktur (OEM), fabrikasi pelat baja, dan lini perakitan yang mewajibkan keandalan pemakaian shift panjang dengan standar K3 yang terjamin asuransi (Garansi KWI).
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Motor 350W (0.35 kW) beroperasi sangat stabil pada 5 percepatan (580-2650 rpm). Spesifikasi strukturalnya seperti kolom berdiameter 46mm dan area meja (worktable) yang luas memberikan cengkeraman material yang solid, meminimalisir deviasi sudut lubang.
  • Batasan/Risiko:
    Harga perolehannya paling tinggi dalam komparasi ini. Desain bodinya juga lebih masif dan memakan area kerja (footprint) di atas meja. Tidak ideal jika ruang meja (workbench) mekanik sangat sempit.

Tips Memilih Mesin Bor Duduk

  • Cocokkan Daya (Watt) dengan Ketebalan Material:
    Jika pengerjaan B2B Anda hanya meliputi casing panel listrik, kayu, atau aluminium, daya 180W (seperti West Lake) sudah sangat cukup dan hemat biaya listrik. Namun, jika Anda secara rutin melubangi besi struktural berketebalan di atas 5mm, pilihlah motor minimum 350W (seperti RYU atau Krisbow) untuk mencegah mesin ngeden (stall) dan motor terbakar.
  • Perhatikan Ukuran Spindle Travel (Kedalaman Bor):
    Spindle travel (biasanya 50mm untuk kelas 13mm) menentukan seberapa dalam satu tarikan tuas dapat melubangi material tanpa Anda harus menaikkan mejanya. Pastikan material yang Anda proses harian tidak lebih tebal dari spesifikasi ini.
  • Stabilitas Pangkalan (Base) dan Kolom:
    Mesin bor duduk yang bagus harus BERAT. Jangan tergoda mesin murahan yang terasa ringan saat diangkat; kolom yang tipis akan melengkung (flexing) ke belakang saat Anda menekan tuas bor menembus baja, menyebabkan lubang menjadi miring.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Aturan Sabuk (V-Belt) dan Pengaturan Kecepatan:
    PERHATIAN KRITIKAL: Jangan pernah mengubah posisi sabuk (mengganti RPM) saat mesin sedang menyala! Matikan aliran listrik, buka tutup atas, lalu pindahkan sabuk ke tingkat puli (step pulley) yang diinginkan secara manual.
  • Wajib Gunakan Ragum (Drill Press Vise):
    Kegagalan menahan benda kerja adalah kecelakaan nomor satu di bor duduk. Jangan pernah menahan potongan plat logam yang akan dibor hanya dengan tangan kosong. Gesekan mata bor akan merampas plat logam tersebut dari tangan Anda dan menjadikannya proyektil tajam bersayap (helikopter) yang memotong jari.
  • Manajemen Cairan Pendingin (Coolant):
    Saat mengebor baja, panas yang tercipta di ujung mata bor akan melunakkan dan menumpulkan baja bor (HSS) dalam hitungan menit. Teteskan cutting fluid atau oli pada titik pengeboran secara rutin; Anda akan melihat umur mata bor bertambah hingga tiga kali lipat (Cost-Saving).
  • Kebersihan Spindle Taper:
    Secara berkala, lepaskan chuck (kepala bor) dengan kunci drift, lalu bersihkan celah kerucut (taper spindle) dari debu besi menggunakan kain. Masuknya gram logam ke dalam celah taper akan membuat chuck menjadi goyah (oblak) permanen.

Kendala Penggunaan Mesin Bor Duduk

  • Mata Bor Bergoyang (Run-Out / Wobble)
    Penyebab: Chuck (kepala penjepit) dipasang saat poros utama (taper) kotor berminyak, sehingga jepitannya tidak sentris; atau menggunakan mata bor murahan yang batangnya bengkok.
    Solusi: Bersihkan poros morse taper (MT2/B16) dengan degreaser hingga kesat, lalu pasang kembali chuck dengan ketukan palu karet dari bawah. Selalu gunakan mata bor HSS presisi industri.
  • Mata Bor Macet (Stuck) di Tengah Pelat Besi dan Mesin Berdengung
    Penyebab: Menyetel RPM terlalu tinggi (seharusnya rendah) untuk lubang diameter besar pada baja, atau operator menekan tuas ke bawah terlalu rakus (feed rate berlebih).
    Solusi: Segera matikan mesin! Untuk besi baja keras berdiameter 10-13mm, pindahkan V-Belt ke puli RPM paling rendah (kisaran 500-600 rpm). Angkat dan turunkan tuas setiap beberapa detik (peck drilling) agar gram logam bisa terbuang keluar.
  • Tali Kipas (V-Belt) Tergelincir / Menjerit
    Penyebab: Penyetelan ketegangan motor di belakang pilar terlalu kendur, atau cairan oli/pelumas terciprat masuk ke area roda puli.
    Solusi: Kendurkan baut pengunci motor di samping, dorong blok motor ke arah belakang untuk meregangkan V-Belt, lalu kencangkan kembali bautnya. Bersihkan puli dari sisa-sisa oli dengan kain lap kering.

Pertanyaan Seputar Mesin Bor Duduk

Apa keunggulan bor duduk dibandingkan bor tangan listrik?

Keunggulan absolutnya adalah kombinasi Presisi dan Pengungkit Mekanis. Bor tangan sangat bergantung pada tenaga lengan manusia untuk mendorong, yang membuatnya rentan melenceng dari sudut vertikal, menyebabkan lubang ulir menjadi oval atau kebesaran. Bor duduk menjamin penetrasi mata bor 100% tegak lurus (perpendicular) secara konsisten dan tuas rotasinya memungkinkan Anda mengerahkan tekanan seberat puluhan kilogram hanya dengan menggunakan satu tangan, tanpa membuat tubuh cepat lelah.

Mengapa ada pengaturan kecepatan (speed steps) pada bor duduk?

Karena material dan diameter alat potong memiliki hukum fisika masing-masing (Cutting Speed Theory). Aturan bakunya: Semakin besar diameter mata bor atau semakin keras material logamnya, kecepatan RPM HARUS diturunkan. Jika Anda mengebor besi tebal ukuran 13mm menggunakan RPM tinggi (3000 rpm), mata bor akan memanas berlebihan (terbakar), menjadi tumpul seketika, atau patah. Sebaliknya, mengebor material lunak seperti kayu memerlukan RPM tinggi agar hasil sobekan serat kayu bersih dan tidak bergerigi.

Apakah saya bisa mengebor lubang lebih dari 13mm dengan mesin ini?

Secara ukuran mata bor as standar silinder (straight shank), maksimal yang dapat dimasukkan ke chuck bawaan pabrik adalah 13mm. Namun, Anda masih BISA mengebor lubang berukuran besar di atas 13mm hingga 50mm menggunakan aksesoris tambahan dengan as batang berdiameter 10-13mm, seperti Hole Saw (Gergaji Pelubang) untuk plat baja ringan, panel listrik, alumunium komposit, atau mata bor Forstner kayu. Jangan gunakan aksesoris tersebut pada pelat baja padat tebal tanpa sistem pendingin khusus.

Rekomendasi Produk Lainnya

Obeng Elektrik

Obeng Elektrik

Cek Sekarang
Paku Tembak Baterai (Cordless Brad Nailer)

Paku Tembak Baterai (Cordless Brad Nailer)

Cek Sekarang
Air Nail Gun (Paku Tembak Pneumatik)

Air Nail Gun (Paku Tembak Pneumatik)

Cek Sekarang
Mesin Bor Magnet (Magnetic Drill Press)

Mesin Bor Magnet (Magnetic Drill Press)

Cek Sekarang