3 Pilihan Mata Bor Granit (Diamond Core Drill) Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mata Bor Granit pilihan dari monotaro.id
Produk Mata Bor Granit
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S003603871 | S000072337 | S003599129 |
| Model Number | TOK0108 | 263.706.876 | BLI0207 |
| Diameter (mm) | 16 | 12 | 16 |
| Shank / Ukuran Total (mm) | Standar Silindris | 10mm Shank (Dimensi Total: 12x10x65mm) | Standar Silindris |
| Material Aplikasi Utama | Batu Granit, Marmer | Batu Granit, Batu Keras | Batu Granit, Marmer, Kaca, Keramik/Tiles |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Mata bor intan tipe core (hole saw) ukuran 16mm dari TOKYO. Pilihan budget-friendly yang ideal untuk melubangi marmer dan granit pada instalasi pipa ringan. | Mata bor core 12mm dari BITEC yang dirancang spesifik untuk cengkeraman chuck bor 10mm. Stabilitas shank-nya mencegah mata bor selip saat menghantam granit keras. | Diamond core drill serbaguna dari BLITZ. Sangat direkomendasikan untuk kontraktor yang sering berpindah media kerja dari granit lantai ke dinding kaca atau keramik. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Mata Bor Granit?
- Merek Mata Bor Granit Terbaik
- Perbandingan Produk Mata Bor Granit
- Tips Memilih Mata Bor Granit
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Penggunaan Mata Bor Granit
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Mata Bor Granit (Diamond Core Drill)?
Granit adalah salah satu batu alam terkeras yang digunakan dalam konstruksi. Berbeda dengan kayu atau besi yang "dipotong" oleh sisi tajam mata bor, granit harus digerus (grinding). Menggunakan mata bor HSS (baja) atau mata bor beton konvensional (masonry bit) pada granit akan langsung menghancurkan ujung mata bor karena suhu panas yang ekstrem dan kekerasan material granit.
Mata Bor Granit atau Diamond Core Drill menyelesaikan masalah ini dengan menanamkan serbuk intan (diamond grit) pada ujung silindernya. Fungsinya sangat esensial untuk:
- Pemasangan Pipa dan Sanitasi: Melubangi countertop (meja dapur) granit untuk wastafel, keran air, atau jalur pipa gas tanpa meretakkan seluruh lempengan batu bernilai jutaan rupiah.
- Instalasi Kelistrikan: Membuat jalur kabel rapi di dinding berlapis marmer atau ubin porselen keras di kamar mandi dan lobi gedung.
- Estetika: Berkat bentuk intinya (core/hole saw), alat ini hanya menggerus pinggiran lubang dan meninggalkan silinder batu di tengah, sehingga gesekan menjadi minimal dan tepian lubang yang dihasilkan sangat presisi serta tidak rompal (chipping).
Merek Mata Bor Granit Terbaik
- TOKYO:
Merek yang memposisikan dirinya di segmen entry-level. Sangat cocok bagi pengguna DIY (Do It Yourself), tukang bangunan yang hanya sesekali mengerjakan pemasangan granit, atau proyek renovasi skala kecil. - BITEC:
Populer di kalangan pekerja lapangan dan kontraktor mekanikal-elektrikal. BITEC unggul dalam desain struktural yang sangat memperhatikan ukuran shank (batang as) agar presisi saat dijepit pada mesin bor. - BLITZ:
Berada di segmen menengah ke atas, BLITZ menargetkan aplikator interior profesional.
Perbandingan Produk Mata Bor Granit
1. TOKYO Diamond Core Drill 16mm
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk pemasangan keran air kecil atau pipa pembuangan AC pada marmer dan granit lantai.
- Implikasi Teknis: Dengan diameter 16mm dan harga sangat terjangkau, ini adalah mata bor "sekali pakai" yang sangat menguntungkan untuk proyek instalasi singkat. Anda tidak perlu menginvestasikan ratusan ribu rupiah jika hanya butuh melubangi 2-3 titik di rumah klien.
2. BITEC Diamond Core Bit 10mm Shank (12x10x65mm)
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama untuk membuat lubang dynabolt atau fisher jangkar pada dinding berlapis granit fasad.
- Implikasi Teknis: Spesifikasi 12mm (diameter lubang) x 10mm (ukuran shank) x 65mm (panjang) sangat menarik. Shank 10mm berarti as bor ini sangat tebal, memberikan perpindahan torsi maksimal dari mesin ke ujung bor. Ini meminimalisir getaran lateral (goyang) yang sering menjadi penyebab pecahnya sudut granit saat dibor.
3. BLITZ Diamond Core Drill 16mm
- Rekomendasi Penggunaan: Sangat direkomendasikan untuk spesialis pembuat kamar mandi (bathroom fitter) dan pengrajin akuarium.
- Implikasi Teknis: Kemampuannya memotong granit sekaligus kaca menunjukkan kualitas ikatan serbuk intannya (diamond bonding) sangat baik. Kaca jauh lebih rapuh daripada granit; alat yang bisa memotong kaca dengan halus tanpa membuatnya retak seribu membuktikan bahwa mata bor BLITZ memiliki tingkat kepresisian tepi (cutting edge) yang sangat rata dan tajam.
Tips Memilih Mata Bor Granit
- Kenali Ketebalan Material (Kedalaman Bor): Jika Anda melubangi lempengan batu tebal (misal >3cm), pastikan panjang mata bor memadai. Mata bor yang terlalu pendek akan membuat sisa gerusan tersumbat di dalam silinder (core clogging).
- Metode Pengeboran (Wet vs Dry): Sebagian besar diamond core drill B2B standar dirancang untuk Wet Drilling (harus menggunakan aliran air). Jika di lokasi proyek tidak memungkinkan menggunakan air, Anda harus mencari mata bor spesifik Dry Diamond Core yang memiliki lilin pendingin (cooling wax) di dalam tabungnya, meskipun harganya jauh lebih mahal.
- Sesuaikan Ukuran dengan Pipa: Untuk pipa buangan air standar, ukuran yang sering dicari adalah 1 inch (sekitar 25mm) atau lebih. Diameter 12mm - 16mm seperti produk di atas umumnya diperuntukkan bagi jalur kabel listrik, selang RO (Reverse Osmosis), atau pemasangan baut jangkar.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- MATIKAN Mode Impact/Hammer: Ini adalah kesalahan paling fatal. Selalu setel mesin bor Anda ke mode Rotary Only (Putaran saja). Mode ketukan (hammer) akan langsung menghancurkan lapisan intan pada bor dan memecahkan granit menjadi dua bagian.
- Gunakan Air Mengalir: Jangan biarkan mata bor kering. Buatlah genangan air kecil dari cincin dempul (putty) di sekeliling titik bor, atau mintalah rekan menyemprotkan air secara konstan selama pengeboran. Air berfungsi mendinginkan alat dan membersihkan lumpur batu.
- Buang Inti Batu: Setelah lubang tembus, sepotong batu silinder kecil akan tersangkut di dalam mata bor. Segera keluarkan (bisa disodok menggunakan obeng kecil dari lubang samping mata bor) sebelum menggunakan bor kembali.
Kendala Penggunaan Mata Bor Granit
- Mata Bor Licin dan Berjalan (Wandering) Saat Mulai: Permukaan granit sangat licin seperti kaca.
Solusi: Jangan memulai bor secara tegak lurus 90 derajat. Mulailah dengan memiringkan bor sekitar 45 derajat hingga mata bor membuat lekukan kecil (parit) berbentuk bulan sabit, lalu perlahan tegakkan bor menjadi 90 derajat sambil terus berputar. Atau, gunakan cetakan pemandu berbahan kayu (template guide). - Keluar Asap Bau Gosong:
Solusi: Anda mengebor dengan RPM terlalu tinggi dan kurang air pendingin. Lapisan logam pengikat intannya sedang terbakar. Segera hentikan bor, dinginkan, dan siram air yang banyak. - Proses Bor Tiba-Tiba Sangat Lambat / Berhenti Makan:
Solusi: Sisa lumpur tebal menutupi serbuk intan. Angkat sedikit mata bor naik-turun (pulsing) setiap beberapa detik agar air bisa masuk ke dasar lubang dan menyapu lumpur batu keluar.
Pertanyaan Seputar Produk
Mengapa mengebor granit harus menggunakan air?
Gesekan antara serbuk intan dan granit menciptakan suhu ratusan derajat Celcius dalam hitungan detik. Tanpa air sebagai pendingin, logam pengikat (bond) pada mata bor akan meleleh, serbuk intannya akan rontok, dan panas ekstrem tersebut akan membuat lempengan granit retak karena thermal shock.
Apakah mata bor beton biasa bisa untuk granit?
Tidak disarankan. Mata bor beton (Masonry bit) mengandalkan ujung Carbide (Tungsten) dan daya "pukul" dari mesin bor hammer untuk menghancurkan semen. Karena granit terlalu padat dan rapuh, ujung carbide akan cepat tumpul dan ketukan hammer akan memecahkan granit.
Bagaimana cara mengebor agar ujung mata bor tidak meleset/licin?
Selain teknik memiringkan mata bor 45 derajat di awal, Anda bisa menempelkan selotip kertas (masking tape) berlapis-lapis di titik yang akan dibor. Permukaan kasar selotip akan memberikan pijakan awal bagi pinggiran mata bor agar tidak tergelincir di atas permukaan granit yang licin.