Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Gun Drill (Annular Cutter) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Gun Drill pilihan dari monotaro.id

 

Produk Gun Drill (Annular Cutter)

Products
SKU S033180311 S013404918 S023626881
Model Number DNTC 1850 DNTC-3 HKKN 018
Cutting Diameter (mm) 18 18 18
Cutting Depth (mm) 50 35 30
Material TCT (Tungsten Carbide Tipped) TCT (Tungsten Carbide Tipped) Carbide
Shank Type Standar Universal Shank Weldon Shank 19mm (3/4")
Fitur
  • Kedalaman potong hingga 50mm, ideal untuk pelat baja sangat tebal
  • Mata potong TCT yang awet menahan suhu tinggi
  • Harga kompetitif untuk operasional pabrik
  • Desain Universal Shank yang muat di hampir semua mesin bor magnet
  • Kapasitas kedalaman 35mm yang pas untuk fabrikasi baja struktural
  • Pembuangan gram/tatal yang lancar
  • Kualitas premium standar Jerman (BDS Maschinen)
  • Ketahanan aus ekstrem dengan material Carbide solid
  • Koneksi Weldon Shank 19mm yang sangat kokoh anti-selip
Deskripsi Annular cutter andalan dari Wintech untuk melubangi baja struktural ekstra tebal. Memiliki rasio harga dan kedalaman potong yang sangat ekonomis untuk kontraktor alat berat. Mata bor magnet dari Langsol dengan Universal Shank, membebaskan Anda dari keharusan menggunakan adaptor tambahan. Sangat fleksibel untuk bengkel yang memiliki berbagai merek mesin. BDS Annular Cutter seri pendek (30mm) adalah instrumen presisi dari Jerman. Sangat direkomendasikan untuk produksi kecepatan tinggi dan memberikan umur pakai terpanjang di kelasnya.

Mengapa Menggunakan Gun Drill (Annular Cutter)?

Dalam industri fabrikasi logam (B2B), produk ini lebih akrab disebut sebagai Annular Cutter, Core Drill, atau Mata Bor Magnet, meskipun secara fungsi masuk dalam keluarga penggalian lubang presisi. Menggunakan alat ini adalah sebuah lompatan efisiensi yang masif dibandingkan dengan metode pengeboran tradisional.

  • Efisiensi Pemotongan Ekstrem: Tidak seperti mata bor solid (twist drill) yang harus menghancurkan seluruh material menjadi serpihan (tatal), annular cutter hanya memotong tepi luar dari lingkar lubang dan menyisakan silinder logam utuh (slug) di tengah. Ini menghemat energi mesin dan waktu hingga 4x lebih cepat.
  • Akurasi dan Presisi: Desain multi-gigi (multiple cutting edges) menghasilkan lubang yang sangat rapi, lurus, tanpa sisa burr (kasar) di bagian bawah pelat. Seringkali Anda tidak perlu lagi melakukan proses reaming.
  • Minim Tekanan: Luas area kontak material lebih sedikit. Mesin tidak perlu didorong sekuat tenaga, yang juga secara dramatis memperpanjang umur motor mesin bor magnet (Magnetic Drill) Anda.

Merek Gun Drill (Annular Cutter) Terbaik

  • Wintech:
    Solusi andalan untuk proyek beranggaran ketat. Merek ini sangat diminati oleh kontraktor kelas menengah ke bawah yang menangani struktur baja standar.
  • Langsol:
    Merek penengah (mid-range) yang sangat memahami pain points di lapangan. Langsol terkenal karena menghadirkan tipe Universal Shank (pangkal universal).
  • BDS Maschinen:
    Pemain kelas atas (tier-1) asal Jerman. Jika perusahaan Anda bergerak di bidang tambang, perkeretaapian, atau fabrikasi CNC tugas berat yang tidak menoleransi penghentian alat (downtime), BDS adalah pilihan absolut.

Perbandingan Produk Gun Drill (Annular Cutter)

1. Wintech TCT Annular Cutter DNTC 18*50

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling logis untuk membor pelat I-Beam tebal atau pelat dasar jembatan. Sangat direkomendasikan jika jadwal pekerjaan Anda mengharuskan penggalian lubang menembus logam berlapis.
  • Implikasi Teknis: Atribut Cutting Depth 50mm adalah senjata utamanya. Berbeda dengan bor pendek yang akan mentok, kapasitas 50mm memastikan alat ini bisa membelah pelat baja masif dalam satu kali dorongan utuh tanpa harus membalik pelat atau menarik keluar bor untuk membersihkan sumbatan (clogging).

2. Langsol TCT Annular Cutter Universal Shank DNTC-3 18x35mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat disarankan bagi manajer purchasing yang pusing mengelola inventaris mata bor karena teknisi bengkel mengeluhkan kecocokan shank dengan mesin yang berbeda-beda.
  • Implikasi Teknis: Dengan spesifikasi Universal Shank, pangkal bor ini memiliki perpaduan sisi rata (Weldon) dan lekukan lubang (Nitto style). Artinya, ia dapat dikunci dengan baut grub screw standar sekaligus cocok diklik menggunakan sistem One-Touch/Quick-Release tanpa perlu modifikasi. Kedalaman 35mm menutupi 80% rentang kerja fabrikasi baja normal.

3. BDS Mata Bor Magnet Standar TCT Pendek HKKN 018 18mm

  • Rekomendasi Penggunaan: Investasi wajib untuk perusahaan manufaktur ber-SNI/ISO, industri dirgantara, dan kapal laut yang memproses Stainless Steel (Inox), Hardox, atau paduan nikel.
  • Implikasi Teknis: Dibekali Weldon Shank 19mm (3/4") murni, memberikan transmisi torsi terbaik dengan toleransi nol-slip (putaran tidak akan meleset meski ditekan kuat). Atribut material Carbide premium Jerman ini mampu menjaga profil geometri gigi tetap tajam pada suhu operasional yang akan langsung melelehkan bor HSS murahan. Dengan Cutting Depth 30mm, desain "pendek" ini memaksimalkan tingkat kekakuan (rigidity) bor sehingga bebas dari vibrasi saat menembus baja super keras.

Tips Memilih Gun Drill (Annular Cutter)

  • Cek Jenis Pangkal (Shank Type): Ini langkah pertama! Apakah mesin bor magnet Anda memakai tipe Weldon (dikunci baut L), tipe Nitto/One-Touch (diklik masuk), atau Universal? Jangan sampai salah beli karena alat tidak akan bisa dipasang.
  • Sesuaikan Material Gigi (HSS vs TCT): Pilih HSS (High Speed Steel) untuk baja lunak dan kemudahan mengasah ulang. Namun, untuk kecepatan produksi, baja keras struktural, dan ketahanan ekstrem, selalu pilih TCT (Tungsten Carbide Tipped) seperti ketiga produk di atas.
  • Ukur Ketebalan Pelat Target: Jika Anda membor plat 20mm, annular cutter berkedalaman 30mm/35mm sangat ideal karena lebih stabil. Jangan gunakan bor berkedalaman 50mm untuk pelat tipis karena memperbesar kemungkinan mata bor goyah (wobble).

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Pin Pemandu (Pilot Pin) Wajib Ada: Pilot pin bukan sekadar untuk menetapkan titik awal. Fungsi utamanya adalah membuka katup cairan pendingin dari dalam mesin agar mengalir langsung ke mata potong, sekaligus menjadi pendorong (ejector) untuk menendang slug logam keluar setelah lubang tembus.
  • Penggunaan Pendingin (Coolant) Melimpah: Membor dengan TCT tanpa pendingin cair yang memadai adalah cara tercepat merusak mata bor seharga ratusan ribu rupiah dalam 5 menit. Gunakan cutting fluid berkualitas.
  • Jangan Berhenti di Tengah Pemotongan: Pertahankan tekanan stabil (feed rate) yang konstan dari awal hingga tembus. Berhenti atau ragu-ragu di tengah pemotongan sering membuat material dingin mendadak (work-hardening) dan membuat mata bor terjepit (jammed).

Kendala Penggunaan Gun Drill (Annular Cutter)

  • Slug (inti logam) tersangkut di dalam mata bor dan tidak mau jatuh.
    Solusi: Terjadi karena pilot pin bengkok, kering, atau spring (pegas) ejektor di dalam mesin rusak. Matikan mesin, ketuk mata bor perlahan dengan obeng/palu karet. Jangan mencongkel paksa dengan benda tajam karena bisa merusak gigi karbida.
  • Mesin bor magnet terangkat (Magnet Lift-off) saat membor.
    Solusi: Pelat yang dibor mungkin terlalu tipis (di bawah 10mm) sehingga magnet tidak menempel maksimal, atau tekanan dorong Anda terlalu kuat. Gunakan pelat besi tambahan di bawah area magnet (backing plate) untuk menambah daya cengkeram elektromagnet.
  • Gigi TCT cuil atau pecah berhamburan.
    Solusi: Anda memberikan dorongan terlalu agresif di awal sentuhan, atau mesin bor meleset akibat magnet yang tidak menempel di permukaan yang rata. Bersihkan permukaan pelat dari karat atau cat tebal sebelum menempelkan magnet.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa bedanya Annular Cutter dengan Twist Drill biasa?

Twist drill (mata bor ulir biasa) memotong seluruh area lubang menjadi serpihan tatal dari titik tengah hingga luar. Sebaliknya, Annular Cutter didesain berongga seperti gergaji lubang (hole saw) kelas berat. Alat ini hanya memotong garis keliling luar lubang, menyisakan sebuah batangan besi pejal (slug) di tengah, sehingga prosesnya jauh lebih cepat dan membutuhkan lebih sedikit tenaga (Horsepower) dari mesin bor.


Bisakah Annular Cutter digunakan di mesin bor tangan?

Tidak bisa dan sangat dilarang. Annular Cutter mensyaratkan stabilitas 90 derajat yang kaku sempurna (rigid). Menggunakan alat ini dengan bor tangan akan membuat kemiringan walau sekian milimeter saja yang mengakibatkan gigi TCT terjepit seketika dan patah di dalam lubang. Selalu gunakan Mesin Bor Magnet atau Mesin Bor Duduk yang kompatibel.


Mengapa alat ini butuh Pilot Pin di tengahnya?

Pilot Pin memiliki tiga fungsi krusial: (1) Menjadi titik pusat (center point) saat memposisikan mata bor pada tanda bor (punch mark). (2) Membuka jalur pelumas cairan dari mesin langsung turun menembus inti mata potong. (3) Berfungsi sebagai ejektor yang akan menendang jatuh potongan slug logam segera setelah pelat sukses berlubang.

Rekomendasi Produk Lainnya

Mata Bor Set

Mata Bor Set

Cek Sekarang
Mata Bor Kaca dan Keramik

Mata Bor Kaca dan Keramik

Cek Sekarang
Mata Bor Hex

Mata Bor Hex

Cek Sekarang
Hole Saw

Hole Saw

Cek Sekarang
Mata Bor Taper

Mata Bor Taper

Cek Sekarang
End Mill

End Mill

Cek Sekarang
Mata Bor Insert

Mata Bor Insert

Cek Sekarang
Mata Bor Pagoda

Mata Bor Pagoda

Cek Sekarang
Mata Bor Granit

Mata Bor Granit

Cek Sekarang
Mata Bor Counterbore

Mata Bor Counterbore

Cek Sekarang
Mata Bor Sudut

Mata Bor Sudut

Cek Sekarang
Center Drill

Center Drill

Cek Sekarang