3 Pilihan Kabel Listrik NYMHY Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga kabel listrik NYMHY pilihan dari monotaro.id
Produk Kabel Listrik NYMHY
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S003636312 | S030716124 | S012189151 |
| Spesifikasi Utama |
|
|
|
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Kabel Listrik NYMHY?
- Merek Kabel Listrik NYMHY Terbaik
- Perbandingan Produk Kabel Listrik NYMHY
- Tips Memilih Kabel Listrik NYMHY
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Kendala Penggunaan Kabel Listrik NYMHY
- Pertanyaan Seputar Kabel Listrik NYMHY
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Kabel Listrik NYMHY?
Kabel Listrik NYMHY adalah solusi kelistrikan berinti ganda (multi-core) yang menggunakan material konduktor tembaga serabut, dirancang khusus untuk instalasi indoor dengan mobilitas dan kelenturan tinggi. Kombinasi selubung insulasi PVC ganda (di bagian dalam untuk pelindung fasa/netral dan mantel luar sebagai proteksi mekanis) membuatnya sangat andal digunakan sebagai suplai daya mesin portabel, perkakas kelistrikan ringan (power tools), maupun pengkabelan panel dinamis di lini produksi B2B.
Merek Kabel Listrik NYMHY Terbaik
- Jembo: Pabrikan kabel nasional tepercaya yang melayani mega-proyek dan kebutuhan M&E industri. Mengedepankan standarisasi tembaga serabut murni dengan ketahanan selubung PVC tangguh, menawarkan proteksi keamanan listrik kelas industri yang sangat efisien secara biaya untuk fabrikasi atau pabrik manufaktur berskala besar.
- ETERNA: Merek legendaris dengan kredibilitas tinggi di kalangan instalatir mekanikal-elektrikal. Kompon jaket pelindungnya teruji waktu; sangat liat, fleksibel, serta tidak mudah terkelupas atau getas meskipun kerap dipaparkan pada mobilitas beban permesinan bengkel maintenance secara intens.
- Supreme Cables: Dikenal sebagai referensi standar tertinggi atau Gold Standard (SUCACO) di infrastruktur nasional Indonesia. Quality Control (QC) premium menjamin tingkat kemurnian konduktor tertinggi dan ketebalan kompon seragam tanpa kompromi, menempatkannya sebagai pilihan mutlak bagi skenario sirkuit instalasi berisiko tinggi.
Perbandingan Produk Kabel Listrik NYMHY
1. Jembo NYMHY Series Medium Heavy Thermoplastic Cable 300/500 (AC) 2x0.75mm2 1roll(50m)
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat direkomendasikan untuk pembuatan kabel ekstensi instrumen (HMI), suplai panel kontrol bergerak temporer, serta perakitan komponen kelistrikan dalam mesin assembly line. - Keunggulan Spesifikasi:
Menawarkan tingkat Current Carrying Capacity hingga 12 Ampere (pada ambien 30°C). Selubung termoplastik ganda meredam bahaya lecet gesekan saat teknisi menarik kabel ini di area indoor pabrik secara berulang. - Batasan/Risiko:
Dengan luas penampang hanya 2x0.75mm², kabel ini sama sekali tidak boleh disambungkan untuk melayani beban motor industri (3-phase) atau alat elemen pemanas tinggi, karena rentan meleleh secara spontan akibat gagal menahan inrush current.
2. ETERNA KABEL Building Wire Cable NYMHY 2.00x0.75mm 1roll(50m)
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat cocok menjadi andalan tim maintenance/facility management sebagai pengkabelan rol heavy-duty, suplai power tools portabel, atau ekstensi lampu sorot servis mekanikal berdaya menengah. - Keunggulan Spesifikasi:
Ketangguhan material insulasi kulit luarnya membuat Eterna sangat tahan terhadap gaya tarikan dan rentetan gulungan harian, memastikan nilai resistansi kabel tetap prima dan aman terhindar dari bocor arus. - Batasan/Risiko:
Hanya dikemas pada bentang maksimal 50 meter per roll. Apabila digunakan untuk instalasi yang membutuhkan panjang lebih tanpa terminal koneksi yang aman, risiko susut tegangan (voltage drop) berpotensi memengaruhi fungsi kerja peralatan.
3. Supreme Cables Kabel NYMHY 2x0.75mm 1pc(100m)
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan tak tertandingi (wajib) untuk distribusi daya UPS, infrastruktur server kontrol instrumen presisi tinggi, perangkat rumah sakit kritis, maupun mesin vital dengan toleransi Zero Downtime. - Keunggulan Spesifikasi:
Hadir dengan panjang utuh 100 meter, diproduksi dengan pengawasan ketebalan jacket PVC yang luar biasa teliti, sehingga menjaga stabilisasi sirkuit kelistrikan di suhu operasional ruang padat secara sempurna dan presisi. - Batasan/Risiko:
Memiliki komponen harga (CAPEX) per meter yang tinggi. Menggunakan produk ini sekadar untuk membuat kabel ekstensi portabel lampu harian (non-kritis) dinilai terlalu berlebihan (over-specification).
Tips Memilih Kabel Listrik NYMHY
- Hitung Kapasitas Hantar Arus (KHA):
Penampang berukuran 2x0.75mm² umumnya dibatasi di bawah beban 1300 Watt atau 6 Ampere aman kontinu. JIKA lingkungan operasional memiliki alat berat seperti mesin bor berukuran besar, pompa, dan kompresor udara, WAJIB gunakan minimal ukuran 2x1.5mm² atau 2x2.5mm² agar terhindar dari insiden termal. - Verifikasi Otentikasi Sertifikasi Material:
Dalam ranah B2B yang sarat K3, jangan pernah mengakuisisi kabel polos. Pastikan cetak timbul/emboss "SNI & LMK" tergurat lurus di sepanjang punggung jaket PVC hitam/putih kabel, sebagai konfirmasi lulus flame retardant test.
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Wajib memasangkan tambahan ferrule pin (skun jarum/sepatu kabel) di setiap ujung kabel serabut saat melakukan penekanan/terminasi ke terminal block ataupun steker baut, sehingga tak ada helaian tembaga mencuat.
- Saat menjadikannya kabel rol extension mekanis portabel, tarik/urai kabel secara keseluruhan (jangan dibiarkan tergulung padat di dalam drum roll) ketika menyuplai arus daya tinggi agar suhu dispersi panas tidak terjebak mengikat dan melelehkan selubung PVC ganda.
Kendala Penggunaan Kabel Listrik NYMHY
- Korsleting Bunga Api di Baut Terminal (Arcing)
Penyebab: Ujung tembaga multi-serabut ditekan langsung dengan sekrup tajam MCB/Stopkontak tanpa menggunakan pengikat skun pin (ferrule), membuat helaian serabut buyar dan luasan kontak listrik menyusut.
Solusi: Potong ulang area yang gosong, siapkan crimping tool dan pasang skun ferrule ke ujung serabut sebelum dimasukkan kembali ke baut jepit konektor. - Kulit Insulasi Kabel Melepuh atau Terasa Sangat Panas
Penyebab: Pengoperasian arus secara simultan yang melampaui Kapasitas Hantar Arus (KHA) maksimum untuk penampang kecil (misal: kabel 0.75mm² dipaksa menarik beban 2200 Watt non-stop).
Solusi: Segera matikan aliran circuit breaker, ukur arus menggunakan Tang Ampere, dan aplikasikan migrasi kabel baru dengan size 1.5mm² atau di atasnya.
Pertanyaan Seputar Kabel Listrik NYMHY
Apa perbedaan utama antara kabel NYMHY dan NYYHY?
Keduanya dirancang dengan susunan serabut yang lentur, tetapi berfokus pada daya tahan insulasi sekunder yang berbeda. Kabel NYMHY diaplikasikan eksklusif untuk kondisi kering di dalam ruang tertutup (indoor). Sebaliknya, kabel NYYHY memiliki lapisan PVC termoplastik ganda yang di-ekstrusi lebih tebal serta direkayasa khusus dengan formula tahan paparan lingkungan basah/lembap sehingga aman dihamparkan melintasi outdoor industri.
Bolehkah saya menggunakan kabel NYMHY untuk instalasi permanen di dalam dinding?
Secara regulasi instalasi industri (PUIL), sangat tidak disarankan dan menyalahi peruntukan fungsional dasar. Kabel NYMHY adalah tipe fleksibel yang ditujukan sebagai jalur dinamis bergerak di ruang terbuka. Jika Anda membutuhkan pengkabelan untuk ditanam mati di bawah semen, plester (tembok), ataupun tertanam melintasi plafon atas tanpa tersentuh lagi, standar K3 mewajibkan pemakaian kabel instalasi kaku (solid core) seperti kabel NYM atau NYA di dalam proteksi conduit.
Berapa kapasitas arus (ampere) dari kabel NYMHY 2x0.75mm²?
Bergantung kuat pada indikator ambien suhu area kerja dan sirkulasi udara instalasi pabrik, kabel berspesifikasi 2x0.75mm² dalam kondisi wajar dapat menghantarkan Kapasitas Hantar Arus (KHA) di level kisaran 6 hingga 10 Ampere. Hal ini membatasi pemakaian beban puncak daya (pada grid 220V AC) di titik ekuivalen 1300 Watt agar menekan temperatur hambatan sirkuit.