Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Kabel Listrik NYYHY Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga kabel listrik NYYHY pilihan dari monotaro.id

 

Produk Kabel Listrik NYYHY

Products
SKU S003636527 S028578123 S012189250
Spesifikasi Utama
  • Ukuran: 2x1.5mm²
  • Panjang: 50 Meter
  • Voltage: 450/750V (AC)
  • Insulasi: PVC Ganda Ekstra Kuat
  • Ukuran: 2x1.5mm²
  • Panjang: 50 Meter
  • Voltage: 0.6/1kV
  • Insulasi: PVC Ganda Ekstra Kuat
  • Ukuran: 2x1.5mm²
  • Panjang: 100 Meter
  • Tipe: Multi Core Serabut
  • Insulasi: PVC Ganda Ekstra Kuat

Mengapa Menggunakan Kabel Listrik NYYHY?

Kabel Listrik NYYHY merupakan komponen kelistrikan berinti ganda dengan konduktor serabut tembaga fleksibel yang dirancang khusus untuk instalasi kelistrikan bertegangan rendah hingga menengah di lingkungan industri ekstrem (B2B). Dilengkapi selubung isolasi PVC ganda (inner dan outer sheath) berprofil tebal, kabel jenis ini memiliki ketahanan mekanis luar biasa terhadap abrasi aspal, perubahan cuaca outdoor, dan kelembapan tingkat tinggi. Kelenturannya menjadikan NYYHY sebagai andalan utama (wajib) penyuplai daya untuk mesin-mesin industri portabel, hoist crane, genset outdoor, maupun instalasi bergerak yang dinamis.


Merek Kabel Listrik NYYHY Terbaik

  • Jembo Kabel: Pabrikan kabel nasional yang tangguh untuk segala mega-proyek dan kebutuhan M&E industri heavy-duty. Dikenal mengedepankan standardisasi selubung PVC ganda yang kuat, menawarkan perlindungan ekstra dan keamanan listrik kelas tinggi dengan harga pengadaan yang sangat kompetitif bagi pengembang.
  • Federal Kabel: Merupakan brand manufaktur lokal berorientasi standar ekspor internasional. Menawarkan kombinasi material kawat tembaga annealed yang unggul dengan rentang rating ketahanan insulasi voltase yang lebih tinggi (0.6/1kV), menjamin margin operasional yang luas saat menahan lonjakan (surge) tegangan panel utilitas pabrik.
  • Supreme Cables: Sangat dihormati sebagai "Gold Standard" pengkabelan kelistrikan di bumi nusantara (SUCACO). Mengusung Quality Control (QC) tanpa toleransi kesalahan (zero defect) sehingga ketebalan insulasi selubung dan kemurnian 99% tembaganya menjadikannya mandat utama bagi area instalasi kritikal dan infastruktur pemerintah.

Perbandingan Produk Kabel Listrik NYYHY

1. Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable 450/750 (AC) 2x1.5mm2 1roll(50m)

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat ideal bagi instalasi pengkabelan panel utilitas outdoor komersial ringan, pompa air pabrik, dan sistem penerangan/lampu jalan (PJU) internal di area pergudangan.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Menawarkan spesifikasi tegangan nominal 450/750V yang lulus SNI. Insulasi mantel PVC luarnya sangat lentur sehingga amat memudahkan teknisi menempuh routing kabel berbelok tajam melintasi tembok pembatas lahan industri.
  • Batasan/Risiko:
    Hadir terbatas sepanjang 50 meter per roll. DILARANG KERAS ditanam secara kontak langsung di dalam urugan pasir/tanah (direct burial) tanpa menggunakan tambahan perlindungan pipa conduit PVC atau pelindung cor beton.

2. Federal Kabel Cable 0.6/1kV Cu/PVC/PVC-f (NYYHY) NYYHY 0.6/1kV Black 2x1.5mm 1roll(50m)

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan kokoh (heavy-duty) untuk merancang kabel ekstensi portabel proyek konstruksi terbuka (site power extension), kelistrikan mesin-mesin workshop (bengkel) alat berat, maupun area rawan genangan air level ringan.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dibekali rating tegangan dielektrik insulasi kelas atas 0.6/1kV (1000 Volt). Karakter ini menyajikan safety margin kelistrikan yang jauh lebih tebal terhadap power surge dibanding kabel SNI standar kelas 500V.
  • Batasan/Risiko:
    Konstruksi intinya berukuran 2x1.5mm² (2-inti) maksimal melayani batas kontinu hantar arus (KHA) sekitar 15 Ampere. Kabel ukuran ini dilarang mutlak untuk menyuplai mesin bor raksasa, mesin trafo las, atau motor induksi 3-fasa.

3. Supreme Cables Kabel NYYHY 2x1.5mm 1pc(100m)

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Wajib diaplikasikan pada pendistribusian suplai fasilitas kritis seperti infrastruktur genset outdoor rumah sakit, menara kontrol bandara, maupun mesin berkecepatan tinggi yang mensyaratkan Zero Downtime.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dikemas masif tanpa putus sepanjang 100 meter, mengurangi kebutuhan kotak splicing/sambungan outdoor yang rawan korosi air hujan. Mantel luar diproduksi dengan presisi ekstrem menjamin keawetan usia pakai kabel melebihi rata-rata standar.
  • Batasan/Risiko:
    Komponen biaya awal belanja perbekalan kelistrikan (CAPEX) kabel ini cukup tinggi. Membelinya untuk sekadar membuat perpanjangan jalur pompa air kolam sementara akan masuk kategori pemborosan sumber daya perbekalan (over-specification).

Tips Memilih Kabel Listrik NYYHY

  • Kalkulasi Kapasitas Hantar Arus (KHA): Jika penampang tembaga berukuran 1.5mm², batas tegangan utilitas beban mesin Anda sebaiknya ditahan di angka 10 hingga 15 Ampere maksimal. Jika Anda menarik sambungan jauh melintasi pekarangan industri lebih dari 50 meter, tingkatkan konduktor satu ukuran lebih besar (misal ke 2.5mm²) demi meredam kerugian akibat Voltage Drop (penurunan tegangan di ujung titik).
  • Kalkulasi Pemilihan Isolasi Termal UV: Apabila area penyaluran daya terekspos terik sinar matahari selama minimal 6 jam sehari secara kontinu, memastikan Anda memilih NYYHY (bermantel hitam ekstra tebal) sangatlah krusial, ketimbang menggunakan kabel jenis indoor seperti NYMHY yang selubungnya akan pecah/getas dalam kurun satu tahun.

Standar Kualitas dan Keamanan

Kabel Listrik NYYHY untuk penggunaan berat (Heavy-Duty) di ranah industri komersial mutlak diharuskan lolos uji teknis kelistrikan Indonesia, dengan cetak emboss persetujuan "SNI" dan "LMK". Pengesahan uji IEC (International Electrotechnical Commission) yang menyertainya menggaransi isolasi jaket PVC sanggup menahan degradasi dielektrik hingga lonjakan tegangan 1000 Volt (0.6/1kV). Selain itu, pengujian api flame retardant memastikan rambatan korsleting tidak memperluas lidah api jika terjadi anomali thermal overload.


Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Terminasi ujung kabel (baut ke sakelar atau panel steker steker genset) WAJIB dilengkapi dengan pin kabel ferrule skun, yang dikerutkan dengan tang klem pres untuk mengunci seluruh helaian serabut. Mengupas serabut lalu membautnya secara telanjang (lebar terurai) berpotensi memicu bunga api yang fatal.
  • Jika sirkuit NYYHY dirancang melewati zona lalu-lalang alat angkut logistik ringan, bungkus tambahan menggunakan Cable Protector Ramp atau pipa conduit HDPE sangat disarankan untuk menghilangkan risiko kerusakan mekanis akibat beban gilas.

Kendala Penggunaan Kabel Listrik NYYHY

  • Loncatan Bunga Api di Baut Terminal Konektor (Arcing)
    Penyebab: Serabut halus konduktor tembaga dibaut telanjang sehingga melebar karena tekanan sekrup; helaian terputus satu-persatu dan memusatkan arus ke segelintir serabut saja.
    Solusi: Pangkas ujung kabel lama yang terbakar. Gunakan cable stripper mekanis (jangan pisau cutter), satukan seluruh serabut dengan skun sepatu kabel (cable lug/ferrule) menggunakan tang crimping yang sesuai.
  • Jaket Isolasi Kabel Terkelupas Lebar
    Penyebab: Kabel NYYHY ditarik (di-towing) secara kasar melewati aspal bersudut tajam tanpa menggunakan kotak cable roller saat fase pemasangan outdoor.
    Solusi: Gunakan insulating rubber tape khusus voltase tinggi bila hanya lecet dangkal. Bila luka menganga ke selubung dalam (inner PVC), area kabel harus dipotong dan disatukan lagi di dalam boks junction outdoor ber-rating IP65 (Waterproof).

Pertanyaan Seputar Kabel Listrik NYYHY

Apa perbedaan paling signifikan antara kabel NYMHY dan NYYHY?

Kunci perbedaannya terletak di konstruksi selubung tambahan PVC pada bagian mantel luarnya. Mantel (outer sheath) isolasi pada kabel NYYHY dipabrikasi jauh lebih tebal, lebih tangguh menahan abrasi mekanis (gesekan), serta diformulasi dengan kompon spesial penangkal paparan radiasi cuaca/sinar Ultra-Violet (UV). Sebaliknya, kabel NYMHY yang berinsulasi lebih tipis hanya diizinkan bekerja secara aman pada iklim operasional di dalam ruangan (indoor).

Bolehkah kabel NYYHY ditanam langsung di tanah tanpa pipa?

Meski sebagian insulasi NYYHY diklaim kuat menghadapi cuaca, menanamnya bersinggungan langsung dengan material tanah, urugan batu, atau pasir basah (direct burial) menyalahi standar K3 B2B Nasional. Tekanan geologis dari beban atas tanah dan ancaman gesekan tajam bebatuan dapat dengan mudah membuat luka sayat pada kabel yang menua. Standar baku emas pemasangannya adalah wajib melindunginya menggunakan insersi ke dalam pipa pelindung conduit jenis PVC tebal (tipe AW) atau pipa HDPE Corrugated di dalam jalur galian parit.

Apa arti rating tegangan 450/750V atau 0.6/1kV?

Angka nominal tegangan ini merupakan parameter kalibrasi IEC terkait kapasitas ketahanan kekuatan daya penahan arus (dielektrik) selubung isolasinya terhadap ancaman kebocoran/lonjakan voltase, BUKAN tegangan listrik yang ia suplai. Standar umum 450/750V menunjukkan tingkat peredam kebocoran aman di kelas instalasi kelistrikan AC harian, sedangkan 0.6/1kV (600/1000 Volt) memvalidasi ketahanan insulasi ektra prima dalam mengisolir lonjakan tegangan transien ekstrim yang rawan terjadi di kawasan panel industri mekanikal berat.

Rekomendasi Kabel Listrik Lainnya

Kabel Listrik NYAF

Kabel Listrik NYAF

Cek Sekarang
Kabel Listrik NYM

Kabel Listrik NYM

Cek Sekarang
Kabel Listrik NYA

Kabel Listrik NYA

Cek Sekarang
Kabel Listrik NYMHY

Kabel Listrik NYMHY

Cek Sekarang