Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Kabel HDMI 10 Meter Terbaik

Bandingkan spesifikasi, material, dan harga Kabel HDMI 10m pilihan untuk kebutuhan industri dan kantor dari monotaro.id

 

Produk Kabel HDMI

Products
SKU S044409708 S031075367 S032703849
Model Number CH24Q M02 HDMI-10
Panjang (Meter) 10 10 10
Resolusi 4K @ 60Hz 4K (Standard) 4K @ 60Hz
Material Konduktor / AWG High Grade Copper Pure Copper / 28AWG OFC (Oxygen Free Copper) / 24AWG
Material Konektor Aluminium Shell (Jacket PVC) Gold-Plated (Jacket PVC) 24K Gold Plated Metal Alloy
Fitur Utama
  • Bandwidth 18Gbps untuk transfer data cepat
  • Konektor Aluminium Shell tahan benturan
  • Shielding Aluminium Foil + Metal Braided anti-interferensi
  • Gold-plated connector tahan korosi
  • Kawat tebal 24AWG untuk transmisi jarak jauh stabil
  • Konduktor OFC menjaga kemurnian sinyal
Deskripsi Kabel HDMI 2.0 ekonomis dengan bandwidth 18Gbps. Cocok untuk penggunaan standar kantor dan display digital. Kabel performa tinggi dengan perlindungan ganda (shielding) untuk lingkungan yang rentan gangguan sinyal elektromagnetik. Kabel heavy-duty dengan inti tembaga OFC tebal (24AWG), dirancang khusus untuk menjaga kualitas sinyal 4K pada panjang 10 meter.

Mengapa Menggunakan Kabel HDMI Berkualitas?

Dalam lingkungan bisnis dan industri, Kabel HDMI (High-Definition Multimedia Interface) bukan sekadar kabel penghubung ke proyektor atau monitor. Kualitas kabel menentukan kelancaran presentasi di ruang rapat, kejelasan data pada layar monitor, hingga stabilitas gambar pada sistem keamanan (CCTV).

Penggunaan kabel HDMI yang tidak sesuai standar pada jarak jauh (seperti 10 meter atau lebih) seringkali menyebabkan sinyal putus-nyambung (flicker), penurunan resolusi, atau bahkan layar menjadi hitam (blackout). Oleh karena itu, memilih kabel dengan spesifikasi material konduktor yang tepat dan perlindungan interferensi (shielding) sangat krusial untuk operasional perusahaan yang tanpa henti.


Merek Kabel HDMI Terbaik

  • Cabletime: Brand yang menawarkan solusi konektivitas dengan keseimbangan harga dan performa yang sangat baik. Produk Cabletime ideal untuk pengadaan inventaris kantor (general office supplies) dimana efisiensi biaya menjadi prioritas tanpa mengorbankan fungsionalitas dasar 4K.
  • Vention: Dikenal luas di kalangan teknisi IT dan AV karena durabilitasnya. Vention berfokus pada kualitas fisik kabel dengan perlindungan ekstra (braided shielding), menjadikannya pilihan tepat untuk instalasi di area yang mungkin memiliki gangguan sinyal listrik ringan atau kabel yang sering dipindah-pindahkan.
  • PX: Merek premium yang sering menjadi rujukan untuk instalasi permanen dan home theater kelas atas. PX menonjolkan penggunaan material murni seperti Oxygen Free Copper (OFC) dan ukuran kawat yang lebih tebal, menargetkan pengguna yang membutuhkan jaminan integritas sinyal 100% pada jarak jauh.

Perbandingan Produk Kabel HDMI

1. Cabletime HDMI Cable 2.0 Male to Male CH24Q 10m

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling ekonomis untuk ruang rapat standar, koneksi proyektor plafon, atau monitor workstation di area kantor yang bersih dari gangguan sinyal.
  • Implikasi Teknis: Dengan bandwidth 18 Gbps, kabel ini mumpuni untuk menampilkan gambar 4K 60Hz dengan lancar. Shell aluminium memberikan perlindungan fisik yang cukup pada kepala konektor, namun karena jaketnya PVC standar, disarankan untuk instalasi statis (tidak sering ditekuk-tekuk ekstrem).
  • Tips: Gunakan produk ini jika Anda perlu membeli dalam jumlah banyak (bulk) untuk melengkapi fasilitas kantor dengan anggaran terbatas namun tetap membutuhkan standar HDMI 2.0.

2. Vention Kabel HDMI Performance Series M02 10m

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk lingkungan semi-industri, ruang server, atau event organizer. Cocok digunakan di tempat yang banyak kabel listrik lain berdekatan.
  • Implikasi Teknis: Fitur unggulan di sini adalah Shielding (Aluminium Foil + Metal Braided). Lapisan ini memblokir interferensi elektromagnetik (EMI) yang sering dihasilkan oleh mesin atau kabel power, menjaga gambar tetap jernih tanpa "semut". Ukuran 28AWG adalah standar yang baik untuk fleksibilitas namun tetap bertenaga.
  • Tips: Pilih Vention jika jalur kabel Anda akan melewati tray kabel yang bercampur dengan kabel lain, atau jika Anda membutuhkan konektor yang lebih tahan oksidasi (karat) berkat lapisan emasnya.

3. PX Kabel HDMI 4K HDMI-10 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan: Wajib dipilih untuk instalasi kritis, medical imaging, control room pabrik, atau high-end digital signage dimana kegagalan sinyal tidak dapat ditoleransi.
  • Implikasi Teknis: Perbedaan terbesar adalah ukuran kawat 24 AWG (angka makin kecil = kawat makin tebal). Kawat yang lebih tebal memiliki hambatan listrik lebih rendah, sehingga sinyal video 4K dapat menempuh jarak 10 meter tanpa degradasi sedikitpun. Ditambah dengan tembaga murni OFC, transmisi data sangat presisi.

Tips Memilih Kabel HDMI untuk Bisnis

  • Perhatikan Jarak vs AWG: Untuk jarak pendek (1-3m), AWG 30 atau 28 sudah cukup. Namun untuk jarak 10m ke atas, sangat disarankan menggunakan AWG 24 atau 26 (seperti PX HDMI-10) untuk menghindari signal loss.
  • Lingkungan Instalasi: Jika kabel ditanam di dinding atau plafon permanen, pilih kabel dengan konektor Gold Plated dan konduktor tembaga murni agar awet bertahun-tahun tanpa perlu pembongkaran ulang akibat korosi.
  • Versi HDMI: Pastikan minimal HDMI 2.0 untuk mendukung resolusi 4K. HDMI 1.4 lama hanya mendukung 4K di 30Hz yang akan terlihat patah-patah pada pergerakan mouse komputer.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Jangan Tekuk Terlalu Tajam: Kabel HDMI, terutama yang tebal (24AWG), memiliki serat tembaga di dalamnya. Menekuk patah 90 derajat dapat memutus serat tersebut. Gunakan radius putar yang lebar.
  • Gunakan Pelindung Konektor: Saat kabel tidak digunakan atau sedang dalam proses penarikan instalasi, tutup kepala HDMI dengan cap plastik bawaan untuk mencegah debu masuk ke pin konektor.
  • Manajemen Kabel: Gunakan velcro strap, bukan kabel ties plastik yang ditarik terlalu kencang, agar tidak menjepit isolator kabel bagian dalam.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa arti AWG pada kabel HDMI dan mengapa penting?

AWG (American Wire Gauge) adalah standar ketebalan kawat konduktor. Uniknya, semakin kecil angkanya, semakin tebal kawatnya. Kabel 24AWG lebih tebal daripada 28AWG. Untuk kabel panjang (di atas 5 meter), AWG yang lebih kecil (kawat tebal) sangat penting agar sinyal listrik tidak melemah sebelum sampai ke layar.


Apakah panjang kabel 10m mempengaruhi kualitas gambar?

Pada kabel digital seperti HDMI, jika sinyal sampai, kualitasnya tetap sempurna (tidak buram). Namun, jika kabel terlalu panjang dengan kualitas buruk, sinyal tidak akan sampai sama sekali (layar hitam) atau muncul bintik-bintik putih (sparkles). Itulah mengapa untuk jarak 10m, disarankan menggunakan kabel berkualitas tinggi seperti PX atau Vention.


Apa keuntungan konektor Gold-Plated?

Emas adalah logam yang sangat tahan terhadap korosi dan oksidasi. Lapisan Gold-Plated pada konektor memastikan bahwa kontak listrik tetap bersih dan lancar meskipun digunakan di lingkungan lembab atau dalam jangka waktu bertahun-tahun, mencegah masalah koneksi yang "kresek-kresek".

Rekomendasi Produk Lainnya

Kabel Lan

Kabel Lan

Cek Sekarang
Kabel VGA

Kabel VGA

Cek Sekarang