Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Kabel VGA Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Kabel VGA pilihan dari monotaro.id untuk kebutuhan display industri dan perkantoran.

 

Produk Kabel VGA

Products
SKU S024708128 S031081061
Model Number - DAI
Panjang Kabel (m) 3 3
Material Konduktor Standard Pure Copper (Tembaga Murni)
Shielding - Aluminium Foil
Konektor Nickel Plated Gold-plated (Berlapis Emas)
Fitur
  • Kabel standar untuk koneksi dasar monitor
  • Panjang 3 meter mencukupi untuk setup meja standar
  • Mendukung resolusi 1080P (Full HD)
  • Double shielding untuk proteksi interferensi sinyal
  • Konektor Gold-plated anti korosi
Deskripsi Kabel VGA ekonomis untuk kebutuhan display standar pada proyektor atau monitor PC. Solusi hemat biaya untuk penggantian kabel rutin di lingkungan perkantoran. Kabel VGA High-Fidelity dengan inti tembaga murni dan pelindung aluminium foil. Dirancang untuk menjaga kejernihan gambar 1080P stabil bahkan di lingkungan dengan gangguan elektromagnetik.

Mengapa Masih Menggunakan Kabel VGA?

Meskipun teknologi digital seperti HDMI dan DisplayPort sudah umum, Kabel VGA (Video Graphics Array) masih menjadi komponen penting. Banyak mesin manufaktur (CNC, HMI panel), proyektor di ruang rapat, server KVM switch, dan komputer desktop legacy yang hanya menyediakan port VGA.

Penggunaan kabel VGA yang tepat memastikan kompatibilitas antar perangkat keras lama dan baru tanpa memerlukan konverter tambahan yang bisa mempengaruhi konektivitas perangkat. Untuk lingkungan industri yang rentan terhadap gangguan listrik, memilih kabel VGA dengan pelindung (shielding) yang baik adalah kunci untuk menghindari tampilan monitor yang bergaris atau berbayang.


Merek Kabel VGA Terbaik

  • Non Brand: Pilihan utama untuk pengadaan massal (bulk procurement) di perkantoran di mana anggaran adalah prioritas utama. Produk ini menyasar penggunaan standar seperti monitor admin atau proyektor kelas ruang rapat kecil di mana jarak kabel pendek dan interferensi sinyal minim.
  • Vention: Dikenal sebagai merek premium untuk aksesoris konektivitas. Vention menyasar pasar "pro-sumer" dan industri yang membutuhkan reliabilitas sinyal. Produk mereka menonjol karena penggunaan material berkualitas tinggi (seperti tembaga murni dan lapisan emas) yang krusial untuk menjaga kejernihan gambar analog, terutama di area pabrik yang memiliki banyak "noise" elektromagnetik.

Perbandingan Produk Kabel VGA

1. Non Brand VGA Cable 3m 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk setup kantor administratif, monitor kasir, atau penggantian darurat. Cocok digunakan pada lingkungan yang bersih dari gangguan sinyal kuat.
  • Implikasi Teknis: Dengan spesifikasi dasar, kabel ini berfungsi baik untuk resolusi standar (hingga 1366x768 atau 720p). Panjang 3 meter memberikan fleksibilitas layout meja tanpa kabel yang terlalu tegang.
  • Tips: Gunakan kabel ini untuk monitor statis yang jarang dicabut-pasang. Jika digunakan di dekat mesin berdaya tinggi, pastikan jalur kabel dipisah dari kabel power untuk mengurangi risiko gangguan gambar (noise).

2. Vention Kabel VGA 15 Pin Male 1080P Support for Monitors DAI 3m

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat disarankan untuk lingkungan industri, presentasi proyektor HD, server room, atau workstation desain grafis yang masih menggunakan monitor CRT/VGA high-end.
  • Implikasi Teknis:
    • Pure Copper Conductor: Konduktivitas tembaga murni jauh lebih baik daripada campuran, memastikan sinyal RGB tidak melemah (lossless) meskipun panjang kabel 3 meter, sehingga warna monitor tetap akurat.
    • Shielding Aluminium Foil: Fitur vital untuk pabrik. Lapisan ini memblokir interferensi elektromagnetik (EMI) dari mesin motor atau kabel listrik lain yang bisa menyebabkan layar "bersemut".
    • Gold-plated Connector: Mencegah karat/korosi. Ini sangat penting jika kabel dipasang di area gudang atau pabrik yang lembap atau tidak ber-AC, menjamin koneksi awet bertahun-tahun.
  • Tips: Pilih Vention jika kualitas tampilan layar sangat diperlukan. Selisih harga yang sedikit memberikan proteksi jauh lebih besar terhadap kerusakan sinyal dan korosi pada port kabel.

Tips Memilih Kabel VGA

  • Cek Kualitas Konektor: Pin pada kabel VGA mudah bengkok. Pilih konektor yang solid dan jika memungkinkan berlapis emas (Gold-plated) untuk transfer data maksimal dan anti korosi.
  • Perhatikan Shielding: Kabel yang tebal biasanya memiliki shielding (ferrite core/foil) yang lebih baik. Ini wajib hukumnya jika kabel akan dilewatkan berdekatan dengan kabel power listrik tegangan tinggi.
  • Resolusi yang Dibutuhkan: Untuk resolusi 1080p (Full HD) ke atas, jangan gunakan kabel generik murah karena bandwidth sinyal analog mungkin tidak tercukupi, menyebabkan gambar buram (ghosting).
  • Panjang Kabel: Sinyal VGA analog akan degradasi seiring jarak. Untuk 3 meter, kabel pasif masih aman. Namun di atas 15 meter, Anda mungkin memerlukan VGA Booster/Amplifier.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Jangan Memaksa Baut: Kencangkan baut pengunci (thumbscrews) dengan tangan secukupnya. Menggunakan tang bisa merusak thread pada port VGA perangkat.
  • Manajemen Kabel: Hindari menekuk kabel terlalu tajam (sudut 90 derajat ekstrem) di dekat kepala konektor karena dapat memutus serat tembaga halus di dalamnya.
  • Pemasangan: Saat memasang, pastikan pin lurus dengan lubang port. Memaksa masuk miring adalah penyebab utama pin bengkok atau patah.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah kabel VGA mendukung resolusi 1080p?

Ya, kabel VGA berkualitas tinggi (seperti Vention seri DAI) mendukung resolusi Full HD (1920x1080). Namun, kualitas gambar sangat bergantung pada kualitas material kabel dan kartu grafis perangkat Anda.


Apa keuntungan konektor Gold-plated?

Emas adalah konduktor yang sangat baik dan tidak mudah berkarat (oksidasi). Konektor berlapis emas memastikan transfer sinyal yang stabil dalam jangka waktu lama, terutama di daerah dengan kelembapan tinggi.


Berapa panjang maksimal kabel VGA agar gambar tidak buram?

Secara umum, kabel VGA pasif berkualitas baik bisa bekerja optimal hingga 10-15 meter. Di atas itu, Anda mungkin mengalami penurunan kecerahan, ketajaman, atau muncul bayangan (ghosting) kecuali menggunakan penguat sinyal.


Apa bedanya VGA dengan HDMI untuk industri?

VGA adalah sinyal analog (hanya gambar, tanpa suara), sedangkan HDMI adalah digital (gambar + suara). Di industri, VGA masih sering dipakai karena konektornya yang memiliki baut pengunci (screw-lock), sehingga tahan terhadap getaran mesin dan tidak mudah terlepas dibanding HDMI standar.

Rekomendasi Produk Lainnya

Kabel HDMI

Kabel HDMI

Cek Sekarang
Kabel Lan

Kabel Lan

Cek Sekarang