Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Gunting Dahan Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga gunting dahan pilihan dari monotaro.id

 

Produk Gunting Dahan

Products
SKU S004631996 S043111619 S010837955
Model Number K800 GD-PS2182 -
Material Stainless Steel - (Blade) alloy steel, (handle) PVC
Panjang / Size - 8 inch (267 x 60 x 215 mm) Overall: ~202 mm, Blade: ~60 mm
Cutting Capacity - - (Raw tree) 19 mm
Hardness - - 56±2 HRC
Fitur
  • Bilah Stainless Steel anti karat
  • Mekanisme kunci pengaman (Safety Lock)
  • Desain ringan dan ringkas
  • Desain curved blade untuk hasil potong presisi
  • Grip TPR (Thermo Plastic Rubber) anti-slip
  • Ukuran 8 inch, optimal untuk tenaga profesional
  • Material Alloy Steel (kekerasan 56±2 HRC)
  • Kapasitas potong ekstrem hingga 19 mm
  • Ideal untuk kebutuhan industri hortikultura berat
Deskripsi Solusi ekonomis dan praktis untuk perawatan lanskap skala ringan. Dilengkapi material Stainless Steel anti-karat dan fitur kunci pengaman untuk memastikan durabilitas serta keselamatan operasional di area kerja. Gunting dahan berstandar tinggi dengan desain presisi curved blade untuk efisiensi pemotongan maksimal. Grip berlapis TPR memastikan kenyamanan ergonomis bagi tenaga profesional lanskap selama durasi kerja panjang. Perkakas heavy-duty pilihan utama untuk sektor pertanian dan hortikultura. Menggunakan bilah Alloy Steel berkualitas tinggi yang menjamin retensi ketajaman luar biasa serta performa konsisten untuk memotong dahan hingga 19mm.

Apa Itu Gunting Dahan?

Gunting Dahan adalah alat pemotong yang dirancang khusus untuk memangkas cabang, ranting, dan dahan tanaman. Berbeda dengan gunting biasa, gunting dahan dirancang untuk menghasilkan potongan yang bersih dan rapi pada jaringan hidup tanaman, yang penting untuk mencegah infeksi penyakit dan merangsang pertumbuhan yang sehat.

Ada dua tipe utama mekanisme pemotongan pada gunting dahan:

  1. Bypass:
    Tipe ini bekerja seperti gunting biasa, dengan dua bilah tajam yang saling bersilangan. Ini adalah tipe yang paling umum dan direkomendasikan karena menghasilkan potongan yang paling bersih pada dahan hidup.
  2. Anvil:
    Tipe ini memiliki satu bilah tajam yang memotong ke landasan datar (anvil). Cocok untuk memotong dahan mati atau kering yang rapuh, namun cenderung meremukkan dahan hidup.

Kualitas sebuah gunting dahan ditentukan oleh material bilahnya (umumnya stainless steel atau high-carbon steel), ketajaman, desain ergonomis gagangnya, dan mekanisme pegas yang mulus.

Merek Gunting Dahan Terbaik

  • Kenmaster:
    Merek yang dikenal dengan perkakas fungsional yang menawarkan nilai ekonomis luar biasa, pilihan populer untuk kebutuhan rumah tangga.
  • TEKIRO:
    Salah satu merek perkakas terkemuka di Indonesia, dipercaya karena kualitasnya yang andal (JIS Standard) dan desain yang memperhatikan ergonomi pengguna.
  • monotaro:
    Private brand monotaRO Japan yang menyediakan produk-produk kelas industri dengan spesifikasi teknis yang jelas dan kualitas yang bersaing dengan merek-merek premium.

Perbandingan Produk Gunting Dahan

1. Kenmaster Gunting Dahan K800

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan ideal untuk pemilik taman rumah, penghobi pemula, atau untuk tugas-tugas ringan seperti memangkas bunga mawar, tanaman herbal, atau ranting kecil.
  • Kelebihan:
    Harga sangat ekonomis. Material bilah dari Stainless Steel memberikan ketahanan karat yang baik, cocok untuk penggunaan di luar ruangan. Dilengkapi kunci pengaman untuk penyimpanan yang aman.

2. TEKIRO Pruning Shear Curved

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat cocok untuk penggiat kebun yang lebih serius dan profesional lanskap yang melakukan pemangkasan dalam waktu lama. Desain bilah melengkungnya ideal untuk pemotongan presisi pada tanaman bonsai dan bunga.
  • Kelebihan:
    Gagang yang dilapisi TPR (Thermo Plastic Rubber) memberikan cengkeraman yang superior, anti-slip, dan sangat nyaman, secara signifikan mengurangi kelelahan tangan. Desain bilah yang melengkung (curved) memudahkan akses dan pemotongan pada sudut-sudut yang sulit.

3. monotaro Gunting Dahan

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan utama untuk petani profesional, pekerja perkebunan, dan ahli hortikultura. Kemampuan memotong dahan hingga diameter 19mm menjadikannya alat yang sangat bertenaga.
  • Kelebihan:
    Bilah terbuat dari Alloy Steel yang dikeraskan hingga HRC 56±2, memberikan kombinasi terbaik antara ketajaman, kekuatan, dan kemampuan mempertahankan mata potong (edge retention). Kapasitas potong yang besar (19mm) memungkinkannya menangani tugas yang lebih berat.

Tips Memilih Gunting Dahan

  • Pilih Tipe Bypass untuk Dahan Hidup:
    Untuk kesehatan tanaman, selalu gunakan gunting tipe bypass (seperti ketiga model di atas) yang memotong seperti gunting biasa untuk hasil yang bersih.
  • Material Bilah:
    Alloy Steel atau High Carbon Steel (seperti pada monotaro) menawarkan edge retention terbaik. Stainless Steel (seperti pada Kenmaster) unggul dalam ketahanan karat.
  • Perhatikan Kapasitas Potong:
    Sesuaikan kapasitas potong gunting dengan diameter dahan yang paling sering Anda pangkas untuk menghindari kerusakan pada alat.
  • Desain Gagang:
    Untuk penggunaan singkat, gagang plastik biasa sudah cukup. Untuk penggunaan berulang dan lama, berinvestasi pada gagang yang dilapisi karet seperti TEKIRO akan membuat perbedaan besar pada kenyamanan Anda.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Bersihkan Setelah Setiap Penggunaan:
    Getah tanaman dapat mengering dan menempel pada bilah, menyebabkan karat dan membuat gunting macet. Lap bersih bilah dengan kain yang dibasahi alkohol setelah digunakan.
  • Jaga Ketajaman:
    Gunting yang tajam membuat potongan yang bersih dan lebih mudah digunakan. Asah bilah secara berkala menggunakan batu asah khusus (sharpening stone) atau alat pengasah gunting.
  • Lumasi Engsel:
    Berikan satu tetes oli serbaguna pada bagian engsel untuk menjaga gerakan tetap mulus dan mencegah karat.
  • Simpan dalam Keadaan Terkunci:
    Selalu gunakan kunci pengaman saat menyimpan gunting untuk melindungi bilah dari kerusakan dan mencegah kecelakaan.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa keuntungan dari bilah yang melengkung (curved blade)?

Bilah yang sedikit melengkung seperti pada gunting TEKIRO membantu "menggenggam" dahan saat memotong, mencegahnya tergelincir keluar dari rahang. Ini sangat berguna untuk pemotongan yang lebih presisi, terutama pada tanaman yang rimbun.

Bagaimana cara mengasah gunting dahan?

Gunakan batu asah (whetstone) atau pengasah intan (diamond file). Asah hanya pada sisi luar bilah yang memiliki sudut potong (bevel), ikuti sudut aslinya. Gerakkan dari pangkal ke ujung bilah dalam satu gerakan halus. Setelah itu, ratakan sisi dalam bilah yang datar untuk menghilangkan sisa logam (burr).

Kapan saya harus menggunakan gunting dahan vs. gergaji dahan?

Gunakan gunting dahan untuk cabang dan ranting hidup dengan diameter di bawah 2 cm (atau sesuai kapasitas potong alat Anda). Untuk dahan yang lebih tebal atau dahan mati yang sangat keras, gunakan gergaji dahan (pruning saw) untuk mencegah kerusakan pada mekanisme gunting.

Mengapa gunting saya menjadi macet saat digunakan?

Penyebab paling umum adalah penumpukan getah tanaman yang lengket di antara bilah dan engsel. Bersihkan secara menyeluruh dengan alkohol atau pembersih getah, lalu lumasi engselnya. Penyebab lain bisa jadi karena baut engsel terlalu kencang.

Rekomendasi Produk Lainnya

Gergaji Tangan

Gergaji Tangan

Cek Sekarang
Pahat Kayu

Pahat Kayu

Cek Sekarang
Gergaji Mesin

Gergaji Mesin

Cek Sekarang