Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Gergaji Mesin Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga gergaji mesin pilihan dari monotaro.id

 

Produk Gergaji Mesin

Products
SKU s031922753 s035137320 s003476635
Brand RYU PRO-QUIP Hyundai
Model Number RGS22 QC6800X Leo HDC52/SN20-34T
Displacement (cc) 52 58 52
Fuel Tank Capacity (ml) 550 550 550
Guide Bar Size (inch) 22 22/76 20 & 22
Fitur
  • Mesin bertenaga 1.88 kW (52cc) memangkas waktu pemotongan balok kayu
  • Sistem pelumasan rantai otomatis memastikan durabilitas operasional mesin
  • Teknologi Super EZ-Start meminimalisir waktu dan tenaga starter secara signifikan
  • Silinder port transfer ganda (Dual transfer port) memaksimalkan efisiensi pembakaran
  • Kapasitas tangki 550ml sangat memadai untuk durasi operasional skala heavy-duty
  • Mendukung dual ukuran bar (20 & 22 inch) yang memberikan fleksibilitas ekstra untuk proyek berbeda
Deskripsi Gergaji mesin 22 inci dari RYU yang menawarkan keseimbangan optimal antara efisiensi anggaran dan performa. Ditenagai mesin 52cc dengan fitur pelumasan rantai otomatis, pilihan cerdas untuk menunjang produktivitas pada pengerjaan pemotongan skala menengah. Investasi perkakas gergaji bertenaga ekstra dengan mesin 58cc yang dirancang untuk kecepatan potong tinggi. Dilengkapi teknologi Super EZ-Start untuk kemudahan operasional harian, menjadikannya andalan tepat untuk intensitas pekerjaan berat di lapangan. Solusi heavy-duty premium dari Hyundai dengan performa 2-tak yang super tangguh. Dirancang khusus untuk daya tahan jangka panjang serta menawarkan fleksibilitas ukuran pemotongan ganda, memberikan kepastian nilai pengadaan terbaik bagi sektor industri perkayuan.

Apa Itu Gergaji Mesin? 

Gergaji Mesin (chainsaw) adalah perkakas bertenaga mesin yang digunakan untuk memotong kayu. Dari sekadar memotong dahan di halaman rumah hingga menebang pohon berdiameter besar di hutan produksi.

Jantung dari alat ini adalah mesin (umumnya 2-tak berbahan bakar bensin) yang menggerakkan sebuah rantai bergerigi tajam dengan kecepatan tinggi di sepanjang lempengan logam yang disebut guide bar atau bilah pemandu.

Gergaji mesin bensin, seperti ketiga produk yang dibandingkan adalah pilihan para profesional karena beberapa alasan: tenaga yang tinggi untuk memotong kayu keras dengan cepat, dan ketangguhan mesinnya. Kekuatan, kecepatan, dan efisiensinya menjadikan pekerjaan yang tadinya memakan waktu berjam-jam bisa selesai dalam hitungan menit.

Merek Gergaji Mesin Terbaik

  • RYU (Tekiro):
    RYU menawarkan perkakas dengan kualitas yang terjaga namun dengan harga yang sangat bersaing. Gergaji mesin RYU menjadi pilihan cerdas bagi mereka yang mencari keseimbangan antara performa andal untuk pekerjaan semi-profesional dan budget yang terbatas.
  • PRO-QUIP:
    Merek ini memposisikan diri sebagai penyedia peralatan teknik berkualitas tinggi dengan fokus pada inovasi dan efisiensi. Gergaji mesin PRO-QUIP, dengan fitur seperti Super EZ-Start dan mesin yang lebih bertenaga, ditujukan bagi pengguna yang menginginkan performa puncak dan kemudahan ekstra dalam pengoperasian.
  • Hyundai:
    Sebagai raksasa industri global, Hyundai membawa reputasi ketangguhan dan permesinan ke dalam lini produk power tools mereka. Gergaji mesin Hyundai dirancang untuk daya tahan jangka panjang dan performa konsisten, menjadikannya investasi yang solid untuk pekerjaan berat dan penggunaan rutin.

Cara Memilih Gergaji Mesin

  • Pahami Skala Pekerjaan Anda:
    Apakah Anda hanya perlu memangkas dahan (pekerjaan ringan), memotong kayu bakar (pekerjaan menengah), atau menebang pohon besar (pekerjaan berat)? Jawaban ini akan menentukan spesifikasi gergaji yang Anda butuhkan.
  • Tenaga Mesin (cc) dan Daya (kW):
    Kapasitas mesin, yang diukur dalam "cc" (cubic centimeters), secara langsung berhubungan dengan tenaga yang dihasilkan. Semakin besar cc-nya, semakin besar tenaganya. PRO-QUIP QC6800X dengan 58cc dan 2.4 kW menawarkan tenaga paling besar di antara ketiganya, cocok untuk kayu paling keras sekalipun. Sementara model 52cc seperti RYU dan Hyundai sudah sangat mumpuni untuk sebagian besar pekerjaan menengah hingga berat.
  • Ukuran Guide Bar (Bilah Pemandu):
    Panjang bar menentukan diameter maksimal kayu yang bisa Anda potong dalam sekali jalan. Bar berukuran 22 inci seperti pada RYU dan PRO-QUIP sangat ideal untuk batang pohon yang besar. Keunggulan Hyundai adalah menyediakan dua ukuran bar (20 dan 22 inci), memberikan fleksibilitas lebih untuk berbagai jenis pekerjaan.
  • Prioritaskan Fitur Keamanan:
    Gergaji mesin adalah alat yang berbahaya jika tidak dioperasikan dengan benar. Pastikan gergaji Anda memiliki fitur vital seperti rem rantai (chain brake) yang dapat menghentikan putaran rantai seketika jika terjadi kickback, dan sistem anti-getaran (anti-vibration) untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan kontrol.
  • Kemudahan Penggunaan dan Starter:
    Menyalakan mesin 2-tak terkadang sulit. Fitur seperti "Super EZ-Start" pada PRO-QUIP secara signifikan mengurangi tenaga yang dibutuhkan untuk menarik tali starter, sebuah kemudahan yang sangat berharga. Selain itu, sistem pelumasan rantai otomatis adalah fitur standar yang wajib ada untuk menjaga performa.
  • Perhatikan Bobot dan Ergonomi:
    Gergaji yang lebih bertenaga biasanya lebih berat. Pertimbangkan kemampuan fisik Anda untuk mengendalikan alat ini dalam waktu lama. Desain gagang yang ergonomis akan sangat membantu dalam menjaga kenyamanan dan keamanan selama bekerja.

Tips Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Campuran Bahan Bakar yang Tepat:
    Selalu gunakan campuran bensin dan oli 2-tak dengan rasio yang tepat sesuai rekomendasi pabrikan. Campuran yang salah adalah penyebab utama kerusakan mesin.
  • Jaga Ketajaman Rantai:
    Rantai yang tajam tidak hanya memotong lebih cepat tetapi juga lebih aman karena mengurangi risiko kickback. Asah rantai secara berkala menggunakan alat asah khusus.
  • Periksa Pelumasan Rantai:
    Sebelum mulai bekerja, pastikan sistem pelumasan otomatis berfungsi. Arahkan ujung bar ke permukaan terang dan gas sebentar; Anda akan melihat semburan kecil oli jika sistem bekerja normal.
  • Jaga Kebersihan Filter Udara:
    Filter udara yang kotor akan mengurangi performa mesin dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Bersihkan secara teratur dari serbuk kayu dan debu.
  • Penyimpanan yang Benar:
    Untuk penyimpanan jangka panjang, kosongkan tangki bahan bakar untuk mencegah kerusakan pada karburator dan saluran bahan bakar. Simpan di tempat yang kering dan aman.

Pertanyaan Seputar Gergaji Mesin

Apakah gergaji mesin bensin sangat berisik dan boros?

Ya, mesin 2-tak pada gergaji bensin menghasilkan suara yang sangat keras, sehingga penggunaan pelindung telinga (earmuffs) sangat diwajibkan untuk keselamatan pendengaran Anda. Tingkat konsumsi bahan bakar sebanding dengan tenaga yang dihasilkannya; mesin yang lebih besar tentu akan membutuhkan lebih banyak bahan bakar, namun pekerjaan selesai lebih cepat.

Apa itu 'kickback' dan bagaimana cara mencegahnya?

Kickback adalah sentakan balik yang sangat berbahaya yang terjadi ketika ujung atas dari guide bar menyentuh objek atau jika rantai terjepit saat memotong. Cara mencegahnya adalah dengan tidak pernah memotong menggunakan ujung bar (area 'kickback zone'), memastikan rantai selalu tajam, dan memegang gergaji dengan kedua tangan secara kokoh.

Seberapa sering saya harus mengasah atau mengganti rantai?

Asah rantai setiap kali Anda mengisi bahan bakar, atau ketika serbuk gergaji yang dihasilkan terlihat seperti debu halus, bukan serpihan kayu. Ganti rantai jika mata pisau sudah terlalu pendek karena sering diasah, ada gigi yang rusak, atau jika rantai tidak bisa lagi dikencangkan dengan benar.

Apakah saya bisa menggunakan oli biasa untuk campuran bahan bakar?

Jangan pernah! Anda harus menggunakan oli yang dirancang khusus untuk mesin 2-tak berpendingin udara (2-stroke engine oil). Menggunakan oli jenis lain akan menyebabkan kerusakan mesin yang parah dan tidak ter-cover garansi.

Rekomendasi Produk Lainnya

Pahat Kayu

Pahat Kayu

Cek Sekarang
Gunting Dahan

Gunting Dahan

Cek Sekarang
Gergaji Tangan

Gergaji Tangan

Cek Sekarang