Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Gergaji Tangan Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga gergaji tangan pilihan dari monotaro.id

 

Produk Gergaji Tangan

Products
SKU S004636292 S013419189 S003457115
Brand Kenmaster TEKIRO American Tool
Model Number D (PLS) GT-HS1556 8957350
Panjang 18 inch 18 inch / 457 mm 18 inch / 450 mm
Material Carbon Steel (Standar) Heat Treated Carbon Steel T10 Steel
Fitur Gigi Standar 2 Mata Gergaji (2 Teeth) Presisi Tinggi
Fitur
  • Ukuran 18 inch optimal untuk pemotongan kayu umum
  • Perawatan mudah dan cocok untuk skala pengerjaan ringan
  • Harga sangat ekonomis untuk pengadaan perkakas dasar
  • Desain 2 mata gergaji (2 teeth) memangkas waktu pemotongan
  • Material Heat Treated Carbon Steel yang tangguh dan tahan lama
  • Handle ergonomis berlapis TPR mencegah slip saat digunakan
  • Menggunakan material T10 Steel yang sangat tajam dan awet
  • Panjang 450 mm (18 inch) ideal untuk kendali pemotongan akurat
  • Gagang kayu klasik menyeimbangkan bobot dengan sempurna
Deskripsi Pilihan paling ekonomis untuk kebutuhan operasional standar dan proyek pemotongan kayu skala ringan. Memberikan nilai terbaik untuk efisiensi anggaran pengadaan perkakas dasar. Dirancang untuk efisiensi tinggi dengan inovasi 2 mata gergaji yang mempercepat proses pemotongan. Dilengkapi handle TPR ergonomis, menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan intensif oleh teknisi profesional. Gergaji premium kelas industri dengan material baja T10 yang menjamin retensi ketajaman maksimal dan durabilitas jangka panjang. Solusi tepat untuk pekerjaan presisi tingkat tinggi di lingkungan kerja profesional.

Apa Itu Gergaji Tangan?

Gergaji Tangan (Handsaw) adalah perkakas pemotong yang terdiri dari bilah baja bergerigi yang terpasang pada sebuah gagang. Alat ini dirancang untuk memotong kayu dan material lainnya melalui gerakan maju-mundur. Gergaji tangan terdiri dari:

  1. Material Bilah:
    Baja berkualitas tinggi, seperti High Carbon Steel atau baja paduan (misalnya T10), yang telah melalui proses perlakuan panas (heat treatment) akan mampu mempertahankan ketajamannya lebih lama.
  2. Desain Gigi:
    Jumlah gigi per inci (TPI - Teeth Per Inch) menentukan karakteristik potongan. TPI rendah (misalnya 5-7 TPI) akan memotong dengan sangat cepat namun hasilnya lebih kasar, cocok untuk pemotongan balok (ripping). TPI tinggi (misalnya 10-12 TPI) akan memotong lebih lambat namun hasilnya sangat halus, ideal untuk pemotongan presisi (crosscutting).
  3. Desain Gagang:
    Gagang yang nyaman dan memberikan cengkeraman yang kuat sangat penting untuk mentransfer tenaga secara efisien dan mengontrol arah potongan dengan akurat.

Merek Gergaji Tangan Terbaik

  • Kenmaster:
    Merek perkakas yang menawarkan produk-produk fungsional dengan harga yang sangat terjangkau, menjadi pilihan populer untuk kebutuhan dasar rumah tangga maupun industri skala kecil.
  • TEKIRO:
    Salah satu merek perkakas tangan terkemuka di Indonesia, dipercaya oleh para profesional karena produknya yang andal (JIS Standard), inovatif, dan ergonomis.
  • American Tool:
    Merek yang fokus pada penggunaan material berkualitas tinggi seperti baja T10, menghasilkan perkakas yang kuat, tajam, dan memiliki durabilitas tinggi untuk para pengrajin profesional.

Perbandingan Produk: Kenmaster vs TEKIRO vs American Tool

1. Kenmaster Gergaji Kayu

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan ideal untuk pemilik rumah, proyek DIY ringan, atau sebagai gergaji operasional lapangan darurat. Cukup untuk memotong kayu lapis, papan tipis, atau dahan kering di taman.
  • Kelebihan:
    Harga yang sangat terjangkau. Ukuran 18 inci yang serbaguna untuk berbagai tugas pemotongan umum.

2. TEKIRO Handsaw TPR Handle

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat cocok untuk tukang kayu, pekerja konstruksi, dan bengkel mekanik yang sering melakukan pemotongan dan menghargai efisiensi serta kenyamanan waktu pengerjaan.
  • Kelebihan:
    Fitur inovatif "2 Mata Gergaji" memungkinkan pemotongan yang sangat cepat dan agresif. Gagang yang dilapisi TPR (Thermo Plastic Rubber) memberikan cengkeraman anti-slip yang superior dan sangat nyaman. Material Heat Treated Carbon Steel menawarkan keseimbangan optimal antara ketajaman dan daya tahan.

3. American Tool Gergaji Gagang Kayu

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan utama untuk para profesional mebel dan pengrajin tradisional yang membutuhkan bilah yang sangat tajam, awet, dan dapat diandalkan untuk menghasilkan potongan yang presisi.
  • Kelebihan:
    Bilah terbuat dari Baja T10, sejenis baja perkakas dengan kandungan karbon tinggi yang dikenal karena kemampuannya mempertahankan ketajaman (edge retention) secara luar biasa. Gagang kayu klasiknya memberikan feel yang solid dan seimbang di tangan.

Tips Memilih Gergaji Tangan

  • Pahami TPI (Teeth Per Inch):
    TPI Rendah (5-10) untuk pemotongan cepat dan kasar (seperti membelah kayu searah serat). TPI Tinggi (10-15 ke atas) untuk pemotongan lambat namun halus (seperti memotong melintang serat kayu).
  • Material Bilah:
    Gergaji tangan dengan material High Carbon Steel atau Tool Steel (seperti T10) memiliki retensi ketajaman yang relatif lebih lama sehingga Anda dapat meminimalisir biaya perawatan maupun frekuensi pengasahan.
  • Periksa Pengerasan Gigi:
    Banyak gergaji modern memiliki gigi yang dikeraskan secara induksi (induction-hardened teeth). Gigi ini akan tetap tajam untuk waktu yang sangat lama, namun tidak dapat diasah kembali secara konvensional.
  • Kenyamanan Gagang:
    Gagang yang pas dan ergonomis wajib dimiliki agar meminimalkan cedera atau lecet. Gagang modern berlapis karet seperti pada TEKIRO menawarkan kenyamanan kerja tingkat tinggi selama jam sibuk.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Mulai Memotong dengan Benar:
    Gunakan ibu jari tangan Anda yang bebas sebagai pemandu di samping bilah untuk membuat alur awal. Mulailah dengan beberapa tarikan pendek ke belakang sebelum memulai gerakan penuh.
  • Biarkan Gergaji Bekerja:
    Jangan menekan gergaji terlalu keras. Biarkan bobot gergaji dan ketajaman giginya yang melakukan pekerjaan. Tekanan berlebih hanya akan membuat bilah cepat membengkok atau aus.
  • Jaga Kebersihan Bilah:
    Setelah digunakan, bersihkan bilah dari sisa serbuk kayu dan getah basah. Getah yang mengering dapat memicu karat korosif dan membuat tarikan gergaji menjadi seret.
  • Lindungi Gigi Gergaji:
    Selalu simpan gergaji menggunakan pelindung gigi plastik yang biasanya disertakan di kemasan, atau gantung vertikal di panel perkakas. Hindari benturan langsung dengan logam lain.

Pertanyaan Seputar Gergaji Tangan

Apa perbedaan antara gergaji potong (crosscut saw) dan gergaji belah (rip saw)?

Perbedaan utamanya terletak pada bentuk gigi. Gigi gergaji potong diasah seperti ujung pisau untuk memotong serat kayu secara melintang dengan bersih. Sebaliknya, gigi gergaji belah diasah seperti pahat kecil untuk mencongkel serat kayu, yang jauh lebih efisien memotong searah garis serat kayu. Mayoritas gergaji yang ada saat ini merupakan gergaji serbaguna (universal) sebagai bentuk perpaduan dua fungsi ini.

Apakah gergaji tangan modern bisa diasah kembali?

Sebagian besar gergaji modern masa kini sudah dirancang dengan gigi yang dikeraskan melalui sistem induksi (induction-hardened), biasa ditandai dengan rona kebiruan pada ujung giginya. Gigi ini ekstra awet dan tahan lama, namun tidak dapat diasah ulang. Gergaji klasik yang murni baja tanpa lapisan tambahan biasanya masih bisa dipertajam manual menggunakan kikir khusus gergaji.

Mengapa gagang gergaji sering memiliki sudut 45 dan 90 derajat?

Desain tersebut ditujukan sebagai alat fungsional ganda yang amat cerdas. Sudut punggung gagang gergaji yang datar bisa langsung difungsikan sebagai alat pengukur siku darurat untuk menggambar atau menandai sudut pemotongan 90 derajat maupun sudut siku miring 45 derajat pada media papan kayu Anda.

Bagaimana cara memulai pemotongan agar tidak meleset?

Letakkan punggung bilah secara teliti pada sisi batas luar garis potong Anda. Jadikan lekuk ibu jari Anda sebagai tumpuan penstabil bilah di atas permukaan media. Lakukan tarikan mundur perlahan ke arah Anda beberapa kali agar ceruk alur awal (kerf) terbuka sempurna. Saat ceruk terbentuk dengan aman, lanjutkan dengan gerakan maju-mundur secara ritmis.

Rekomendasi Produk Lainnya

Pahat Kayu

Pahat Kayu

Cek Sekarang
Gunting Dahan

Gunting Dahan

Cek Sekarang
Gergaji Mesin

Gergaji Mesin

Cek Sekarang