Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Gunting Baja Ringan Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Gunting Baja Ringan pilihan dari monotaro.id

 

Perbandingan Gunting Baja Ringan

Products
SKU S003248485 S003770184 S002002471
Model Number - KEN5911080K SCT007L-1
Overall Length (mm) - 200 250
Blade Material - Hardened Carbon Steel Chrome molybdenum steel
Cutting Capacity (mm) - 0.8 1.2
Type of Cut - Straight Straight Blade
Fitur
  • Ukuran ringkas 7 inci
  • Gagang Polypropylene yang nyaman
  • Cocok untuk Aluminium, Tembaga, dan Baja Ringan
  • Bilah baja Chrome Molybdenum untuk kekuatan ekstra
  • Kapasitas potong hingga 1.2mm
Deskripsi Gunting seng ekonomis berdesain ringkas, ideal untuk kebutuhan pengerjaan logam ringan dan operasional harian yang efisien. Gunting seng serbaguna berstandar industrial dengan mata pisau lurus presisi, sangat cocok untuk pemotongan logam lunak dalam skala proyek B2B. Gunting seng kelas heavy-duty berbahan premium yang dirancang untuk pemotongan presisi intensif, menjamin durabilitas maksimal di lingkungan konstruksi dan fabrikasi.

Apa Itu Gunting Baja Ringan?

Gunting Baja Ringan (gunting seng atau tin snips) adalah alat potong manual yang dirancang khusus untuk memotong lembaran logam tipis, seperti; baja ringan, seng, aluminium, dan tembaga. Alat ini merupakan perkakas wajib bagi para profesional di bidang konstruksi, kontraktor pengerjaan atap, HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), dan fabrikasi logam.

Tidak seperti gunting biasa, gunting baja ringan memiliki beberapa keunggulan:

  • Bilah yang Diperkuat: Terbuat dari material baja berkualitas tinggi seperti Carbon Steel atau Chrome Molybdenum yang sangat keras dan tahan aus.
  • Desain Tuas (Leverage): Gagangnya yang panjang memberikan daya ungkit yang besar, memungkinkan pengguna memotong logam dengan tenaga yang minimal.
  • Mata Potong Beragam: Tersedia dalam berbagai bentuk mata potong (lurus, kiri, dan kanan) untuk mengakomodasi berbagai jenis potongan, dari garis lurus hingga lengkungan yang presisi.

Dengan gunting yang tepat, pekerjaan memotong dan membentuk lembaran logam menjadi lebih cepat, rapi, dan aman.

Merek Gunting Baja Ringan Terbaik

  • MAXPOWER:
    Dikenal dengan produk perkakas yang menawarkan fungsionalitas handal dengan harga yang sangat terjangkau, menjadikannya pilihan cerdas untuk penggunaan umum dan proyek DIY.
  • Kennedy:
    Merek asal Inggris yang menyediakan perkakas berkualitas industrial. Produk Kennedy dikenal akan durabilitas dan desainnya yang ergonomis untuk penggunaan profesional sehari-hari.
  • monotaro:
    Merek private label dari monotaRO Japan yang menawarkan produk-produk pilihan dengan standar kualitas Jepang, menggabungkan performa tinggi dengan harga yang kompetitif.

Perbandingan Produk Gunting Baja Ringan

1. MAXPOWER Tinner Snips (Gunting Seng) 7inch

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan paling ekonomis untuk pekerjaan ringan atau perbaikan instalasi baja ringan. Ukurannya yang ringkas membuatnya mudah disimpan dan ideal untuk memotong lembaran logam yang sangat tipis.
  • Kelebihan:
    Harga sangat terjangkau dan ukuran yang kecil membuatnya praktis untuk dibawa-bawa. Cukup untuk kebutuhan potong lurus sederhana pada material lunak.

2. Kennedy Straight Blade Tin Snip (Gunting Seng) 8inch

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Cocok untuk kontraktor, teknisi pemeliharaan gedung, dan pekerja semi-profesional. Alat ini menawarkan keseimbangan yang baik antara harga dan performa untuk penggunaan rutin pada berbagai jenis logam.
  • Kelebihan:
    Bilah dari Hardened Carbon Steel memberikan ketajaman yang baik dan durabilitas. Gagang polypropylene dirancang untuk kenyamanan saat penggunaan berulang. Mampu memotong material hingga ketebalan 0.8mm.

3. monotaro Metal Cutting Shears (Gunting Seng) SCT007L-1

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan untuk profesional di bidang konstruksi baja ringan dan fabrikasi yang membutuhkan alat potong heavy-duty. Ideal untuk pekerjaan yang menuntut presisi dan pemotongan material yang lebih tebal secara intensif.
  • Kelebihan:
    Material bilah dari Chrome Molybdenum Steel menawarkan kekuatan dan ketahanan aus tertinggi di kelasnya. Dengan panjang keseluruhan 250mm, gunting ini memberikan daya ungkit maksimal untuk memotong baja ringan hingga 1.2mm dengan lebih mudah.

Tips Memilih Gunting Baja Ringan

  • Sesuaikan dengan Ketebalan Material:
    Periksa kapasitas potong (cutting capacity) gunting. Pastikan kapasitasnya melebihi ketebalan material yang paling sering Anda potong untuk memastikan alat tidak cepat rusak.
  • Pilih Material Bilah yang Tepat:
    Untuk penggunaan ringan, carbon steel sudah cukup. Namun, untuk pekerjaan berat dan presisi, bilah dari chrome molybdenum atau chrome vanadium sangat direkomendasikan karena lebih kuat dan tahan lama.
  • Perhatikan Kenyamanan Gagang:
    Jika Anda akan menggunakan gunting secara intensif, pilihlah gagang yang ergonomis dan dilapisi material anti-slip untuk mengurangi kelelahan tangan dan meningkatkan keamanan.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Gunakan Sesuai Fungsi:
    Jangan gunakan gunting baja ringan untuk memotong material yang lebih keras dari peruntukannya, seperti kawat tebal, paku, atau baut, karena dapat merusak mata potong.
  • Jaga Kebersihan:
    Setelah digunakan, bersihkan sisa-sisa potongan logam dan kotoran dari bilah dan engselnya.
  • Beri Pelumas Secara Berkala:
    Oleskan sedikit minyak atau pelumas pada bagian engsel (pivot bolt) untuk menjaga gerakan gunting tetap lancar dan mencegah karat.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan gunting baja ringan lurus, kiri, dan kanan?

Perbedaan utamanya terletak pada arah potongan melengkung yang bisa dibuat. Gunting lurus (straight cut) ideal untuk potongan lurus. Gunting kiri (left cut/aviation snips merah) paling efisien untuk memotong lengkungan ke arah kiri (berlawanan arah jarum jam). Gunting kanan (right cut/aviation snips hijau) dirancang untuk memotong lengkungan ke arah kanan (searah jarum jam).

Bagaimana cara merawat gunting baja ringan agar tetap tajam?

Hindari memotong material yang melebihi kapasitasnya. Simpan di tempat kering untuk mencegah karat. Jika mulai tumpul, beberapa jenis gunting dapat diasah kembali menggunakan kikir halus atau batu asah khusus logam, namun untuk hasil terbaik serahkan pada ahli pengasah profesional.

Apakah gunting baja ringan bisa digunakan untuk memotong material lain?

Ya, selain lembaran logam, gunting ini juga efektif untuk memotong material lain seperti jaring kawat, talang air PVC, karpet vinyl, dan material keras lainnya yang sulit dipotong dengan gunting biasa.

Rekomendasi Produk Lainnya

Gunting Rumput

Gunting Rumput

Cek Sekarang
Gunting Kain

Gunting Kain

Cek Sekarang
Gunting Dapur

Gunting Dapur

Cek Sekarang
Gunting Baja Ringan

Gunting Baja Ringan

Cek Sekarang