Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Genset Bensin Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Genset Bensin pilihan dari monotaro.id

 

Perbandingan Genset Bensin

Products
SKU S017079365 S011133773 S030253278
Model Number FPG1350DCV RG1500-1 HDI 2800
Daya Rata-Rata (W) 700 900 2000
Daya Maksimum (W) 800 1000 2200
Kapasitas Tangki (L) 4 8 15
Tipe Mesin 2-Tak 4-Tak 4-Tak
Dimensi (mm) 440x350x355 500x390x420 630x440x450
Fitur
  • Desain ringan dan sangat portabel
  • Mesin 2-tak dengan emisi gas buang minim
  • Konsumsi bahan bakar efisien untuk operasional darurat
  • Pilihan ekonomis untuk backup listrik esensial
  • Mesin 4-tak (output stabil dan suara lebih halus)
  • Kapasitas tangki 8L untuk waktu operasional lebih lama
  • Dilengkapi output DC 12V untuk pengisian aki
  • Ideal untuk alat elektronik dan perkakas listrik ringan
  • Kapasitas output tinggi (hingga 2200W) untuk beban berat
  • Tangki bahan bakar masif (15L) untuk durasi kerja berjam-jam
  • Standar durabilitas mesin 4-tak tingkat industri
  • Performa handal untuk skala komersial dan proyek lapangan
Deskripsi
Solusi daya darurat yang ekonomis dan portabel. Ideal untuk mendukung kelangsungan operasional usaha skala kecil atau pertokoan dengan efisiensi konsumsi bahan bakar yang tinggi.
Genset 4-tak andal dengan stabilitas daya optimal. Pilihan tepat bagi pelaku UMKM dan kontraktor untuk memastikan peralatan elektronik serta perkakas listrik beroperasi tanpa hambatan.
Dirancang khusus untuk menahan beban berat dan operasional jangka panjang. Solusi suplai daya utama untuk proyek konstruksi dan aplikasi industrial yang menuntut keandalan maksimal.

Apa Itu Genset Bensin?

Genset Bensin (Generator Set) adalah sebuah perangkat yang mampu menghasilkan daya listrik dengan menggunakan mesin pembakaran internal yang berbahan bakar bensin. Genset mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh mesin menjadi energi listrik melalui sebuah alternator. Alat ini sangat penting sebagai sumber listrik cadangan saat terjadi pemadaman dari PLN atau sebagai sumber listrik utama di lokasi yang belum terjangkau jaringan listrik, seperti area proyek, pertambangan, atau acara di luar ruangan.

Fungsi utama genset bensin adalah menyediakan pasokan listrik yang stabil untuk berbagai kebutuhan, mulai dari menyalakan lampu, perangkat elektronik, hingga mengoperasikan mesin-mesin di industri.

Merek Genset Bensin Terbaik

  • FIRMAN:
    Dikenal dengan produk genset yang ekonomis, portabel, dan ramah lingkungan, menjadikannya pilihan populer untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha skala kecil hingga menengah.
  • RYU:
    Berasal dari Jepang, RYU (Tekiro Corporation) menawarkan genset dengan kualitas dan durabilitas tinggi, dirancang untuk performa yang andal dan konsisten untuk berbagai aplikasi.
  • Hyundai:
    Sebagai merek global, Hyundai Power Products menyediakan genset dengan teknologi canggih, output daya besar, dan efisiensi tinggi, cocok untuk kebutuhan industri dan komersial yang menuntut.

Perbandingan Produk Genset Bensin

1. FIRMAN Generator Bensin (Genset) FPG1350DCV

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan paling ekonomis untuk kebutuhan darurat skala kecil, seperti menyalakan beberapa lampu, kipas angin, atau mengisi daya perangkat elektronik saat listrik padam. Ideal untuk penggunaan rumahan atau pertokoan.
  • Kelebihan:
    Genset ini ringan karena menggunakan mesin 2-tak. Harganya terjangkau dan tidak memakan banyak tempat penyimpanan. Cukup ramah lingkungan dengan emisi gas buang yang minim.

2. RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) RG1500-1

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Cocok untuk pemilik rumah, pelaku usaha UMKM, atau kontraktor yang membutuhkan sumber listrik stabil untuk peralatan elektronik sensitif atau perkakas listrik ringan seperti bor atau gerinda.
  • Kelebihan:
    Mesin 4-tak menghasilkan output listrik yang lebih stabil dan suara yang lebih halus dibandingkan mesin 2-tak. Kapasitas tangki 8 liter memberikan waktu operasional yang lebih lama. Dilengkapi output DC 12V yang berguna untuk mengisi aki.

3. Hyundai Generator Bensin (Genset) HDI 2800

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Dirancang untuk kebutuhan yang lebih besar dan berkelanjutan, seperti di lokasi proyek konstruksi, bengkel otomotif, atau untuk backup listrik satu rumah (termasuk AC atau pompa air).
  • Kelebihan:
    Daya output paling besar di kelasnya (2000-2200W), mampu menangani beban berat. Kapasitas tangki 15 liter memungkinkan pengoperasian dalam durasi yang sangat panjang tanpa perlu sering mengisi bahan bakar. Kualitas dan durabilitas Hyundai yang terjamin.

Tips Memilih Genset Bensin

  • Hitung Total Kebutuhan Daya (Watt):
    Jumlahkan total daya (watt) dari semua peralatan yang akan Anda gunakan secara bersamaan. Pilih genset dengan daya maksimum sedikit di atas total kebutuhan Anda untuk memberikan ruang aman.
  • Perhatikan Tipe Mesin (2-Tak vs 4-Tak):
    Mesin 2-tak lebih ringan dan murah namun memerlukan oli samping dan suaranya lebih bising. Mesin 4-tak lebih berat dan mahal, namun lebih irit bahan bakar, suaranya lebih halus, dan output listriknya lebih stabil.
  • Pertimbangkan Kapasitas Tangki dan Waktu Operasi:
    Jika Anda membutuhkan genset untuk bekerja dalam waktu lama, pilih yang memiliki kapasitas tangki bahan bakar besar untuk efisiensi waktu.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Tempatkan di Area Terbuka:
    Jangan pernah mengoperasikan genset di dalam ruangan tertutup karena gas buangnya (karbon monoksida) sangat beracun. Pastikan ada sirkulasi udara yang baik.
  • Gunakan Kabel Berkualitas:
    Gunakan kabel ekstensi yang tebal dan sesuai dengan beban daya untuk menghindari panas berlebih dan risiko kebakaran.
  • Lakukan Perawatan Rutin:
    Ganti oli mesin secara berkala (untuk mesin 4-tak), bersihkan filter udara, dan periksa kondisi busi untuk menjaga performa genset tetap optimal.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan antara daya rata-rata dan daya maksimum?

Daya rata-rata (rated power) adalah daya yang dapat dihasilkan genset secara terus-menerus. Daya maksimum (maximum power) adalah daya puncak yang bisa dihasilkan dalam waktu singkat, biasanya saat peralatan pertama kali dinyalakan (starting watt).

Bagaimana cara menghitung kebutuhan daya listrik saya?

Catat daya (dalam Watt) dari setiap alat yang ingin Anda nyalakan. Untuk alat dengan motor (seperti kulkas, pompa air, AC), daya awal bisa 2-3 kali lipat dari daya normalnya. Jumlahkan semua daya tersebut untuk mendapatkan total kebutuhan Anda.

Apakah genset bensin bising saat dioperasikan?

Ya, semua genset menghasilkan suara bising. Tingkat kebisingan (diukur dalam desibel/dBa) bervariasi tergantung model dan tipe mesin. Genset dengan mesin 4-tak dan yang dilengkapi peredam suara (silencer) cenderung lebih senyap.

Rekomendasi Produk Lainnya

Genset Inverter

Genset Inverter

Cek Sekarang
Genset Diesel

Genset Diesel

Cek Sekarang
Genset Silent

Genset Silent

Cek Sekarang