3 Pilihan Genset Diesel Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Genset Diesel pilihan dari monotaro.id
Perbandingan Genset Diesel
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S039389480 | S035137559 | S017080019 |
| Model Number | FDG7000 | KOHL6500 | FDG5800DXE2 |
| Maximum AC Output (kW) | 5 | 5.5 | 5 |
| Rated Voltage (V) | 220 | 220 | 220 |
| Fuel Tank Capacity (L) | - | 14.5 | 12 |
| Phase | - | Single Phase | 1 |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Genset diesel andal dengan output 5.0 kW, pilihan ekonomis dan tepat untuk kelancaran suplai listrik cadangan skala kecil hingga menengah (UKM) maupun operasional perumahan. |
PRO-QUIP KOHL6500 adalah mesin diesel generator tangguh untuk penggunaan profesional. Menawarkan daya tahan tinggi dan output stabil, menjadikannya solusi ideal untuk tingkatkan produktivitas kontraktor, bengkel, dan pekerjaan outdoor Anda. |
Pastikan kelancaran operasional bisnis Anda dengan FIRMAN FDG5800DXE2. Genset diesel open type yang dilengkapi starter elektrik, AVR, dan mobilitas fleksibel, dirancang khusus untuk memenuhi standar industri manufaktur skala kecil dan workshop. |
Daftar Isi
- Apa Itu Genset Diesel?
- Merek Genset Diesel Terbaik
- Perbandingan Produk Genset Diesel
- Tips Memilih Genset Diesel
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Apa Itu Genset Diesel?
Genset Diesel adalah singkatan dari generator set diesel, yaitu sebuah perangkat yang mampu memproduksi energi listrik sendiri dengan menggunakan mesin diesel sebagai penggeraknya. Genset ini sangat diandalkan sebagai sumber listrik cadangan (backup) ketika pasokan listrik utama dari PLN padam, maupun sebagai sumber listrik utama di lokasi-lokasi yang belum terjangkau jaringan listrik, seperti area pertambangan, proyek konstruksi, perkebunan, atau saat mengadakan acara di luar ruangan.
Cara kerjanya adalah mesin diesel membakar bahan bakar solar untuk menghasilkan energi mekanik yang kemudian memutar rotor pada generator (alternator). Perputaran inilah yang menciptakan energi listrik. Keunggulan utama genset diesel adalah efisiensi bahan bakarnya yang tinggi untuk penggunaan jangka panjang, torsi mesin yang kuat, serta daya tahan yang lebih lama dibandingkan genset bensin.
Merek Genset Diesel Terbaik
- TSUZUMI:
Merek yang menawarkan produk genset dengan fokus pada performa yang andal dan efisien untuk berbagai kebutuhan, baik untuk skala kecil maupun menengah. - PRO-QUIP:
Dikenal dengan produk-produk genset yang tangguh dan inovatif, PRO-QUIP menargetkan pengguna profesional yang membutuhkan daya tahan dan fitur modern seperti emisi ramah lingkungan dan material berkualitas tinggi. - FIRMAN:
Sebagai salah satu pemain utama di pasar genset, FIRMAN dikenal luas dengan produk yang handal, mudah digunakan, dan didukung oleh jaringan layanan purna jual yang kuat, menjadikannya pilihan populer di berbagai sektor industri.
Perbandingan Produk Genset Diesel
1. TSUZUMI Diesel Generator FDG7000
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan yang sangat baik untuk usaha kecil menengah (UKM) seperti ruko hingga rumah tangga yang membutuhkan sumber listrik cadangan yang ekonomis. Cocok untuk menyalakan peralatan elektronik sehari-hari, penerangan, dan pompa air saat listrik padam. - Kelebihan:
Harga paling terjangkau di antara ketiganya. Dengan output 5.0 kW, genset ini sudah cukup mumpuni untuk kebutuhan listrik sehari-hari yang penting. Desainnya yang ringkas membuatnya lebih mudah untuk disimpan dan dipindahkan.
2. PRO-QUIP Diesel Generator KOHL6500
- Rekomendasi Penggunaan:
Ideal untuk kontraktor, bengkel, atau kegiatan outdoor yang memerlukan genset tangguh dengan performa stabil. Sangat cocok untuk menjalankan peralatan kerja (power tools) seperti bor, gerinda, atau mesin las ringan secara bersamaan. - Kelebihan:
Menawarkan output maksimal tertinggi (5.5 kW) dan kapasitas tangki bahan bakar terbesar (14.5 L), memungkinkannya bekerja lebih lama tanpa perlu sering mengisi bahan bakar. Penggunaan 100% gulungan tembaga pada dinamo menjamin output listrik yang lebih stabil dan efisiensi yang lebih baik. Fitur emisi yang ramah lingkungan menjadi nilai tambah.
3. FIRMAN Genset Diesel Open FDG5800DXE2
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan tepat untuk industri manufaktur skala kecil, workshop, atau properti yang membutuhkan genset dengan fitur lengkap dan kemudahan operasional. Adanya roda membuatnya sangat fleksibel untuk dipindahkan sesuai kebutuhan di area kerja. - Kelebihan:
Dilengkapi dengan fitur-fitur kenyamanan seperti starter elektrik (selain manual), indikator bahan bakar, dan voltmeter yang memudahkan monitoring. Kapasitas oli yang besar (1.65 L) dan adanya AVR (Automatic Voltage Regulator) memastikan mesin lebih awet dan output listrik tetap stabil untuk melindungi peralatan elektronik yang sensitif.
Tips Memilih Genset Diesel
- Hitung Total Kebutuhan Daya (Watt):
Jumlahkan total daya (watt) semua peralatan yang akan Anda jalankan secara bersamaan. Pilih genset dengan output maksimal sedikit di atas total kebutuhan Anda (sekitar 20-30% lebih tinggi) untuk memberikan ruang aman dan mengantisipasi lonjakan daya saat alat dinyalakan. - Pertimbangkan Tipe Genset (Open vs Silent):
Genset tipe terbuka (open type) seperti pada perbandingan ini umumnya lebih berisik namun harganya lebih ekonomis dan perawatannya lebih mudah. Jika tingkat kebisingan menjadi masalah utama (misalnya untuk penggunaan di area perumahan atau perkantoran), pertimbangkan genset tipe senyap (silent type) yang memiliki kanopi peredam suara. - Perhatikan Fitur Tambahan:
Fitur seperti starter elektrik, roda, AVR, dan indikator bahan bakar dapat sangat meningkatkan kemudahan penggunaan dan keamanan operasional. Sesuaikan pilihan dengan prioritas dan anggaran Anda.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Lakukan Pemanasan Rutin:
Nyalakan genset setidaknya seminggu sekali selama 10-15 menit meskipun tidak ada pemadaman listrik. Ini membantu menjaga komponen mesin tetap terlumasi dan aki tetap terisi. - Ganti Oli Secara Berkala:
Ikuti jadwal penggantian oli yang direkomendasikan oleh pabrikan (biasanya setiap 100 jam pemakaian atau 6 bulan sekali) untuk memastikan mesin bekerja optimal dan awet. - Jaga Kebersihan Filter:
Bersihkan filter udara dan filter bahan bakar secara rutin dari kotoran dan debu. Filter yang kotor dapat menghambat kinerja mesin dan meningkatkan konsumsi bahan bakar.
Pertanyaan Seputar Produk
Berapa kapasitas genset yang saya butuhkan?
Untuk mengetahuinya, catat daya (dalam Watt) dari setiap alat yang ingin Anda nyalakan menggunakan genset. Jumlahkan semua daya tersebut, lalu tambahkan sekitar 20-30% sebagai cadangan. Angka inilah yang menjadi acuan kapasitas minimal genset yang Anda perlukan.
Apa perbedaan genset open type dan silent type?
Genset open type memiliki mesin yang terbuka tanpa penutup peredam, sehingga suaranya sangat bising namun harganya lebih murah. Sebaliknya, genset silent type dibungkus dalam sebuah kanopi (rumah genset) yang dilapisi busa peredam suara, sehingga operasinya jauh lebih senyap namun harganya lebih mahal.
Seberapa sering genset diesel harus dirawat?
Perawatan rutin sangat penting. Secara umum, periksa level oli dan bahan bakar sebelum setiap penggunaan. Ganti oli mesin sesuai jadwal (misal, setiap 100 jam kerja), dan bersihkan filter udara serta filter bahan bakar secara berkala. Selalu rujuk pada buku manual untuk jadwal perawatan yang lebih detail.