Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Engine Stand Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga engine stand pilihan dari monotaro.id

 

Produk Engine Stand

Products
SKU S073518310 S039470829 S013468811
Kapasitas Beban 566 kg 1000 lbs (~453 kg) 450 kg
Tinggi Operasional 895 mm 800 mm 850 mm
Dimensi/Ukuran Packing: 900x260x230 mm Packing: 900x210x200 mm Lebar: 260 mm

Mengapa Menggunakan Engine Stand?

Engine stand merupakan perangkat penopang mekanis yang mutlak dibutuhkan dalam proses engine overhaul atau fabrikasi komponen mesin di bengkel B2B maupun fasilitas manufaktur otomotif. Fungsinya adalah menahan blok mesin secara aman di udara, memungkinkan mekanik untuk memutar mesin hingga 360 derajat guna mengakses baut metal duduk, piston, maupun karter oli tanpa perlu membalik mesin berat tersebut secara manual.


Merek Engine Stand Terbaik

  • Wipro: Produsen perkakas industrial yang dikenal menawarkan produk andal dan ekonomis, sangat cocok untuk operasional bengkel mesin berskala menengah yang mencari efisiensi budget alat (CAPEX).
  • KESTONE: Fokus pada perlengkapan otomotif dan angkat berat (lifting tool) dengan kualitas sasis struktural yang telah melalui proses QC ketat untuk mencegah defleksi material saat menahan beban tinggi.
  • WURTH: Merek premium asal Jerman (Global MRO Supplier) yang dirancang secara khusus untuk profesional industri. Menyediakan pelat pemasangan presisi dan struktur logam paling tangguh yang mampu menahan tekanan alat torsi tinggi saat mekanik merakit komponen kritis.

Perbandingan Produk Engine Stand

1. Wipro Engine Stand ESM-1250 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat tepat untuk bengkel komersial servis harian dan fasilitas sekolah vokasi otomotif yang kerap menangani pengerjaan mesin kendaraan niaga ringan atau sedan standar.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dibekali empat lengan adjustable yang mampu berputar 360 derajat, tinggi proporsional di 895 mm, dan kapasitas lifting mencapai 566 kg yang sangat mumpuni di kelas harganya.

2. KESTONE Engine Stand SX 0802 1000lbs 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Cocok digunakan pada divisi restorasi mesin dan engine block testing yang menuntut Center of Gravity rendah guna kenyamanan kerja ergonomis mekanik jangka panjang.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Kapasitas menembus angka 1000 lbs (sekitar 453 kg) dengan posisi operasi lebih rendah (800 mm), memastikan pusat beban lebih seimbang saat torsi perakitan diberikan pada crankshaft.

3. WURTH Engine Stand RS 450XG (MS 450) 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk jaringan bengkel resmi (Authorized Dealer), industri kedirgantaraan ringan, dan fasilitas balap yang menerapkan Zero Tolerance terhadap presisi engine building.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Desain baja tugas berat WURTH teruji tahan terhadap tegangan geser ekstrem saat proses pengencangan momen tinggi pada mur/baut silinder. Roda mobilitasnya juga dilengkapi lapisan khusus agar mulus digunakan di lantai epoksi pabrik.

Tips Memilih Engine Stand

  • Kalkulasi Safe Working Load (SWL): Usahakan beban statis mesin yang dipasang maksimal berada di 75-80% dari total kapasitas engine stand agar pilar utama baja tidak mengalami fatigue atau pembengkokan.
  • Desain Kaki H vs T: Model dudukan berwujud "H" menawarkan penyebaran tumpuan yang jauh lebih kokoh dibandingkan model "T" atau "I", terutama sangat dianjurkan untuk operasi di mana teknisi akan menarik kunci momen dengan tenaga penuh.
  • Mekanisme Pin Pengunci: Pastikan pelat rotasinya memiliki dudukan locking pin yang kokoh dan banyak posisi stop (derajat) agar blok dapat dimiringkan tanpa hambatan dan terkunci mati tanpa risiko berbalik secara liar.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Keseimbangan Gravitasi (CoG): Saat memasang baut dari blok mesin ke lengan stand, pastikan poros as rotasi engine stand sebisa mungkin sejajar dengan pusat massa (center of gravity) blok mesin. Ini membuat mesin enteng diputar menggunakan satu tangan saja.
  • Gunakan Baut Grade 8/High Tensile: Dilarang keras menahan blok mesin menggunakan baut dudukan biasa berbahan mild steel polos, wajib memakai baut klasifikasi Grade 8 (atau metrik kelas 10.9) agar tidak terputus karena terpotong beban gravitasi.
  • Lubrikasi As Putar: Secara reguler (tiap 3 bulan), lepaskan tiang lengan dan lumasi tabung selongsong as pemutar menggunakan lithium grease bertekanan tinggi untuk menghindari gesekan antar besi yang menyebabkan lecet dan kemacetan fatal.
  • Penguncian Caster Roda: Saat melakukan prosedur torsi baut mesin (memakai torque wrench), roda yang memiliki fitur pengunci (brake) wajib ditekan. Jika tidak ada pengunci roda, ganjal ujung roda stand dengan balok khusus untuk mengeliminasi slip dorongan.

Kendala Penggunaan Engine Stand

  • Stand goyah/miring ke satu sisi walau beban belum maksimal
    Penyebab: Lengan suspensi dudukan baut (mounting arms) di-set dengan jarak tidak simetris (terlalu memanjang di satu sisi bawah).
    Solusi: Turunkan blok mesin ke dudukan lantai kembali, kendurkan lengan stand, lalu sesuaikan panjang keempat lengan agar memeluk blok silinder dalam rasio beban setara layaknya bentuk X simetris.
  • Kepala as sangat keras untuk diputar meski pin pengaman sudah dicabut
    Penyebab: Ketiadaan lapisan pelumas dalam pipa as utama, atau posisi pemasangan mesin terlalu jauh dari Center of Gravity sehingga beban tertarik kuat ke bagian paling bawah.
    Solusi: Angkat sisa bebas dengan mesin hoist (derek), lakukan penyesuaian lubang baut agar camshaft lebih center dengan as stand, lalu suntikkan heavy-duty grease ke celah putaran.
  • Roda caster macet tidak mau berbelok
    Penyebab: Bantalan peluru (ball bearing) swivel roda pecah karena dorongan pada lantai yang retak, atau adanya tumpukan kotoran kerak gram besi tebal.
    Solusi: Jangan memaksa bermanuver karena bisa memicu stand terguling. Semprotkan contact cleaner/penetrant, sikat sisa gram. Jika bantalan hancur, roda komplit wajib diganti.

Pertanyaan Seputar Engine Stand

Apakah engine stand aman untuk menahan mesin berhari-hari?

Sangat aman dan memang dirancang untuk itu, asalkan alat diletakkan pada permukaan lantai beton/epoksi yang sangat keras dan sepenuhnya datar. Selama kapasitas berat mesin tidak melampaui Safe Working Load (SWL) dari produsen, Anda bisa meninggalkan long block mesin terpasang di stand selama hitungan minggu dalam tahapan engine rebuild. Namun, jangan jadikan engine stand sebagai rak penyimpanan blok mesin jangka panjang (bertahun-tahun), karena dapat membuat keausan mati pada bearing roda.

Bagaimana cara menentukan titik pemasangan baut pada mounting head?

Titik paling aman dan standar industri adalah memanfaatkan lubang bellhousing baut transmisi yang berada di bagian paling belakang blok mesin (engine block rear face). Keempat baut transmisi ini diciptakan pabrikan untuk menopang sasis girboks yang bobotnya juga sangat berat. Selalu pilih kombinasi 4 lubang terjauh satu sama lain (bersilang) agar lengan baut membentuk bentangan yang paling stabil sebelum mur dikencangkan maksimum.

Apakah roda engine stand aman dipindahkan saat beban penuh?

Roda pada engine stand hanya ditujukan untuk manuver mikro pergeseran arah di dalam lingkungan bay bengkel atau menggeser 1-2 meter secara pelan di lantai beton yang halus. Dilarang keras mendorong atau menarik engine stand bermuatan penuh menyusuri ramp tanjakan kecil, aspal kasar, atau melindas selang kompresor di lantai, sebab roda berukuran kecil akan tersangkut dan membuat titik tumpuan besi bergeser ekstrem, memicu kerobohan mendadak.

Rekomendasi Produk Lainnya

Engine Crane

Engine Crane

Cek Sekarang
Dongkrak Transmisi (Transmission Jack)

Dongkrak Transmisi (Transmission Jack)

Cek Sekarang