3 Pilihan Engine Crane Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga engine crane pilihan dari monotaro.id
Produk Engine Crane
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S018025453 | S031603980 | S031644662 |
| Capacity (t) | 2 | 2 | 2 |
| Lifting Range (cm) | 0-230 | - | - |
| Boom Working Range (cm) | 105-159 | - | - |
| Dimension (LxWxH) | 1620x975x1500 mm | 134x29x16 cm | - |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Engine Crane?
- Merek Engine Crane Terbaik
- Perbandingan Produk Engine Crane
- Tips Memilih Engine Crane
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Kendala Penggunaan Engine Crane
- Pertanyaan Seputar Engine Crane
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Engine Crane?
Engine crane (sering disebut derek otomotif atau engine hoist) adalah perlengkapan hidrolik heavy-duty yang dirancang esensial untuk membongkar, mengangkat, dan memindahkan blok mesin kendaraan atau komponen industri berat lainnya. Dalam lingkungan kerja B2B seperti bengkel komersial, pabrik manufaktur, maupun fasilitas perakitan, alat ini menggantikan cara manual yang berbahaya, memungkinkan beban hingga hitungan ton diangkat dengan presisi tinggi dan keamanan maksimal.
Merek Engine Crane Terbaik
- Krisbow: Merek andalan di sektor MRO (Maintenance, Repair, & Operations) Indonesia yang dikenal menyediakan lini perkakas industri tugas berat dengan ketersediaan suku cadang hidrolik yang terjamin.
- Tenka: Produsen spesialis peralatan lifting dan pengelasan (welding) yang menawarkan konstruksi struktur rangka baja yang sangat kokoh, sering diandalkan untuk operasional fabrikasi berkelanjutan.
- MAXPRO: Fokus pada suplai perangkat penunjang mekanik otomotif premium, menawarkan stabilitas pengangkatan dan mekanisme pengait kelas industri untuk armada komersial skala besar.
Perbandingan Produk Engine Crane
1. KRISBOW Hydraulic Engine Crane KW0500054 2Ton 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat cocok diaplikasikan pada perbaikan bengkel komersial serta pemeliharaan dan perakitan mesin manufaktur berkat desain roda manuver fleksibelnya. - Keunggulan Spesifikasi:
Menawarkan rentang kerja lengan boom 105-159 cm dan rentang angkat luas 0-230 cm. Kaki penyeimbang berukuran panjang memastikan alat stabil dan objek berat tak mudah berguncang.
2. Tenka Engine Crane AEC-02 2ton 1pc
- Rekomendasi Penggunaan:
Ideal untuk aktivitas ekstraksi mesin kendaraan angkut (fleet) atau keperluan perbengkelan fabrikasi logam karena sasis bajanya yang dirancang menahan impak tekanan statis tinggi. - Keunggulan Spesifikasi:
Memiliki desain dimensi kompak dan durabilitas logam andal dengan rasio stabilitas load-bearing mumpuni untuk standar 2 Ton.
3. MAXPRO Engine Crane MPOENC02 2t 1set
- Rekomendasi Penggunaan:
Diandalkan untuk pusat overhaul alat berat dan bengkel otomotif dengan mobilitas pergerakan padat, memastikan pengangkatan heavy-duty tanpa ayunan berbahaya. - Keunggulan Spesifikasi:
Titik tumpu penahan pengait (hook) bertaraf industri memastikan blok mesin terkunci presisi di posisinya saat diangkat dari sasis kendaraan.
Tips Memilih Engine Crane
- Pastikan kapasitas Safe Working Load (SWL) pada crane minimal 1.5 kali dari berat rata-rata beban mesin (blok transmisi, genset) yang sering ditangani, guna menghindari risiko over-stress silinder hidrolik.
- Periksa sistem boom (lengan angkat). Crane yang mumpuni untuk B2B wajib memiliki lengan teleskopik adjustable dengan lubang pin (pasak) pengunci jelas yang tidak mudah merosot saat dimuati beban.
- Pertimbangkan bentuk kaki penyangga. Model dengan kaki lipat (foldable) memudahkan efisiensi penyimpanan gudang saat crane tidak dipakai, sementara kaki paten (V-shape atau U-shape) memberi kestabilan struktural lebih masif.
- Uji kualitas Release Valve (katup penurun beban). Katup yang aman akan melepaskan tekanan oli dengan halus, bukan melepaskannya secara instan yang bisa memicu mesin terjatuh tiba-tiba.
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Lakukan prosedur pendarahan udara (bleeding) pada pompa dongkrak hidrolik secara rutin. Udara yang terperangkap dalam sistem bisa membuat daya angkat pompa melemah (berasa seperti per/spongy).
- Simpan alat di ruangan kering dan pastikan piston hidrolik (ram) masuk sepenuhnya ke dalam tabung saat tidak digunakan untuk menghalau debu melekat pada as besi yang dapat merusak penutup karet (seal) hidrolik.
- Secara rutin bersihkan tumpukan gram besi dan debu pada poros caster wheels (roda penggerak) dan tambahkan pelumas pada grease fitting (bila ada) agar manuver memindahkan mesin 1 ton ke atas tidak tersendat dan menggores lantai bengkel.
- Sangat dilarang! Jangan pernah membiarkan mesin menggantung pada ujung kail engine crane semalaman, dan hindari melakukan pengerjaan mekanis tepat di bawah beban tanpa adanya tambahan penopang standar keselamatan absolut (seperti balok atau jack stand ekstra).
Kendala Penggunaan Engine Crane
- Dongkrak gagal naik atau mengangkat perlahan tapi berat beban tidak sesuai kapasitas
Penyebab: Ketinggian cairan hidrolik (oli) terlalu rendah atau ada kebocoran halus pada O-ring dongkrak.
Solusi: Turunkan crane ke posisi nol, buka colokan pengisi oli, lalu periksa batas olinya. Segera tambahkan oli hidrolik standar dan evaluasi ulang keefektifan seal katup pompa. - Lengan (boom) crane merosot ke bawah perlahan ketika memegang beban statis
Penyebab: Release valve (katup pelepas) pada dongkrak tidak dikencangkan dengan optimal atau terdapat kotoran (gram besi tipis) di selang bypass oli.
Solusi: Putar release valve sekuatnya searah jarum jam sebelum memompa. Jika masalah persisten, unit dongkrak hidroliknya perlu dicopot dan dilakukan penggantian seal kit secara utuh. - Roda sulit berbelok atau crane oleng ketika mendorong beban
Penyebab: Bearing roda aus akibat penggunaan tidak pada lantai yang rata, atau kaki tidak sejajar menapak di permukaan.
Solusi: Engine crane wajib hanya beroperasi di atas permukaan lantai pelat beton bertulang yang keras dan rata. Lakukan penggantian roda heavy-duty polyurethane atau solid steel apabila ada bearing kastor yang pecah.
Pertanyaan Seputar Engine Crane
Apakah engine crane bisa digunakan mengangkat beban selain blok mesin?
Bisa. Terlepas dari namanya, engine crane beroperasi sebagai mobile jib crane hidrolik multi-fungsi. Anda bisa menggunakannya untuk menaikkan/menurunkan genset berukuran sedang, blok kompresor udara, gearbox pabrik, ataupun merakit meja welding tebal. Syarat utamanya adalah barang yang diangkat memiliki titik kail angkat (lifting point atau eye bolt) yang seimbang, ditopang sling webbing berkekuatan sama atau lebih tinggi, serta Center of Gravity benda tidak melampaui kapasitas Safe Working Load crane tersebut.
Bagaimana cara aman bermanuver saat crane menahan beban penuh?
Keamanan pemindahan mengandalkan posisi gravitasi. Saat Anda sudah mengangkat mesin dari ruang kompartemen (kap mesin) ke udara lepas, segera pompa release valve perlahan untuk menurunkan boom hingga posisi mesin sedekat mungkin ke dasar lantai (atau tepat di atas kaki crane) namun tidak menyentuh tanah. Posisi gravitasi yang serendah mungkin ini krusial mencegah crane terguling saat menabrak rintangan kecil di lantai bengkel atau selang kompresor selama didorong.
Kapan sebaiknya oli hidrolik pada crane diganti?
Untuk lingkungan bengkel MRO komersial atau operasi perakitan dengan frekuensi pemakaian harian tinggi (rata-rata 3-5 kali angkat berat per hari), dianjurkan melakukan kuras total atau inspeksi silinder setiap satu hingga dua tahun. Oli hidrolik dapat terdegradasi karena lembap, kondensasi, atau menguning terpapar kotoran yang menyelinap via celah as. Hanya gunakan fluida hidrolik jack oil spesifik (contoh: ISO VG 32 atau 46); dilarang keras memakai minyak rem otomotif atau oli mesin motor karena akan merusak segel karet hidrolik alat angkat ini seketika.