3 Pilihan Dongkrak Transmisi (Transmission Jack) Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Dongkrak Transmisi pilihan dari monotaro.id
Produk Dongkrak Transmisi (Transmission Jack)
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S037736996 | S018046274 | S046571199 |
| Kapasitas (Capacity) | 500 kg | 0.5 Ton (500 kg) | 1 Ton (1000 kg) |
| Dimensi (LxWxH) | 755x420x590 mm | 760x165x280 mm | Hubungi CS |
| Rentang Angkat (Min - Max) | Standar Floor Jack | 215.6 mm - 564 mm | Standar High Lift |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Dongkrak Transmisi?
- Merek Dongkrak Transmisi Terbaik
- Perbandingan Produk Dongkrak Transmisi
- Tips Memilih Dongkrak Transmisi
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Kendala Penggunaan Dongkrak Transmisi
- Pertanyaan Seputar Dongkrak Transmisi
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Dongkrak Transmisi?
Dongkrak transmisi (Transmission Jack) adalah perangkat angkat hidrolik mekanis kritis yang dirancang secara khusus untuk menopang, menurunkan, dan menaikkan unit gearbox transmisi, differential (gardan), atau transfer case pada kendaraan bermotor. Berbeda dengan dongkrak konvensional, alat ini dilengkapi dengan saddle (dudukan pelat) yang lebar serta sabuk/rantai pengaman untuk memeluk komponen mesin yang bentuknya tidak simetris agar tidak terguling saat dilepas dari sasis.
Dalam lingkup bengkel B2B, armada logistik, maupun fasilitas MRO, penggunaan alat ini berdampak langsung pada penurunan Total Cost of Ownership (TCO) dengan mereduksi kebutuhan man-hour. Pengerjaan turun mesin yang biasanya membutuhkan 2-3 teknisi untuk menahan beban berat, kini dapat dieksekusi oleh satu orang secara presisi. Lebih penting lagi, alat ini mengeliminasi risiko kecelakaan kerja (Zero Accident) akibat komponen berat yang jatuh menimpa mekanik di kolong kendaraan.
Merek Dongkrak Transmisi Terbaik
- MAXPRO: Fokus pada penyediaan alat mekanis garasi yang efisien dan bernilai ekonomis. Produknya sangat diminati oleh bengkel otomotif skala menengah yang menangani perbaikan kendaraan penumpang.
- KRISBOW: Pemain utama dalam industri MRO dan perkakas tugas berat di Indonesia. Menawarkan aktuator hidrolik dengan seal berkualitas tinggi dan dukungan garansi ketersediaan suku cadang purna jual yang andal untuk operasional 24/7.
- Startools: Spesialis perlengkapan heavy-duty lifting untuk sektor kendaraan komersial berat (Heavy Commercial Vehicle). Rangka bajanya diperkuat untuk menangani tonase ekstrem seperti komponen bus dan truk logistik tanpa defleksi material.
Perbandingan Produk Dongkrak Transmisi
1. MAXPRO Transmission Floor Jack MPOTFJ01 500kg
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat cocok untuk bengkel spesialis perbaikan mobil penumpang (LCGC, Sedan, MPV ringan) yang mencari keseimbangan antara efisiensi harga dan fungsionalitas dasar. - Keunggulan Spesifikasi:
Menawarkan profil sasis tipe floor jack (rendah) yang memudahkan aksesibilitas jika area garasi Anda tidak dilengkapi dengan car lift (kendaraan hanya diangkat dengan jack stand). - Batasan/Risiko:
Desainnya kurang stabil bila dipaksakan untuk menangani girboks truk medium (lebih dari 500kg), berpotensi membebani seal hidrolik jika dipaksa pada batas maksimal terus-menerus.
2. KRISBOW Transmission Hydraulic Jack KW0500759 0.5Ton
- Rekomendasi Penggunaan:
Ideal sebagai perangkat standar bengkel utama (Main Dealer) atau divisi maintenance armada kendaraan operasional perusahaan yang bekerja dengan frekuensi tinggi setiap hari. - Keunggulan Spesifikasi:
Memiliki rentang kerja yang sangat presisi (215.6 mm hingga 564 mm) dengan penopang terintegrasi sabuk/rantai baja, memberikan kontrol luar biasa saat proses alignment baut bell-housing mesin. - Batasan/Risiko:
Kapasitas angkat terbatas pada batas 0.5 Ton. Penggunaan untuk membongkar transmisi alat berat atau bus besar tidak dianjurkan demi mencegah piston bengkok.
3. Startools Transmission Jack WE0000176 1Ton
- Rekomendasi Penggunaan:
Solusi absolut untuk depot perbaikan truk logistik, garasi bus antarkota, maupun reparasi alat berat industrial di mana komponen penggeraknya berbobot ekstrem. - Keunggulan Spesifikasi:
Kapasitas angkat masif hingga 1 Ton (1000 kg). Struktur besinya dirancang menahan impak dinamis saat mekanik harus menggoyangkan komponen berukuran raksasa saat proses ekstraksi. - Batasan/Risiko:
Membutuhkan nilai CAPEX yang cukup besar. Unitnya juga lebih berat dan over-kill (berlebihan) jika hanya dioperasikan di garasi mobil reguler, sehingga mobilitas dorongnya lebih berat.
Tips Memilih Dongkrak Transmisi
- Kalkulasi Safe Working Load (SWL): Selalu beli dongkrak dengan toleransi beban 20-30% lebih besar dari komponen terberat yang biasa Anda tangani di bengkel. Jangan pernah bekerja tepat di batas tonase maksimal alat.
- Jenis Profil Saddle (Dudukan): Pastikan model pelat dudukan atasnya memiliki fitur adjustable tilt (bisa dimiringkan ke berbagai sudut). Ini sangat krusial karena jarang sekali blok transmisi dapat dilepas dalam posisi 100% lurus horisontal.
- Perhatikan Jenis Ketinggian Lift: Ada dua tipe, Floor-style (untuk mekanik yang rebahan di lantai/creeper) dan High-lift/Telescopic (untuk bengkel yang memakai mesin pengangkat mobil / two-post lift). Sesuaikan dengan infrastruktur garasi Anda.
- Kualitas Roda Kaster (Caster Wheels): Untuk menahan 500kg+, pilih yang beroda polyurethane tugas berat atau besi cor solid agar manuver tetap lancar walau lantai bengkel banyak ceceran oli atau kerikil kecil.
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Posisi Titik Gravitasi (Center of Gravity): Sebelum melepas baut penahan terakhir pada mesin, pastikan saddle dongkrak tepat berada di titik terberat unit girboks, dan segera pasang rantai/sabuk pengaman kencang-kencang memutari badan transmisi.
- Bersihkan As Piston (Ram Cylinder): Simpan dongkrak dengan posisi as hidrolik turun/masuk sepenuhnya. Jika as dibiarkan memanjang ke atas saat disimpan, debu korosif akan menempel dan merusak karet seal hidrolik saat diturunkan, menyebabkan kebocoran fatal.
- Teknik Penurunan (Release): Putar tuas pelepas (release valve) dengan sangat perlahan. Kecepatan hidrolik turun harus dapat dikontrol penuh oleh teknisi untuk menghindari hentakan gravitasi mendadak.
- Pelumasan Engsel Mekanis: Berikan gemuk putih (white lithium grease) secara berkala pada engsel mekanisme piringan saddle dan as roda kastor agar alat tetap responsif ketika harus bermanuver di bawah kolong mobil yang sempit.
Kendala Penggunaan Dongkrak Transmisi
- Dongkrak turun perlahan dengan sendirinya (ngempos)
Penyebab: Karet O-Ring (seal) pada pompa hidrolik sobek/aus termakan usia, atau terdapat gram kotoran yang mengganjal katup bola penutup (check valve).
Solusi: Ganti seluruh seal kit hidrolik dengan suku cadang orisinal pabrikan. Jangan gunakan selotip peralon untuk mengakali kebocoran alat berat penahan transmisi. - Pompa hidrolik terasa "membal" (spongy) dan tidak bisa angkat maksimal
Penyebab: Ada gelembung udara yang terperangkap di dalam silinder oli akibat terlalu sering direbahkan saat penyimpanan atau level oli hidrolik kurang.
Solusi: Lakukan prosedur Bleeding. Buka sekrup penutup oli sedikit, pompa tuas beberapa kali tanpa menahan beban agar udara keluar, lalu isi kembali oli hidrolik (Hydraulic Jack Oil) hingga batas wajar. - Pelat dudukan (Saddle) sulit disesuaikan kemiringannya (Macet)
Penyebab: Baut penyetel sudut mengalami korosi (karat) berat akibat paparan udara lembap dan cairan kimia/oli bekas secara terus-menerus.
Solusi: Semprot mekanisme drat engsel menggunakan cairan penetran antikarat secara merata, diamkan 15 menit, lalu bersihkan dan lumasi ulang ulirnya menggunakan heavy-duty grease. - Alat sangat berat ketika digeser membawa transmisi
Penyebab: Bantalan peluru (ball bearing) pada roda swivel kastor hancur karena lantai kerja yang hancur/berlubang.
Solusi: Dongkrak tidak boleh digunakan di aspal kasar. Operasikan di atas lantai pelat beton rata dan segera ganti set roda kastor yang bearing-nya telah rusak.
Pertanyaan Seputar Dongkrak Transmisi
Apa bedanya Transmission Jack dengan Floor Jack biasa (Dongkrak Buaya)?
Desain penopangnya sangat berbeda. Floor jack biasa memiliki piringan (pad) berukuran kecil (hanya sebesar telapak tangan) karena fungsinya bertumpu pada titik sasis mobil yang datar. Sebaliknya, Transmission Jack memiliki saddle (pelat dudukan) yang lebar, berbentuk penjepit U atau rata, lengkap dengan tuas untuk mengatur kemiringan (tilt). Hal ini dikarenakan bentuk bawah gearbox yang tidak rata, sehingga butuh landasan khusus beralas luas plus rantai pengaman agar mesin tidak tergelincir miring saat dipisahkan dari sambungan engine block.
Apakah alat ini bisa digunakan untuk membongkar differential/gardan?
Sangat direkomendasikan. Dongkrak transmisi adalah perangkat multi-purpose di kolong sasis. Pelat saddle-nya dirancang untuk menampung berbagai modul mekanis yang butuh ekstraksi dari bawah. Anda dapat memanfaatkannya dengan aman untuk menurunkan tangki bahan bakar truk yang penuh, as gardan belakang (Rear Differential), hingga komponen blok transfer case 4x4. Pastikan titik berat (CoG) berpusat di tengah bantalan dongkrak.
Bagaimana cara membuang angin (bleeding) pada sistem hidrolik dongkrak ini?
Prosedurnya cukup standar. Pertama, lepaskan/buka katup release valve agar tekanan dongkrak sepenuhnya hilang (posisi turun mentok). Kedua, cabut sumbat oli karet (oil filler plug). Ketiga, pompa tuas dongkrak secara cepat dan berulang kali sebanyak 6-10 kali untuk memaksa udara yang terjebak di dalam labirin silinder keluar melalui lubang oli. Keempat, pasang kembali sumbat oli dan tutup release valve. Tes angkat tanpa beban; jika mulus, dongkrak siap pakai.
Berapa lama interval penggantian oli hidrolik pada dongkrak transmisi?
Untuk bengkel komersial dengan intensitas penggunaan tinggi harian, oli hidrolik sebaiknya dikuras dan diganti utuh setiap 1 hingga 2 tahun sekali. Oli hidrolik dapat menyerap kelembapan kondensasi dan terkontaminasi mikro-partikel besi dari gesekan piston. Oli yang mulai menguning keruh akan merusak segel (seal) dari dalam. Peringatan keras: Hanya gunakan Hydraulic Jack Oil berkualitas (contoh ISO VG 32/46). Jangan pernah menggunakan oli rem, oli transmisi ATF, atau oli pelumas motor karena akan langsung melelehkan segel O-Ring hidrolik seketika.