Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Meteran Roll Terbaik untuk Profesional

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Meteran Roll pilihan dari monotaro.id untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

 

Perbandingan 3 Meteran Roll Terbaik

Products
SKU S029366521 S008544591 S027878804
Brand Onda Shinwa Tajima
Model Number MT 23 80814 GASFLM2550
Tape Length (m) 5 5.5 5
Tape Width (mm) 19 19 25
Tape Material Steel Steel (nylon coat) Steel
Housing Material ABS Plastic Elastomer Resin, Rubber Elastomer Resin
Fitur Unggulan
  • Harga ekonomis
  • Body ABS kuat
  • Pengait lebar
  • Self-stop mechanism
  • Nylon coated tape
  • Moving claw akurat
  • Horizontal retention 2.6m
  • Pita lebar 25mm
  • Desain heavy-duty
Deskripsi Meteran roll ekonomis dengan bodi plastik ABS yang kokoh, cocok untuk penggunaan ringan hingga menengah. Ujung pengait yang lebar memudahkan saat mengukur sendiri. Meteran dari Shinwa dengan fitur self-stop yang praktis dan pita berlapis nilon untuk daya tahan ekstra. Ideal untuk profesional yang membutuhkan efisiensi dan keawetan. Meteran heavy-duty dari Tajima dengan kemampuan menahan posisi horizontal hingga 2.6 meter dan pita selebar 25mm, memudahkan pembacaan dan pengukuran jarak jauh tanpa bantuan.

Apa Itu Meteran Roll?

Meteran roll (pita ukur) adalah alat ukur esensial yang digunakan untuk mengukur jarak atau dimensi. Alat ini banyak digunakan oleh berbagai profesi, mulai dari kontraktor, insinyur, arsitek, hingga pekerja kayu dan bahkan untuk kebutuhan rumah tangga.

Komponen utama meteran roll terdiri dari tiga bagian: casing (rumah) yang melindungi pita, pita ukur itu sendiri yang memiliki skala pengukuran, dan ujung pengait (hook). Casing modern biasanya terbuat dari plastik keras seperti ABS atau dilapisi karet untuk menahan benturan.

Pita ukur umumnya terbuat dari baja yang kaku namun fleksibel, seringkali dilapisi dengan nilon atau polimer lain untuk melindunginya dari karat dan abrasi. Ujung pengait dirancang sedikit longgar untuk mengakomodasi pengukuran internal dan eksternal secara akurat, sebuah detail teknis yang sering diabaikan namun sangat krusial.

Jenis Meteran Roll

  • Meteran Roll Standar (Standard Tape Measure):
    Ini adalah jenis yang paling umum, biasanya memiliki panjang 3 hingga 10 meter. Dilengkapi dengan mekanisme pengunci dan pegas untuk menarik kembali pita. Ideal untuk hampir semua pekerjaan umum, dari pertukangan kayu hingga proyek DIY di rumah.
  • Meteran Roll Panjang (Long Tape/Surveyor's Tape):
    Dirancang untuk mengukur jarak yang sangat jauh, mulai dari 30 hingga 100 meter. Biasanya menggunakan engkol manual untuk menggulung pita dan terbuat dari fiberglass atau baja berlapis. Sangat diperlukan dalam survei lahan, pembangunan jalan, dan proyek skala besar.
  • Meteran Diameter (Diameter Tape/Pi Tape):
    Alat khusus yang memungkinkan pengukuran diameter lingkaran secara langsung. Pita ini memiliki skala standar di satu sisi dan skala yang sudah dikonversi ke diameter di sisi lainnya. Sangat berguna di industri permesinan dan perpipaan.

Merek Meteran Roll Terbaik: Siapa Saja Pemain Utamanya?

Di dunia alat ukur, reputasi adalah segalanya. Tiga merek yang kami bandingkan—Onda, Shinwa, dan Tajima—masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda.

  • Onda:
    Dikenal sebagai penyedia solusi perkakas dengan harga yang sangat kompetitif. Produk Onda, seperti Measuring Tape MT 23, menargetkan pengguna yang membutuhkan fungsionalitas dasar yang andal tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Ini adalah pilihan cerdas untuk penggunaan non-intensif atau sebagai alat cadangan.
  • Shinwa:
    Merek asal Jepang ini sangat dihormati karena presisi dan inovasinya. Shinwa Rules Tough Gear HG Self Stop adalah contoh sempurna dari komitmen mereka terhadap kualitas. Fitur seperti lapisan nilon dan mekanisme self-stop menunjukkan fokus mereka pada daya tahan dan kemudahan penggunaan bagi para profesional.
  • Tajima:
    Juga dari Jepang, Tajima adalah nama yang identik dengan alat ukur heavy-duty. Mereka adalah pionir dalam banyak fitur meteran modern. Tajima GASFLM2550, dengan kemampuan horizontal retention yang superior dan pita yang lebar, dirancang untuk kondisi kerja yang paling menantang dan menjadi andalan para profesional di seluruh dunia.

Tips Memilih Meteran Roll

  • Panjang dan Lebar Pita:
    Pilih panjang yang sedikit melebihi kebutuhan pengukuran Anda yang paling umum. Lebar pita (standar 19mm atau lebar 25mm) sangat mempengaruhi kekakuan atau 'standout'—kemampuan pita untuk tetap lurus saat diperpanjang tanpa dukungan. Pita 25mm jauh lebih kaku dan mudah dibaca dari kejauhan.
  • Material dan Pelindung Pita:
    Pita baja adalah standar, tetapi carilah yang memiliki lapisan pelindung. Lapisan nilon atau Mylar memberikan perlindungan superior terhadap karat, goresan, dan pudarnya angka, sehingga memperpanjang umur alat secara signifikan.
  • Kualitas Casing:
    Casing harus tahan banting. Model yang dilapisi karet (rubber overmold) tidak hanya melindungi dari jatuh tetapi juga memberikan genggaman yang lebih baik dan nyaman, terutama saat tangan Anda berkeringat atau memakai sarung tangan.
  • Fitur Tambahan yang Berguna:
    Ujung pengait magnetik sangat membantu saat bekerja dengan material logam. Skala pengukuran di kedua sisi pita (depan dan belakang) juga bisa sangat praktis untuk orientasi pengukuran yang berbeda.

Tips Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Kontrol Saat Menggulung:
    Jangan biarkan pita menggulung kembali tanpa kendali. Kecepatan tinggi dapat merusak mekanisme internal dan menyebabkan ujung pengait membentur casing dengan keras, yang lama-kelamaan bisa mempengaruhi akurasi titik nol.
  • Jaga Kebersihan Pita:
    Setelah digunakan di lingkungan yang kotor atau basah, lap bersih pita dengan kain kering sebelum menggulungnya kembali ke dalam casing. Ini mencegah penumpukan kotoran dan karat yang dapat merusak pita dan mekanisme.
  • Periksa Ujung Pengait Secara Berkala:
    Pastikan paku keling (rivet) pada ujung pengait tidak longgar. Kelonggaran yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakakuratan. Jika bengkok, luruskan dengan hati-hati.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah semua meteran roll memiliki akurasi yang sama?


Tidak. Akurasi meteran roll diatur oleh standar internasional, seperti standar EC Class I, II, atau III. Class I adalah yang paling akurat dan biasanya digunakan untuk aplikasi rekayasa presisi, sementara Class II adalah standar yang baik untuk sebagian besar penggunaan profesional. Selalu periksa kelas akurasi jika pekerjaan Anda menuntut presisi tinggi.

Bagaimana cara memperbaiki meteran roll yang macet?


Macet biasanya disebabkan oleh kotoran yang masuk ke mekanisme atau pita yang tertekuk di dalam. Coba tarik pita keluar sepenuhnya dan bersihkan dengan kain yang dibasahi sedikit pelumas seperti WD-40. Jika masih macet, kemungkinan besar pegas di dalamnya rusak dan memerlukan perbaikan profesional atau penggantian unit.

Apakah ujung magnetik pada meteran roll penting?


Sangat penting jika Anda sering bekerja sendiri dengan material besi atau baja, seperti pada pekerjaan fabrikasi logam atau pemasangan rangka baja ringan. Magnet memungkinkan Anda menempelkan ujung pengait dengan aman ke permukaan logam, membebaskan satu tangan Anda untuk menandai atau menahan material lain.

Apa beda meteran roll baja dan fiberglass?


Meteran baja (steel tape) sangat umum untuk meteran roll standar karena kekakuannya yang baik. Namun, ia bisa berkarat dan menghantarkan listrik. Meteran fiberglass (fiberglass tape), yang biasa ditemukan pada meteran panjang, lebih unggul dalam hal ketahanan terhadap karat, tidak menghantarkan listrik (lebih aman di dekat kabel), dan tidak mudah tertekuk atau patah saat diinjak. Namun, ia bisa meregang sedikit di bawah tekanan, yang bisa mengurangi akurasi untuk pengukuran presisi.

Rekomendasi Produk Lainnya

Meteran Laser Digital

Meteran Laser Digital

Cek Sekarang
Waterpass Laser

Waterpass Laser

Cek Sekarang
Termometer Digital

Termometer Digital

Cek Sekarang
Waterpass Digital

Waterpass Digital

Cek Sekarang