3 Pilihan Webbing Sling Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Webbing Sling pilihan dari monotaro.id
Produk Webbing Sling
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S023287143 | S025808810 | S024636940 |
| Model Number | DWS20024 | WLL3T4 | B1000-4M-21 |
| Length (m) | 4 | 4 | 4 |
| Material | Polyester | Polyester | Polyester |
| Safety Factor | 7:1 | - | 7:1 |
| Type Product | Double Eye | Double Eye | Double Eye |
| Working Load Limit (t) | 2 | 3 | 1 |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Webbing sling DRI berkapasitas 2 ton yang diproduksi dengan standar Eropa (EN). Solusi angkat ekonomis dan andal untuk kebutuhan logistik, pabrik, dan konstruksi skala menengah. | Webbing sling heavy-duty dari Wipro dengan kapasitas angkat 3 ton. Menawarkan keandalan tinggi dan identifikasi warna kuning standar industri, sangat cocok untuk operasional bongkar muat dan pergudangan. | Webbing sling kelas premium dari SpanSet berkapasitas 1 ton dengan desain Double Eye. Dirancang khusus untuk industri yang membutuhkan standar keamanan absolut dan perlindungan maksimal terhadap beban sensitif. |
Daftar Isi
- Apa Itu Webbing Sling?
- Merek Webbing Sling Terbaik
- Perbandingan Produk Webbing Sling
- Tips Memilih Webbing Sling
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Apa Itu Webbing Sling?
Webbing Sling adalah alat bantu angkat (lifting equipment) yang terbuat dari bahan serat sintetis, seperti poliester atau nilon, yang ditenun menjadi anyaman pipih. Alat ini sangat penting dalam berbagai industri seperti manufaktur, konstruksi, pertambangan, dan logistik untuk mengangkat dan memindahkan beban berat dengan aman dan efisien. Keunggulannya terletak pada bobotnya yang ringan, fleksibilitasnya yang tinggi, serta kemampuannya untuk tidak merusak permukaan benda yang diangkat, tidak seperti sling rantai atau kawat baja.
Fungsi utamanya adalah untuk mengaitkan beban ke alat pengangkat seperti crane atau hoist. Webbing sling tersedia dalam berbagai kapasitas angkat (Working Load Limit/WLL), lebar, dan panjang yang ditandai dengan kode warna standar internasional untuk memudahkan identifikasi kapasitasnya di lapangan, sehingga mengurangi risiko kesalahan penggunaan.
Merek Webbing Sling Terbaik
- DRI: Merek ini dikenal dengan produk yang menawarkan keandalan dan kepatuhan terhadap standar Eropa (EN). Ditargetkan untuk pengguna industri umum yang membutuhkan alat angkat berkualitas dengan harga yang kompetitif, menjadikannya pilihan yang solid untuk berbagai aplikasi manufaktur dan pemeliharaan.
- Wipro: Wipro menyediakan peralatan teknik yang praktis dan fungsional. Webbing sling mereka dirancang untuk penggunaan serbaguna di bengkel, konstruksi skala menengah, dan logistik, menargetkan pelanggan yang mencari solusi efektif tanpa fitur yang berlebihan.
- SpanSet: Sebagai merek premium, SpanSet adalah pilihan utama untuk industri yang mengutamakan keselamatan dan durabilitas tingkat tinggi, seperti pertambangan, minyak dan gas, serta proyek konstruksi besar. Produk mereka dikenal dengan rekayasa presisi dan material superior.
Peralatan Logistik dan Gudang DRI
Peralatan Logistik dan Gudang Wipro
Peralatan Logistik dan Gudang SpanSet
Perbandingan Produk Webbing Sling
1. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton DWS20024 Green 4mx60mm 1pc
- Rekomendasi Penggunaan: Dengan kapasitas angkat 2 ton dan material Polyester, sling ini adalah pilihan serbaguna untuk operasional pabrik, pemeliharaan gedung, dan kontraktor umum. Ideal untuk mengangkat komponen mesin, pipa, atau material bangunan dengan berat sedang.
- Kelebihan: Safety factor 7:1 menunjukkan standar keamanan yang tinggi, memberikan ketenangan saat mengangkat beban kritis. Material poliester menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap asam dan kondisi cuaca, menjadikannya pilihan yang tahan lama untuk penggunaan di luar ruangan.
2. Wipro Webbing Sling WLL3T4 Yellow 3ton 1pc
- Rekomendasi Penggunaan: Kapasitas angkat 3 ton membuatnya cocok untuk tugas yang lebih berat di industri logistik, pergudangan, dan manufaktur. Sangat baik untuk memuat dan membongkar barang dari truk atau memindahkan cetakan (molding) berukuran sedang.
- Kelebihan: Warna kuning cerah sesuai dengan standar kode warna industri untuk kapasitas 3 ton, memudahkan identifikasi visual di lapangan dan meningkatkan keselamatan kerja. Ini adalah alat kerja andal untuk lingkungan yang sibuk.
3. SpanSet Websling Double Ply 1T B1000-4M-21 4m 1pc
- Rekomendasi Penggunaan: Meskipun memiliki kapasitas 1 ton, produk SpanSet ini ditujukan untuk aplikasi yang membutuhkan presisi dan keandalan absolut, seperti di industri otomotif, aerospace, atau untuk mengangkat peralatan sensitif yang tidak boleh tergores.
- Kelebihan: Tipe Double Eye (kedua ujungnya memiliki lubang kait) memberikan fleksibilitas maksimum dalam berbagai konfigurasi pengangkatan (misalnya, vertical, choker, basket). Kualitas premium dari SpanSet memastikan umur pakai yang lebih panjang dan ketahanan aus yang superior dibandingkan merek lain.
Tips Memilih Webbing Sling
- Periksa Kapasitas Angkat (WLL): Pastikan Working Load Limit (WLL) atau kapasitas webbing sling lebih besar dari berat beban maksimum yang akan Anda angkat. Jangan pernah menggunakan sling dengan kapasitas di bawah berat beban.
- Sesuaikan Panjang dan Lebar: Pilih panjang yang sesuai dengan dimensi beban dan ketinggian angkat. Webbing yang lebih lebar mendistribusikan tekanan pada area yang lebih luas, sehingga lebih aman untuk material yang rapuh.
- Perhatikan Material: Poliester adalah material paling umum karena tahan terhadap asam dan tidak meregang, cocok untuk sebagian besar aplikasi. Nilon lebih tahan terhadap alkali dan memiliki elastisitas lebih, berguna untuk menyerap guncangan (shock load).
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Inspeksi Sebelum Digunakan: Selalu periksa kondisi fisik webbing sling dari sobekan, jahitan yang lepas, atau kerusakan akibat bahan kimia sebelum setiap penggunaan. Singkirkan sling yang rusak.
- Gunakan Pelindung Sudut (Sleeve): Saat mengangkat beban dengan sudut tajam, gunakan pelindung untuk mencegah webbing sling sobek atau tergores.
- Simpan dengan Benar: Gantung webbing sling di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung serta bahan kimia korosif untuk memperpanjang masa pakainya.
Pertanyaan Seputar Produk
Bagaimana cara mengetahui kapasitas angkat webbing sling?
Kapasitas angkat (WLL) biasanya tertera pada label yang terjahit di sling. Selain itu, industri menggunakan kode warna standar internasional. Misalnya, sling berwarna ungu memiliki kapasitas 1 ton, hijau 2 ton, kuning 3 ton, dan seterusnya. Selalu periksa label untuk informasi yang paling akurat.
Apa itu "Safety Factor" pada webbing sling?
Safety Factor (SF) adalah rasio antara kekuatan putus minimum (Minimum Breaking Strength) dengan kapasitas kerja aman (WLL). Misalnya, SF 7:1 berarti sling dengan WLL 1 ton memiliki kekuatan putus minimum 7 ton. Ini adalah standar keamanan penting untuk mengantisipasi beban dinamis atau kondisi tak terduga.
Kapan webbing sling harus diganti?
Webbing sling harus segera dipensiunkan dan tidak digunakan lagi jika ditemukan adanya kerusakan seperti sobekan, lubang, jahitan yang putus, kerusakan akibat panas atau bahan kimia, atau jika label WLL sudah tidak terbaca. Inspeksi rutin adalah kunci keselamatan.