3 Pilihan Pallet Plastik Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Pallet Plastik pilihan dari monotaro.id
Produk Pallet Plastik
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S010936443 | S028366409 | S013222246 |
| Model Number | NPS-1205 | EN4-1208FM | EHL 1012 HY-SS2 |
| Static Load (kg) | 4000 | 4000 | 6000 |
| Dynamic Load (kg) | 1500 | 1200 | 1500 |
| Material | Polypropylene Block Copolymer (PPBC) | HDPE/PPC | HDPE |
| Dimensions (mm) | 1200x500x132 | 1200x800x150 | 1000x1200x160 |
| Entry Type | 2-way entry, Forklift | 4-way entry | 4-way entry |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Palet plastik ekonomis berspesifikasi tinggi dari Rabbit, sangat ideal untuk mengoptimalkan sistem logistik internal dan tata kelola gudang berskala menengah. Material PPBC menjamin ketahanan terhadap beban statis hingga 4 ton. | Solusi palet higienis premium dari Safeway yang dirancang khusus untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Permukaan halus mempermudah proses sterilisasi sekaligus meminimalisir penumpukan residu di area clean room. | Palet plastik heavy-duty kelas atas dari Dino Plus yang didedikasikan untuk lingkungan industri berat. Mampu menahan beban statis masif hingga 6 ton, menjadikannya aset investasi jangka panjang tangguh untuk manufaktur dan pertambangan. |
Daftar Isi
- Apa Itu Pallet Plastik?
- Merek Pallet Plastik Terbaik
- Perbandingan Produk Pallet Plastik
- Tips Memilih Pallet Plastik
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Apa Itu Pallet Plastik?
Pallet Plastik adalah sebuah platform datar yang terbuat dari material plastik seperti High-Density Polyethylene (HDPE) atau Polypropylene (PP), yang dirancang untuk menopang barang secara stabil saat diangkat oleh forklift, pallet jack, atau perangkat material handling lainnya. Berbeda dengan pallet kayu tradisional, pallet plastik menawarkan keunggulan signifikan dalam hal daya tahan, kebersihan, dan konsistensi bobot serta ukuran.
Fungsi utamanya adalah untuk menyederhanakan proses logistik, penyimpanan, dan pengiriman barang dalam jumlah besar. Penggunaannya sangat vital di berbagai industri, seperti:
- Manufaktur & Gudang: Untuk memindahkan bahan baku dan produk jadi di sepanjang lini produksi dan area penyimpanan.
- Industri Makanan & Farmasi: Di mana standar kebersihan yang tinggi adalah suatu keharusan, pallet plastik yang mudah dibersihkan dan tahan terhadap kontaminasi menjadi pilihan utama.
- Logistik & Ekspor: Karena bobotnya yang lebih ringan dan bebas dari regulasi hama (ISPM 15), pallet plastik mengurangi biaya pengiriman dan menyederhanakan proses ekspor.
- Ritel: Untuk efisiensi penataan barang di pusat distribusi hingga ke lantai toko.
Dengan menggunakan pallet plastik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kerusakan produk, dan menjaga lingkungan kerja yang lebih aman dan bersih.
Merek Pallet Plastik Terbaik
- Rabbit:
Rabbit dikenal dengan produk palet yang ekonomis dan fungsional, menargetkan pengguna yang membutuhkan solusi material handling yang andal untuk beban ringan hingga sedang. Produk mereka sering menjadi pilihan untuk operasional logistik internal dan pengiriman satu arah. - Safeway:
Safeway berfokus pada palet higienis yang dirancang untuk industri yang menuntut standar kebersihan tinggi seperti makanan, minuman, dan farmasi. Palet mereka dirancang dengan permukaan halus yang mudah dibersihkan dan material yang tahan terhadap kontaminasi. - Dino Plus:
Merek ini berspesialisasi dalam palet heavy-duty yang dirancang untuk menahan beban yang sangat berat dan penggunaan intensif di lingkungan industri yang keras, seperti manufaktur berat, konstruksi, dan pertambangan.
Peralatan Logistik dan Gudang Rabbit
Peralatan Logistik dan Gudang Safeway
Peralatan Logistik dan Gudang Dino Plus
Perbandingan Produk Pallet Plastik
1. Rabbit Palet Plastik Seri NPS NPS-1205
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling ekonomis untuk kebutuhan logistik internal, pengiriman satu arah (one-way shipping), atau penataan barang dengan beban ringan hingga medium di gudang ritel atau manufaktur ringan. Ukurannya yang lebih ramping (1200x500mm) membuatnya ideal untuk menangani produk dengan dimensi yang lebih kecil atau untuk digunakan di ruang yang terbatas.
- Kelebihan: Dengan kapasitas beban dinamis 1500 kg dan statis 4000 kg, palet ini menawarkan kekuatan yang sangat baik untuk harganya. Material Polypropylene (PPBC) memberikan kekakuan yang baik, cocok untuk menahan beban tanpa melengkung. Desain 2-way entry-nya sederhana dan efektif untuk operasional yang tidak memerlukan akses forklift dari semua sisi.
2. Safeway Pallet Plastik Hygiene EN4-1208FM
- Rekomendasi Penggunaan: Sangat direkomendasikan untuk industri makanan & minuman, farmasi, dan clean room di mana kebersihan adalah prioritas utama. Permukaannya yang rata dan halus (Flat Smooth Top Surface) mencegah penumpukan kotoran dan cairan, serta sangat mudah untuk dicuci dan disanitasi.
- Kelebihan: Desain higienis adalah keunggulan utamanya. Material HDPE membuatnya tahan terhadap sebagian besar bahan kimia dan mudah dibersihkan. Kapasitas racking load 1000 kg berarti palet ini aman digunakan pada sistem rak gudang (pallet racking), sebuah fitur krusial untuk memaksimalkan ruang penyimpanan vertikal. Akses 4-way untuk forklift dan hand truck memberikan fleksibilitas maksimal dalam penanganan di gudang yang sibuk.
3. Dino Plus Heavy Duty Pallet EHL 1012 HY-SS2
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan terbaik untuk aplikasi heavy-duty di lingkungan industri yang paling menantang, seperti pabrik manufaktur alat berat, kontraktor konstruksi, atau gudang penyimpanan logam dan material bangunan. Palet ini dirancang untuk menahan beban terberat dan penggunaan berulang kali.
- Kelebihan: Kekuatan adalah segalanya untuk produk ini. Dengan kapasitas beban statis masif sebesar 6000 kg dan dinamis 1500 kg, palet ini mampu menangani hampir semua jenis beban industri. Material HDPE murni memberikan ketahanan benturan dan durabilitas superior untuk masa pakai yang sangat panjang, menjadikannya investasi jangka panjang yang sangat baik meskipun harga awalnya lebih tinggi.
Tips Memilih Pallet Plastik
- Pahami Kapasitas Beban:
Bedakan antara beban statis (saat pallet diam/ditumpuk), dinamis (saat diangkat), dan racking (saat di atas rak). Pastikan Anda memilih pallet dengan kapasitas yang melebihi berat maksimum barang Anda untuk menjamin keamanan. - Sesuaikan dengan Sistem Handling:
Pastikan desain pallet (misalnya, 2-way atau 4-way entry) kompatibel dengan forklift atau hand pallet yang Anda gunakan. Pallet 4-way menawarkan fleksibilitas akses yang lebih tinggi. - Pertimbangkan Lingkungan Penggunaan:
Untuk industri makanan atau farmasi, pilih palet higienis dengan permukaan rata. Untuk penggunaan outdoor atau heavy-duty, pilih material HDPE yang tahan cuaca dan benturan.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Distribusi Beban Merata:
Sebarkan beban secara merata di seluruh permukaan pallet untuk menghindari tekanan berlebih pada satu titik yang dapat menyebabkan kerusakan. - Hindari Benturan Keras:
Meskipun tahan banting, hindari menabrakkan garpu forklift ke palet dengan keras. Praktik ini akan memperpanjang umur pakai pallet secara signifikan. - Rutin Dibersihkan:
Bersihkan pallet secara berkala, terutama di industri makanan atau farmasi, untuk mencegah kontaminasi silang dan menjaga standar kebersihan.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa perbedaan utama antara pallet plastik dan pallet kayu?
Pallet plastik lebih tahan lama, lebih higienis (mudah dibersihkan, tidak berjamur), memiliki berat dan dimensi yang konsisten, serta bebas dari peraturan perlakuan hama (ISPM 15) untuk ekspor. Pallet kayu umumnya lebih murah di awal tetapi lebih rentan terhadap kerusakan, serpihan, dan kontaminasi.
Apa yang dimaksud dengan kapasitas beban statis dan dinamis?
Beban Statis adalah berat maksimum yang dapat ditahan pallet ketika berada dalam posisi diam di permukaan yang rata, misalnya saat ditumpuk di gudang. Beban Dinamis adalah berat maksimum yang dapat ditahan pallet saat sedang diangkat dan dipindahkan oleh forklift atau hand pallet.
Apakah pallet plastik ramah lingkungan?
Ya, banyak pallet plastik dibuat dari material daur ulang dan dapat didaur ulang sepenuhnya di akhir masa pakainya. Umur pakainya yang panjang juga mengurangi kebutuhan akan penggantian yang sering, sehingga mengurangi limbah secara keseluruhan dibandingkan pallet kayu.