Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Timbangan Platform Digital Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga timbangan platform digital pilihan dari monotaro.id

 

Produk Timbangan Platform Digital

Products
SKUs013200701s000069013s013503840
Model Number10130870PS-60KAHDI
Kapasitas Maksimum60 kg60 kg60 kg
Ukuran Platform42x32 cm420x520 mm30x40 cm
Pembagian/Resolusi20 g5 g-
Fitur Utama
  • Platform lebar dan kokoh
  • Sensor digital presisi
  • Mudah digunakan di area industri
  • Presisi tinggi dengan resolusi 5g
  • Platform besar untuk barang volume tinggi
  • Konstruksi kokoh dan tahan lama
  • Indikator digital akurat
  • Desain platform kompak
  • Cocok untuk area terbatas

Mengapa Menggunakan Timbangan Platform Digital?

Timbangan Platform Digital adalah instrumen pengukuran fundamental dalam infrastruktur logistik B2B, manufaktur, dan area receiving/dispatch (penerimaan barang). Alat ini didesain dengan plat besi baja atau stainless steel lebar yang terhubung ke sensor load cell untuk menghitung massa kargo berat, mulai dari tumpukan karung, drum cairan, hingga barang berbasis palet dengan akurasi instan.


Merek Timbangan Platform Digital Terbaik

  • Krisbow:
    Merek industrial andalan di Indonesia yang menawarkan rasio efisiensi biaya yang luar biasa. Sangat direkomendasikan untuk utilitas harian pada level UMKM, bengkel, atau titik transit logistik skala menengah yang membutuhkan alat tangguh beranggaran ekonomis.
  • ACIS:
    Fokus pada penciptaan modul sensor beban berpresisi tinggi. Seri platform dari ACIS selalu dicari oleh manufaktur yang melakukan penghitungan (counting) baut/sparepart logam, karena sensornya sangat sensitif pada deviasi gram kecil meski sedang memikul beban puluhan kilogram.
  • CAS:
    Merupakan representasi standar pengukuran berat industri premium dari Korea Selatan. Produk CAS ditujukan untuk operasional 24/7 di pabrik besar, menawarkan indikator heavy-duty, material anti-corrosion, dan kemampuan integrasi data digital ke sistem Warehouse Management System (WMS).

Perbandingan Produk Timbangan Platform Digital

1. KRISBOW Digital Platform Scale 10130870 60kg 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat tepat dialokasikan untuk meja packing ekspedisi reguler, kios pengepul material ringan, atau pos penerimaan paket di perkantoran (mailroom).
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Memberikan batas aman (kapasitas 60 kg) dengan luasan plat 42x32 cm yang pas untuk kardus ukuran medium. Pengoperasiannya sangat intuitif dan nilai belinya sangat ekonomis, sehingga cocok untuk pengadaan unit dalam jumlah massal.
  • Batasan/Risiko:
    Resolusinya berada di angka 20 gram. Timbangan ini akan menjadi kurang efektif (tidak cocok) jika dipaksa menimbang komoditas yang nilainya dihitung per-gram, seperti serbuk bahan kimia atau biji kopi khusus.

2. ACIS Platform Scale - PS-Series PS-60KA 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Instrumen andalan bagi pabrik fastener (baut/mur), industri pakan ternak formulasi, maupun sektor tekstil yang mengontrol bahan baku curah dengan toleransi kehilangan (losses) yang ketat.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Meskipun menahan beban hingga 60 kg, unit ini mempertahankan resolusi super presisi di angka 5 gram. Platformnya lebih luas (42x52 cm) sehingga tong/wadah bahan baku tidak mudah terguling, memastikan titik berat jatuh tepat di atas load cell.
  • Batasan/Risiko:
    Area tapak instrumen cukup memakan tempat. Akan terasa sempit jika digunakan pada jalur konveyor (conveyor belt) atau meja sortir logistik yang terbatas ukurannya.

3. CAS Platform + Indikator HDI 30x40cm 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Diwajibkan untuk fasilitas manufaktur tingkat lanjut (FMCG, permesinan), lantai produksi heavy-duty, serta lingkungan gudang dengan frekuensi angkut barang yang tiada henti (24/7 operation).
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Kombinasi antara modul indikator HDI kelas industri dan platform 30x40 cm yang ultra-kompak. Materialnya dirancang untuk menahan tekanan fatigue jangka panjang, sehingga jarang mengalami deviasi/pergeseran kalibrasi meski sering terbentur tumpukan barang.
  • Batasan/Risiko:
    Merupakan produk high-end dengan investasi CapEx (Capital Expenditure) yang tinggi. Menjadi kurang bernilai secara ROI apabila sekadar difungsikan untuk pos satpam atau kios retail berfrekuensi rendah.

Tips Memilih Timbangan Platform Digital

  • Hitung Kesesuaian Buffer Load: Pilih kapasitas maksimal (contoh: 60kg) yang berkisar 20%-30% lebih tinggi dari berat palet harian Anda. Hal ini untuk meredam shock load saat staf melempar kardus kasar ke atas plat baja, sehingga sensor tidak langsung patah.
  • Identifikasi Kebutuhan Konektivitas: Apabila staf gudang Anda rutin mencetak label manifes, pilihlah unit yang indikatornya memiliki port RS-232/USB. Data berat bisa langsung ditarik ke PC tanpa perlu input manual, mencegah human error administrasi.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Mitigasi Kejut Beban (Shock Loading): Edukasi operator truk troli atau forklift ringan agar tidak menjatuhkan beban dari ketinggian langsung ke atas penampang. Gaya gravitasi (G-Force) yang mendadak akan menyebabkan deformasi permanen pada pegas baja sensor.
  • Proteksi Jalur Kabel: Kabel data yang menghubungkan plat bawah ke tiang indikator layar sangat rawan digigit hama tikus gudang atau terjepit roda lori. Selalu pastikan kabel terikat rapi pada tiang atau dilindungi selang fleksibel baja (conduit) pelindung luar.

Kendala Penggunaan Timbangan Platform Digital

  • Angka Melompat atau Tidak Mau Nol (Drifting/Floating)
    Penyebab: Adanya kelembapan (embun/air) yang masuk ke dalam kotak penyambung (Junction Box) di bawah plat, atau kaki-kaki meja timbangan (adjustable feet) tidak rata pada lantai bergelombang.
    Solusi: Pindahkan unit ke lantai beton rata dan pastikan waterpass (gelembung udara) berada di posisi sentral. Keringkan area bawah plat dan aplikasikan gel silika di dekat load cell.

Pertanyaan Seputar Timbangan Platform Digital

Apakah timbangan platform digital bisa digunakan di luar ruangan?

Mayoritas unit dengan finishing cat powder coating standar didesain eksklusif untuk indoor. Memaksakan unit ke outdoor tanpa atap akan membuat papan layar (LED/LCD) korsleting akibat embun pagi/hujan. Jika butuh operasi luar ruangan, wajib memilih unit Full Stainless Steel dengan proteksi mesin sertifikasi IP65 hingga IP68.

Bagaimana cara kalibrasi yang benar?

Pabrik merekomendasikan kalibrasi minimal setahun sekali. Kalibrasi mandiri dilakukan dengan meletakkan Test Weight (batu timbang standar kelas M1) senilai 1/3 kapasitas maksimal ke titik tengah dan keempat sudut plat. Jika deviasinya melampaui toleransi resolusi, segera panggil jasa teknisi agen resmi untuk melakukan kalibrasi span di motherboard.

Apakah bisa menimbang barang lebih dari kapasitas maksimum?

Dilarang keras. Melebihi kapasitas batas (Overload Threshold) akan meregangkan material aluminium/baja di dalam Load Cell melewati batas elastisitasnya. Ini memicu kerusakan permanen (mati total) yang tidak tercakup dalam klaim garansi produk apa pun.

Apa keunggulan utama timbangan platform digital dibanding timbangan analog?

Keunggulan utamanya adalah efisiensi waktu (man-hours) dan eliminasi perdebatan pembacaan garis jarum. Layar digital menyajikan nominal pasti seketika. Fitur modern seperti penyimpanan memori accumulative, auto-tare untuk menimbang kontainer kosong, serta integrasi print struk tidak akan pernah bisa diakomodasi oleh timbangan mekanik/analog konvensional.

Rekomendasi Timbangan Digital Lainnya

Timbangan Analitik Digital

Timbangan Analitik Digital

Cek Sekarang
Timbangan Dapur Digital

Timbangan Dapur Digital

Cek Sekarang
Timbangan Gantung Digital

Timbangan Gantung Digital

Cek Sekarang
Timbangan Kasir Digital

Timbangan Kasir Digital

Cek Sekarang