Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Terpal Tahan Api (Flame Retardant Sheet) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Terpal Tahan Api pilihan dari monotaro.id

 

Produk Terpal Tahan Api

Products
SKU S003069578 S000045137
Model Number WHBO1836Y GBS1854
Dimensi (m) 1.8 x 3.6 1.8 x 5.4
Ketebalan (mm) 0.29 0.3
Sertifikasi Anti Api AFE330085 AFE-27-0504
Material Dasar Polyester (Vinyl Chloride Coating) Polyester Base Fabric (Vinyl Chloride Coating)
Jarak Eyelet (Pitch) 45 cm (450 mm) 450 mm
Fitur
  • Tersertifikasi standar proteksi api (AFE)
  • Data kekuatan tarik/sobek yang teruji (Tensile 290N/3cm)
  • Ideal untuk pembatas area konstruksi (wall curing)
  • Material tebal dan bobot mantap (3.3kg)
  • Bersertifikat Fire and Disaster Management Agency Jepang
  • Desain putih bersih untuk manajemen area penyimpanan bahan mudah terbakar
Deskripsi Lembaran pelindung tahan api dari HAGIHARA yang sangat ideal digunakan sebagai layar penutup scaffolding/perancah pada proyek gedung dan jembatan untuk mencegah penyebaran percikan api. Terpal tahan api spesifikasi tinggi dari TRUSCO. Sangat direkomendasikan untuk menutupi area penyimpanan sementara bahan mudah terbakar (flammable materials) dan fasilitas bahan bakar minyak.

Mengapa Menggunakan Terpal Tahan Api?

Dalam industri konstruksi padat karya, pemeliharaan kilang minyak, dan manufaktur logam, risiko kebakaran adalah ancaman terbesar. Terpal Tahan Api (Flame-Retardant Sheet) bukanlah terpal biasa. Produk ini dibuat dari dasar kain poliester yang dilapisi dengan bahan kimia penghambat api (biasanya PVC atau senyawa halogenasi). Jika terkena sumber api, terpal ini dirancang untuk self-extinguishing—yakni tidak akan terus menyala atau menjadi media perambatan api saat sumber apinya disingkirkan.

Penggunaan terpal tahan api sangat krusial untuk:

  • Isolasi Area Berbahaya:
    Menutup atau membatasi area penyimpanan bahan bakar, pelarut kimia, atau tangki gas agar jika terjadi percikan api dari area lain, api tidak menembus dan membakar bahan tersebut.
  • Penutup Perancah (Scaffolding Mesh/Sheet):
    Digunakan sebagai dinding sementara pada proyek konstruksi gedung bertingkat. Jika ada pekerja yang membuang puntung rokok sembarangan atau terjadi korsleting listrik, terpal ini mencegah gedung "terbungkus" kobaran api.
  • Kepatuhan Regulasi K3:
    Proyek-proyek besar BUMN atau multinasional umumnya mewajibkan penggunaan terpal bersertifikat anti-api (Flame Retardant Certified) sebagai syarat mutlak keamanan fasilitas.

Merek Terpal Tahan Api Terbaik

  • TRUSCO:
    Merupakan powerhouse perlengkapan industri asal Jepang. Produk TRUSCO menyasar langsung kebutuhan fasilitas kelas berat (Heavy Facility Maintenance). Terpal tahan api dari TRUSCO sangat direkomendasikan untuk menutupi mesin-mesin vital, area bahan bakar, dan kebutuhan regulasi keselamatan fasilitas migas karena sertifikasinya yang diakui oleh Badan Penanggulangan Kebakaran Nasional Jepang.
  • HAGIHARA:
    Spesialis manufaktur lembaran sintetis dan serat plastik berkinerja tinggi. HAGIHARA lebih menitikberatkan pada produk lembaran konstruksi sipil. Terpal tahan apinya sangat unggul dalam hal rasio kekuatan mekanis (Tensile & Tear Strength) berbanding harga. Sangat pas untuk diborong oleh kontraktor sebagai pembatas dinding proyek (wall curing) yang terus-menerus diterpa angin kencang.

Perbandingan Produk Terpal Tahan Api

1. HAGIHARA White Flame Retardant Sheet WHBO1836Y

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan paling efisien untuk kontraktor pembangunan gedung atau perbaikan jembatan. Ukuran 1.8 x 3.6 meter ini sangat umum digunakan untuk dibentangkan secara vertikal antar tiang perancah (scaffolding).
  • Implikasi Teknis:
    Kekuatan tarik (Tensile) vertikal 290N dan kekuatan robek (Tear) 150N. Artinya, terpal setebal 0.29mm ini dirancang menahan beban angin (wind load) di ketinggian tanpa mudah sobek pada bagian eyelet (lubang cincin)-nya. Jarak antar lubang cincin 45 cm memastikan ikatan ke pipa perancah bisa sangat rapat.

2. TRUSCO Flame-Retardant Sheet GBS1854

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat disarankan untuk pelindung area mesin pabrik, penutupan drum bahan kimia di area terbuka, dan pembatas zona pengelasan (welding safety zone) tidak langsung.
  • Implikasi Teknis:
    Dengan dimensi yang lebih panjang (1.8 x 5.4 meter), terpal ini memberikan cakupan yang lebih luas dalam satu bentangan, meminimalisir celah sambungan antar terpal. Ketebalannya mencapai 0.3mm dengan bobot total 3.3kg, memberikan rasa kokoh (heavy-duty) dan tidak mudah berkibar jika digunakan untuk menutupi benda berat di darat. Lapisan Vinyl Chloride-nya juga menjadikannya 100% kedap air.

Tips Memilih Terpal Tahan Api

  • Pastikan Ada Nomor Sertifikasi:
    Jangan sekadar percaya klaim "anti api". Produk standar B2B selalu memiliki nomor registrasi pengujian seperti Fire and Disaster Management Agency Subscriber Number (Contoh: AFE-27-0504). Ini menjamin terpal telah lolos uji pembakaran vertikal.
  • Sesuaikan Dimensi dengan Rangka:
    Jika tujuan Anda memasangnya di scaffolding, gunakan ukuran kelipatan standar perancah (seperti lebar 1.8m). Ini agar eyelet pitch (jarak lubang ring) jatuh tepat di tiang penyangga.
  • Cek Jarak Lubang Pengikat (Eyelet Pitch):
    Jarak standar yang aman untuk menahan angin adalah 45 cm (450 mm). Jika jaraknya terlalu jauh (misal setiap 1 meter), terpal akan menggembung ditiup angin dan memperbesar peluang robek di titik ikatan.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Cara Mengikat:
    Gunakan tali tambang berbahan flame retardant atau bungee cord berkualitas untuk mengikat terpal melalui mata ayam (eyelet) aluminiumnya. Jangan menusuk badan terpal dengan kawat besi karena akan merusak struktur kain poliesternya.
  • Batasan Paparan Api:
    Jauhkan terpal dari kontak langsung dan terus-menerus dengan nyala api besar atau logam pijar bersuhu ribuan derajat. Terpal ini mencegah penyebaran api, namun bahan PVC-nya akan meleleh jika dibakar terus-menerus.
  • Penyimpanan:
    Bersihkan debu dan minyak dari permukaan PVC menggunakan lap basah sebelum dilipat. Minyak yang menempel dapat mengurangi properti anti-api dari terpal tersebut.

Kendala Umum Penggunaan Terpal Tahan Api

  • Lubang Ring (Eyelet) Terlepas dari Terpal:
    Penyebab: Tali diikat terlalu kencang atau terpal dipaksa menahan hempasan angin badai yang melebihi batas Tear Strength.
    Solusi: Kurangi ketegangan tali sedikit agar ada ruang fleksibilitas. Jika sudah sobek, jangan paksa digunakan. Gunakan penjepit terpal (tarp clip) khusus tugas berat untuk menjepit bagian kain yang masih utuh.
  • Terpal Meleleh Terkena Cipratan Las:
    Penyebab: Kesalahpahaman fungsi. Terpal ini adalah Flame Retardant (mencegah api menjalar), bukan Welding Blanket berbahan fiberglass/silica yang kebal logam cair.
    Solusi: Jika Anda melakukan pengelasan atau pemotongan baja (cutting torch), gunakan kain las fiberglass khusus (Welding Blanket) sebagai alas utama, dan gunakan terpal ini sebagai tirai pembatas di jarak yang aman.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa bedanya Flame-Retardant dengan Fireproof?

Fireproof (tahan api sepenuhnya) berarti material tersebut tidak akan hancur atau berubah bentuk pada suhu ekstrem tertentu, contohnya adalah batu bata, asbes, atau selimut las silika. Sedangkan Flame-Retardant (penghambat api) berarti jika kain tersebut terkena api, ia mungkin akan hangus atau meleleh secara lokal, tetapi ia tidak akan terbakar menyala dan apinya akan mati sendiri saat sumber nyala dijauhkan. Terpal ini tidak akan menularkan api ke objek lain.


Apakah terpal ini bisa digunakan sebagai alas las (Welding Blanket)?

Tidak disarankan. Percikan terak las (slag) memiliki suhu di atas 1.000°C. Terpal dengan pelapis Vinyl Chloride (PVC) akan langsung berlubang/meleleh jika dijatuhi logam cair pijar tersebut. Untuk menampung langsung percikan las, Anda harus menggunakan Welding Blanket (Selimut Las) berbahan serat karbon atau silika tahan panas.


Apa fungsi lapisan Vinyl Chloride (PVC) pada terpal ini?

Lapisan PVC berfungsi ganda. Pertama, membuat dasar kain poliester menjadi 100% kedap air (waterproof) dan tahan terhadap angin serta cuaca (weatherproof). Kedua, PVC yang diformulasikan secara khusus mengandung agen kimia yang bereaksi memadamkan api ketika material tersebut terpapar suhu yang cukup tinggi untuk memicu pembakaran.

Rekomendasi Produk Lainnya

Drop Cloth

Drop Cloth

Cek Sekarang
Terpal Plastik

Terpal Plastik

Cek Sekarang