Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

Sikat Kawat Mangkok vs Sikat Kawat Piring

Bandingkan karakteristik, bentuk kerja, dan penggunaan sikat kawat mangkok dan sikat kawat piring untuk kebutuhan industri.


Perbandingan Sikat Kawat Mangkok vs Sikat Kawat Piring

Bentuk fisik Sikat Kawat Mangkok Sikat Kawat Mangkok Bentuk fisik Sikat Kawat Piring Sikat Kawat Piring
Bentuk dan orientasi kerja Memiliki bentuk seperti mangkok atau cup, sehingga area brushing utama berada pada bibir dan muka sikat. Bentuk ini cocok untuk sapuan frontal ke permukaan. Memiliki bentuk seperti roda atau piring tipis, sehingga kontak kerja lebih banyak terjadi pada sisi keliling brush. Bentuk ini memudahkan sapuan menyamping ke tepi dan garis sambungan.
Area kontak dengan benda kerja Lebih efektif untuk bidang datar, muka komponen, plate, dan area yang membutuhkan kontak lebih lebar dalam satu sapuan. Lebih efektif untuk garis las, tepi material, slot, sudut terbuka, dan area sempit yang sulit dijangkau brush mangkok.
Akses ke sudut dan celah Kurang ideal untuk celah sempit atau alur yang dalam karena diameter muka kerja cenderung lebih lebar dan orientasi kontaknya frontal. Lebih unggul untuk mengikuti profil tepi, sambungan, dan ruang yang membutuhkan brush tipis dengan arah masuk dari samping.
Kontrol operator Cenderung nyaman untuk brushing permukaan terbuka karena titik kontaknya lebih stabil saat alat diarahkan sejajar ke muka benda kerja. Membutuhkan kontrol arah yang baik pada tepi dan sudut, tetapi memberi keuntungan saat operator perlu mengakses area linear dengan lebih presisi.
Hasil pembersihan Biasanya menghasilkan pola pembersihan yang lebih menyebar pada permukaan muka, cocok untuk cleaning area yang lebih lebar. Biasanya menghasilkan pola brushing yang lebih sempit dan terarah, cocok untuk membersihkan seam, burr ringan, dan garis sambungan.
Kesesuaian mesin dan pemasangan Tersedia dalam versi berulir atau mounted shank, sehingga dapat dipilih untuk gerinda tangan maupun alat putar kecil tergantung desain produk. Umumnya dipakai pada aplikasi dengan arbor atau spindle yang sesuai, terutama saat diperlukan diameter brush lebih besar untuk pekerjaan linear.
Kelebihan Coverage area lebih luas pada bidang muka dan lebih efisien untuk pembersihan permukaan datar. Akses ke tepi, seam, dan area sempit lebih baik serta lebih mudah untuk brushing yang terarah.
Keterbatasan Kurang efisien untuk slot, garis sambungan sempit, dan pekerjaan yang menuntut pendekatan dari samping. Kurang optimal untuk membersihkan bidang muka yang luas bila dibandingkan cup brush dengan ukuran setara.


Produk Sikat Kawat Mangkok vs Sikat Kawat Piring

Geser untuk melihat produk lainnya →
Cup Brush
Union Mounted Cup Brush (SC) (Mata Bor Sikat Kawat) SCP-20 50mm-2inch 1pc

Union Mounted Cup Brush (SC) (Mata Bor Sikat Kawat) SCP-20 50mm-2inch 1pc

SKU: S000075198 | Model: SCP-20
  • Diameter brush: 50 mm
  • Material kawat: brass coated
  • Arbor hole/shank: 6 mm
  • Maximum rpm: 4.500
Rp 33.900
Cek Harga & Stok Sekarang
Wheel Brush
Union Wheel Brush Steel Wire (WW) (Sikat Kawat Piring) WW-60 150mm-6inchx20mmx35mm 1pc

Union Wheel Brush Steel Wire (WW) (Sikat Kawat Piring) WW-60 150mm-6inchx20mmx35mm 1pc

SKU: S000074466 | Model: WW-60
  • Diameter brush: 150 mm
  • Material kawat: steel
  • Arbor hole: 1 inch
  • Maximum rpm: 6.000
Rp 89.900
Cek Harga & Stok Sekarang
  • Sikat kawat mangkok untuk pembersihan muka permukaan:
    Cocok untuk membersihkan karat, kotoran proses, atau coating ringan pada plate, bracket, flange, dan area logam yang terbuka.
  • Sikat kawat mangkok untuk pekerjaan maintenance ringan dengan alat putar kecil:
    Relevan saat operator membutuhkan brush mounted yang ringkas untuk titik kerja terbatas, inspeksi repair, atau pembersihan lokal.
  • Sikat kawat piring untuk weld seam dan tepi material:
    Lebih sesuai untuk membersihkan sambungan las, profil, pipa, sudut terbuka, dan garis kerja yang sulit dijangkau cup brush.
  • Sikat kawat piring untuk fabrication flow:
    Cocok dipakai pada workshop fabrikasi saat banyak pekerjaan berulang berada di tepi, kampuh, dan sambungan memanjang sebelum inspeksi atau coating.
  • Kombinasi keduanya dalam satu proses:
    Banyak tim maintenance dan fabrikasi memakai cup brush untuk membuka area permukaan utama, lalu beralih ke wheel brush untuk membersihkan seam dan detail tepi.

Faktor Teknis yang Perlu Dievaluasi Sebelum Memilih Sikat Kawat Mesin

Pemilihan sikat kawat mesin sebaiknya dimulai dari bentuk area kerja, jenis mesin yang tersedia, dan target hasil pembersihan. Pada contoh produk di data, model cup brush Union memakai diameter 50 mm, material brass coated, shank 6 mm, dan maksimum 4.500 rpm. Sementara itu, model wheel brush Union pada data memakai diameter 150 mm, material steel, arbor hole 1 inch, dan maksimum 6.000 rpm. Angka-angka tersebut adalah contoh spesifikasi model yang dibandingkan, bukan batas mutlak seluruh kategori sikat kawat mangkok maupun piring.

  • Tentukan lebih dulu bentuk permukaan yang paling sering dikerjakan: bidang datar terbuka, tepi, sudut, alur, atau garis sambungan.
  • Periksa sistem pemasangan brush dan pastikan cocok dengan spindle, arbor, atau shank alat yang digunakan di workshop maupun site.
  • Jangan menyamakan semua brush dari ukuran luarnya saja. Geometri brush menentukan arah kontak, coverage area, dan kontrol operator.
  • Selalu cocokkan batas rpm maksimum brush dengan kecepatan alat. Ini penting untuk keselamatan kerja dan umur pakai brush.
  • Perhatikan material kawat dan jenis benda kerja. Material brush yang berbeda dapat memberi karakter pembersihan dan risiko permukaan yang berbeda pula.

Kapan Memilih Sikat Kawat Mangkok dan Kapan Memilih Sikat Kawat Piring?

  • Pilih sikat kawat mangkok bila mayoritas pekerjaan adalah pembersihan bidang datar, muka komponen, atau surface preparation umum sebelum pengecatan.
  • Pilih sikat kawat mangkok bila operator membutuhkan sapuan frontal yang stabil dan coverage area yang lebih luas per lintasan.
  • Pilih sikat kawat piring bila pekerjaan didominasi sambungan las, tepi profil, pipa, channel, atau sudut terbuka yang sulit dijangkau cup brush.
  • Pilih sikat kawat piring bila targetnya adalah pembersihan garis kerja yang lebih terarah dan akses dari samping ke detail permukaan.

Butuh pengadaan sikat kawat mesin dan aksesori abrasif dalam jumlah besar untuk perusahaan Anda?

Minta Penawaran Sikat Kawat Mesin