Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Setrika (Dry Iron) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Setrika pilihan dari monotaro.id untuk Kebutuhan Operasional Anda

 

Produk Setrika Kering (Dry Iron)

Products
SKU S031978446 S031978576 S025790887
Model Number EI-1008MPL CIS318 GC122/37
Power (W) 320 400 350
Plate Material Teflon (Non-Stick) Full Stainless Steel (Non-Stick) Non-Stick Coating
Cable Length (m) 1 1 1.6
Body Color Purple Grey Purple
Fitur Utama
  • Desain modern & Handle nyaman
  • Konsumsi daya terendah (320W)
  • Lampu Indikator suhu
  • Plat Stainless Steel tangguh
  • Pemanasan cepat (400W)
  • Pengaturan suhu mudah
  • Ujung runcing (Slim Tip)
  • Kabel panjang 1.6 meter
  • Easy Temperature Control
Deskripsi Setrika ekonomis dari Miyako dengan lapisan Teflon anti-lengket. Sangat ringan dan hemat listrik, ideal untuk kebutuhan menyetrika harian skala kecil atau di area dengan daya listrik terbatas. Setrika bertenaga dari Cosmos dengan tapak full Stainless Steel yang licin dan tahan lama. Daya 400W memberikan panas instan, cocok untuk menyetrika bahan kain tebal seperti jeans atau drill. Setrika Philips berdesain ramping dengan ujung pelat yang memudahkan menjangkau sela kancing. Kabel sepanjang 1.6m memberikan fleksibilitas gerak maksimal bagi operator laundry.

Mengapa Menggunakan Setrika Kering (Dry Iron)?

Setrika Kering (Dry Iron) adalah alat pemanas dasar yang berfungsi merapikan dan melicinkan pakaian dengan cara menekan lipatan kain menggunakan pelat panas logam. Meskipun setrika uap (steam iron) semakin populer, setrika kering tetap menjadi tulang punggung untuk operasional bisnis skala kecil-menengah seperti laundry kiloan, butik pakaian, garmen skala rumahan (konveksi), atau fasilitas asrama/mess karyawan karena alasan berikut:

  • Durabilitas Tinggi (Zero Leaks): Tanpa tangki air dan lubang uap, setrika kering tidak memiliki risiko bocor, tersumbat kerak mineral, atau kerusakan pompa air internal. Alat ini murni mengandalkan elemen pemanas (elemen kering) yang sangat awet hingga bertahun-tahun penggunaan ekstrem.
  • Bobot dan Tekanan (Pressing Power): Setrika kering konvensional umumnya didesain sedikit lebih berat, yang mana tekanan fisik ini sangat dibutuhkan untuk meluruskan kusut yang dalam (deep creases) pada kain keras seperti katun tebal, linen, atau bahan seragam drill.
  • Perawatan Minimalis & Harga Ekonomis: Sangat mudah dirawat dan harga pengadaannya jauh lebih murah, memungkinkan pelaku usaha menyediakan banyak unit untuk pekerjanya tanpa investasi modal yang besar.

Merek Setrika Terbaik

  • Miyako:
    Produk Miyako sangat direkomendasikan untuk rumah tangga yang memiliki daya listrik sangat terbatas (misalnya hanya 450VA atau 900VA).
  • Cosmos:
    Cosmos umumnya menggunakan tapak (soleplate) berbasis Stainless Steel murni.
  • Philips:
    Philips dikenal dengan ergonomi desainnya. Ujung setrika Philips yang runcing memudahkan alat ini digunakan di antara kancing kemeja, lipatan kerah, atau lipatan plisket rok.

Perbandingan Produk Setrika

1. Miyako Setrika EI-1008MPL (320W)

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling ekonomis untuk fasilitas asrama, mess pabrik, atau penggunaan darurat ringan.
  • Implikasi Teknis: Dengan daya hanya 320W, setrika ini tidak akan membebani instalasi listrik bangunan berkapasitas rendah. Pelat berbahan dasar Teflon memberikan perlindungan anti-lengket (non-stick) yang aman untuk menyetrika bahan sintetis atau nilon ringan tanpa takut kain langsung meleleh/menempel pada panas sedang.

2. Cosmos Setrika Stainless CIS318 (400W)

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat direkomendasikan untuk Laundry Kiloan dan Konveksi Seragam (Jeans/Drill).
  • Implikasi Teknis: Penggunaan material Full Stainless Steel pada tapaknya membuat setrika ini lebih berat dan kokoh. Baja tahan karat ini sangat responsif terhadap daya 400W, sehingga panas lebih cepat merata dan stabil. Pekerja laundry tidak perlu menekan setrika terlalu kuat (powerful pressing) karena bobot dan kelicinan baja sudah cukup untuk menghilangkan kusut pada denim atau kanvas.

3. Philips Setrika GC122/37 (350W)

  • Rekomendasi Penggunaan: Investasi sempurna untuk Butik Pakaian, Penjahit Kebaya/Kemeja, dan Hotel Housekeeping.
  • Implikasi Teknis:
    - Ujung Ramping (Slim Tip): Memungkinkan penyetrikaan presisi tingkat tinggi di area kancing, kerah lipat, dan lipatan lengan.
    - Kabel 1.6 Meter: Sepele namun krusial. Kabel yang panjang (60% lebih panjang dari Miyako/Cosmos) memberi keleluasaan pada staf housekeeping saat menyetrika ujung sprei besar di atas papan setrika (ironing board) tanpa perlu menarik-narik kabel ekstensi.

Tips Memilih Setrika untuk Operasional

  • Material Tapak (Soleplate): Jika mayoritas cucian Anda adalah kemeja katun tipis atau sutra, pilih Teflon/Keramik (Philips/Miyako) karena lebih aman dari lengket. Jika Anda sering melicinkan kain tebal berserat kasar (jeans/gorden), pilih Stainless Steel (Cosmos) karena tidak mudah tergores oleh ritsleting logam atau kancing besi.
  • Panjang Kabel: Untuk meja setrika komersial yang lebar, kabel 1 meter (standar) akan sangat membatasi gerak dan mudah membuat kabel cepat putus/korslet di bagian pangkalnya akibat sering tertarik. Pertimbangkan Philips dengan kabel 1.6m.
  • Ergonomi dan Bobot: Mintalah staf Anda merasakan genggamannya. Operator laundry yang bekerja 8 jam sehari akan mudah mengalami Carpal Tunnel Syndrome (nyeri pergelangan tangan) jika menggunakan setrika dengan handle yang desainnya tidak sesuai kontur tangan.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Sorting (Pemisahan) Pakaian: Mulailah menyetrika dari pakaian berbahan tipis (sutra/sintetis) yang butuh suhu rendah, lalu perlahan naikkan putaran suhu ke bahan yang tebal (katun/jeans). Jangan lakukan sebaliknya, karena setrika butuh waktu lama untuk membuang panas sisa. Menyentuhkan setrika panas ke kain sintetis akan langsung merusaknya.
  • Penggunaan Pelicin Pakaian (Ironing Spray): Jangan menyemprotkan cairan pelicin/pewangi langsung ke permukaan pelat logam setrika. Semprotkan ke kain. Cairan kimia yang terbakar di atas pelat akan mengerak, menjadi gosong, dan menodai pakaian putih.
  • Penyimpanan: Tunggu setrika benar-benar dingin secara alami sebelum menggulung kabelnya. Menggulung kabel saat bodi setrika masih panas akan melelehkan isolator kabel dan berujung korsleting.

Kendala Penggunaan Setrika

Berikut penanganan untuk masalah setrika konvensional:

  • Setrika Mati Total / Lampu Indikator Tidak Menyala:
    Seringkali bukan elemen pemanasnya yang rusak, melainkan kabel steker di bagian pangkal handle yang putus di dalam akibat sering tertekuk-tekuk saat dipakai. Jika Anda punya teknisi, cukup potong sedikit kabel di bagian pangkal dan sambung ulang.
  • Setrika Menjadi Sangat Panas (Overheating) walau Disetel Rendah:
    Ini pertanda komponen Thermostat (pengatur suhu otomatis) di dalam setrika rusak atau lengket. Segera cabut dari listrik dan jangan digunakan. Jika diteruskan, setrika dapat memicu kebakaran atau merusak seluruh pakaian. Bawa ke service center.
  • Tapak Setrika Terasa Kesat/Kasar (Menarik Kain):
    Biasanya ada residu sabun, pelicin pakaian, atau sablon karet baju yang meleleh tipis di pelat. Dalam keadaan setrika hangat (bukan panas maksimal), gosok perlahan menggunakan lap tebal yang dibasahi sedikit cuka putih (white vinegar) atau pasta soda kue.

Pertanyaan Seputar Produk Setrika

Apa bedanya tapak Teflon dan Stainless Steel?

Teflon (lapisan hitam) adalah lapisan anti-lengket yang sangat baik untuk menjaga kain sintetis tidak mudah meleleh, namun lapisannya bisa tergores/terkelupas jika sering membentur ritsleting atau kancing besi. Stainless Steel (baja putih) lebih tahan gores, meluncur lebih cepat/licin pada kain katun/jeans berat, namun jika terlalu panas, kain sintetis lebih mudah menempel/lengket padanya.


Kapan saya sebaiknya beralih ke Setrika Uap?

Jika laundry Anda sering menangani kemeja formal berbahan katun 100% atau jas wol yang rentan terbakar mengkilap (shiny mark) jika disetrika kering. Setrika uap melembutkan serat kain dengan uap panas sebelum dilicinkan, sehingga kusut hilang lebih cepat tanpa risiko kain gosong mengkilap.


Bagaimana cara membersihkan pelat setrika yang gosong?

Gunakan obat pembersih khusus tapak setrika (Iron Shoe Cleaner). Jika tidak ada, taburkan garam halus di atas selembar koran bekas. Nyalakan setrika pada suhu sedang (tanpa uap), lalu gosokkan tapak setrika di atas hamparan garam tersebut maju mundur. Garam akan mengangkat kerak gosong tanpa menggores Teflon.

Rekomendasi Produk Lainnya

Mesin Cuci Front Loading

Mesin Cuci Front Loading

Cek Sekarang
Pembersih Mesin Cuci

Pembersih Mesin Cuci

Cek Sekarang
Mesin Cuci Top Loading

Mesin Cuci Top Loading

Cek Sekarang
Jemuran Baju Stainless

Jemuran Baju Stainless

Cek Sekarang
Mesin Cuci 2 Tabung

Mesin Cuci 2 Tabung

Cek Sekarang