Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Mesin Cuci 2 Tabung (Twin Tub) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mesin Cuci 2 Tabung pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mesin Cuci 2 Tabung

Products
SKU S032462074 S012345678 S044981471
Model Number TW-8800ETG EST-85CR P9050R
Kapasitas (Washing Capacity) 8 kg 8 kg 9 kg
Konsumsi Daya (W) 250 W 245 W 350 W
Tipe Cover Atas Transparan (Tosca) Solid / Opaque Solid (Light Grey)
Dimensi (mm) - 855 x 495 x 995 805 x 975 x 478
Fitur Utama
  • Silver Ion Filter untuk membunuh kuman
  • Super Spin Dry (Pengeringan 5 menit)
  • X-Tor Big Pulsator untuk arus air kuat
  • Super Aquamagic Filter
  • Low Wattage System
  • Double Pulsator
  • Kapasitas besar 9kg
  • Motor tangguh dan tahan lama
  • Material body anti-karat dan kokoh
Deskripsi Mesin cuci ekonomis dengan teknologi X-Tor dan Silver Ion. Mampu membersihkan noda bandel secara optimal sambil membunuh bakteri. Sangat hemat listrik (250W). Mesin cuci heavy duty dari SHARP yang dirancang tahan banting dengan filter Aquamagic untuk menyaring air kotor agar pakaian tidak menguning. Ideal untuk operasional harian. Mesin cuci premium Twin Tub dari LG dengan kapasitas ekstra 9kg. Desain top load yang ergonomis dipadukan dengan performa motor heavy-duty, cocok untuk cucian bervolume besar.

Mengapa Menggunakan Mesin Cuci 2 Tabung?

Mesin Cuci 2 Tabung (Twin Tub) adalah solusi pencucian semi-otomatis yang memisahkan kompartemen pencucian/pembilasan dengan kompartemen pengeringan (spin). Dalam industri seperti hospitality (mess karyawan, asrama), rumah sakit (untuk pencucian kain lap/kain pel), hingga jasa cleaning service, mesin cuci 2 tabung cenderung dapat lebih diandalkan dibandingkan tipe Front Loading otomatis.


Merek Mesin Cuci 2 Tabung Terbaik

  • Sanken:
    Brand lokal yang sangat memahami karakteristik kebutuhan pasar Indonesia. Sanken menargetkan pelanggan yang membutuhkan efisiensi listrik tinggi (Low Watt) namun tetap higienis. Fitur andalan seperti filter Ion Perak (Silver Ion) menjadikan Sanken pilihan cerdas untuk mencuci pakaian kerja atau lap bernoda lemak tinggi agar tidak berbau apek.
  • SHARP:
    SHARP sangat populer di kalangan penyedia jasa cuci kiloan dan mess industri. Produk mereka dirancang tangguh menghadapi air sumur yang kurang jernih dengan menyertakan teknologi filtrasi air bawaan (Aquamagic).
  • LG:
    Menempati kasta premium di jajaran mesin cuci 2 tabung. LG dirancang untuk pelanggan komersial yang membutuhkan kapasitas besar (di atas 8kg) dengan performa motor penggilas yang ekstra kuat. Material bodinya menggunakan plastik tebal (High-grade Plastic) yang anti karat dan tahan terhadap benturan serta gigitan tikus (rat-proof).

Perbandingan Produk Mesin Cuci 2 Tabung

1. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung TW-8800ETG

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling efisien untuk asrama, dapur komersial, atau staf cleaning service yang harus rutin mencuci celemek (apron), lap microfiber, dan seragam berbahan standar.
  • Implikasi Teknis: Dengan Konsumsi Daya hanya 250 W, mesin ini sangat ramah untuk operasional harian yang non-stop tanpa membuat tagihan listrik membengkak. Fitur X-Tor Big Pulsator menciptakan pusaran air (vortex) dari bawah ke atas, memastikan deterjen larut sempurna dan noda minyak pada seragam kerja dapat rontok lebih cepat. Selain itu, Silver Ion Filter memastikan tidak ada sisa bakteri penyebab bau apek yang tertinggal pada serat kain.

2. SHARP Mesin Cuci 2 Tabung EST-85CR

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat direkomendasikan untuk proyek konstruksi (mess pekerja), rumah sakit, atau area yang memiliki sumber air berkapur atau berwarna kekuningan.
  • Implikasi Teknis: Dilengkapi dengan modul Aquamagic Filter pada jalur masuk air. Fitur ini secara aktif menyaring partikel karat, pasir, dan lumpur dari air sumur sebelum masuk ke tabung, sehingga seragam putih atau sprei rumah sakit tidak menjadi kusam (kuning). Bodi solidnya juga meredam getaran dengan baik saat dinamo spin beroperasi di RPM tinggi.

3. LG Mesin Cuci Twin Tub P9050R

  • Rekomendasi Penggunaan: Investasi jangka panjang terbaik untuk laundry kiloan komersial, pabrik, atau hotel kelas menengah yang harus mencuci kain tebal seperti selimut (blanket), handuk mandi besar, dan coverall mekanik.
  • Implikasi Teknis: Kapasitas gilas 9 Kg yang ekstra lega dipadukan dengan motor bertenaga 350 W memastikan kain-kain berat bisa berputar bebas, tidak saling menggumpal (terlilit), dan bersih merata. Dimensinya yang masif (805 x 975 x 478 mm) memberikan stabilitas mekanis yang sangat baik, mencegah mesin "berjalan" atau bergeser saat tabung pengering berputar memeras air dari kain tebal.

Tips Memilih Mesin Cuci 2 Tabung

  • Sesuaikan Kapasitas dengan Beban Rutin: Jangan mencuci 9kg pakaian di mesin kapasitas 8kg. Paksaan (overload) akan memutus V-Belt dan membakar kumparan dinamo penggilas. Jika Anda sering mencuci selimut, belilah minimal kapasitas 9kg seperti LG P9050R.
  • Perhatikan Kualitas Air Lokasi Anda: Jika Anda mengandalkan air tanah (sumur bor), mesin cuci dengan fitur penyaring air (water filter/aquamagic) adalah sebuah keharusan agar hasil cucian tidak dekil.
  • Cek Kemudahan Suku Cadang: Dalam bisnis, downtime adalah kerugian. Pastikan Anda memilih merek dengan jaringan service center luas (seperti Sanken, Sharp, dan LG) sehingga saat timer mekanik atau drain valve rusak, part gantinya mudah dibeli.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Jangan Memutar Timer Berlawanan Arah: Timer (pengatur waktu putar) pada mesin cuci 2 tabung menggunakan pegas mekanik. Jika Anda memaksanya berputar ke arah kiri (berlawanan jarum jam) untuk menghentikan mesin secara paksa, gigi mekaniknya akan patah seketika.
  • Pemakaian Tabung Spin (Pengering): Selalu masukkan kain secara merata dan tekan menggunakan tutup pengaman (spin cap) plastik bawaan. Jangan biarkan pakaian menumpuk di satu sisi karena gaya sentrifugal akan merusak shockbreaker (karet penyangga) dinamo pengering.
  • Bersihkan Filter Serat (Lint Filter): Di dalam dinding tabung cuci terdapat kantung jaring kecil. Lepas dan bersihkan kotoran/serat benang di dalamnya minimal seminggu sekali agar sirkulasi air pulsator tidak mampet.

Kendala Penggunaan Mesin Cuci 2 Tabung

  • Tabung Pengering (Spin) Bunyi Glodakan Sangat Keras / Mesin Bergetar Hebat:
    Solusi: Ini murni karena "Unbalanced Load" (pakaian berat sebelah). Matikan timer, buka penutup, ratakan pakaian di sekeliling tabung, tekan ke bawah, pasang penutup plastik press, dan nyalakan kembali.
  • Air Tidak Mau Terbuang (Mampet):
    Solusi: Sering kali akibat koin, peniti, atau kancing baju yang lolos masuk dan menyumbat karet klep pembuangan (drain valve). Buka penutup bodi belakang mesin, lepaskan per/pegas klep pembuangan, dan bersihkan sumbatannya.
  • Putaran Penggilas (Pulsator) Lemah Padahal Pakaian Sedikit:
    Solusi: Dinamo berputar tapi pulsator tidak merespons kuat berarti karet penghubungnya (V-Belt) sudah longgar (kendor) akibat usia pakai. Anda hanya perlu membuka cover belakang dan mengganti V-belt tersebut (harganya sangat murah).

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah mesin cuci 2 tabung harus menggunakan deterjen cair (liquid)?

Tidak wajib. Salah satu keunggulan mesin 2 tabung adalah sangat bersahabat dengan deterjen bubuk biasa yang lebih murah secara ekonomis. Pusaran air dari pulsator mesin 2 tabung cukup agresif untuk melarutkan bubuk secara sempurna, tidak seperti mesin otomatis yang rawan meninggalkan residu putih jika memakai bubuk.



Kenapa kapasitas tabung pengering lebih kecil dari tabung pencuci?

Secara desain, tabung pengering menampung pakaian dalam keadaan basah kuyup yang berat jenisnya meningkat, dan harus memutar pada kecepatan tinggi (RPM tinggi). Oleh karena itu, tabung spin dikalibrasi lebih kecil agar dinamo stabil. Biasanya, Anda harus membagi 1 kali siklus cuci penuh menjadi 2 kali siklus peras.



Berapa lama rata-rata umur dinamo mesin cuci 2 tabung?

Untuk pemakaian normal rumah tangga, bisa bertahan 5-8 tahun. Untuk pemakaian komersial intens (seperti mess/laundry), dinamo biasanya butuh peremajaan atau penggantian kapasitor setiap 2-3 tahun sekali. Hindari tumpahan air masuk ke kompartemen bawah agar dinamo tidak terbakar.

Rekomendasi Produk Lainnya

Mesin Cuci Front Loading

Mesin Cuci Front Loading

Cek Sekarang
Setrika

Setrika

Cek Sekarang
Pembersih Mesin Cuci

Pembersih Mesin Cuci

Cek Sekarang
Mesin Cuci Top Loading

Mesin Cuci Top Loading

Cek Sekarang
Jemuran Baju Stainless

Jemuran Baju Stainless

Cek Sekarang