2 Pilihan Seal Tape (Seltip / Isolasi Drat Pipa) Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Seal Tape pilihan dari monotaro.id
Produk Seal Tape (Seltip)
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S047381445 | S000010852 |
| Model Number | SEAL TAPE | - |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | PTFE (Polytetrafluoroethylene) |
| Tape Length (m) | 12 | 10 |
| Tape Width (mm) | 12 | ~12 (1/2 inch) |
| Ketebalan Tape | - | 0.075 mm |
| Density (g/cm³) | 0.3 | - |
| Sertifikasi | - | WRAS (Water Research Advisory Scheme), British Standard |
| Fitur |
|
|
| Deskripsi | Seal tape PTFE berwarna kuning dari merek AIR. Panjang 12 meter, lebar 12mm. Digunakan untuk melapisi drat keran, fitting, nipple, dan sambungan pipa lainnya guna mencegah kebocoran pada sistem perpipaan. | Seal tape (seltip) dari Onda berukuran 1/2 inch. Panjang 10 meter, tebal 0.075mm. Telah bersertifikat WRAS standar Inggris. Digunakan untuk melapisi ulir/drat pada berbagai sambungan pipa dan fitting. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Seal Tape (Seltip)?
- Merek Seal Tape Terbaik
- Perbandingan Produk Seal Tape
- Tips Memilih Seal Tape
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Umum Penggunaan Seal Tape
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Seal Tape (Seltip)?
Seal Tape adalah pita tipis berbahan Polytetrafluoroethylene (PTFE) yang digunakan untuk melapisi ulir/drat pada sambungan pipa, keran, fitting, dan berbagai komponen perpipaan berulir lainnya. Fungsinya adalah mengisi celah mikro di antara ulir jantan dan ulir betina sehingga terbentuk sambungan yang kedap cairan maupun gas.
Dalam dunia instalasi perpipaan, baik skala rumah tangga, komersial, industri, maupun pertambangan, seal tape adalah konsumable wajib yang tidak tergantikan. Berikut alasan pentingnya:
- Mencegah Kebocoran pada Sambungan Ulir:
Tidak ada ulir pipa yang sempurna secara geometris. Selalu ada celah spiralis kecil di antara dua ulir yang bertemu. Seal tape mengisi celah ini secara konform (mengikuti bentuk), menciptakan segel yang efektif tanpa merusak material komponen. - Berfungsi sebagai Pelumas Ulir:
Selain menyegel, lapisan PTFE berfungsi sebagai pelumas yang memudahkan pengencangan fitting secara manual maupun menggunakan kunci pipa, sekaligus memungkinkan pembongkaran ulang tanpa merusak ulir. - Tahan terhadap Berbagai Media:
PTFE secara kimiawi bersifat inert, tidak bereaksi dengan hampir semua zat kimia, termasuk air, gas, minyak, asam, dan basa. Ini menjadikan seal tape aplikabel di berbagai industri mulai dari plumbing air bersih, sistem gas LPG, hingga perpipaan cairan kimia di pabrik. - Risiko Tidak Menggunakan Seal Tape:
Sambungan drat tanpa seal tape sangat rentan bocor, bahkan jika dikencangkan sekuat tenaga. Pada sistem gas, kebocoran yang tidak terdeteksi dapat mengakibatkan bahaya ledakan atau keracunan. Pada sistem air bertekanan, kebocoran kecil yang dibiarkan dapat menyebabkan kerusakan struktur bangunan akibat rembesan jangka panjang.
Merek Seal Tape Terbaik
- AIR:
Merek AIR adalah brand seal tape yang populer di kalangan teknisi lapangan, tukang ledeng, dan kontraktor plumbing di Indonesia karena harganya yang sangat terjangkau dan ketersediaannya yang luas di toko material. Produk seal tape AIR umumnya hadir dalam warna kuning khas yang memudahkan identifikasi visual di lapangan. - Onda:
Onda adalah merek asal Italia yang telah lama beroperasi di Indonesia melalui PT Onda Mega Industry. Merek ini dikenal sebagai produsen fitting dan aksesoris perpipaan berkualitas tinggi yang menyasar segmen kontraktor profesional, instalasi gedung komersial, dan proyek yang mensyaratkan material bersertifikat internasional. Seal tape Onda unggul karena telah mendapatkan sertifikasi WRAS (Water Research Advisory Scheme) dari Inggris, standar keamanan yang memverifikasi bahwa produk aman bersentuhan langsung dengan air minum (potable water).
Perbandingan Produk Seal Tape
1. air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE SEAL TAPE 12mmx12m
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan terbaik untuk kebutuhan maintenance rutin fasilitas (facility maintenance), bengkel pipa, proyek instalasi skala besar, dan stok cadangan gudang. Panjang gulungan 12 meter, lebih panjang dari sebagian besar produk sejenis di kelas harga yang sama, menjadikannya sangat ekonomis untuk penggunaan volume tinggi, seperti pada proyek perumahan, pabrik, atau gedung dengan ratusan titik sambungan drat. - Implikasi Teknis:
Nilai densitas PTFE sebesar 0.3 g/cm³ menunjukkan bahwa tape ini memiliki struktur yang lebih berpori dan "puffy" (mengembang) dibandingkan seal tape premium yang densitasnya mendekati 2.2 g/cm³ (densitas PTFE murni). Ini berarti tape lebih mudah dirobek dan dililitkan dengan cepat, ideal untuk pekerjaan cepat di lapangan. Namun, karena sifatnya lebih lunak, jumlah lilitan yang diperlukan mungkin sedikit lebih banyak (4-6 lilitan) untuk menghasilkan segel yang optimal dibandingkan tape densitas tinggi.
2. Onda Seal Tape (Seltip) 1/2inch
- Rekomendasi Penggunaan:
Solusi ideal untuk instalasi sistem air minum, proyek gedung bersertifikat, rumah sakit, fasilitas pengolahan makanan dan minuman, serta instalasi yang mengikuti standar internasional. Sertifikasi WRAS (Water Research Advisory Scheme) yang dimiliki produk ini adalah jaminan bahwa material PTFE yang digunakan telah diuji dan terbukti tidak melepaskan kontaminan berbahaya ke dalam air yang melewatinya, sebuah persyaratan kritis untuk sistem air potable. - Implikasi Teknis:
Ketebalan yang terstandarisasi dan tercantum secara eksplisit (0.075mm) mencerminkan kontrol kualitas manufaktur yang konsisten. Tape dengan ketebalan yang seragam menghasilkan lilitan yang merata pada ulir, mencegah penumpukan material di satu sisi yang bisa menyebabkan sambungan miring atau tidak kencang sempurna. Untuk teknisi yang terbiasa menggunakan produk berkualitas, konsistensi ketebalan ini sangat terasa perbedaannya saat dililitkan.
Tips Memilih Seal Tape
- Tentukan Aplikasinya Terlebih Dahulu:
Untuk sistem air minum (potable water) atau instalasi di fasilitas makanan dan minuman, prioritaskan seal tape bersertifikat WRAS atau NSF/ANSI 61 yang terbukti aman berkontak dengan air konsumsi. Untuk aplikasi non-konsumsi seperti drainase, irigasi, atau sistem pendingin, seal tape standar sudah memadai. - Perhatikan Kode Warna:
Dalam praktik perpipaan profesional, seal tape putih umumnya digunakan untuk air dan cairan umum; seal tape kuning untuk gas (LPG, gas alam); seal tape merah/pink untuk aplikasi bertekanan tinggi atau uap; dan seal tape biru untuk oksigen. Ikuti konvensi warna ini untuk memudahkan identifikasi dan perawatan sistem di masa depan. - Pertimbangkan Rasio Panjang terhadap Harga:
Hitung biaya per meter untuk membandingkan nilai ekonomis. AIR menawarkan Rp242/meter (Rp2.900 / 12m), sementara Onda Rp590/meter (Rp5.900 / 10m). Untuk proyek volume besar tanpa persyaratan sertifikasi khusus, AIR jauh lebih ekonomis. Untuk proyek berstandar tinggi, selisih harga Onda sepadan dengan jaminan sertifikasinya. - Sesuaikan Lebar dengan Ukuran Drat:
Lebar 12mm (1/2 inch) cocok untuk drat pipa ukuran 1/2 inch hingga 1 inch. Untuk pipa berdiameter lebih besar (1 1/2 inch ke atas), gunakan seal tape lebar 19mm atau 25mm agar lilitan bisa menutup seluruh profil ulir dengan efisien. - Perhatikan Jumlah Lapisan:
Seal tape dengan densitas lebih rendah membutuhkan lebih banyak lilitan. Sebagai panduan umum: 3-4 lilitan untuk sambungan air biasa bertekanan rendah; 5-7 lilitan untuk sistem bertekanan tinggi atau gas; dan selalu mulai melilitkan dari ujung ulir ke arah yang berlawanan dengan arah pengencangan fitting.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Bersihkan Ulir Sebelum Memasang Seal Tape:
Pastikan ulir (drat) jantan dan betina dalam kondisi bersih, kering, dan bebas dari kotoran, karat, atau sisa seal tape lama sebelum memasang lapisan baru. Gunakan sikat kawat kecil atau udara bertekanan untuk membersihkan celah ulir. Permukaan yang kotor mencegah seal tape menempel dengan baik dan mengurangi efektivitas segel. - Arah Lilitan Harus Benar:
Ini adalah kesalahan paling umum dalam penggunaan seal tape. Mulailah lilitan dari ujung terluar ulir (ujung yang pertama masuk ke fitting betina) dan lilitkan searah jarum jam jika dilihat dari ujung ulir. Arah ini memastikan seal tape tidak menggulung balik saat fitting dikencangkan (karena pengencangan juga searah jarum jam). Jika arah lilitan terbalik, seal tape akan menumpuk di tengah bukannya terkompresi ke celah ulir. - Jumlah Lapisan yang Tepat:
Untuk seal tape standar (densitas rendah), lilitkan 4-5 kali untuk sambungan air dan 6-8 kali untuk sambungan gas atau bertekanan tinggi. Setiap lilitan harus sedikit overlap dengan lilitan sebelumnya (sekitar 50%) untuk memastikan tidak ada celah yang terbuka. Jangan terlalu banyak lapisan karena dapat menyebabkan fitting sulit dikencangkan atau bahkan menyebabkan fitting pecah akibat tekanan material yang berlebih. - Simpan dalam Kemasan Tertutup:
PTFE seal tape tidak memiliki masa kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Namun, hindarkan dari paparan sinar UV langsung, suhu ekstrem, dan debu yang dapat membuat permukaan tape menjadi kurang adhesif terhadap dirinya sendiri. Simpan dalam kemasan aslinya atau dalam wadah tertutup di lokasi yang bersih dan sejuk. - Ganti Seal Tape Saat Membuka Sambungan:
Setiap kali sambungan ulir dibongkar untuk keperluan perbaikan atau penggantian komponen, seal tape lama harus seluruhnya dibersihkan dan diganti dengan yang baru. Seal tape bekas tidak dapat digunakan ulang karena telah terkompresi dan tidak akan mengisi celah ulir secara efektif lagi.
Kendala Umum Penggunaan Seal Tape
- Sambungan Tetap Bocor Meskipun Sudah Dipasangi Seal Tape
Penyebab Umum: Arah lilitan terbalik sehingga seal tape menggulung balik saat dikencangkan; jumlah lilitan kurang; ulir dalam kondisi rusak atau aus (cross-thread); atau ada kotoran di antara ulir yang mencegah seal tape mengisi celah dengan baik.
Solusi: Bongkar fitting, bersihkan seluruh sisa seal tape lama, periksa kondisi ulir secara visual. Jika ulir masih bagus, aplikasikan seal tape baru dengan arah dan jumlah lilitan yang benar. Jika ulir terlihat aus atau rusak (ulir tergores atau tidak rata), komponen tersebut harus diganti, seal tape tidak dapat memperbaiki kerusakan ulir yang signifikan. - Seal Tape Robek atau Putus Saat Dililitkan
Penyebab Umum: Seal tape ditarik terlalu kencang saat dililitkan; kualitas material PTFE yang rendah membuatnya getas; atau tape sudah tersimpan terlalu lama dan mengering.
Solusi: Lilitkan seal tape dengan tegangan yang cukup, rapat namun tidak ditarik berlebihan. Jika tape sering putus saat dililitkan, pertimbangkan untuk beralih ke produk dengan kualitas material PTFE yang lebih baik dan densitas lebih tinggi seperti Onda. Seal tape yang sudah kering atau rapuh harus dibuang dan diganti. - Fitting Sangat Sulit Dikencangkan Setelah Seal Tape Dipasang
Penyebab Umum: Terlalu banyak lapisan seal tape sehingga diameter efektif ulir jantan menjadi terlalu besar untuk masuk ke ulir betina dengan nyaman.
Solusi: Bongkar fitting, kurangi jumlah lilitan seal tape (coba 2-3 lapisan lebih sedikit dari sebelumnya), lalu coba kencangkan kembali. Ingat bahwa fitting harusnya bisa dikencangkan 2-3 putaran tambahan setelah menyentuh resistensi pertama, jika dari awal sudah sangat berat, lapisan tape terlalu banyak. - Seal Tape Terlihat Keluar dari Sisi Dalam Fitting (Masuk ke Aliran)
Penyebab Umum: Tape dipasang terlalu panjang melewati ujung ulir sehingga kelebihannya terdorong masuk ke dalam saluran pipa saat fitting dikencangkan. Potongan PTFE yang masuk ke dalam sistem perpipaan berpotensi menyumbat komponen hilir seperti aerator, strainer, atau katup kecil.
Solusi: Saat memasang seal tape, mulailah 1-2 ulir dari ujung terluar dan jangan melampaui batas akhir ulir. Pastikan panjang tape yang dililitkan tidak melebihi area ulir yang tersedia. Jika sudah terlanjur, bongkar fitting, bersihkan semua sisa tape, dan pasang ulang dengan lebih presisi.
Pertanyaan Seputar Seal Tape (Seltip / Isolasi Drat Pipa)
Apa itu Seal Tape (Seltip) dan apa fungsinya pada instalasi pipa?
Seal Tape adalah pita tipis berbahan PTFE (Polytetrafluoroethylene) yang digunakan untuk melapisi ulir (drat) pada sambungan pipa, keran, fitting, dan komponen perpipaan berulir lainnya. Fungsi utamanya adalah mengisi celah spiral kecil yang selalu ada di antara dua ulir yang bertemu, sehingga tercipta sambungan yang kedap terhadap cairan maupun gas. Seal tape juga berfungsi sebagai pelumas ulir yang memudahkan proses pengencangan dan pembongkaran fitting.
Berapa kali lilitan Seal Tape yang ideal untuk sambungan drat pipa?
Jumlah lilitan yang tepat bergantung pada aplikasinya. Untuk sambungan air bertekanan rendah hingga menengah (seperti keran rumah tangga), 3-5 lilitan umumnya sudah cukup. Untuk sistem air bertekanan tinggi atau sambungan pipa gas LPG, disarankan 6-8 lilitan. Yang terpenting bukan hanya jumlah lilitan, tetapi arahnya harus benar, searah jarum jam jika dilihat dari ujung ulir, agar seal tape tidak menggulung balik saat fitting dikencangkan.
Apakah Seal Tape PTFE tahan terhadap air panas dan uap?
Ya, PTFE (Polytetrafluoroethylene) adalah material yang sangat tahan terhadap suhu tinggi. Seal tape PTFE umumnya dapat bertahan pada suhu operasional hingga 260°C, sehingga sangat cocok digunakan pada sambungan pipa air panas, instalasi pemanas air (water heater), hingga saluran uap bertekanan rendah. Namun, untuk aplikasi uap bertekanan sangat tinggi (di atas 15 bar), sebaiknya gunakan compound sealant berbasis PTFE cair yang lebih tahan terhadap tekanan tinggi dibandingkan seal tape konvensional.
Apa perbedaan Seal Tape warna kuning dengan warna putih?
Perbedaan utamanya adalah pada aplikasi yang direkomendasikan dan ketebalan material. Seal tape putih adalah yang paling umum dan biasanya digunakan untuk sambungan pipa air dan cairan umum. Seal tape kuning secara konvensi digunakan untuk sambungan pipa gas (LPG dan gas alam), di mana warna kuning memudahkan identifikasi visual bahwa sambungan tersebut adalah bagian dari sistem gas. Seal tape kuning umumnya lebih tebal dan lebih rapat daripada tape putih standar, memberikan segel yang lebih andal untuk gas yang memiliki molekul lebih kecil daripada air dan lebih mudah merembes melalui celah mikro.