2 Pilihan Fitting Pipa Sok Reducing (PVC Reducing Socket) Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Fitting Pipa Sok Reducing pilihan dari monotaro.id
Produk Fitting Pipa Sok Reducing
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S030700369 | S039733658 |
| Model Number | AW | - |
| Size (inch) | 1 x 1/2 | 1 1/2 x 1 |
| Length (mm) | - | 114 |
| Dimension D2 / Outer Ø Besar (mm) | - | 48.7 |
| Dimension d1 / Inner Ø Kecil (mm) | - | 32.5 |
| Ketebalan Dinding (T) | - | T1 Min. 3.8 mm / T2 Min. 4.2 mm |
| Application For | Air Bersih, Limbah, Irigasi, Ventilasi | Clean and Pressure Water |
| Sertifikasi | SNI (026/S/Pro/B/I/2020_KA06853), JIS K.6743 | - |
| Fitur |
|
|
| Deskripsi | Reducing Socket PVC dari Vinilon tipe AW ukuran 1x1/2 inch. Bersertifikat SNI dan standar JIS K.6743. Tahan UV dan bahan kimia. Cocok untuk air bersih, pembuangan, irigasi, dan ventilasi. Material uPVC kuat dan ramah lingkungan. | Reducing Socket PVC dari RUCIKA tipe AW ukuran 1 1/2x1 inch. Dilengkapi data dimensi lengkap dan presisi untuk instalasi perpipaan air bersih bertekanan skala menengah hingga besar. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Fitting Pipa Sok Reducing (PVC Reducing Socket)?
- Merek Fitting Pipa Sok Reducing Terbaik
- Perbandingan Produk Fitting Pipa Sok Reducing
- Tips Memilih Fitting Pipa Sok Reducing
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kendala Umum Penggunaan Fitting Pipa Sok Reducing
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Fitting Pipa Sok Reducing (PVC Reducing Socket)?
Fitting Pipa Sok Reducing atau PVC Reducing Socket adalah komponen sambungan pipa yang dirancang khusus untuk menghubungkan dua buah pipa PVC yang memiliki diameter berbeda dalam satu garis lurus. Berbeda dengan socket biasa (equal socket) yang hanya menyambung pipa berdiameter sama, reducing socket memiliki dua ujung dengan diameter yang tidak sama, satu ujung lebih besar dan satu ujung lebih kecil.
Dalam instalasi perpipaan skala industri, komersial, maupun perumahan, kebutuhan untuk mereduksi atau menaikkan diameter jalur pipa sangat umum ditemui. Fitting ini berperan penting dalam:
- Manajemen Debit Air:
Dengan memperkecil diameter pipa di titik tertentu, laju aliran dapat dikontrol dan tekanan air di ujung distribusi dapat ditingkatkan. Ini sangat relevan untuk sistem irigasi tetes (drip irrigation) atau instalasi shower tekanan tinggi. - Efisiensi Jaringan Distribusi:
Dalam sistem perpipaan bercabang, pipa utama (header) biasanya berdiameter besar, sementara jalur distribusi ke titik akhir (outlet) menggunakan pipa lebih kecil. Reducing socket menjadi penghubung yang efisien di setiap titik transisi ini. - Penghematan Material:
Dibandingkan menggunakan kombinasi dua fitting berbeda (misalnya tee + bushing), reducing socket menghasilkan sambungan yang lebih ringkas, lebih sedikit titik potensi kebocoran, dan lebih hemat biaya.
Merek Fitting Pipa Sok Reducing Terbaik
- Vinilon:
Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun sebagai produsen pipa dan fitting PVC di Indonesia, Vinilon memposisikan diri sebagai merek pilihan untuk proyek yang mengutamakan kepatuhan standar resmi. Fitting Reducing Socket Vinilon unggul karena telah mendapatkan sertifikasi ganda, standar JIS Jepang (JIS K.6743 untuk tipe AW) sekaligus lisensi SNI Indonesia. Ini menjadikannya pilihan wajib untuk tender proyek pemerintah, bangunan komersial bersertifikat, dan fasilitas industri yang mensyaratkan material terverifikasi. Vinilon juga dikenal memiliki konsistensi kualitas yang tinggi karena diproduksi dengan kontrol mutu yang ketat. - RUCIKA:
Diproduksi oleh PT Wahana Duta Jaya Rucika, merek ini mendominasi pasar fitting PVC kontraktor di Indonesia berkat reputasinya dalam hal presisi dimensi dan ketersediaan stok yang luas. RUCIKA menyasar kalangan kontraktor MEP (Mekanikal, Elektrikal, Perpipaan), pengembang properti skala besar, dan teknisi lapangan yang membutuhkan fitting dengan spesifikasi terukur dan terdokumentasi. Ketersediaan data dimensi yang lengkap dan terperinci (panjang, diameter dalam/luar, ketebalan dinding) memudahkan engineer dalam melakukan kalkulasi desain sistem perpipaan secara akurat.
Perbandingan Produk Fitting Pipa Sok Reducing
1. Vinilon Fitting PVC Reducing Socket AW 1x1/2inch
- Rekomendasi Penggunaan:
Pilihan ideal untuk instalasi distribusi air rumah tangga, sistem irigasi tetes skala kecil, dan jaringan pipa perkantoran atau ruko yang membutuhkan transisi dari pipa distribusi utama berdiameter 1 inch ke jalur cabang berdiameter 1/2 inch (misalnya ke keran, shower, atau sprinkler). Ukuran reduksi 1x1/2 inch adalah salah satu ukuran yang paling umum digunakan dalam instalasi plumbing perumahan di Indonesia. - Implikasi Teknis:
Material uPVC yang digunakan Vinilon bersifat rigid dan tidak mengandung plasticizer (bahan pelunak), sehingga tidak terjadi migrasi bahan kimia ke dalam air yang mengalir. Ini sangat penting untuk instalasi air minum langsung. Ketahanan terhadap UV juga relevan untuk instalasi semi-outdoor seperti pipa distribusi di teras, carport, atau area taman.
2. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket AW 1 1/2x1inch
- Rekomendasi Penggunaan:
Solusi tepat untuk instalasi perpipaan industri ringan, sistem distribusi air gedung bertingkat, jaringan irigasi pertanian skala menengah, dan sistem pendingin (cooling water circuit) yang membutuhkan transisi dari pipa utama berdiameter 1 1/2 inch ke jalur cabang berdiameter 1 inch. Reduksi dari 1 1/2 inch ke 1 inch mengindikasikan penggunaan pada jalur dengan debit aliran yang lebih besar, seperti pipa riser gedung, pipa distribusi utama di area pabrik, atau saluran dari tangki utama (toren) ke jaringan distribusi. - Implikasi Teknis:
Dimensi I1 sebesar 40mm (kedalaman soket sisi kecil/1 inch) dan I2 sebesar 55mm (kedalaman soket sisi besar/1 1/2 inch) memberikan area bonding lem yang sangat memadai. Kedalaman soket yang lebih panjang pada sisi berdiameter besar sangat penting untuk menciptakan sambungan yang tahan tekanan, karena gaya dorong internal air pada pipa berdiameter lebih besar secara proporsional lebih besar pula.
Tips Memilih Fitting Pipa Sok Reducing
- Ukur Diameter Pipa Aktual di Lapangan:
Jangan hanya mengandalkan asumsi atau label yang tertera di pipa lama. Gunakan jangka sorong (vernier caliper) untuk mengukur diameter luar (OD) pipa yang ada, lalu cocokan dengan tabel dimensi fitting yang akan dibeli. Kesalahan 1–2mm pada toleransi fitting dapat menyebabkan sambungan longgar dan bocor. - Pastikan Tipe Pipa Sesuai (AW vs DV):
Reducing Socket tipe AW hanya boleh digunakan dengan pipa tipe AW. Jangan mencampurkan fitting AW dengan pipa DV, meskipun terlihat bisa masuk, dimensi toleransinya berbeda dan tekanan operasional maksimumnya jauh berbeda. - Perhatikan Arah Reduksi:
Tentukan dengan jelas mana ujung "besar" (inlet dari pipa utama) dan mana ujung "kecil" (outlet ke pipa cabang) sesuai arah aliran yang direncanakan. Pemasangan terbalik secara teknis memungkinkan namun tidak disarankan karena dapat mengganggu pola aliran hidrolis yang optimal. - Pilih Merek yang Sama dengan Pipa:
Untuk hasil terbaik, gunakan fitting RUCIKA dengan pipa RUCIKA, atau fitting Vinilon dengan pipa Vinilon. Toleransi dimensi yang didesain satu merek biasanya paling kompatibel satu sama lain. - Pertimbangkan Kebutuhan Sertifikasi Proyek:
Jika proyek Anda mensyaratkan material bersertifikat SNI (umumnya untuk proyek pemerintah, bangunan publik, atau fasilitas umum), pastikan memilih Vinilon yang secara eksplisit mencantumkan lisensi SNI-nya.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Lakukan Dry Fit Terlebih Dahulu:
Sebelum mengaplikasikan lem, selalu uji coba pemasangan tanpa lem (dry fit) untuk memastikan kecocokan dimensi antara fitting dan pipa. Ujung pipa harus dapat masuk sekitar 1/3 hingga 2/3 kedalaman soket dengan sedikit tekanan tangan, jika terlalu longgar atau terlalu ketat, ganti fitting atau pipa. - Persiapan Permukaan yang Baik:
Potong ujung pipa secara tegak lurus (90°) menggunakan pipe cutter atau gergaji besi dengan miter box. Haluskan ujung potongan dengan amplas atau chamfer tool untuk menghilangkan burr (serpihan) yang dapat menggores dinding dalam soket dan mengurangi kekuatan sambungan. - Teknik Aplikasi Lem yang Benar:
Gunakan kuas atau aplikator yang disediakan dalam kemasan lem. Oleskan lem secara cepat dan merata pada ujung luar pipa (full coverage), lalu oleskan lapisan tipis pada bagian dalam soket fitting. Segera masukkan pipa ke soket dengan gerakan tegas satu arah, putar 1/4 putaran untuk meratakan distribusi lem, lalu tahan tanpa bergerak selama minimal 30 detik. - Waktu Curing Sebelum Pengujian Tekanan:
Diamkan sistem selama minimum 24 jam pada suhu ruang (25-30°C) sebelum mengalirkan air atau melakukan uji tekanan. Di lingkungan bersuhu rendah (di bawah 18°C) atau kelembapan sangat tinggi, perpanjang waktu curing hingga 48 jam.
Kendala Umum Penggunaan Fitting Pipa Sok Reducing
- Kebocoran pada Area Sambungan Reducing Socket
Penyebab Umum: Permukaan pipa atau soket tidak bersih saat lem diaplikasikan (ada minyak, air, atau debu); lem mengeras terlalu cepat sebelum pipa masuk penuh ke soket; atau pipa dan fitting berasal dari merek berbeda dengan toleransi dimensi yang tidak kompatibel.
Solusi: Potong bagian yang bocor dan ganti dengan fitting baru. Bersihkan permukaan dengan primer PVC atau kain kering sebelum pengaplikasian lem. Jangan mencoba menambal kebocoran dengan sealant atau lakban, ini tidak efektif pada sistem bertekanan dan hanya solusi sementara. - Fitting Retak Saat atau Setelah Pemasangan
Penyebab Umum: Tekanan torsi berlebihan saat memasang (memaksa pipa yang tidak pas); fitting yang disimpan terlalu lama atau terpapar panas ekstrem sebelum dipasang sehingga material menjadi getas; atau instalasi di area yang mengalami thermal expansion dan kontraksi signifikan tanpa kompensasi loop ekspansi.
Solusi: Ganti fitting yang retak, jangan digunakan meski retak hanya terlihat kecil. Untuk instalasi di area yang terpapar perubahan suhu ekstrem (seperti rooftop atau area outdoor tanpa penutup), pertimbangkan penambahan expansion loop setiap 6–8 meter panjang pipa. - Penurunan Tekanan Air yang Signifikan di Sisi Hilir Reducing Socket
Penyebab Umum: Reduksi diameter terlalu besar (misalnya dari 2 inch langsung ke 1/2 inch dalam satu fitting), sehingga menciptakan pressure drop yang ekstrem; atau terjadi penumpukan endapan kalsium (scale) di dalam soket yang menyempitkan aliran.
Solusi: Lakukan reduksi diameter secara bertahap menggunakan dua atau lebih reducing socket yang berurutan. Untuk sistem perpipaan dengan air berkapur tinggi (hardness tinggi), lakukan flushing berkala dan pertimbangkan pemasangan water softener di upstream sistem. - Fitting Sulit Dimasukkan ke Pipa (Terlalu Ketat)
Penyebab Umum: Pipa mengalami deformasi oval akibat penyimpanan tidak benar (ditumpuk tanpa penyangga); atau ujung pipa tidak dipotong rata sehingga ada sisi yang lebih menonjol.
Solusi: Potong ulang ujung pipa sejauh 5cm dan pastikan potongan benar-benar tegak lurus. Haluskan ujung dengan chamfer tool. Jika pipa oval, potong bagian yang terdeformasi dan gunakan segmen pipa baru yang masih bulat sempurna.
Pertanyaan Seputar Fitting Pipa Sok Reducing (PVC Reducing Socket)
Apa itu Fitting Pipa Sok Reducing dan apa fungsinya?
Fitting Pipa Sok Reducing atau PVC Reducing Socket adalah komponen sambungan pipa yang memiliki dua ujung dengan diameter berbeda, satu ujung lebih besar dan satu ujung lebih kecil, yang berfungsi untuk menghubungkan dua pipa PVC berdiameter berbeda dalam satu garis lurus. Fitting ini digunakan ketika sistem perpipaan memerlukan transisi dari jalur pipa utama berdiameter besar ke jalur distribusi berdiameter lebih kecil, atau sebaliknya.
Apa perbedaan Reducing Socket dengan Socket biasa (equal socket)?
Socket biasa (equal socket atau coupling) memiliki kedua ujung dengan diameter yang sama dan hanya berfungsi untuk menyambung dua pipa berdiameter identik dalam satu garis lurus. Reducing Socket memiliki dua ujung berdiameter berbeda, sehingga mampu menyambung dua pipa dengan diameter yang tidak sama. Jika Anda ingin menyambung pipa 1 inch ke pipa 1/2 inch, Anda memerlukan Reducing Socket, socket biasa tidak dapat digunakan untuk keperluan ini.
Bagaimana cara membaca ukuran Reducing Socket seperti 1x1/2 atau 1 1/2x1?
Penulisan ukuran Reducing Socket mengikuti format "diameter besar x diameter kecil" dalam satuan inch. Jadi, ukuran 1x1/2 inch berarti ujung yang lebih besar berdiameter 1 inch (untuk disambungkan ke pipa 1 inch) dan ujung yang lebih kecil berdiameter 1/2 inch (untuk disambungkan ke pipa 1/2 inch). Sementara ukuran 1 1/2x1 inch berarti ujung besar berdiameter 1,5 inch dan ujung kecil berdiameter 1 inch. Angka pertama selalu menunjukkan diameter sisi yang lebih besar.
Apakah Reducing Socket bisa dipasang terbalik (dari kecil ke besar)?
Secara fisik, Reducing Socket dapat dipasang dari kedua arah karena fitting ini bukan merupakan komponen yang memiliki mekanisme satu arah (seperti check valve). Namun, dalam praktik perpipaan yang baik, aliran air sebaiknya mengalir dari ujung berdiameter besar ke ujung berdiameter kecil untuk meminimalkan turbulensi dan pressure drop. Pemasangan "terbalik" (aliran dari kecil ke besar) secara teknis dapat dilakukan dan tidak akan merusak fitting, tetapi dapat menciptakan zona turbulensi di dalam fitting yang dalam jangka panjang dapat mempercepat erosi pada dinding dalam PVC, terutama pada sistem dengan aliran deras atau air mengandung partikel abrasif.