Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Roller Bearing Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga roller bearing pilihan dari monotaro.id

 

Produk Roller Bearing

Products
SKU
Model Number
22212EAKE4
22213-E1A-XL-K-M-C3
22205EAKW33
Inner Diameter (mm)
60
65
25
Outer Diameter (mm)
110
120
52
Width (mm)
28
31
18
Material
High carbon chromium bearing steel
High carbon chromium bearing steel (X-life)
High carbon chromium bearing steel
Shield & Race Ring
Open type / Spherical roller bearing
Open type / Spherical roller bearing
Open type / Spherical roller bearing
Fitur
  • Tapered Bore (K): Memfasilitasi instalasi presisi tinggi pada poros mesin industri.
  • Fitur Pelumasan (E4): Dilengkapi alur dan lubang oli untuk efisiensi siklus maintenance.
  • Beban Ekstrem: Tangguh menahan kombinasi beban radial berat dan aksial sedang.
  • Sertifikasi X-life (XL): Menawarkan kapasitas beban dinamis superior dan masa pakai ekstra panjang.
  • Sangkar Kuningan (M): Sangat kokoh untuk meredam vibrasi pada kondisi mekanis ekstrem.
  • Clearance C3: Optimal beroperasi pada lingkungan dengan fluktuasi suhu tinggi tanpa risiko macet.
  • Desain Ringkas: Toleransi beban sangat baik untuk aplikasi pada ruang komponen terbatas.
  • Spesifikasi W33: Kompatibel penuh dengan standar sistem pelumasan industri konvensional.
  • Self-Aligning: Andal dalam mengkompensasi defleksi poros atau *misalignment* saat beroperasi.
Deskripsi
NSK Spherical Roller Bearing seri 22212EAKE4 dirancang secara spesifik dengan *tapered hole* untuk menjamin kesesuaian instalasi poros industri Anda. Dengan fitur pelumasan terintegrasi, komponen ini adalah solusi MRO (Maintenance, Repair, and Operations) yang andal untuk mengurangi *downtime* pada *gearbox* dan mesin produksi berat perusahaan Anda.
FAG 22213-E1A-XL-K-M-C3 merupakan bearing premium spesifikasi X-life dari Jerman yang menetapkan standar baru dalam keandalan alat berat. Didukung oleh sangkar kuningan padat dan *clearance* C3, produk ini menjadi investasi *spare part* jangka panjang terbaik untuk fasilitas pertambangan, pabrik semen, maupun aplikasi vibrasi ekstrem.
Sebagai solusi tangguh bermanufaktur Jepang, NTN 22205EAKW33 memberikan kinerja swa-sejajar (*self-aligning*) yang optimal untuk mesin bervolume menengah. Fitur lubang pelumas W33 memastikan efisiensi perawatan yang mudah, menjadikannya pilihan berbiaya efektif tanpa mengorbankan durabilitas tinggi khas pabrikan NTN.

Apa Itu Roller Bearing?

Roller Bearing adalah jenis bantalan gelinding (rolling-element bearing) yang menggunakan elemen berbentuk silinder, kerucut, atau bola (seperti pada spherical bearing) untuk memisahkan dua bagian yang bergerak, yaitu cincin dalam (inner ring) dan cincin luar (outer ring).

Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi gesekan rotasional dan menopang beban radial dan aksial. Berbeda dengan ball bearing yang memiliki titik kontak kecil, roller bearing memiliki kontak garis yang lebih luas, memungkinkannya menahan beban yang jauh lebih berat.

Terdapat berbagai jenis roller bearing, yaitu:

  • Cylindrical Roller Bearing: Unggul dalam menahan beban radial yang sangat berat pada kecepatan tinggi.
  • Tapered Roller Bearing: Mampu menahan beban radial dan aksial yang besar secara bersamaan, ideal untuk aplikasi seperti roda kendaraan dan gearbox.
  • Spherical Roller Bearing: Seperti produk yang dibandingkan di sini, jenis ini memiliki dua baris rol berbentuk bola. Desain unik ini memungkinkannya mengakomodasi beban radial yang sangat berat, beban aksial sedang, dan yang terpenting, mengatasi misalignment atau defleksi poros. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi berat seperti mesin pertambangan, conveyor, dan pabrik baja.

Merek Roller Bearing Terbaik

  • NSK:
    (Nippon Seiko K.K.) adalah produsen bantalan terkemuka dari Jepang yang berfokus pada inovasi teknologi, presisi tinggi, dan produk hemat energi untuk berbagai sektor industri dan otomotif.
  • FAG:
    (Fischer's Automatische Gussstahlkugelfabrik) adalah merek premium dari Jerman (bagian dari Schaeffler Group) yang menjadi pionir dalam industri bantalan, dikenal dengan rekayasa superior, daya tahan ekstrem, dan produk berperforma tinggi untuk kebutuhan heavy-duty.
  • NTN:
    Salah satu produsen bantalan terbesar di dunia dari Jepang, yang terkenal dengan produk berkualitas tinggi, andal, dan memiliki jangkauan luas untuk berbagai aplikasi industri, otomotif, dan dirgantara.

Analisis Perbandingan Produk Roller Bearing

Ketiga merek ini adalah raksasa di industri bearing, namun masing-masing memiliki keunggulan spesifik.

1. NSK Spherical Roller Bearings 22212EAKE4

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan yang sangat baik untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan jangka panjang dan efisiensi operasional, seperti pada gearbox industri, pompa, dan mesin produksi yang beroperasi terus-menerus.
  • Kelebihan:
    Menggunakan High Carbon Chromium Bearing Steel untuk ketahanan aus yang superior. Kode "EAKE4" menandakan desain internal yang dioptimalkan untuk kapasitas beban tinggi (E), lubang tirus (K), dan alur serta lubang pelumasan di cincin luar (E4) untuk perawatan yang mudah.

2. FAG Spherical Roller Bearings 22213-E1A-XL-K-M-C3

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal untuk aplikasi paling ekstrem dan menantang, seperti pada mesin pertambangan, pabrik semen, dan peralatan off-highway di mana kejut dan beban berat adalah hal biasa.
  • Kelebihan:
    Kode "XL" (X-life) menandakan masa pakai yang jauh lebih lama dan kapasitas beban dinamis yang lebih tinggi berkat geometri internal dan kualitas permukaan yang superior. Kode "M" (Machined Brass Cage) menunjukkan sangkar kuningan yang sangat kuat, ideal untuk kondisi operasi yang berat. "C3" adalah internal clearance yang lebih besar dari normal, cocok untuk aplikasi dengan suhu operasi tinggi.

3. NTN Spherical Roller Bearing 22205EAKW33

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan serbaguna yang sangat andal untuk berbagai aplikasi industri umum, termasuk mesin pertanian, peralatan konstruksi, dan kipas industri.
  • Kelebihan:
    Kualitas Jepang yang terpercaya dengan harga yang seringkali lebih kompetitif. Kode "W33" (sama dengan E4 pada NSK) menunjukkan fitur pelumasan standar industri, memastikan kemudahan perawatan.

Tips Memilih Roller Bearing

  • Pahami Kode Bantalan:
    Angka dan huruf pada model bantalan bukan sekadar nomor seri. Mereka menunjukkan jenis, ukuran, toleransi, clearance, dan fitur khusus. Pastikan untuk mencocokkan kode ini dengan buku manual mesin Anda.
  • Identifikasi Jenis Beban:
    Apakah beban dominan radial, aksial, atau kombinasi keduanya? Apakah ada potensi misalignment? Ini akan menentukan jenis roller bearing yang paling sesuai (cylindrical, tapered, atau spherical).
  • Pertimbangkan Kondisi Penggunaan:
    Suhu tinggi, kecepatan putaran, getaran, dan kontaminasi adalah faktor penting. Aplikasi suhu tinggi mungkin memerlukan internal clearance C3 atau C4. Sangkar (cage) dari baja atau kuningan lebih cocok untuk getaran berat daripada poliamida.
  • Pilih Tipe Lubang yang Tepat:
    Lubang silinder (cylindrical bore) adalah standar, sementara lubang tirus (tapered bore, ditandai dengan "K") memungkinkan pemasangan yang lebih kencang pada poros menggunakan adapter sleeve.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Gunakan Alat yang Tepat:
    Pemasangan yang salah adalah penyebab utama kegagalan bantalan. Gunakan alat pres atau bearing heater (pemanas induksi) untuk pemasangan, jangan pernah memukul cincin bantalan secara langsung dengan palu.
  • Lakukan Pelumasan yang Benar:
    Gunakan jenis dan jumlah pelumas (grease atau oli) yang direkomendasikan pabrikan. Terlalu banyak atau terlalu sedikit pelumas sama-sama merusak. Ikuti jadwal pelumasan ulang secara disiplin.

Pertanyaan Seputar Produk Roller Bearing

Apa arti kode C3 pada bearing FAG?

C3 adalah kode untuk internal clearance (kelonggaran internal) yang lebih besar dari "Normal" (CN). Kelonggaran ini penting untuk mengakomodasi ekspansi termal pada aplikasi dengan suhu operasi tinggi, memastikan bantalan tidak macet saat memanas.

Kapan saya harus menggunakan bearing dengan Tapered Bore (lubang tirus)?

Lubang tirus (kode "K") digunakan saat diperlukan pemasangan yang sangat presisi dan kencang pada poros. Dengan menggunakan adapter sleeve atau withdrawal sleeve, tingkat kekencangan pemasangan (interference fit) dapat diatur dengan akurat, yang sangat penting untuk aplikasi berkecepatan tinggi atau berpresisi tinggi.

Apa perbedaan antara sangkar baja (steel cage) dan kuningan (brass cage)?

Sangkar baja (biasanya ditekan/stamped) adalah pilihan standar yang baik untuk sebagian besar aplikasi. Sangkar kuningan (biasanya dimesin/machined, kode "M") jauh lebih kuat dan kaku, sehingga lebih disukai untuk aplikasi yang mengalami getaran berat, kecepatan tinggi, dan gaya akselerasi yang besar.

Bagaimana cara memastikan saya membeli bearing yang asli?

Selalu beli dari distributor resmi atau platform tepercaya seperti monotaro.id. Bearing palsu seringkali memiliki kualitas material dan presisi yang buruk, yang dapat menyebabkan kegagalan prematur dan kerusakan komponen mesin lainnya. Perhatikan kualitas ukiran laser, kemasan, dan harga yang wajar.

 

Rekomendasi Produk Lainnya

Ball Bearing

Ball Bearing

Cek Sekarang
Pillow Block Bearing

Pillow Block Bearing

Cek Sekarang