Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Printer Bluetooth Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Printer Bluetooth pilihan dari monotaro.id

 

Produk Printer Bluetooth

Products
SKU S029486168 S043502950 S035572916
Model Number C58BT CBT-58ii XP-420B
Metode Cetak Line Thermal Printing Direct Thermal Thermal Transfer / Direct Thermal
Kecepatan Cetak 90 mm/s Hingga 90 mm/s Hingga 127 mm/s (5 inch/s)
Lebar Cetak Maks. 48 mm 58 mm 104 mm
Konektivitas Bluetooth, USB Bluetooth Bluetooth, USB
Resolusi 384 dots/line - 203 DPI
Fitur Unggulan
  • Pencetakan volume tinggi yang tangguh
  • Kompatibel dengan mayoritas sistem kasir POS
  • Hemat biaya dengan fungsionalitas mumpuni
  • Desain ringkas untuk efisiensi ruang kasir
  • Konektivitas Bluetooth nirkabel stabil
  • Ideal untuk pelaku usaha retail dan hospitality
  • Mendukung cetak barcode & label (Lebar 104mm)
  • Ruang penyimpanan kertas besar
  • Metode cetak ganda untuk fleksibilitas material

Apa Itu Printer Bluetooth?

Printer Bluetooth adalah perangkat cetak portabel yang terhubung ke komputer, smartphone, atau tablet tanpa memerlukan kabel. Teknologi ini sangat penting di lingkungan B2B yang dinamis seperti logistik, retail, manufaktur, dan layanan. Fungsi utamanya adalah untuk mencetak label, struk, resi, atau tiket secara langsung di lokasi, yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi operasional.

Teknisi di lapangan dapat mencetak faktur servis, staf gudang dapat mencetak label pengiriman langsung di rak, dan petugas parkir dapat mengeluarkan tiket tanpa harus kembali ke kantor. Ini mengurangi waktu tunggu, meminimalkan kesalahan input data manual, dan mempercepat alur kerja secara keseluruhan.

Merek Printer Bluetooth Terbaik

  • IWARE:
    Dikenal dengan produk printer thermal yang andal dan dirancang untuk volume cetak tinggi. IWARE menargetkan pasar bisnis seperti supermarket, restoran, dan pergudangan yang memerlukan perangkat POS yang tahan lama dan kompatibel dengan berbagai sistem kasir.
  • Codeshop:
    Merek ini fokus pada solusi cetak yang efisien dan cepat untuk industri retail dan hospitality. Produk Codeshop, seperti printer kasir thermal, dirancang untuk mempercepat proses transaksi di kasir dan mendukung alur kerja yang sibuk.
  • XPRINTER:
    Berspesialisasi dalam printer label dan barcode dengan performa tinggi. XPRINTER menyasar kebutuhan logistik, manufaktur, dan retail yang memerlukan pencetakan label berkualitas tinggi dengan cepat. Produknya dikenal dengan desain yang solid dan kemampuan untuk menangani berbagai jenis media cetak.

Perbandingan Produk Printer Bluetooth

1. IWARE Printer Thermal C58BT

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan ideal untuk sistem antrian, perparkiran, rumah sakit, dan supermarket yang membutuhkan integrasi dengan laci kasir (cash drawer) dan pencetakan struk volume tinggi.
  • Analisis Kinerja:
    Keunggulan utamanya adalah daya tahan thermal head yang mampu mencetak hingga 150 km dan auto cutter yang awet. Lebar cetak 48mm sudah cukup untuk struk standar, dan kecepatan 90 mm/s memastikan transaksi berjalan lancar. Kompatibilitasnya dengan set perintah ESC/POS menjamin integrasi yang mudah dengan mayoritas software POS di pasaran.

2. Codeshop Printer Thermal Bluetooth CBT-58ii

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat cocok untuk kafe, restoran, food truck, dan butik yang mengutamakan kecepatan layanan di kasir. Desainnya yang ringkas membuatnya ideal untuk ruang kerja yang terbatas.
  • Analisis Kinerja:
    Printer ini fokus pada satu hal: kecepatan cetak struk untuk menghindari antrian. Dengan lebar kertas 58mm dan kecepatan cetak hingga 90 mm/s, ia dapat menangani jam-jam sibuk dengan efisien. Karena menggunakan metode thermal, biaya operasionalnya rendah karena tidak memerlukan tinta, menjadikannya pilihan ekonomis untuk jangka panjang.

3. XPRINTER Barcode Printer XP-420B

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Wajib dimiliki oleh staf gudang, manajer logistik, dan fasilitas manufaktur yang membutuhkan pencetakan label pengiriman, barcode inventaris, atau label produk. Ini bukan sekadar printer struk, melainkan alat pelabelan profesional.
  • Analisis Kinerja:
    Kemampuan mencetak pada media dengan lebar hingga 104 mm adalah pembeda utamanya, ideal untuk label pengiriman standar. Kecepatan cetak hingga 127 mm/s dan resolusi 203 DPI memastikan barcode dapat dipindai dengan mudah dan teks terbaca jelas. Metode cetak ganda (Direct Thermal & Thermal Transfer) memberikan fleksibilitas; gunakan direct thermal untuk label sementara atau thermal transfer dengan ribbon untuk label yang perlu tahan lama.

Tips Memilih Printer Bluetooth

  • Identifikasi Kebutuhan Utama: Struk atau Label?:
    Jika Anda hanya butuh mencetak struk kasir, printer thermal dengan lebar 48mm atau 58mm sudah cukup. Jika Anda perlu mencetak label barcode atau resi pengiriman, Anda memerlukan printer label khusus seperti XPRINTER XP-420B yang mendukung media lebih lebar.
  • Pertimbangkan Lingkungan Kerja:
    Untuk kasir stasioner, printer desktop standar adalah pilihan yang baik. Namun, jika Anda membutuhkan pencetakan di berbagai lokasi (misalnya, staf gudang mengambil barang), pertimbangkan model portabel yang ditenagai baterai.
  • Periksa Kompatibilitas:
    Pastikan printer yang Anda pilih kompatibel dengan sistem operasi (Windows, Linux, dll.) dan perangkat lunak Point of Sale (POS) Anda. Dukungan terhadap perintah standar seperti ESC/POS adalah nilai tambah yang besar.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Gunakan Kertas Thermal Berkualitas:
    Kualitas kertas thermal mempengaruhi kejelasan hasil cetak dan keawetan print head. Kertas berkualitas buruk dapat meninggalkan residu yang merusak.
  • Bersihkan Print Head Secara Berkala:
    Debu dan sisa kertas dapat menumpuk pada thermal head. Bersihkan secara rutin menggunakan pena pembersih khusus atau kain lembut yang dibasahi alkohol isopropil untuk menjaga kualitas cetak.
  • Simpan Kertas dengan Benar:
    Jauhkan gulungan kertas thermal dari sumber panas dan sinar matahari langsung, karena dapat menyebabkan kertas menjadi hitam dan tidak dapat digunakan.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan Direct Thermal dan Thermal Transfer?

Direct Thermal mencetak dengan memanaskan kertas khusus yang sensitif panas. Proses ini sederhana dan tidak memerlukan tinta atau ribbon, tetapi hasil cetaknya dapat memudar seiring waktu. Thermal Transfer menggunakan ribbon (pita tinta) yang dipanaskan untuk mentransfer tinta ke label. Hasilnya jauh lebih tahan lama, tidak mudah pudar, dan tahan terhadap goresan, cocok untuk pelabelan inventaris jangka panjang.

Apakah printer ini bisa terhubung ke laci kasir?

Beberapa model, seperti IWARE C58BT, dirancang dengan port RJ11 khusus untuk mengontrol laci kasir (cash drawer). Port ini akan mengirimkan sinyal untuk membuka laci secara otomatis setelah transaksi cetak selesai. Periksa spesifikasi printer untuk memastikan ketersediaan fitur ini.

Apakah saya perlu menginstall driver khusus di smartphone?

Umumnya tidak. Sebagian besar aplikasi POS atau aplikasi cetak modern untuk Android dan iOS dapat terhubung langsung ke printer Bluetooth tanpa memerlukan driver terpisah. Koneksi dilakukan melalui pairing Bluetooth dan pengaturan di dalam aplikasi itu sendiri.

Rekomendasi Produk Lainnya

Printer Brother

Printer Brother

Cek Sekarang
Printer All-in-One

Printer All-in-One

Cek Sekarang
Printer Canon

Printer Canon

Cek Sekarang
Printer Portable

Printer Portable

Cek Sekarang
Printer Epson

Printer Epson

Cek Sekarang