Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

Pressure Safety Valve (PSV) vs Pressure Relief Valve (PRV)

Bandingkan karakteristik, cara kerja, dan penggunaan Pressure Safety Valve (PSV) dan Pressure Relief Valve (PRV) untuk kebutuhan proteksi tekanan berlebih pada sistem perpipaan dan peralatan industri.


Perbandingan Pressure Safety Valve (PSV) vs Pressure Relief Valve (PRV)

Bentuk fisik Pressure Safety Valve (PSV) Pressure Safety Valve (PSV) Bentuk fisik Pressure Relief Valve (PRV) Pressure Relief Valve (PRV)
Definisi & Fungsi Utama Katup proteksi tekanan berlebih yang beroperasi secara cepat dan penuh (pop action) saat tekanan sistem mencapai set pressure. Dirancang terutama untuk fluida kompresibel seperti udara, gas, dan uap bertekanan. Katup proteksi tekanan yang membuka secara proporsional seiring kenaikan tekanan di atas set pressure. Dapat digunakan untuk fluida kompresibel maupun inkompresibel (cairan), dan pada beberapa desain berfungsi sebagai gabungan safety dan relief valve (safety relief valve).
Mekanisme Pembukaan Membuka secara tiba-tiba dan penuh (full pop/snap action) saat tekanan mencapai set point. Menutup kembali setelah tekanan turun di bawah blowdown pressure. Karakteristik ini sesuai untuk gas dan uap yang memerlukan pelepasan tekanan cepat. Membuka secara bertahap, proporsional terhadap kelebihan tekanan di atas set pressure (modulating action). Pada tipe safety relief valve, dapat beroperasi secara pop action untuk gas atau modulating untuk cairan tergantung kondisi sistem.
Fluida yang Ditangani Terutama untuk fluida kompresibel: udara bertekanan, gas industri, dan uap. Penggunaan pada cairan memerlukan desain khusus. Pada contoh produk di data, fluida yang ditangani adalah compressed air. Lebih fleksibel; dapat menangani udara, gas, uap, maupun cairan tergantung desain dan sertifikasinya. Pada contoh produk di data (Kunkle 6010EDM), aplikasi yang tertera adalah air dan gas.
Set Pressure & Rentang Operasi Set pressure ditetapkan oleh pabrikan sesuai kebutuhan sistem. Pada banyak model untuk sistem udara/kompresor, set pressure bervariasi dari beberapa bar hingga puluhan bar. Pada contoh produk di data, set pressure adalah 1 MPa (±145 psi). Set pressure ditetapkan di pabrik sesuai standar aplikasi. Tersedia dalam rentang luas untuk berbagai tekanan operasi sistem. Pada contoh produk di data, factory set pressure adalah 200 psi untuk aplikasi udara/gas.
Material Konstruksi Umumnya menggunakan material yang tahan korosi dan kompatibel dengan fluida kerja. Pada banyak model untuk udara dan gas non-agresif, kuningan (brass) adalah pilihan umum karena mudah dikerjakan dan tahan lama. Material dipilih berdasarkan fluida, tekanan, dan standar sertifikasi yang dipersyaratkan. Bronze, stainless steel, dan cast iron adalah material umum. Pada contoh produk di data, body dan disc menggunakan bronze untuk ketahanan korosi pada aplikasi udara/gas.
Standar & Sertifikasi Standar yang berlaku bervariasi tergantung aplikasi dan negara; umumnya mengacu pada standar industri setempat atau internasional (ISO, JIS, ASME, dll.) untuk aplikasi kompresor dan sistem pneumatik. Untuk aplikasi bertekanan tinggi dan kritis (bejana tekan, boiler), sertifikasi ASME (kode "V", "UV", "HV") dan National Board certification menjadi persyaratan wajib. Pada contoh produk di data, tersertifikasi ASME Section I dan VIII dengan National Board certification.
Test Lever Sebagian model dilengkapi test lever untuk verifikasi fungsi secara manual tanpa menaikkan tekanan sistem. Ketersediaan test lever tergantung desain dan pabrikan. Model untuk aplikasi kritis umumnya wajib dilengkapi test lever sesuai persyaratan standar ASME. Pada contoh produk di data, test lever tersedia sebagai fitur standar untuk memudahkan pengujian periodik.
Kegunaan di Industri Sistem kompresor udara, tangki udara bertekanan, sistem pneumatik pabrik, jaringan distribusi udara bertekanan, dan peralatan proses yang menggunakan gas bertekanan non-kritis. Bejana tekan (pressure vessel) tersertifikasi ASME, sistem boiler, sistem uap industri, pipa proses kritis, tangki penyimpanan gas bertekanan, dan aplikasi yang mensyaratkan sertifikasi National Board.


Produk Pressure Safety Valve vs Pressure Relief Valve

Geser untuk melihat produk lainnya →
PSV
monotaro Safety Valve 1pc

monotaro Safety Valve 1pc

SKU: S010842287
  • Set Pressure: 1 MPa (±145 psi)
  • Port Size: PT 1/4 | Material: Brass (Kuningan)
  • Fluida: Compressed Air
  • Rentang Suhu: -40°C hingga 93°C | Dimensi: 40 × 13,8 mm
Rp 119.900
Cek Sekarang
PRV
KUNKLE VALVE Relief Valves 6010EDM01KM200 Bronze MNPT Safety 3/4In X1In 200 Psi

KUNKLE VALVE Relief Valves 6010EDM01KM200 Bronze, MNPT Safety 3/4In.X1In. 200 Psi 1pc

SKU: S040707600 | Model: 6010EDM01KM200
  • Factory Set Pressure: 200 psi | Aplikasi: Air / Gas
  • Inlet: 3/4 In. MNPT | Outlet: 1 In. FNPT | Material Body: Bronze
  • Sertifikasi: ASME Section I & VIII; National Board "V", "UV"
  • Rentang Suhu: -60°F hingga 406°F | Test Lever: Ya
Rp 9.999.900
Cek Sekarang
  • PSV untuk proteksi kompresor dan sistem pneumatik pabrik:
    Dipasang pada tangki udara kompresor, jalur distribusi udara bertekanan, dan sistem pneumatik non-kritis untuk mencegah kelebihan tekanan yang dapat merusak peralatan atau membahayakan operator.
  • PRV bersertifikasi ASME untuk bejana tekan dan boiler:
    Wajib digunakan pada pressure vessel, boiler industri, dan sistem uap yang tunduk pada regulasi teknis keselamatan yang mempersyaratkan sertifikasi ASME dan pendaftaran National Board.
  • PSV pada sistem udara bertekanan untuk peralatan produksi:
    Dipasang pada jalur suplai udara mesin produksi, peralatan pneumatik, dan sistem filling gas di mana proteksi tekanan berlebih dibutuhkan namun tidak memerlukan sertifikasi kode tekan internasional.
  • PRV pada sistem proses kritis industri minyak, gas, dan petrokimia:
    Aplikasi di mana kegagalan proteksi tekanan dapat berakibat pada kecelakaan katastrofik; sertifikasi dan traceability PRV menjadi persyaratan mutlak dalam sistem manajemen keselamatan proses (PSM).
  • Penggantian PSV sesuai jadwal preventif maintenance kompresor:
    Safety valve pada kompresor dan tangki udara harus diperiksa dan diganti secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan atau standar inspeksi yang berlaku untuk memastikan fungsi proteksi tetap andal.

Cara Memilih Safety Valve dan Relief Valve yang Tepat untuk Sistem Bertekanan

  • Tentukan set pressure berdasarkan Maximum Allowable Working Pressure (MAWP) sistem:
    Set pressure safety valve atau relief valve tidak boleh melebihi MAWP peralatan yang dilindungi. Umumnya, set pressure dipilih sama dengan atau sedikit di bawah MAWP untuk memberikan margin keselamatan yang memadai.
  • Identifikasi jenis fluida dan fase fluida:
    Pastikan katup yang dipilih kompatibel dengan fluida yang ditangani; apakah udara, gas, uap, atau cairan. Jenis fluida menentukan desain mekanisme pembukaan (pop action untuk gas/uap, modulating untuk cairan) dan material yang sesuai.
  • Verifikasi kompatibilitas material dengan fluida dan lingkungan:
    Brass dan bronze sesuai untuk udara dan gas non-korosif. Untuk fluida korosif, asam, atau layanan suhu ekstrem, stainless steel atau paduan khusus mungkin diperlukan. Pastikan material dudukan (seat) dan cakram (disc) juga kompatibel.
  • Periksa persyaratan sertifikasi dan regulasi yang berlaku:
    Untuk bejana tekan dan boiler yang tunduk pada regulasi Disnaker atau standar internasional, gunakan safety relief valve dengan sertifikasi ASME dan National Board certification. Jangan menggantikan katup bersertifikasi dengan katup standar tanpa persetujuan otoritas yang berwenang.
  • Hitung kapasitas pelepasan (relieving capacity) yang diperlukan:
    Safety valve harus mampu melepaskan laju aliran fluida yang cukup untuk mencegah tekanan sistem melebihi batas aman dalam kondisi terburuk (worst-case scenario). Kapasitas ini dihitung berdasarkan sumber panas, laju produksi, atau skenario kegagalan yang relevan.
  • Perhatikan koneksi port dan orientasi pemasangan:
    Pastikan ukuran dan tipe koneksi inlet/outlet (NPT, PT, flanged) sesuai dengan sistem perpipaan. Beberapa safety valve mensyaratkan orientasi vertikal untuk operasi yang benar; periksa petunjuk instalasi pabrikan sebelum pemasangan.
  • Pertimbangkan rentang suhu operasi:
    Pilih katup dengan rentang suhu operasi yang mencakup kondisi ekstrem yang mungkin terjadi pada sistem, termasuk kondisi start-up, shutdown, dan upset. Material elastomer pada seal/cushion sangat sensitif terhadap suhu ekstrem.
  • Jangan memodifikasi set pressure di lapangan tanpa prosedur resmi:
    Mengubah set pressure safety valve di luar fasilitas pengujian yang berwenang dapat membatalkan sertifikasi dan mengurangi keandalan proteksi. Penggantian unit dengan set pressure yang sesuai adalah pendekatan yang lebih aman dan terdokumentasi.

Perawatan dan Inspeksi Periodik Safety Valve di Lingkungan Industri

  • Pengujian fungsi berkala menggunakan test lever:
    Untuk katup yang dilengkapi test lever, lakukan pengujian manual secara berkala (umumnya setiap 6 bulan atau sesuai rekomendasi pabrikan) dengan cara mengangkat test lever saat sistem bertekanan untuk memverifikasi bahwa katup dapat membuka dengan bebas.
  • Inspeksi kebocoran pada kondisi operasi normal:
    Periksa secara rutin apakah terdapat kebocoran pada dudukan katup (seat leakage) saat tekanan sistem berada di bawah set pressure. Kebocoran pada kondisi normal mengindikasikan kerusakan dudukan atau kontaminasi yang memerlukan perbaikan atau penggantian segera.
  • Kalibrasi dan pengujian set pressure secara periodik:
    Lakukan pengujian set pressure di test bench yang dikalibrasi sesuai jadwal yang ditentukan, umumnya setiap 1–3 tahun tergantung kekritisan aplikasi dan persyaratan regulasi. Dokumentasikan hasil pengujian untuk keperluan audit dan traceability.
  • Perhatikan tanda-tanda keausan dan korosi:
    Inspeksi visual body katup, spring, dan koneksi perpipaan untuk mendeteksi korosi, erosi, atau kerusakan mekanis. Pada lingkungan dengan kelembaban tinggi atau paparan bahan kimia, frekuensi inspeksi visual perlu ditingkatkan.
  • Ganti katup setelah beroperasi (setelah terjadi relief):
    Setelah safety valve beroperasi melepaskan tekanan (terutama pada kondisi tekanan tinggi), lakukan inspeksi menyeluruh dan pertimbangkan penggantian karena operasi pada kondisi abnormal dapat merusak dudukan dan mengurangi keandalan proteksi berikutnya.
  • Simpan rekaman inspeksi dan riwayat operasi:
    Dokumentasikan setiap inspeksi, pengujian, operasi (relief event), dan penggantian katup dalam sistem rekaman pemeliharaan. Rekaman ini penting untuk audit keselamatan, pembaruan izin operasi bejana tekan, dan analisis keandalan peralatan jangka panjang.

Butuh pengadaan safety valve dan komponen sistem bertekanan dalam jumlah besar untuk perusahaan Anda?

Minta Penawaran Safety Valve & Komponen Bertekanan