Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Pintu Kamar Mandi Aluminium Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Pintu Kamar Mandi Aluminium pilihan dari monotaro.id

 

Produk Pintu Kamar Mandi Aluminium

Products
SKU S054215511 S036552474
Ukuran (PxT) 70 x 198 cm 68 x 195 cm
Arah Bukaan (Swing) Kiri (Left) Kanan (Right)
Desain Kaca 1/2 Pintu (Dilengkapi Cermin di sisi belakang) 1/2 Pintu
Aksesoris Tambahan Material Kualitas Import Engsel Aluminium (Terpasang), Handle Stainless (Belum terpasang)

Mengapa Menggunakan Pintu Kamar Mandi Aluminium?

Bagi fasilitas komersial, gedung perkantoran, maupun infrastruktur pabrik, area basah membutuhkan partisi yang tidak hanya anti-air, tetapi juga memiliki ketahanan struktural terhadap benturan (impact resistance). Pintu aluminium menjadi standar material untuk kamar mandi lalu lintas menengah hingga tinggi karena sifat intrinsiknya yang kebal terhadap rayap, pelapukan, dan karat. Berbeda dengan PVC standar yang cenderung melengkung seiring waktu jika terkena panas, profil ekstrusi aluminium mempertahankan presisi dimensi kusen selama puluhan tahun.

  • Ketahanan Struktural Jangka Panjang:
    Aluminium menahan beban engsel jauh lebih baik daripada plastik PVC, meminimalisir risiko pintu turun (sagging) dan aus pada titik tumpu bukaan.
  • Tahan Fluktuasi Suhu Ekstrem:
    Tidak memuai secara signifikan saat terjadi perubahan cuaca panas ke dingin, sehingga pintu tidak akan macet atau tersangkut di area kusen.
  • Nilai Estetika Komersial:
    Tampilan lapisan akhir (finishing) aluminium memberikan kesan industrial yang lebih mewah, rapi, dan mudah diintegrasikan dengan arsitektur modern.

Merek Pintu Kamar Mandi Aluminium Terbaik

  • Galileo:
    Memfokuskan diri pada pintu aluminium berstandar impor dengan nilai tambah pada desain multifungsi. Galileo sering menjadi pilihan untuk proyek arsitektural yang membutuhkan integrasi cerdas, seperti memasukkan elemen cermin langsung pada panel belakang pintu untuk menghemat ruang dinding di area sanitasi yang sempit.
  • EDEN:
    Dikenal dalam industri bahan bangunan karena penawaran perangkat keras (hardware) pendukung yang solid. Produk EDEN mengedepankan kesiapan teknis di lapangan, seperti penyertaan handle stainless dan engsel yang telah disesuaikan dengan bobot profil aluminium, memastikan proses serah terima proyek fit-out berjalan lancar.

Perbandingan Produk Pintu Kamar Mandi Aluminium

1. Galileo Aluminium Door 7032 Kiri White

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat disarankan untuk ruang toilet eksekutif, fasilitas ganti karyawan (locker room), atau hotel kapsul. Kehadiran cermin full-length di sisi belakang sangat menghemat ruang fungsional karena dinding tidak perlu lagi dipasangi cermin tambahan.
  • Implikasi Teknis:
    Pintu ini memiliki arah bukaan Kiri (Left Swing) dan dimensi 70x198 cm. Kaca pada setengah bagian pintu memberikan transmisi cahaya alami ke dalam bilik. Karena bobot tambahan dari cermin internal, pastikan struktur dinding (bata/hebel) cukup solid sebelum melakukan pemasangan dynabolt atau sekrup kusen.

2. EDEN Violet Aluminium Half Kanan White

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan tepat untuk toilet publik, rest area, atau fasilitas sanitasi asrama yang padat pengguna. Desainnya yang lugas dan fokus pada hardware tahan karat membuatnya efisien untuk maintenance jangka panjang.
  • Implikasi Teknis:
    Hadir dengan arah bukaan Kanan (Right Swing) dengan dimensi sedikit lebih compact (68x195 cm), sangat cocok untuk opening opening dinding yang lebih terbatas (tight clearance). Handle pintu berbahan stainless steel disertakan namun belum terpasang, memberikan fleksibilitas bagi tim lapangan untuk menyesuaikan posisi tinggi rendahnya handle sesuai ergonomi standar fasilitas tersebut.

Tips Memilih Pintu Kamar Mandi Aluminium

  • Verifikasi Arah Bukaan (Swing Direction):
    Ini adalah kesalahan pemesanan paling umum di proyek. Evaluasi denah kamar mandi Anda. Pintu tidak boleh membentur kloset, wastafel, atau menghalangi akses masuk saat dibuka penuh. Tentukan secara pasti kebutuhan swing Kanan atau Kiri sebelum checkout.
  • Ukur Opening Dinding Secara Akurat (Rough Opening):
    Pintu berukuran 70x198 cm membutuhkan celah dinding beton (opening) yang minimal 1-2 cm lebih besar (misal 72x200 cm) untuk ruang penyetelan (plumb and level) dan injeksi lapisan perekat polyurethane foam.
  • Pertimbangan Material Handle:
    Area basah memiliki uap air yang korosif. Pastikan Anda merakit pintu dengan handle berbahan Stainless Steel (seperti yang disertakan pada EDEN) atau aluminium padat. Hindari gagang berlapis krom murah yang akan mengelupas dan berkarat dalam hitungan bulan.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Jauhkan dari Bahan Kimia Asam Kuat: PERINGATAN KRITIKAL: Jangan pernah membiarkan cairan pembersih porselen/keramik (yang mengandung asam klorida / HCL tinggi) mengenai profil aluminium. HCL akan langsung mengoksidasi lapisan aluminium, meninggalkan bercak putih permanen yang membuat material tampak usang dan rapuh.
  • Perawatan Engsel Pintu: Uap air sabun dapat menyebabkan penumpukan residu pada engsel. Semprotkan pelumas penetran ringan (seperti cairan pelumas silikon atau WD-40) pada titik poros engsel setiap 6 bulan sekali agar bukaan tetap halus dan tidak berderit.

Kendala Pintu Kamar Mandi Aluminium

  • Pintu Menyeret Lantai atau Sulit Dikunci (Misalignment)
    Penyebab: Dinding tempat kusen menempel mengalami penurunan, atau sekrup penahan engsel pada aluminium kusen mulai longgar akibat getaran buka-tutup ekstrem.
    Solusi: Periksa sekrup engsel dan kencangkan kembali. Jika lubang ulir pada aluminium sudah membesar (dol), ganti dengan paku keling (blind rivet) ukuran besar yang jauh lebih permanen dan tahan getaran.
  • Kaca Pintu Bergetar Saat Ditutup
    Penyebab: Karet pelipit (gasket) penahan kaca pada celah profil aluminium mulai mengeras atau menyusut karena usia pemakaian.
    Solusi: Cungkil profil lis penahan kaca, lalu tembakkan sealant silikon netral secara merata di sepanjang tepian kaca, kemudian pasang kembali lis tersebut untuk meredam getaran secara permanen.

Pertanyaan Seputar Pintu Kamar Mandi Aluminium

Bagaimana cara menentukan arah bukaan pintu (Kiri vs Kanan)?

Berdirilah di LUAR kamar mandi menghadap pintu (posisi Anda mau masuk). Jika engsel pintu berada di sisi Kiri Anda dan gagang pintu di sisi kanan (pintu didorong ke dalam ke arah kiri), maka itu adalah Pintu Kiri (Left Swing). Sebaliknya, jika engsel berada di sebelah Kanan Anda (pintu didorong ke dalam ke arah kanan), maka itu adalah Pintu Kanan (Right Swing). Acuan utama selalu pada posisi letak engsel saat Anda berdiri di luar ruangan.


Apakah kaca pada pintu aluminium bisa diganti jika pecah?

Ya, sangat bisa. Tidak seperti pintu panel kayu solid di mana kerusakan berarti mengganti satu pintu penuh, pintu aluminium dirakit menggunakan sistem profil knock-down. Teknisi hanya perlu melepas lis penjepit kaca (glazing bead) pada bingkai aluminium di sisi dalam, mengeluarkan sisa pecahan, lalu memasukkan panel kaca atau akrilik yang baru dengan ukuran yang sama tanpa harus membongkar kusen dari dinding.

Rekomendasi Produk Lainnya

Jet Shower Toilet

Jet Shower Toilet

Cek Sekarang
Hand Dryer

Hand Dryer

Cek Sekarang
Shower Kamar Mandi

Shower Kamar Mandi

Cek Sekarang
Dispenser Sabun Cair

Dispenser Sabun Cair

Cek Sekarang
Urinoir

Urinoir

Cek Sekarang
Sekat Partisi Urinoir

Sekat Partisi Urinoir

Cek Sekarang
Pintu PVC Kamar Mandi

Pintu PVC Kamar Mandi

Cek Sekarang
Kloset Duduk

Kloset Duduk

Cek Sekarang
Kloset Jongkok

Kloset Jongkok

Cek Sekarang