Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Kloset Duduk Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Kloset Duduk pilihan dari monotaro.id

 

Produk Kloset Duduk

Products
SKU S045409875 S037453770 S036050901
Model Desain Bodi One Piece (Tangki menyatu dengan bodi) Closed Coupled / Two Piece (Tangki terpisah) Closed Coupled / Two Piece (Tangki terpisah)
Rough-in (Jarak Tembok) 300 mm 220 mm 220 mm
Kelengkapan Termasuk Cover Seat, Gasket, Stop Keran, Fleksibel, Jet Washer Termasuk Tank Trim, Fitting, Seat Cover Bulat (Tanpa Jet Washer) Cover Soft Close & Quick Release
Material Utama Keramik (Load hingga 400kg) Keramik (S-Trap) Lapisan Vitrous China Tahan Gores

Mengapa Menggunakan Kloset Duduk?

Kloset duduk bukan lagi sekadar standar kenyamanan, melainkan standar higienitas dan utilitas pada bangunan modern, gedung komersial, hingga fasilitas manufaktur. Sistem flush (pembilasan) pada kloset duduk direkayasa untuk menggunakan volume air yang sangat presisi dan efisien (berkisar antara 4.5 hingga 6 liter per siraman), jauh lebih terkontrol dibandingkan penggunaan kloset jongkok dengan gayung. Desainnya yang tertutup tangki (tank-type) juga mencegah percikan aerosol dari bakteri ke udara saat dibilas, sehingga meminimalisir kontaminasi silang di area toilet publik.

  • Efisiensi Konsumsi Air (Water Saving):
    Sistem tangki memberikan daya bilas hidrolik maksimal dengan pemakaian air minimum, mendukung sertifikasi gedung ramah lingkungan (Green Building).
  • Ergonomi dan Standar K3:
    Menghindari ketegangan pada sendi lutut dan pergelangan kaki, sangat krusial bagi keselamatan karyawan lansia atau yang sedang dalam pemulihan cedera kerja.
  • Minim Pemeliharaan Infrastruktur:
    Mencegah masalah penyumbatan pada pipa soil karena benda asing lebih sulit masuk dibandingkan pada desain kloset lantai.

Merek Kloset Duduk Terbaik

  • Tidal:
    Dikenal luas di kalangan kontraktor proyek sebagai penyedia paket sanitasi lengkap (bundle) yang sangat efisien secara anggaran. Tidal mengutamakan kemudahan proses instalasi di mana semua aksesoris dari baut hingga jet washer sudah masuk dalam satu SKU, menjadikannya pilihan favorit untuk pembangunan massal seperti perumahan atau barak mes karyawan.
  • TOTO:
    Pemimpin tak terbantahkan dalam rekayasa perangkat sanitasi global. Standar produk TOTO sering dijadikan acuan dalam proyek gedung perkantoran Grade A. Keunggulannya terletak pada daya tahan keramik, ketersediaan suku cadang (fitting tangki, pelampung) yang terjamin di pasaran hingga puluhan tahun, serta standar desain flushing yang sangat bertenaga.
  • Wasser:
    Menggabungkan keandalan teknis dengan desain sentuhan Eropa. Wasser unggul pada kualitas finishing material seperti penggunaan lapisan Vitreous China berkualitas tinggi yang membuat kotoran sulit menempel. Sangat direkomendasikan untuk proyek hotel butik atau ruang VIP yang mengutamakan kelengkapan aksesori premium seperti Soft Close seat.

Perbandingan Produk Kloset Duduk

1. Tidal Toilet Duduk One Piece TD080-as30 Closet

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat ideal untuk proyek turn-key, mes karyawan pabrik, atau renovasi fasilitas kos-kosan. Ini adalah paket komplit, tidak perlu repot memesan selang fleksibel, stop keran, dan jet washer secara terpisah.
  • Implikasi Teknis:
    Desain One Piece (tangki dan bodi dicetak menyatu) meniadakan celah rawan bocor antara tangki dan bodi kloset. Permukaan mulus ini juga sangat memudahkan proses pembersihan (tidak ada sudut mati untuk penumpukan kerak debu). Perhatikan bahwa jarak Rough-in adalah 300 mm (30 cm), pastikan posisi lubang pipa tanah (PVC) Anda sudah disesuaikan dengan jarak ini.

2. TOTO Kloset Closed Coupled CW53J/SW53JP

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan standar industri untuk fasilitas publik, mal, atau toilet perkantoran (heavy-duty use). Jika komponen di dalam tangki patah karena pemakaian kasar, suku cadang Tank Trim TOTO TX53 sangat mudah dicari.
  • Implikasi Teknis:
    Model Closed Coupled (Two Piece) di mana tangki dibaut ke bodi bawah. Memiliki ukuran Rough-in 220 mm. Sistem pembuangannya diatur pada 4.5 liter per siraman (single flush), sangat efisien secara konsumsi. Produk ini belum termasuk Jet Shower, sehingga tim procurement perlu menganggarkan pembelian bidet semprot secara terpisah.

3. Wasser WC Toilet S-Trap CT-310

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan untuk ruang toilet eksekutif, klinik kesehatan premium, atau area manajemen di pabrik.
  • Implikasi Teknis:
    Memiliki Rough-in 220 mm. Dilengkapi keunggulan Seat & Cover with Soft Close; tutup kloset akan turun perlahan berkat engsel peredam hidrolik, mencegah suara benturan keras dan meminimalkan risiko retak pada keramik. Fitur Quick Release memungkinkan dudukan dilepas hanya dengan satu klik untuk proses sterilisasi/pembersihan mendalam (deep cleaning). Material dilapisi vitrous yang membuat permukaan pori keramik lebih rapat dan anti-noda.

Tips Memilih Kloset Duduk

  • Wajib Mengukur Rough-In Terlebih Dahulu:
    Rough-in adalah jarak dari dinding (sesudah dipasang keramik) ke titik tengah lubang pipa pembuangan (pipa PVC 4 inci) di lantai. Jangan salah beli; jika pipa Anda berjarak 30 cm, beli kloset 300mm (seperti Tidal). Jika dipaksa menggunakan 220mm, akan ada celah lebar sebesar 8 cm antara punggung tangki dan dinding penyangga.
  • Tipe Pembilasan (Flush System):
    Untuk tekanan air dari toren yang rendah, sistem Washdown (air mendorong kotoran langsung) lebih disarankan karena tidak membutuhkan tekanan gravitasi setinggi sistem Siphonic (sedotan vakum).
  • Manajemen Pemeliharaan:
    Untuk fasilitas dengan tingkat vandalisme atau kecerobohan pengguna yang tinggi, hindari penutup dudukan (cover seat) dengan mekanisme Soft Close, karena jika dipaksa ditutup secara manual, engsel peredam hidroliknya akan cepat patah. Gunakan penutup standar (TOTO/Tidal).

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Lindungi Glazur Keramik:
    Jangan membersihkan mangkuk kloset menggunakan sikat kawat baja atau cairan pembersih berbahan dasar HCL (Asam Klorida) konsentrasi tinggi. HCL akan mengikis lapisan glazur keramik/vitrous. Saat glazur hilang, pori-pori keramik akan terbuka dan menyerap noda serta bau secara permanen.
  • Perawatan Gasket Tangki:
    Untuk model Two Piece (TOTO & Wasser), karet segel pembilas (flapper/seal gasket) di dalam tangki memiliki umur pakai teknis sekitar 3 hingga 5 tahun. Jika air terus-menerus menetes ke dalam mangkuk meskipun sedang tidak digunakan, itu indikasi kuat karet flapper sudah getas dan perlu diganti.

Kendala Produk Kloset Duduk

  • Bocor dari Celah Antara Tangki dan Bodi Bawah (Model Two Piece)
    Penyebab: Baut pengunci tangki kurang kencang akibat getaran pemakaian jangka panjang, atau karet penyekat (tank-to-bowl gasket) sudah mati/kempes.
    Solusi: Matikan stop keran, kosongkan tangki. Kencangkan baut di bawah tangki secara menyilang (bergantian kiri-kanan) agar tekanan merata. Jika masih bocor, bongkar tangki dan ganti karet gasketnya.
  • Air di Mangkuk Tidak Mampu Mendorong Kotoran (Flush Lemah)
    Penyebab: Setelan pelampung air di dalam tangki (fill valve) terlalu rendah sehingga volume air yang tertampung tidak mencapai 4.5 liter, atau lubang-lubang rim (tepian atas mangkuk) tersumbat kerak kalsium air tanah.
    Solusi: Sesuaikan sekrup pelampung di dalam tangki agar batas air (water line) naik mendekati ujung pipa luber (overflow pipe). Bersihkan kerak pada lubang tepian mangkuk menggunakan kawat kecil.

Pertanyaan Seputar Kloset Duduk

Apa yang dimaksud dengan Rough-in?

Rough-in adalah pengukuran teknis sipil dari permukaan dinding yang sudah ber-finishing (terpasang keramik) hingga ke titik tengah lubang pipa PVC pembuangan kotoran yang ada di lantai. Pengukuran ini mutlak diperlukan sebelum membeli kloset. Mayoritas standar di Indonesia adalah 220 mm hingga 300 mm. Jika Anda membeli kloset 300 mm namun lubang lantai Anda berada di 220 mm, kloset tidak akan bisa dipasang karena punggung tangkinya menabrak dinding sebelum lubangnya sejajar.


Lebih baik One-Piece atau Two-Piece (Closed Coupled)?

Model One-Piece (seperti Tidal) dicetak dalam satu kesatuan antara tangki dan mangkuk, sehingga tampilannya lebih mulus, lebih mudah dibersihkan (tidak ada celah debu/bakteri), dan 100% bebas dari risiko bocor di tengah-tengah keramik. Namun bobotnya sangat berat untuk diangkat. Model Two-Piece / Closed Coupled (seperti TOTO & Wasser) terpisah antara tangki dan bodi. Keuntungannya adalah pemasangan lebih mudah (diangkat satu-satu) dan harga suku cadang pergantian biasanya lebih murah, namun rawan bocor pada area sambungan baut jika karet penyekatnya aus termakan waktu.

Rekomendasi Produk Lainnya

Jet Shower Toilet

Jet Shower Toilet

Cek Sekarang
Hand Dryer

Hand Dryer

Cek Sekarang
Pintu Kamar Mandi Aluminium

Pintu Kamar Mandi Aluminium

Cek Sekarang
Shower Kamar Mandi

Shower Kamar Mandi

Cek Sekarang
Dispenser Sabun Cair

Dispenser Sabun Cair

Cek Sekarang
Urinoir

Urinoir

Cek Sekarang
Sekat Partisi Urinoir

Sekat Partisi Urinoir

Cek Sekarang
Pintu PVC Kamar Mandi

Pintu PVC Kamar Mandi

Cek Sekarang