Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Obeng Set Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga obeng set pilihan dari monotaro.id

 

Produk Obeng Set

Products
SKU S004375685 S035050285 S033354934
Brand monotaro STANLEY MILWAUKEE
Model Number MDB37 STHT60799 48-22-2710
Deskripsi

Set obeng presisi 37 pcs yang komprehensif dengan material tangguh, solusi efisien untuk perakitan komponen elektronik, bengkel, hingga pemeliharaan utilitas ringan di fasilitas operasional Anda.

Set obeng ergonomis 10 pcs berstandar industri dengan lapisan black phosphate, dirancang khusus untuk cengkeraman maksimal dan ketahanan jangka panjang di lingkungan kerja profesional.

Set obeng heavy-duty 10 pcs dengan ujung hardened dan shank wrench-ready, pilihan premium yang memastikan torsi ekstra untuk aplikasi perbaikan konstruksi dan otomotif intensitas tinggi.

Fitur Utama
  • 37 pcs kombinasi obeng & mata presisi
  • Material Chromium Molybdenum tahan lama
  • Ujung obeng bermagnet (cutting edge magnet)
  • Surface black chrome treatment
  • 10 pcs dengan ujung Phillips & Slotted
  • Grip bi-material ergonomis rubber coated
  • Ujung obeng dilapisi Black Phosphate anti-korosi
  • 10 pcs mencakup Phillips, Slotted & Square tip
  • Hardened tips untuk cengkeraman presisi
  • Shank wrench-ready untuk torsi lebih tinggi
Jumlah Obeng / Mata 37 pcs 10 pcs 10 pcs
Tipe Ujung (+), (-), presisi, bit Phillips, Slotted Phillips, Slotted, Square

Apa Itu Obeng Set?

Obeng Set berisi berbagai jenis dan ukuran obeng dan/atau mata obeng (bits), yang dirancang untuk menangani beragam tugas. Berinvestasi dalam sebuah set jauh lebih efisien dan ekonomis daripada membeli obeng satu per satu. Set yang komprehensif memastikan Anda siap menghadapi berbagai jenis kepala sekrup—mulai dari Phillips (+) dan Slotted (-) yang umum, hingga Torx, Hex, atau Square yang lebih spesifik.

Merek Obeng Set Terbaik

  • monotaro:
    Merek private brand dari monotaRO Japan yang menawarkan produk-produk fungsional dengan keseimbangan antara kualitas yang baik dan harga yang sangat ekonomis, ideal untuk mendapatkan nilai maksimal.
  • STANLEY:
    Salah satu merek perkakas tangan paling ikonik di dunia, dikenal dengan produk yang andal, tahan lama, dan menjadi standar di berbagai industri selama beberapa dekade.
  • MILWAUKEE:
    Merek premium dari Amerika Serikat yang berfokus pada inovasi dan solusi untuk para profesional. Produk MILWAUKEE terkenal dengan durabilitasnya yang ekstrem dan fitur-fitur pintar yang dirancang untuk lokasi kerja yang berat.

Analisis Perbandingan Produk Obeng Set

1. monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs)

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan terbaik untuk pengguna rumahan, penghobi DIY, atau sebagai set cadangan di bengkel. Dengan 37 buah, set ini mencakup hampir semua jenis sekrup yang mungkin Anda temui dalam perbaikan alat elektronik, perakitan furnitur, dan tugas-tugas umum lainnya.
  • Kelebihan: Kelengkapan yang luar biasa dengan harga yang sangat kompetitif. Termasuk obeng standar, obeng presisi, dan gagang ratchet dengan berbagai macam mata obeng. Ujung yang magnetis dan material Chromium Molybdenum menawarkan kualitas yang baik di kelasnya.

2. STANLEY Screwdriver Set (10 pcs)

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk para profesional, teknisi, dan mekanik yang membutuhkan satu set obeng andalan untuk pekerjaan sehari-hari. Sangat cocok untuk lingkungan kerja seperti bengkel otomotif, lokasi konstruksi, dan fasilitas pemeliharaan.
  • Kelebihan: Gagang bi-material yang dirancang secara ergonomis memberikan kenyamanan dan torsi maksimal. Ujung obeng dilapisi black phosphate untuk cengkeraman yang lebih baik dan ketahanan korosi. Kualitas material STANLEY yang teruji menjamin daya tahan jangka panjang.

3. MILWAUKEE Screwdriver Set (10 pcs)

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama untuk para profesional di bidang konstruksi, industri berat, dan otomotif yang membutuhkan perkakas yang benar-benar tahan banting.
  • Kelebihan: Ujung obeng yang dikeraskan (hardened tips) memberikan cengkeraman superior dan daya tahan aus yang luar biasa. Gagang tri-lobe yang nyaman dioptimalkan untuk torsi tinggi. Shank yang siap untuk dikunci dengan kunci pas (wrench-ready) memberikan daya ungkit ekstra untuk melepas sekrup yang paling membandel.

Tips Cerdas Memilih Obeng Set

  • Pertimbangkan Jenis Pekerjaan Anda:
    Jika Anda sering bekerja dengan elektronik, pastikan set tersebut mencakup obeng presisi. Jika Anda seorang mekanik, fitur seperti ujung magnetis dan wrench-ready shank akan sangat berguna.
  • Kualitas Material Adalah Kunci:
    Cari set yang terbuat dari baja berkualitas seperti Chrome Vanadium atau Chrome Molybdenum. Untuk kekuatan tertinggi, cari yang memiliki ujung yang dikeraskan (hardened tips).
  • Jangan Abaikan Gagang:
    Anda akan memegang gagang obeng setiap kali menggunakannya. Gagang yang ergonomis, anti-slip, dan tahan bahan kimia akan membuat pekerjaan lebih nyaman dan efisien.
  • Kelengkapan vs. Kualitas:
    Terkadang, set dengan lebih sedikit obeng namun berkualitas lebih tinggi (seperti STANLEY atau MILWAUKEE) adalah investasi yang lebih baik dalam jangka panjang daripada set dengan banyak obeng berkualitas rendah.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Selalu gunakan ukuran dan tipe obeng yang pas dengan kepala sekrup. Ini adalah cara terbaik untuk mencegah kerusakan pada sekrup dan ujung obeng.
  • Jaga kebersihan obeng, terutama bagian ujung dan gagang, dari minyak dan kotoran untuk memastikan cengkeraman yang baik.
  • Simpan set obeng Anda di dalam wadah atau raknya. Ini tidak hanya menjaganya tetap terorganisir tetapi juga melindunginya dari karat dan benturan.
  • Jangan pernah menggunakan obeng sebagai pengungkit, pahat, atau pemukul. Menggunakan alat di luar fungsinya adalah cara tercepat untuk merusaknya.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan antara obeng biasa dan obeng presisi dalam satu set?

Obeng biasa dirancang untuk sekrup ukuran standar pada pekerjaan umum. Obeng presisi memiliki batang dan ujung yang jauh lebih kecil, dirancang khusus untuk sekrup-sekrup mungil yang ditemukan pada perangkat elektronik, jam tangan, dan kacamata.

Apakah ujung magnetis pada obeng bisa melemah?

Ya, seiring waktu dan karena benturan, kekuatan magnet bisa berkurang. Namun, Anda dapat dengan mudah mengembalikan sifat magnetisnya menggunakan alat magnetizer/demagnetizer yang banyak dijual dengan harga terjangkau.

Untuk apa ujung obeng berbentuk Square (kotak)?

Ujung obeng berbentuk kotak, atau Robertson drive, sangat populer di industri pertukangan dan manufaktur furnitur. Desainnya yang meruncing memberikan cengkeraman yang sangat baik dan tahan terhadap cam-out (tergelincir), membuatnya mudah digunakan dengan satu tangan.

Lebih baik memilih set dengan banyak mata obeng (bits) atau set dengan banyak obeng utuh?

Set dengan banyak bits dan satu gagang (seperti sebagian dari set monotaro) menawarkan fleksibilitas dan portabilitas yang luar biasa. Namun, set dengan obeng utuh (seperti STANLEY dan MILWAUKEE) umumnya lebih kuat dan lebih nyaman untuk pekerjaan yang membutuhkan torsi tinggi secara berulang.

Rekomendasi Produk Lainnya

Obeng Torsi

Obeng Torsi

Cek Sekarang
Obeng Tespen

Obeng Tespen

Cek Sekarang
Obeng Philips

Obeng Philips

Cek Sekarang
Obeng Ketok

Obeng Ketok

Cek Sekarang