Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Mixer Planetary Terbaik untuk Bisnis Kuliner

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mixer Planetary pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mixer Planetary

Products
SKU S009897515 S012267576 S013178499
Model Number - B-8 B 10
Volume / Kapasitas Mangkuk (L) 10 7.5 10
Kapasitas Adonan (kg) 3 1 -
Daya Motor 0.37 kW (370 W) 550 W 450 W
Dimensi (PxLxT) mm 350 x 450 x 650 470 x 255 x 465 450 x 360 x 630
Tegangan Listrik 220-240V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz
Fitur
  • Mangkuk (bowl) stasioner, pengaduk mengitari mangkuk
  • Dilengkapi 3 jenis aksesoris: Whisk, Beater, Hook
  • Ketinggian bowl dapat disesuaikan
  • Ukuran ringkas hemat ruang (compact)
  • Daya motor besar 550 Watt untuk kecepatan ekstra
  • Desain industrial yang stabil
  • Head mixer dengan 3 fungsi pengadukan
  • Kecepatan rotasi fleksibel (110/360 RPM)
  • Mangkuk dapat dilepas dan diatur ketinggiannya
Deskripsi Planetary mixer tangguh dengan transmisi gear yang mampu mengaduk hingga 3kg adonan. Cocok untuk mengaduk roti, mie, maupun krim dengan 3 level kecepatan. Mixer industrial kompak berkapasitas 7.5L dari GETRA. Sangat ideal untuk R&D kuliner, kafe, atau produksi pastry skala kecil (1kg adonan) dengan performa motor tinggi. Alat mekanis komersial Crown Horeca berkapasitas 10L. Dirancang untuk mencampur bahan makanan kental hingga encer secara efisien untuk kebutuhan pembuatan kue profesional.

Mengapa Menggunakan Mixer Planetary?

Dalam industri makanan (HORECA - Hotel, Restaurant, Cafe) dan manufaktur roti, Mixer Planetary adalah aset yang sangat penting. Dinamakan "planetary" karena cara kerjanya menyerupai rotasi planet: mangkuk (bowl) tetap diam di tempat, sementara ujung pengaduk berputar pada porosnya sendiri sekaligus mengitari sekeliling mangkuk. Alat ini sangat vital karena:


  • Fleksibilitas (Versatility): Tidak seperti mixer jenis lain, planetary mixer dilengkapi attachment pengaduk yang dapat diganti (Whisk, Beater, Hook), memungkinkan satu alat mengolah berbagai tekstur—mulai dari putih telur cair, buttercream, hingga adonan roti kental.
  • Skalabilitas Bisnis: Mampu memproses adonan dalam jumlah besar secara seragam dan konstan, menekan biaya operasional dan menjaga konsistensi rasa (Quality Control) produk Anda.
  • Risiko Kesalahan: Menggunakan mixer standar/rumahan untuk kapasitas produksi komersial akan mengakibatkan overheat pada dinamo, keausan gear plastik secara instan, dan hasil adonan yang tidak kalis sempurna. Penggunaan planetary mixer memitigasi kerugian downtime tersebut.

Merek Mixer Planetary Terbaik

  • Guataka:
    Brand ini fokus menghadirkan mesin industrial dengan nilai ekonomis (Value for Money) yang sangat baik. Menargetkan industri katering, UMKM bakery, dan pabrik makanan skala menengah. Produk Guataka unggul dalam efisiensi daya listrik namun tetap menggunakan konstruksi gear transmission berat yang tidak mudah aus saat mengaduk adonan kalis.
  • GETRA:
    Merupakan pemain raksasa dalam industri alat food service B2B di Indonesia. Target pasar GETRA sangat luas, mulai dari cloud kitchen, restoran siap saji, hingga hotel bintang lima. Produk mereka sangat presisi, berkinerja stabil untuk jam terbang tinggi, dan didukung jaringan suku cadang yang luas.
  • Crown Horeca:
    Merek spesialis perhotelan dan kafe komersial. Produk Crown Horeca berfokus pada daya tahan sasis dan ergonomi operasional. Mixer dari Crown dikenal sangat minim getaran saat beroperasi di kecepatan tinggi (seperti mengocok krim), sehingga ideal untuk dapur dengan standar kerapian tinggi.

Perbandingan Produk Mixer Planetary

1. Guataka Planetary Mixer 10L 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan rasional untuk operasional industri roti (bakery) menengah atau pabrik mie basah. Sangat andal untuk pengadukan berat intensitas harian berkat transmisi bertipe gear (bukan sekadar belt karet).
  • Implikasi Teknis: Dengan spesifikasi daya hanya 0.37 kW (370 Watt) namun mampu menghandle kapasitas adonan 3 kg, mesin ini sangat luar biasa efisien dalam konsumsi listrik komersial. Bowl 10L-nya memberi rasio ruang lega saat pengembangan (aerasi) ragi, mencegah bahan tumpah keluar mesin saat proses pencampuran.

2. GETRA Planetary Mixer B-8 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat ideal ditempatkan di dapur kafe berkonsep open-kitchen, pusat R&D (riset & pengembangan) menu baru, atau produksi kue boutique (skala artisanal) yang membutuhkan takaran presisi kecil.
  • Implikasi Teknis: Mesin ini memiliki kombinasi daya motor yang masif (550 Watt) dengan volume bowl yang lebih kecil (7.5 L) dan kapasitas adonan 1 kg. Artinya, alat ini memberikan torque (torsi putaran) yang sangat kuat dan super cepat untuk porsi bahan yang terbatas. Cocok digunakan untuk mengemulsi krim lemak tinggi atau mentega beku tanpa membuat motor kelelahan.

3. Crown Horeca Planetary Mixer B 10 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan: Solusi optimal bagi bisnis pastry, katering masakan, hingga restoran makanan cepat saji. Serbaguna untuk mengaduk isian daging (minced meat) untuk dimsum, atau mengocok adonan sponge cake.
  • Implikasi Teknis: Kecepatan putar ganda di angka 110/360 RPM dipadukan motor 450 Watt menawarkan fleksibilitas ekstrem. 110 RPM di kecepatan rendah memastikan tepung tidak bertebaran dan ikatan gluten terbentuk sempurna perlahan (menggunakan hook), sementara 360 RPM di kecepatan tinggi memasukkan volume udara yang maksimal dengan cepat untuk meringue (menggunakan whisk).

Tips Memilih Mixer Planetary

  • Ketahui Target Adonan (Hydration Ratio): Jika bisnis Anda spesifik memproduksi roti atau mie (adonan dengan kelembapan sangat rendah, tekstur liat), perhatikan "Kapasitas Adonan (kg)" yang disarankan pabrik. Jangan sekadar melihat Volume Liter mangkuk, karena memaksakan volume liter maksimal dengan bahan tepung padat akan langsung merusak dinamo.
  • Pertimbangkan Sistem Transmisi: Planetary mixer menggunakan gear-driven (gir besi) yang lebih tahan lama, bising sedikit, tapi tangguh untuk adonan alot. Sebaliknya tipe belt-driven (sabuk/vanbelt) lebih murah, halus putarannya, tapi rentan putus/selip jika ditaruh beban berat.
  • Penempatan dan Ruang (Footprint): Karena mesin-mesin B2B ini sangat berat (seringkali lebih dari 30kg), pastikan dimensi unit sesuai dengan meja stainless steel Anda. Pilih model seperti GETRA B-8 jika luas dapur Anda terbatas.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Wajib Mematikan Mesin Saat Oper Gigi: Layaknya persneling mobil manual, tuas pengatur 3 kecepatan (Speed 1, 2, 3) HANYA boleh digeser saat mesin berada dalam posisi BERHENTI/MATI (OFF). Mengganti gigi saat dinamo berjalan akan meremukkan roda gigi (gear) transmisi secara permanen.
  • Pelumasan Berkala (Greasing): Mesin B2B menuntut perawatan mekanis. Beri pelumas (gemuk/food grade grease) pada rel jalur turun-naik bowl dan poros roda gigi atas secara berkala (minimal sebulan sekali) agar putaran tidak seret/kasar.
  • Pemakaian Attachment yang Tepat: Gunakan Hook (Kait) khusus untuk kecepatan lambat (Speed 1). Jangan gunakan Whisk (balon kawat) untuk mengaduk adonan roti keras; kawat akan langsung putus atau bengkok.

Kendala Penggunaan Mixer Planetary

  • Adonan Terus Merambat Naik ke Atas Hook (Climbing the Dough): Hal ini sering terjadi bila takaran air terlalu sedikit (adonan sangat kering) atau mesin dijalankan di kecepatan yang terlalu tinggi.
    Solusi: Hentikan mesin, potong/turunkan adonan dengan scraper berbahan plastik lunak ke dasar mangkuk, tambahkan sedikit cairan, dan gunakan Speed terendah (Speed 1).
  • Mesin Bergetar/Berguncang Hebat: Biasanya mengindikasikan beban (kapasitas tepung) terlalu berat melebihi batas kilogram yang ditentukan. Bisa juga karena dudukan kaki mesin tidak rata dengan meja lantai/permukaan kerja.
    Solusi: Kurangi beban adonan menjadi dua sesi, dan atur penyeimbang sekrup kaki karet mesin.
  • Keluar Bau Sangit / Asap Tipis: Dinamo mesin mengalami Overheat.
    Solusi: Segera matikan aliran listrik (cabut colokan/turunkan MCB). Biarkan mesin dingin selama 45-60 menit. Periksa apakah transmisi macet akibat adonan kering yang menyumbat poros atas.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa fungsi spesifik dari pengaduk Whisk, Beater, dan Hook?

Tiga aksesoris ini adalah kunci multifungsi mesin. Whisk (Balon Kawat) ditujukan mengikat udara untuk cairan ringan seperti putih telur dan krim (gunakan Speed Tinggi). Beater (Pengaduk Datar/Daun) ideal untuk tekstur yang tidak butuh rongga udara masif seperti menumbuk kentang, buttercream, krim keju, atau cookie dough (Gunakan Speed Menengah). Hook (Kait Spiral/J) dirancang khusus memijat dan menarik gluten pada adonan berat berserat, seperti roti tawar, pizza, atau mi (Gunakan Speed Rendah).


Bolehkah saya mengganti kecepatan saat mesin sedang berjalan?

Dilarang keras. Mengubah tuas kecepatan planetary mixer bertransmisi gear saat mesin sedang hidup atau berputar akan merusak gigi transmisi internal secara instan (gigi rontok/rompal). Mesin harus ditekan tombol OFF terlebih dahulu, tunggu putaran berhenti, ganti gigi, baru nyalakan kembali mesin.


Apa bedanya Planetary Mixer dengan Spiral Mixer untuk produksi roti?

Planetary mixer sangat serbaguna (multiguna) untuk bermacam adonan, mangkuknya diam sedangkan poros pengaduknya yang berkeliling. Sementara Spiral Mixer adalah mesin khusus untuk produksi adonan roti (kalis) berskala besar/industrial. Pada Spiral Mixer, baik mata pengaduk (hook) maupun mangkuk (bowl)-nya berputar secara bersamaan dengan arah berlawanan, membuat adonan lebih dingin dan gluten terbentuk jauh lebih kuat tanpa membuat mesin kepanasan.

Rekomendasi Produk Lainnya

Stand Mixer

Stand Mixer

Cek Sekarang
Sandwich Toaster

Sandwich Toaster

Cek Sekarang
Hand Mixer

Hand Mixer

Cek Sekarang