2 Pilihan Micro SD untuk CCTV Terbaik untuk Kemananan Bisnis Anda
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Micro SD untuk CCTV pilihan dari monotaro.id
Produk Micro SD untuk CCTV
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S003809594 | S034334591 |
| Model Number | SDSQUNS-016G-GN3MN | TURBO C10 |
| Kapasitas (Capacity) | 16 GB | 16 GB |
| Kecepatan Video (Speed Class) | C10 (Class 10) | Class 10 UHS-1 (U1) |
| Kecepatan Baca (Read Speed) | Up to 48 MB/s | Up to 100 MB/s |
| Suhu Operasional | - | -25°C to 85°C |
| Fitur |
|
|
| Deskripsi | Kartu memori SanDisk Ultra microSDHC berkapasitas 16GB. Dirancang untuk keandalan harian, cocok untuk kamera CCTV IP standar yang membutuhkan perekaman loop (berulang) dengan performa stabil. | Kartu MicroSD V-Gen Turbo seri Class 10 UHS-1. Sangat direkomendasikan untuk kamera keamanan outdoor atau action camera berkat kemampuannya menahan suhu ekstrem dan kecepatan tulis tinggi untuk video Full HD. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Micro SD Khusus untuk CCTV?
- Merek Micro SD untuk CCTV Terbaik
- Perbandingan Produk Micro SD CCTV
- Tips Memilih Micro SD untuk Kamera Keamanan
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Kendala Umum Penggunaan Micro SD untuk CCTV
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Micro SD Khusus untuk CCTV?
Micro SD untuk CCTV (IP Camera / Smart Camera) memiliki beban kerja yang jauh berbeda dibandingkan memori untuk smartphone. Di lingkungan B2B, seperti pergudangan, area manufaktur, atau koridor kantor, kamera CCTV menyala dan merekam secara terus-menerus selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu (24/7). Penggunaan Micro SD yang tepat sangat vital karena:
- Endurance (Daya Tahan Tulis): CCTV menggunakan sistem loop recording (menimpa video lama dengan yang baru saat memori penuh). Micro SD biasa akan cepat aus dan rusak (corrupt) jika ditimpa terus-menerus, sementara Micro SD spesifikasi tinggi didesain untuk siklus read/write yang intensif.
- Stabilitas Perekaman Jangka Panjang: Di pabrik atau area parkir outdoor, kamera CCTV terpapar suhu panas yang ekstrem. Micro SD khusus dirancang tahan panas (hingga 85°C) sehingga data bukti keamanan tidak hilang saat alat kepanasan.
- Mencegah Frame Drop: Untuk merekam plat nomor kendaraan atau wajah pelaku dengan jelas, dibutuhkan Write Speed (kecepatan tulis) tinggi agar video Full HD tidak patah-patah atau mengalami frame drop.
Merek Micro SD untuk CCTV Terbaik
- SanDisk:
Sebagai pelopor industri penyimpanan memori global, SanDisk adalah standar untuk keandalan dan kompatibilitas. Lini produk SanDisk sangat cocok untuk pengadaan CCTV indoor skala besar di perkantoran. Merek ini dijamin terbaca oleh hampir 99% merek IP Camera di pasaran (seperti Hikvision, Dahua, EZVIZ, dll) tanpa kendala format error. - V-Gen:
Brand lokal kebanggaan Indonesia yang sangat memahami kondisi operasional di lapangan. Keunggulan mutlak V-Gen di ranah B2B adalah Layanan Purna Jual (Lifetime Warranty) yang sangat mudah diklaim di berbagai service center seluruh Indonesia.
Perbandingan Produk Micro SD CCTV
1. SanDisk Ultra microSDHC SDSQUNS-016G-GN3MN (16GB)
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat tepat digunakan untuk Smart IP Camera Indoor, sistem absensi wajah, atau kamera pengawas ruang meeting yang beresolusi 720p hingga 1080p standar. - Implikasi Teknis:
Dengan "Read Speed up to 48MB/s" dan sertifikasi "Class 10", memori ini menjamin bahwa saat tim sekuriti (satpam) perlu melakukan playback (memutar ulang) rekaman dari HP atau monitor, video akan dimuat dengan mulus tanpa buffering berlebih. Kecepatan ini sudah lebih dari cukup untuk perekaman konstan di lingkungan bersuhu stabil (ber-AC).
2. V-Gen MicroSD TURBO C10 (16GB)
- Rekomendasi Penggunaan:
Direkomendasikan untuk CCTV Outdoor (Luar Ruangan), kamera dasbor kendaraan logistik (Dashcam), dan area pabrik dengan suhu panas. - Implikasi Teknis:
Kamera CCTV outdoor yang tersorot matahari bisa menjadi sangat panas di bagian dalamnya; kartu ini menjamin chip tidak akan meleleh atau gagal merekam. Ditambah dengan "Write up to 48MB/s" dan standar "UHS-1 U1", memori ini sanggup merekam pergerakan cepat (seperti kendaraan lewat) dalam resolusi Full HD tanpa menimbulkan efek patah-patah (stuttering).
Tips Memilih Micro SD untuk Kamera CCTV
- Kapasitas vs Durasi:
Untuk CCTV, kapasitas 16GB tergolong kecil (biasanya hanya mampu menyimpan rekaman HD selama 2-3 hari sebelum ditimpa). Jika Anda butuh cadangan rekaman hingga 2 minggu, pertimbangkan membeli kapasitas 64GB atau 128GB. Namun, 16GB sangat ideal untuk IP Camera yang disetel mode Motion Detection (hanya merekam jika ada pergerakan). - Perhatikan Kecepatan (Speed Class):
Mutlak harus Minimal Class 10 (C10). Menggunakan Class 4 pada kamera CCTV modern akan menyebabkan kamera sering me-restart atau gagal menyimpan video karena kecepatan tulisnya tidak bisa mengimbangi besaran data video yang dikirim lensa. - Ketahanan (Endurance):
Untuk area industri, cari Micro SD yang memiliki klaim ketahanan terhadap suhu ekstrem, X-Ray (penting jika sering melewati pemindai bandara), dan tahan air (jika casing CCTV bocor).
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Format Secara Berkala:
Untuk menjaga kesehatan sektor memori, sangat disarankan untuk melakukan "Format" memori secara manual melalui aplikasi CCTV (atau dari PC) setiap 3 atau 6 bulan sekali. Ini akan menyegarkan kembali ruang penyimpanan dan mencegah penumpukan cache error. - Matikan CCTV Sebelum Mencabut:
Jangan pernah memasukkan atau mencabut Micro SD saat kamera CCTV dalam keadaan menyala (menyambung ke listrik). Hal ini dapat menyebabkan lonjakan daya listrik kecil yang bisa langsung membakar chip memori (short circuit). - Verifikasi Rekaman:
Jangan berasumsi CCTV merekam dengan baik hanya karena lampu menyala. Lakukan pengecekan rutin (seminggu sekali) melalui HP atau monitor untuk memastikan file video benar-benar tersimpan di dalam Micro SD dan bisa diputar.
Kendala Umum Penggunaan Micro SD untuk CCTV
- CCTV Menampilkan "No SD Card" atau "Format Error":
Solusi: Kamera mungkin tidak mengenali format (File System) bawaan pabrik. Cabut kartu, hubungkan ke PC/Laptop, lalu Format memori tersebut menggunakan sistem FAT32. Setelah itu, masukkan kembali ke CCTV. - Video Rekaman Patah-patah atau Layar Hitam Sebagian:
Solusi: Ini adalah gejala Write Speed (kecepatan tulis) memori tidak sanggup mengimbangi kualitas rekaman kamera. Turunkan resolusi perekaman CCTV Anda dari aplikasi (misal dari 1080p ke 720p), atau ganti Micro SD dengan spesifikasi UHS-1 U1/U3. - Kamera Hanya Merekam Beberapa Jam, Lalu Berhenti:
Solusi: Fitur Loop Recording / Overwrite di pengaturan CCTV Anda mungkin belum diaktifkan. Masuk ke menu aplikasi CCTV, cari opsi pengaturan penyimpanan, dan aktifkan fitur "Overwrite" agar kamera otomatis menghapus video paling lama saat memori penuh.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa arti Class 10 pada Micro SD?
Class 10 adalah standar klasifikasi kecepatan yang menjamin bahwa kartu memori tersebut memiliki kecepatan tulis minimal (tidak akan pernah turun di bawah) 10 MB per detik (Megabytes per second). Ini adalah syarat mutlak minimum untuk merekam video resolusi HD atau Full HD dengan lancar.
Bolehkah memakai Micro SD HP biasa untuk CCTV?
Secara fisik bisa dimasukkan dan akan berfungsi pada awalnya, tetapi sangat tidak disarankan. Micro SD untuk HP tidak didesain untuk ditimpa file video secara konstan 24 jam sehari. Menggunakan memori HP biasa di CCTV umumnya akan membuat kartu tersebut rusak total (tutup usia) hanya dalam waktu beberapa bulan saja.
Berapa lama Micro SD 16GB bisa merekam video?
Hal ini sangat bergantung pada resolusi kamera CCTV dan kompresi video (misalnya H.264 atau H.265). Secara rata-rata, pada resolusi HD (720p), 16GB dapat menyimpan sekitar 2 hingga 3 hari rekaman non-stop. Jika resolusi Full HD (1080p), kapasitas ini biasanya penuh dalam waktu 1 hingga 1,5 hari.