Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Flashdisk Terbaik untuk Mobilitas Data

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Flashdisk pilihan dari monotaro.id

 

Produk Flashdisk

Products
SKU S034333761 S003809365 S032869217
Model Number Avatar Series SDCZ50-064G-B35 TS64GJF700
Kapasitas Penyimpanan 64 GB 64 GB 64 GB
Antarmuka (Interface) USB 2.0 USB 2.0 USB 3.0 / 3.1 Gen 1
Performa Kecepatan Read (±29 MB/s), Write (±15 MB/s) Standar Kecepatan USB 2.0 Kecepatan Tinggi USB 3.0
Dimensi (mm) 46 x 17 x 5 7.4 x 17.6 x 41.5 -
Fitur
  • Desain ekonomis dengan penutup konektor
  • Tegangan rendah 2.7-3.5V yang hemat daya
  • Kompatibel universal dengan berbagai perangkat
  • Desain "Capless" (tanpa tutup) yang sangat ringkas
  • Bodi berbahan plastik tangguh dan ringan
  • Terdapat lubang gantungan (keyring hole)
  • Transfer data super cepat dengan USB 3.0
  • Bodi halus dan kokoh khas seri JetFlash
  • Ideal untuk transfer file video dan dokumen besar
Deskripsi Flashdisk 64GB dari V-Gen dengan harga paling terjangkau. Solusi andal untuk kebutuhan transfer dokumen operasional harian atau memutar file media di layar presentasi standar. Seri Cruzer Blade yang ikonik dari SanDisk. Menawarkan mobilitas tingkat tinggi berkat dimensinya yang sangat kecil. Pilihan tepat untuk diberikan kepada klien (handover data) atau penggunaan personal staff. JetFlash 700 adalah flashdisk kelas performa dari Transcend. Dirancang untuk efisiensi waktu pekerja profesional dengan kecepatan antarmuka USB 3.0. Menghilangkan bottleneck saat memindahkan ratusan foto resolusi tinggi.

Mengapa Menggunakan Flashdisk?

Flashdisk (USB Flash Drive) adalah perangkat penyimpanan data portabel yang menggunakan memori flash. Meskipun teknologi cloud storage semakin merajalela, eksistensi flashdisk di dunia B2B, manufaktur, dan konstruksi tidak pernah pudar. Anda sangat membutuhkan flashdisk karena:

  • Transfer Data Offline (Air-gapped): Banyak mesin industri (seperti mesin CNC, printer 3D, atau mesin bordir komputer) dan server kontrol tidak terhubung ke internet demi keamanan. Flashdisk adalah satu-satunya jembatan transfer file G-Code atau instruksi produksi ke mesin tersebut.
  • Handover Data Proyek: Mengirimkan file cetak biru (blueprint) bangunan, dokumen tender, atau dokumentasi video ke klien seringkali lebih praktis dan elegan secara fisik menggunakan flashdisk dibandingkan link download yang bisa kadaluarsa.
  • Alat Darurat (Bootable Media): Teknisi IT menggunakan flashdisk sebagai alat untuk menginstal ulang sistem operasi (Windows/Linux) atau menjalankan program antivirus penyelamat ketika sistem komputer perusahaan mengalami kerusakan.

Merek Flashdisk Terbaik

  • V-Gen:
    Sebagai merek kebanggaan lokal, V-Gen merajai pasar dengan ketersediaan yang luas dan garansi purna jual (lifetime warranty) yang sangat mudah diklaim.
  • SanDisk:
    Raksasa global dalam teknologi memori. SanDisk adalah pilihan tepat jika Anda mencari kombinasi ketahanan fisik dan desain yang ergonomis.
  • Transcend:
    Ditujukan bagi kalangan yang mengutamakan kecepatan dan reliabilitas data tingkat tinggi. Transcend sering menjadi pilihan fotografer, teknisi jaringan, dan videografer.

Perbandingan Produk Flashdisk

1. V-Gen Flash Disk Avatar Series 64GB

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan paling logis untuk kebutuhan administratif harian, pembagian materi seminar, atau distribusi dokumen PDF ke berbagai departemen. Harganya yang terjangkau membuatnya ideal untuk dijadikan inventaris alat kantor standar.
  • Implikasi Teknis:
    Dengan spesifikasi kecepatan "Read ±29 MB/s, Write ±15 MB/s" dan antarmuka USB 2.0, flashdisk ini dioptimalkan untuk memindahkan file-file berukuran kecil hingga menengah (Word, Excel, presentasi). Meskipun tidak secepat USB 3.0, tegangan operasinya yang rendah (2.7-3.5V) membuatnya kompatibel dengan hampir semua port USB di mesin-mesin industri versi lama tanpa risiko kekurangan daya.

2. Sandisk Flashdisk Cruzer Blade SDCZ50 64GB

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan bagi staf lapangan, teknisi, atau pekerja dengan mobilitas tinggi yang sering menyimpan flashdisk bersama kunci kendaraan atau di dalam saku yang sempit.
  • Implikasi Teknis:
    Desain capless (tanpa tutup) berbahan plastik matte menghilangkan risiko tutup USB yang sering hilang. Anda tidak perlu khawatir konektornya bengkok karena posisinya menyatu secara solid dengan bodi utama. Menggunakan standar USB 2.0 yang stabil.

3. Transcend USB Flash Drive JetFlash 700 64GB

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Wajib dimiliki oleh videografer, desainer grafis, dan divisi IT. Jika pekerjaan Anda melibatkan pemindahan folder berukuran belasan hingga puluhan Gigabyte setiap hari, ini adalah solusinya.
  • Implikasi Teknis:
    Kecepatan transfer USB 3.0 bisa mencapai 10x lebih cepat dibanding USB 2.0. Ini berarti waktu menunggu copy-paste file proyek video 4K atau database backup dari puluhan menit bisa dipangkas menjadi beberapa menit saja, meningkatkan produktivitas jam kerja secara signifikan.

Tips Memilih Flashdisk

  • USB 2.0 vs USB 3.0:
    Jangan sekadar melihat kapasitas. Jika Anda memindahkan ribuan file setiap hari, belilah flashdisk USB 3.0 (seperti Transcend). Namun, pastikan laptop atau PC Anda juga memiliki port USB 3.0 (biasanya portnya berwarna biru atau ada logo "SS" / SuperSpeed), agar kecepatan maksimalnya tercapai.
  • Perhatikan Form Factor Fisik:
    Jika Anda menancapkan flashdisk di belakang CPU desktop yang sempit atau bersebelahan dengan kabel lain, hindari flashdisk yang bentuk bodinya terlalu lebar atau berdesain aneh karena akan menutupi port USB di sebelahnya.
  • Material Bodi:
    Untuk lingkungan kantor, bodi plastik sudah cukup. Namun jika Anda bekerja di lingkungan pabrik, bengkel, atau outdoor, pertimbangkan mencari flashdisk berbahan metal atau berlapis karet untuk proteksi ekstra terhadap benturan.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Eject Sebelum Dicabut:
    Selalu gunakan fitur "Safely Remove Hardware" (Windows) atau "Eject" (Mac). Mencabut paksa flashdisk saat sistem sedang menulis data rahasia di latar belakang akan menyebabkan data corrupt (berubah format menjadi RAW) dan tidak bisa dibuka lagi.
  • Lindungi Konektor:
    Jika flashdisk memiliki tutup pelindung (seperti tipe V-Gen), pasang selalu setelah selesai digunakan. Debu, remah makanan, atau serat kain dari saku dapat masuk ke lubang konektor dan menghalangi pin pembacaan.
  • Hindari Panas Ekstrem:
    Memori flash sangat sensitif terhadap panas. Jangan meninggalkan flashdisk di dalam mobil yang terparkir di bawah sinar matahari langsung.

Kendala Umum Penggunaan Flashdisk

  • Flashdisk Minta Di-Format (RAW Issue):
    Solusi: Jangan panik dan jangan klik "Format disk" jika ada data penting. Ini adalah kerusakan sistem partisi, bukan perangkat keras. Gunakan Command Prompt di Windows (ketik chkdsk X: /f dimana X adalah huruf drive flashdisk Anda) atau gunakan software Data Recovery pihak ketiga.
  • Flashdisk Cepat Panas Saat Digunakan:
    Solusi: Untuk flashdisk USB 3.0 (terutama yang berbodi logam atau ringkas kecil), peningkatan suhu adalah hal yang sangat normal saat memindahkan data besar karena prosesor internalnya bekerja maksimal. Cabut setelah selesai digunakan, jangan dibiarkan menancap di PC berhari-hari.
  • Tidak Terbaca di Port Depan CPU:
    Solusi: Port USB di panel depan casing PC seringkali memiliki pasokan daya (Ampere) yang lemah akibat sambungan kabel internal yang panjang. Pindahkan flashdisk ke port USB yang berada langsung di bagian belakang PC (langsung menempel ke Motherboard).

Pertanyaan Seputar Produk

Mengapa saya tidak bisa copy file lebih dari 4GB ke flashdisk 64GB?

Hal ini disebabkan oleh sistem file standar pabrik, yaitu FAT32. FAT32 memiliki batasan tidak bisa menyimpan satu file utuh yang ukurannya melebihi 4GB (misalnya file ISO atau video resolusi 4K). Solusinya, Format ulang flashdisk Anda dan ubah File System dari FAT32 menjadi exFAT atau NTFS.


Mengapa flashdisk 64GB saat dicek hanya terbaca sekitar 58GB?

Ini bukan kerusakan atau kecurangan pabrik, melainkan perbedaan cara berhitung antara pabrikan dan sistem operasi Windows. Pabrik menghitung 1 GB = 1.000 MB. Namun, komputer (sistem biner) menghitung 1 GB = 1.024 MB. Selisih inilah yang membuat kapasitas terbaca lebih kecil. Selain itu, sebagian kecil ruang digunakan untuk "firmware" otak dari flashdisk itu sendiri.


Bagaimana cara mencegah flashdisk terkena virus shortcut?

Virus shortcut sangat sering menyebar dari komputer umum (seperti tempat print atau warnet). Jangan sembarangan mencolokkan flashdisk ke PC publik. Selalu update Windows Defender/Antivirus di PC utama Anda. Jika sudah terkena, jangan klik ganda ikon shortcut tersebut. Buka Command Prompt dan gunakan perintah "attrib" untuk memunculkan kembali file asli yang disembunyikan virus.

Rekomendasi Produk Lainnya

Hardisk Eksternal

Hardisk Eksternal

Cek Sekarang
Micro SD untuk CCTV

Micro SD untuk CCTV

Cek Sekarang
Card Reader

Card Reader

Cek Sekarang
Flashdisk OTG

Flashdisk OTG

Cek Sekarang