Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

Mata Bor Beton vs Mata Bor Besi

Bandingkan karakteristik, cara kerja, dan penggunaan Mata Bor Beton dan Mata Bor Besi untuk kebutuhan konstruksi, maintenance, dan industri.


Perbandingan Mata Bor Beton vs Mata Bor Besi

Bentuk fisik Miniature Circuit Breaker (MCB) Mata Bor Beton (Tungsten Carbide) Bentuk fisik Molded Case Circuit Breaker (MCCB) Mata Bor Besi (HSS Cobalt)
Material Ujung Potong Pelat Tungsten Carbide (karbida tungsten) yang disolder pada ujung mata bor; jauh lebih keras dari HSS untuk menembus material abrasif seperti beton dan batu High Speed Steel (HSS) standar atau HSS dengan kandungan kobalt (HSS-Co); dirancang untuk memotong material logam pada kecepatan putar tinggi
Tipe Shank SDS Plus (Slotted Drive System), shank bergerigi dengan celah khusus yang mengunci pada chuck rotary hammer dan memungkinkan gerakan hammering aksial Shank silindris (straight shank), diameter shank sama dengan mata bor, kompatibel dengan chuck tiga rahang (3-jaw chuck) pada bor rotary dan drill driver biasa
Mesin yang Diperlukan Wajib menggunakan rotary hammer (bor rotary hammer) dengan sistem SDS Plus; tidak dapat dipasang pada bor konvensional dengan chuck biasa Kompatibel dengan bor rotary (drill driver), bor tangan, dan dudukan bor (drill press) yang menggunakan chuck tiga rahang standar
Mekanisme Pengeboran Kombinasi rotasi dan hammering (pukulan aksial); mekanisme pukulan membantu memecah material keras seperti beton, mortar, dan batu bata secara efisien Murni rotasi tanpa hammering; mata bor memotong material logam melalui gerak putar dengan tekanan makan (feed rate) yang dikontrol operator
Material Kerja yang Cocok Beton bertulang maupun non-bertulang, mortar, batu bata, batako, blok hebel, dan material masonry lainnya; tidak cocok untuk logam atau kayu Baja karbon rendah hingga tinggi, besi cor, baja paduan, baja antikarat (untuk HSS-Co), aluminium, tembaga, dan logam non-ferro lainnya
Desain Alur (Flute) Umumnya menggunakan desain alur bentuk U (U-shape flute) yang efektif mengeluarkan debu dan debris beton selama pengeboran berlangsung Desain dua alur heliks (two helical flutes) untuk mengeluarkan serpihan logam (chip) secara efisien dan mencegah panas berlebih akibat penumpukan chip
Geometri Ujung Tip Ujung karbida berbentuk chisel atau cross-tip; dirancang untuk memecah dan menembus material mineral yang keras dan abrasif, bukan memotong Tip 118° konvensional atau 135° split-point untuk self-centering; dirancang memotong material logam dengan tepi yang tajam dan presisi
Ketahanan Terhadap Panas Karbida tungsten memiliki titik leleh sangat tinggi sehingga tahan terhadap panas gesekan selama pengeboran masonry; namun sensitif terhadap benturan lateral HSS tahan panas pada kisaran suhu operasional pengeboran logam; HSS-Co memberikan perlindungan panas lebih tinggi untuk material keras seperti stainless steel
Kebutuhan Pelumas Tidak memerlukan cutting oil; pengeboran masonry dilakukan kering. Pada pengeboran dalam di beton tebal, vakum debu atau tiupan udara direkomendasikan untuk membersihkan debu dari lubang Direkomendasikan menggunakan cutting oil pada baja keras dan stainless steel untuk mengurangi panas dan memperpanjang umur pakai; tidak diperlukan untuk logam lunak
Rekomendasi Aplikasi Konstruksi dan renovasi bangunan, pemasangan anchor bolt dan fischer pada dinding beton, instalasi MEP yang menembus dinding masonry, pekerjaan sipil dan infrastruktur Fabrikasi logam, konstruksi baja struktural, maintenance mesin industri, instalasi panel dan komponen logam, workshop teknik dan otomotif


Produk Mata Bor Beton vs Mata Bor Besi

Geser untuk melihat produk lainnya →
Mata Bor Beton
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 Mata Bor Beton 2608680264 6x150/210mm

BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) 2608680264 6x150/210mm 1pc

SKU: S000089672 | Model: 2608680264
  • Diameter: 6 mm | Panjang kerja: 150 mm | Total panjang: 210 mm
  • Ujung potong: 2-cutter Tungsten Carbide — kekerasan ekstra untuk beton
  • Alur: 2-flute U-shape untuk pembuangan debu efektif dan umur pakai standar
  • Shank SDS Plus — kompatibel dengan semua rotary hammer SDS Plus
Rp 42.900
Cek Sekarang
Mata Bor Besi
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt 2608585854 5.5x57x93mm

BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt 2608585854 5.5x57x93mm 1pc

SKU: S000089555 | Model: 2608585854
  • Dimensi: 5.5 x 57 x 93 mm (Ø x panjang kerja x total)
  • Material: HSS-Co (Kobalt) — fully ground, ketahanan aus dan panas tinggi
  • Tip: 135° pointed split-point, self-centering tanpa pergeseran
  • Standar DIN 338 Tipe N, toleransi h8, shank silindris 3-jaw compatible
Rp 74.900
Cek Sekarang
  • Pemasangan anchor dan fischer pada struktur beton:
    Mata bor beton SDS Plus menjadi alat wajib untuk pengeboran lubang anchor bolt, chemical anchor, dan fischer plug pada dinding, kolom, atau pelat beton dalam proyek konstruksi dan instalasi struktural.
  • Fabrikasi dan assembly komponen logam:
    Mata bor besi HSS-Co digunakan untuk pengeboran presisi pada pelat baja, profil, bracket, dan komponen mesin dalam proses fabrikasi, perakitan, dan maintenance di lingkungan workshop industri.
  • Instalasi MEP yang menembus dinding masonry:
    Pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing sering memerlukan pengeboran tembus pada dinding beton atau bata untuk jalur konduit, pipa, dan kabel, membutuhkan mata bor beton dengan panjang kerja yang memadai.
  • Konstruksi baja dan pekerjaan struktural logam:
    Mata bor besi digunakan intensif dalam fabrikasi rangka baja, pemasangan sambungan baut, dan pekerjaan las-bor pada struktur baja bangunan, jembatan, dan infrastruktur industri.
  • Pengadaan konsumabel proyek multi-disiplin:
    Proyek konstruksi gedung atau infrastruktur yang mencakup pekerjaan sipil sekaligus mekanikal memerlukan kedua jenis mata bor. Pengelolaan stok yang tepat berdasarkan jadwal pekerjaan dan jenis material per area akan menekan pemborosan dan downtime alat.

Tips Memilih Mata Bor Berdasarkan Material dan Mesin

Perbedaan mendasar antara mata bor beton dan besi bukan hanya pada material ujung potong, tetapi juga pada sistem shank dan jenis mesin yang diperlukan. Menggunakan mata bor yang salah bukan hanya menghasilkan pekerjaan yang tidak efisien — dalam kasus mata bor besi yang digunakan pada beton, alat dapat rusak permanen dalam hitungan detik. Pertimbangkan faktor-faktor berikut dalam proses pengadaan:

  • Identifikasi jenis mesin bor yang tersedia di site:
    Mata bor SDS Plus hanya dapat dipasang pada rotary hammer dengan sistem SDS Plus. Jika mesin yang tersedia adalah bor konvensional dengan chuck tiga rahang, maka hanya mata bor besi atau kayu dengan straight shank yang dapat digunakan.
  • Tentukan material yang akan dikerjakan secara spesifik:
    Beton, mortar, batu bata, dan batako memerlukan mata bor beton dengan ujung karbida dan mekanisme hammering. Baja, besi cor, aluminium, dan logam lainnya memerlukan mata bor HSS dengan mekanisme rotasi murni.
  • Jangan mencoba menggunakan mata bor besi pada beton:
    HSS tidak memiliki kekerasan yang cukup untuk menembus agregat beton. Selain tidak efektif, penggunaan ini akan merusak ujung mata bor secara permanen dan berpotensi membahayakan operator akibat patah tiba-tiba.
  • Pilih diameter sesuai kebutuhan lubang akhir:
    Untuk pemasangan anchor atau fischer, diameter lubang harus sesuai spesifikasi produk anchor yang digunakan. Untuk pengeboran logam, diameter disesuaikan dengan ukuran baut atau fitting yang akan dipasang. Pada contoh produk di data, mata bor beton tersedia dalam Ø6mm dengan working length 150mm, cocok untuk anchor standar pada dinding beton.
  • Pertimbangkan panjang kerja (working length) sesuai ketebalan material:
    Untuk dinding beton tebal atau pengeboran tembus, pilih mata bor dengan working length yang mencukupi. Mata bor beton pada data memiliki working length 150mm dari total 210mm, memberikan jangkauan yang memadai untuk dinding beton standar.
  • Evaluasi frekuensi penggunaan untuk menentukan kelas produk:
    Untuk penggunaan intensif di proyek besar, pilih mata bor dengan kelas performa lebih tinggi (misalnya SDS Plus-3 atau SDS Plus-5 untuk beton, atau HSS-Co untuk logam keras) meskipun harganya lebih tinggi, karena biaya per lubang akan lebih rendah dalam jangka panjang.

Tips Penggunaan Mata Bor Beton dan Besi

Pemahaman teknis tentang cara kerja masing-masing mata bor menjadi fondasi penggunaan yang aman dan efisien. Berikut adalah praktik terbaik operasional yang relevan untuk penggunaan di lapangan konstruksi maupun workshop industri:

  • Aktifkan mode hammering pada rotary hammer saat menggunakan mata bor beton:
    Pastikan mesin disetel pada mode rotary hammer (kombinasi rotasi dan pukulan), bukan mode rotary saja. Mekanisme hammering adalah yang mengerjakan sebagian besar penetrasi pada beton, tanpa mode ini, efisiensi pengeboran turun drastis dan mata bor cepat aus.
  • Bersihkan debu dari lubang beton secara berkala:
    Debu beton yang menumpuk di dalam lubang meningkatkan gesekan dan memperlambat proses pengeboran. Gunakan tiupan udara atau vakum debu setiap beberapa sentimeter kedalaman, terutama pada pengeboran dalam yang melebihi 5x diameter mata bor.
  • Gunakan cutting oil pada mata bor besi untuk material keras:
    Terutama saat mengebor baja paduan tinggi atau stainless steel menggunakan HSS-Co, aplikasikan minyak potong secara berkala. Ini mengurangi suhu ujung mata bor, mencegah work hardening pada material, dan memperpanjang umur pakai secara signifikan.
  • Hindari tekanan lateral pada mata bor beton:
    Ujung karbida tungsten sangat keras namun relatif brittle (getas) terhadap benturan dari samping. Aplikasikan tekanan makan lurus ke depan secara konsisten; gerakan memutar atau miring dapat mematahkan ujung karbida dan merusak mata bor secara permanen.
  • Periksa kondisi shank SDS Plus sebelum pemasangan:
    Pastikan slot shank bersih dari debris dan tidak aus berlebihan. Shank yang kotor atau aus dapat menyebabkan transmisi pukulan yang tidak sempurna, getaran berlebih, dan potensi lepasnya mata bor dari chuck saat beroperasi.
  • Simpan mata bor terpisah berdasarkan jenis dan ukuran:
    Simpan mata bor beton dan besi di tempat terpisah untuk menghindari penggunaan yang salah di lapangan. Gunakan kotak penyimpan berlabel atau organizer dengan slot per ukuran, standar manajemen alat yang sederhana namun efektif untuk mengurangi kesalahan penggunaan dan kerusakan akibat benturan antar mata bor.

Butuh pengadaan alat teknik dalam jumlah besar untuk perusahaan Anda?

Minta Penawaran Mata Bor