Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Magnetic V-Block Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Magnetic V-Block pilihan dari monotaro.id untuk kebutuhan inspeksi dan permesinan presisi Anda

 

Produk Magnetic V-Block

Products
SKU S003782170 S007437674 S043874859
Material Steel Cast Iron FC250 (Cast Iron)
Dimensi (mm) 75 x 33 x 60 75 x 25 x 38 Tipe A50 (Proporsional)
Klasifikasi/Tipe Grade 2 Magnetic / For scribing Annealing Heat Treated

Mengapa Menggunakan Magnetic V-Block?

Proses fabrikasi mesin dan inspeksi Quality Control (QC), menahan material silindris (poros, as mesin, atau pipa baja) di atas meja kerja yang datar adalah tantangan teknis yang signifikan. Catok (vise) standar dengan rahang datar sangat rentan menyebabkan benda kerja bulat tergelincir (slippage) saat dikenai gaya potong dari mesin bor atau mesin frais. V-Block menyediakan tumpuan tiga titik (three-point contact) yang mengunci material silinder secara absolut di titik pusatnya (centerline). Penggunaan instrumen ini meminimalkan biaya Total Cost of Quality akibat reject part karena lubang yang dibor meleset dari sumbu tengah, serta sangat krusial saat teknisi QA memeriksa penyimpangan putaran (runout) poros menggunakan dial indicator.


Merek Magnetic V-Block Terbaik

  • NABEYA:
    Produsen perkakas penahan (holding tool) kelas wahid dari Jepang. Terkenal karena penggunaan material Cast Iron FC250 yang telah melalui proses annealing (perlakuan panas) sempurna untuk menghilangkan stres material, sehingga balok tidak akan berubah bentuk (warping) dalam pemakaian puluhan tahun.
  • Ohnishi Measuring Tool:
    Referensi tepercaya untuk instrumen layout presisi dan metrologi. Produk mereka difokuskan pada stabilitas geometris tingkat tinggi yang dibutuhkan di atas meja pelat perata (surface plate).
  • Oxford Precision:
    Merek andalan bagi bengkel mekanik (machine shop) yang mencari fungsionalitas tinggi dengan nilai pengadaan yang wajar. Dibuat dari material baja tangguh untuk menahan tekanan dari klem penjepit (clamp) selama proses pengeboran kasar.

Perbandingan Produk Magnetic V-Block

1. Oxford Precision Vee Blocks VB/SP/C-3 Grade 2

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Ideal diaplikasikan di bengkel pemeliharaan umum, permesinan konvensional, dan persiapan pengelasan (welding setup) poros.
  • Implikasi Teknis:
    Menggunakan klasifikasi Grade 2 berbahan baja utuh (Steel), blok ini diformulasikan untuk operasional kasar (rough machining). Daya tahan baja mencegah sisi V penyok saat digunakan untuk menahan as berbobot berat yang akan dibor menggunakan pilar bor magnetik.
  • Risiko/Batasan:
    Baja memiliki kecenderungan magnetis pasif seiring waktu. Tidak direkomendasikan untuk menahan komponen yang harus bebas dari induksi magnet selama inspeksi CMM (Coordinate Measuring Machine).

2. Ohnishi Measuring Tool Magnetic V Block 12675K

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Standar esensial bagi inspektor metrologi dan teknisi ruang perkakas (tool room) untuk pekerjaan scribing (membuat pola gores presisi) pada batang bulat.
  • Implikasi Teknis:
    Dilengkapi fitur magnetik, blok ini akan menempel kuat ke surface plate berbahan besi (cast iron table), sekaligus menahan batang silinder agar tidak berputar saat diinspeksi. Ini memotong waktu setup operator secara drastis dibandingkan menyetel klem mekanis manual yang rumit.
  • Risiko/Batasan:
    Karena bersifat magnetik, Anda dilarang keras menggunakannya di dekat mesin gerinda permukaan (surface grinder) yang terbuka. Serbuk besi halus yang berterbangan akan menempel permanen ke dinding dalam V-groove, merusak akurasi permukaan jepitannya.

3. NABEYA V Block A Type VA-A50

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Investasi vital bagi pabrik manufaktur suku cadang CNC, departemen QA dengan sertifikasi penerbangan/otomotif, dan perakitan struktur mesin (machine builder).
  • Implikasi Teknis:
    Material FC250 Cast Iron secara alami memiliki struktur grafit yang mampu meredam getaran mikronik dari lingkungan pabrik. Melalui proses Annealing Heat Treatment, tegangan sisa dari proses cor telah dinetralkan. Hasilnya, blok ini tidak akan memuai atau melintir meskipun suhu ruang mesin berfluktuasi, memberikan Total Cost of Ownership (TCO) terendah dalam jangka panjang.
  • Risiko/Batasan:
    Sifat cast iron lebih getas daripada baja. Benturan ekstrem seperti terjatuh menimpa lantai beton akan memicu retakan mikro (micro-cracks) atau chipping pada sudut presisinya, yang langsung merusak nilai kalibrasi alat ini.

Tips Memilih Magnetic V-Block

  • Kapasitas Silinder (V-Capacity):
    Jangan membeli V-Block hanya melihat tinggi keseluruhannya. Pastikan spesifikasi bukaan V (misal: 45 mm pada Oxford) mampu menampung diameter poros terbesar yang sering diproduksi pabrik Anda tanpa membuat poros menyentuh dasar cekungan.
  • Pentingnya Nomor Seri Pasangan:
    Alat ini dikalibrasi berpasangan dari satu blok logam yang sama saat di pabrik. Jika pabrik Anda memiliki lebih dari 1 set V-Block dengan model yang sama, pastikan operator tidak mencampur-adukkan balok yang berbeda nomor serinya (serial number). Pasangan beda seri akan menghasilkan beda elevasi mikro yang fatal.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Prosedur Persiapan Permukaan:
    Sebelum meletakkan benda kerja silinder ke atas alur-V, pastikan material silinder sudah dilakukan proses deburring. Menggeser poros dengan sisa bram (sisa potongan kasar gerinda) akan mencetak goresan permanen pada kemiringan dalam V-block.
  • Protokol Anti-Karat:
    Keringat manusia mengandung asam dan garam. Bahkan sentuhan ringan telapak tangan akan menghasilkan bercak karat (flash rust) pada Cast Iron FC250 dalam hitungan jam. Biasakan mengelap bersih V-Block dan mengoleskan selapis tipis oli presisi (seperti ISO VG 32 atau pelumas anti-karat khusus metrologi) sebelum menyimpannya ke kotak kayunya.

Kendala Penggunaan Magnetic V-Block

  • Benda Kerja Silindris Goyang / Pembacaan Dial Indikator Berfluktuasi
    Penyebab: Terdapat partikel kotoran mikroskopis, debu, atau sisa cairan coolant yang mengeras pada dinding V-Groove atau pada bagian bawah balok.
    Solusi: Jangan pernah mengikisnya dengan kape besi. Semprotkan contact cleaner atau solvent pembersih khusus industri, dan seka searah menggunakan kain lint-free. Gunakan batu asah presisi (honing stone) dengan sangat pelan hanya jika ada benjolan bekas benturan.
  • Hasil Goresan (Scribing) Miring atau Sumbu As Tidak Sejajar
    Penyebab: Teknisi mencampur sepasang V-block dari set kotak yang berbeda, atau V-block telah mengalami pemuaian termal akibat diletakkan di dekat sumber panas (las/oven).
    Solusi: Selalu verifikasi bahwa nomor seri (serial number) pada kedua balok identik. Kalibrasi ulang tinggi centerline sepasang balok tersebut menggunakan Dial Test Indicator (DTI) di departemen QC sebelum digunakan kembali.

Pertanyaan Seputar Magnetic V-Block

Mengapa V-Block selalu dijual berpasangan (1 set)?

Dalam ilmu metrologi permesinan, untuk menahan benda silindris panjang dengan sempurna (sejajar dengan meja), dibutuhkan dua titik tumpuan yang absolut sejajar. Pabrikan perkakas ukur memproduksi dan meratakan (grinding) kedua balok ini secara bersamaan (simultan) dalam satu siklus produksi mesin. Oleh karena itu, sepasang V-Block memiliki toleransi elevasi yang identik secara mikroskopis dan tidak boleh ditukar-pasangkan dengan blok dari set lain.


Kapan harus menggunakan V-Block material Cast Iron dibandingkan Steel?

Cast Iron (Besi Cor, seperti FC250) wajib digunakan pada ruang inspeksi QC atau pengukuran layouting presisi, karena grafit di dalam strukturnya memberikan kemampuan meredam getaran dengan sangat baik dan memiliki stabilitas dimensi absolut yang tidak mudah memuai (melengkung) terhadap suhu. Sedangkan Steel (Baja) digunakan pada lini produksi (mesin bor, mesin gergaji) di mana dibutuhkan ketangguhan (toughness) agar balok tidak pecah saat dikenai tekanan jepit klem mekanis yang brutal.

Rekomendasi Produk Lainnya

Magnetic Base

Magnetic Base

Cek Sekarang