2 Pilihan Lan Tester Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Lan Tester pilihan dari monotaro.id
Produk Lan Tester
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S044799458 | S039322258 |
| Model Number | TCT-108 | SC8108 |
| Dimensi (mm) | 105 x 102 x 30 | 180 x 80 x 40 |
| Tipe Kabel | RJ-45 (CAT-5/6/7, STP/UTP), RJ-11/12 | STP / UTP Twin Twisted Cable |
| Panjang Kabel Maksimum | ≥300 m | 1350 m (31,200 FT) |
| Catu Daya | Baterai 9V (6F22 / setara) | 4x Baterai AA |
| Fitur Utama |
|
|
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Lan Tester?
- Merek Lan Tester Terbaik
- Perbandingan Produk Lan Tester
- Tips Memilih Lan Tester
- Standar Kualitas dan Keamanan
- Saran Penggunaan dan Perawatan
- Kendala Penggunaan Lan Tester
- Pertanyaan Seputar Lan Tester
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Lan Tester?
Dalam pengelolaan infrastruktur IT dan fasilitas komersial, LAN Tester bertindak sebagai instrumen validasi fisik lapisan pertama (Layer 1) sebelum jaringan disuplai daya aktif. Alat ini memetakan urutan pin secara presisi untuk mendeteksi anomali transmisi pada kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) maupun STP (Shielded Twisted Pair), memastikan konektor RJ45 atau RJ11 ter-crimping sempurna.
Merek Lan Tester Terbaik
Perbandingan Produk Lan Tester
1. GoldTool RJ45 LAN Cable Tester TCT-108
- Rekomendasi Penggunaan:
Sangat direkomendasikan bagi instalatur jaringan CCTV, teknisi maintenance gedung, dan staf IT Helpdesk untuk verifikasi rute pendek pasca-crimping pada workstation karyawan. - Keunggulan Spesifikasi:
Menampilkan status kabel instan melalui rentetan lampu LED 1 hingga 8. Mendukung multi-konektor (RJ45, RJ11, RJ12) tanpa perlu adaptor tambahan, memudahkan perpindahan tugas dari kabel data ke instalasi PABX (telepon).
2. Joinwit LAN Tester SC8108
- Rekomendasi Penggunaan:
Instrumen wajib bagi Project Manager konstruksi jaringan, vendor fiber/tembaga komersial, dan pengelola data center yang butuh mengaudit panjang gulungan (roll) kabel atau mencari titik presisi kabel putus di dalam pipa conduit tertanam. - Keunggulan Spesifikasi:
Panel LCD menampilkan Wire Map komprehensif untuk mendiagnosis split pair atau cross pair rumit. Fitur TDR (Time-Domain Reflectometer) dasar memungkinkan alat menembak sinyal dan menghitung panjang kabel hingga 1350 meter dengan toleransi error minimal jika dikalibrasi.
Tips Memilih Lan Tester
- Tentukan Level Diagnostik (Verifikasi vs Analisis):
Jika Anda hanya menyambung kabel meja kerja, tester LED visual (verifier) sudah mencukupi untuk memastikan urutan pin T568A/B benar. Namun, untuk troubleshooting area pabrik besar, pilihlah tester digital berlayar LCD yang mampu membaca jarak kabel putus. - Periksa Dukungan Tipe Konektor:
Pastikan instrumen memiliki soket pengujian yang sesuai dengan ekosistem kabel perusahaan. Perusahaan dengan sistem komunikasi hybrid (Voice & Data) memerlukan tester yang mendukung port RJ-45 (8-pin) sekaligus RJ-11/12 (4/6-pin). - Fasilitas Pengujian Grounding (Shielding):
Instalasi jaringan di area mesin industri sangat bergantung pada kabel STP (Shielded). Pastikan LAN Tester yang Anda beli memiliki indikator lampu "G" (Ground) untuk memverifikasi kontinuitas lapisan pelindung EMI/RFI terhubung sempurna ke konektor besi.
Saran Penggunaan dan Perawatan
- Aturan Mutlak: Jauhkan dari Switch Berdaya PoE:
Jangan pernah mencolokkan LAN Tester biasa ke soket dinding atau port switch yang aktif memancarkan PoE (Power over Ethernet). Tegangan 48V DC dari PoE dapat seketika membakar sirkuit IC di dalam tester pasif Anda. Selalu pastikan jalur kabel sepenuhnya "mati" atau tidak terhubung ke perangkat aktif sebelum diuji. - Lakukan Kalibrasi Mandiri pada Tester Digital:
Jika menggunakan unit pengukur panjang kabel (seperti Joinwit), selalu lakukan prosedur kalibrasi awal menggunakan kabel sampel berkualitas baik dengan panjang yang sudah diketahui pasti (misal 10 meter) untuk menyesuaikan nilai kapasitansi pembacaan mesin. - Lindungi Modul Remote dari Benturan:
Bagian "Remote Terminator" yang dipasang di ujung kabel sangat rawan hilang atau tertinggal di area proyek. Simpan selalu kembali ke rel pengunci di master unit atau dalam dompet bawaan (carrying case) segera setelah tes selesai untuk menjaga umur port kontaknya. - Gunakan Baterai Alkaline Kelas Industri:
Pembacaan jarak dan iluminasi LED membutuhkan suplai tegangan konstan. Hindari baterai karbon-zinc murah yang tegangannya cepat menurun. Tegangan 9V atau 1.5V yang drop akan menyebabkan lampu indikator melompat (skip) dan memberikan hasil diagnostik palsu.
Kendala Penggunaan Lan Tester
- Lampu LED Tester Menyala Sangat Redup atau Berkedip Acak
Penyebab: Daya tahan baterai master tester telah mencapai ambang batas bawah, sehingga gagal mengirimkan pulsa sinyal utuh melewati resistansi tembaga kabel panjang.
Solusi: Ganti baterai unit secara keseluruhan. Jika masih bermasalah, pastikan pin tembaga konektor RJ45 yang diuji telah tergigit sempurna menyentuh inti kabel (kegagalan crimping). - Hasil Ukur Panjang Kabel LCD (Meter/Feet) Sangat Tidak Akurat
Penyebab: Karakteristik lilitan tembaga (twist rate) setiap merek kabel UTP berbeda-beda, sementara LAN Tester masih menyimpan indeks kalibrasi dari kabel tipe pabrikan lain.
Solusi: Lakukan pengaturan ulang referensi (Self-Calibration Mode) pada LAN tester menggunakan potongan kabel dari rol merek spesifik yang sedang Anda gunakan saat ini. - Lampu Indikator G (Ground) Tidak Menyala pada Kabel STP
Penyebab: Foil aluminium shielding pada kabel tidak terlipat balik atau tidak terjepit rapat pada cangkang besi konektor RJ45 pelindung saat proses instalasi.
Solusi: Potong dan lakukan crimping ulang. Pastikan kawat drain wire perak melilit konduktif dengan jaket besi konektor STP Anda untuk melepas hambatan statis.
Pertanyaan Seputar Lan Tester
Apakah LAN tester bisa mendeteksi kecepatan jaringan?
Tidak. LAN tester standar jenis Verifier maupun Diagnostic ini hanya bekerja pada lapisan fisik (Layer 1) untuk memastikan kesinambungan jalur tembaga ujung-ke-ujung murni. Alat ini tidak mampu mensimulasikan injeksi paket data 100 Mbps atau 1 Gbps. Jika perusahaan Anda mewajibkan laporan garansi bandwith ke klien, Anda harus berinvestasi pada perangkat yang jauh lebih canggih di level harga puluhan juta bernama Network Cable Qualifier atau Certifier.
Apa itu "wire map"?
Wire map adalah representasi visual pemetaan pin konektor dari master (ujung A) ke remote (ujung B). Visualisasi ini memastikan standar urutan warna kabel T568A atau T568B terpasang konsisten. Fitur ini krusial untuk menemukan kesalahan fatal pemasangan manusia seperti kabel bersilangan (crossed pairs) antar pin atau inti kabel yang tertukar pasangannya (split pairs) yang berpotensi melumpuhkan aliran data Gigabit Ethernet akibat gangguan induksi silang (crosstalk).
Mengapa fitur pengukuran panjang kabel berguna?
Dalam operasional pembangunan infrastruktur IT masif, standar TIA/EIA menegaskan batas jarak kabel UTP maksimal untuk data adalah 100 meter (90m instalasi + 10m patch cord). Fitur ukur kabel memastikan teknisi vendor Anda tidak menarik kabel melebihi limit tersebut yang akan merusak integritas sinyal. Selain itu, fitur ini bertindak sebagai alat ukur stok untuk menghitung sisa meteran kabel dalam gulungan besar di gudang tanpa perlu mengurainya keluar secara manual.