Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

Genset Bensin vs Genset Diesel

Bandingkan karakteristik, cara kerja, dan penggunaan genset bensin dan genset diesel untuk kebutuhan industri.


Perbandingan Genset Bensin vs Genset Diesel

Bentuk fisik Genset Bensin Genset Bensin Bentuk fisik Genset Diesel Genset Diesel
Prinsip pembakaran Menggunakan mesin spark ignition yang menyalakan campuran udara dan bensin dengan bantuan busi. Karakter ini umum dijumpai pada genset portabel berukuran kecil sampai menengah. Menggunakan compression ignition, yaitu bahan bakar menyala karena tekanan kompresi tinggi. Sistem ini lazim pada genset yang ditujukan untuk kerja lebih berat atau durasi operasi lebih panjang.
Karakter operasi beban Sering dipilih untuk beban ringan sampai menengah, pemakaian sesekali, dan pola start-stop yang tidak terlalu panjang dalam satu siklus kerja. Umumnya lebih cocok untuk operasi yang lebih kontinu dan beban kerja yang lebih stabil, terutama bila genset menjadi sumber daya utama atau cadangan yang harus siap bekerja lama.
Efisiensi bahan bakar Pada banyak kelas produk portabel, konsumsi bahan bakarnya cenderung kurang efisien dibanding diesel bila dihitung untuk jam operasi panjang dan beban yang relatif tinggi. Secara umum lebih unggul dalam efisiensi bahan bakar pada operasi jangka panjang, sehingga sering dipertimbangkan untuk site atau fasilitas dengan jam kerja tinggi.
Biaya operasi jangka panjang Bisa tetap masuk akal untuk pemakaian sporadis karena investasi awal lebih rendah, tetapi untuk jam operasi tinggi total biaya energi per kWh dapat menjadi kurang kompetitif. Sering lebih rasional untuk operasi intensif karena efisiensi bahan bakar dan daya tahan mesin membantu menekan biaya jangka panjang, meski investasi awalnya lebih besar.
Portabilitas dan ukuran Pada banyak model portabel, bobot dan dimensi cenderung lebih ringan sehingga lebih mudah dipindahkan untuk event, service call, atau pekerjaan lapangan berpindah-pindah. Biasanya lebih berat dan lebih besar untuk kelas output yang setara, sehingga lebih cocok ditempatkan sebagai unit site, backup tetap, atau portable heavy duty dengan bantuan roda dan rangka kuat.
Kebisingan dan getaran Sering terasa lebih halus pada kelas portable kecil, walau tingkat kebisingan tetap tergantung desain muffler, enclosure, dan putaran mesin. Cenderung menghasilkan karakter suara dan getaran yang lebih berat. Karena itu, isu penempatan, peredam, dan jarak terhadap area kerja perlu lebih diperhatikan.
Perawatan dan sistem bahan bakar Perawatan harian relatif familiar bagi banyak pengguna, tetapi kualitas penyimpanan bensin perlu dijaga karena bahan bakar lebih volatil dan dapat menurun kualitasnya bila disimpan lama. Perawatan juga menuntut disiplin, terutama pada kebersihan bahan bakar, filter, dan sistem injeksi. Namun kategori ini umum dianggap lebih siap untuk kerja berat bila dirawat dengan benar.
Kelebihan Harga awal lebih terjangkau, handling lebih mudah, dan praktis untuk kebutuhan listrik sementara atau cadangan dengan durasi tidak terlalu panjang. Lebih kuat untuk pemakaian intensif, efisiensi bahan bakar umumnya lebih baik, dan lebih sering dipilih saat reliabilitas jangka panjang menjadi prioritas.
Keterbatasan Kurang ideal untuk operasi berat berkepanjangan bila dibandingkan diesel, terutama saat kebutuhan daya berlangsung terus-menerus. Biaya awal lebih tinggi, bobot lebih besar, dan penanganannya biasanya kurang praktis untuk pengguna yang sering memindahkan unit secara manual.


Produk Genset Bensin vs Genset Diesel

Geser untuk melihat produk lainnya →
Bensin
MultiPro Genset Bensin GG-2900/4 SW 1unit

MultiPro Genset Bensin GG-2900/4 SW 1unit

SKU: S009588033 | Model: GG-2900/4 SW
  • Daya nominal: 2000 W
  • Daya maksimum: 2200 W
  • Kapasitas tangki: 15 L
  • Tegangan/frekuensi: 220 V / 50 Hz
Rp 3.299.900
Cek Harga & Stok Sekarang
Diesel
TSUZUMI Generator Diesel Portable (Genset Diesel) FDG3000 FAW-VW Series 2.7kW 1unit

TSUZUMI Generator Diesel Portable (Genset Diesel) FDG3000 FAW-VW Series 2.7kW 1unit

SKU: S039389473 | Model: FDG3000
  • Daya nominal: 2,7 kW
  • Maximum AC output: 3 kW
  • Arus nominal: 12,3 A
  • Tegangan/frekuensi: 220 V / 50 Hz
Rp 11.999.900
Cek Harga & Stok Sekarang
  • Genset bensin untuk cadangan ringan dan mobilitas tinggi:
    Cocok untuk toko, booth, maintenance lapangan, pekerjaan service, dan suplai sementara untuk lampu atau alat portabel dengan kebutuhan daya moderat.
  • Genset bensin untuk pemakaian intermittent:
    Lebih praktis saat genset hanya dinyalakan pada saat tertentu, bukan untuk operasi panjang terus-menerus sepanjang hari.
  • Genset diesel untuk proyek dan utilitas lapangan:
    Relevan untuk site kerja, pompa, workshop, dan lokasi operasional yang menuntut jam jalan lebih panjang dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik.
  • Genset diesel untuk backup yang lebih berat:
    Tepat saat perusahaan membutuhkan cadangan listrik yang lebih siap menghadapi penggunaan berulang dan beban yang lebih konsisten.
  • Pemilihan harus mengikuti profil beban:
    Selain jenis bahan bakar, procurement perlu menghitung beban berjalan, arus start, faktor daya, serta rencana penambahan beban agar genset tidak undersized.

Faktor Teknis yang Perlu Dievaluasi Sebelum Memilih Genset

  • Hitung total beban yang akan disuplai, lalu pisahkan antara beban resistif dan beban dengan arus start tinggi seperti motor, pompa, kompresor, atau alat dengan induksi.
  • Periksa duty cycle. Jika genset hanya dipakai sewaktu-waktu, prioritas bisa berbeda dibanding unit yang harus menyala berjam-jam setiap hari.
  • Evaluasi konsumsi bahan bakar dan logistik pengisian. Faktor ini sangat memengaruhi total biaya operasional, terutama pada site proyek atau area yang pasokan energinya tidak stabil.
  • Perhatikan regulasi area kerja terkait kebisingan, ventilasi, dan pembuangan gas buang, khususnya bila genset ditempatkan dekat operator atau di sekitar bangunan.
  • Cek dimensi unit, metode pemindahan, dan ruang penempatan. Genset yang terlalu besar untuk akses lapangan akan menambah hambatan saat instalasi dan maintenance.
  • Pastikan ada rencana perawatan berkala untuk oli, filter, sistem bahan bakar, starter, dan panel output agar performa listrik tetap stabil dan downtime bisa ditekan.

Kapan Memilih Genset Bensin dan Kapan Memilih Genset Diesel?

  • Pilih genset bensin bila kebutuhan utamanya adalah sumber daya sementara, backup ringan, pekerjaan lapangan berpindah, atau penggunaan yang tidak berlangsung terus-menerus.
  • Pilih genset bensin bila tim membutuhkan unit yang relatif lebih ringkas dan lebih mudah dipindahkan antar titik kerja.
  • Pilih genset diesel bila genset akan sering dipakai dalam durasi panjang, melayani beban yang lebih stabil, atau menjadi penopang operasional di site proyek.
  • Pilih genset diesel bila efisiensi bahan bakar jangka panjang dan durabilitas mesin lebih penting daripada harga awal unit.
  • Jika beban Anda banyak berupa motor atau alat yang punya lonjakan arus start, lakukan sizing dengan margin aman. Jangan memilih genset hanya berdasarkan daya nominal tanpa melihat karakter beban.
  • Untuk perusahaan dengan beberapa area kerja, standardisasi per kategori pemakaian sering lebih efisien: unit bensin untuk mobilitas dan backup ringan, unit diesel untuk operasi yang lebih berat dan lebih lama.

Butuh pengadaan genset dalam jumlah besar untuk perusahaan Anda?

Minta Penawaran Genset