Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Gate Valve Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Gate Valve pilihan dari monotaro.id

 

Produk Gate Valve

Products
SKU S009869691 S009380741
Model Number - FH
Size / Diameter 1/2 inch 15A (1/2B)
Material Body Brass (Kuningan) Brass (C3771BE)
Max Working Pressure - 1.18 MPa (Water/Oil/Gas)
Fluid Type Water Water, Oil, Gas, Steam
Fitur
  • Material kuningan berkualitas anti karat
  • Dimensi ringkas dan mudah dipasang
  • Cocok untuk aplikasi air bersih rumahan/gedung
  • Standar industri Class 125
  • Tahan tekanan hingga 1.18 MPa
  • Mampu menahan uap jenuh (steam) hingga 0.88 MPa
Deskripsi Gate valve standar untuk pengaturan aliran air (on/off) dengan material brass yang tahan lama. Pilihan ekonomis untuk instalasi pipa non-industri berat. Gate valve tipe FH dari Kitz Jepang. Dirancang untuk keandalan tinggi pada pipa air, minyak, gas, dan uap (steam). Konstruksi kokoh dengan handle ZDC.

Mengapa Menggunakan Gate Valve?

Gate Valve adalah jenis valve yang dirancang untuk membuka dan menutup aliran fluida sepenuhnya (Full Open/Full Close). Keunggulan utama dari jenis ini adalah minimnya hambatan aliran (low pressure drop) saat katup terbuka penuh, karena tidak ada penghalang di jalur pipa.

Dalam industri manufaktur, HVAC, dan konstruksi, Gate Valve sangat krusial untuk isolation valve—yaitu memutus aliran saat dilakukan maintenance atau perbaikan di jalur pipa tertentu. Berbeda dengan Ball Valve yang menutup cepat (dan berisiko water hammer), Gate Valve menutup perlahan, sehingga lebih aman untuk sistem perpipaan bertekanan tinggi.


Merek Gate Valve Terbaik

  • Onda: Merek yang sangat populer di Indonesia untuk sektor konstruksi bangunan (building maintenance) dan perumahan. Onda dikenal sebagai "market leader" untuk produk sanitary & plumbing yang ekonomis namun memiliki standar kualitas yang konsisten. Produknya ideal untuk kontraktor MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) yang mengerjakan proyek komersial ringan.
  • Kitz: Merek asal Jepang yang menjadi standar global dalam dunia fluid control. Produk Kitz menyasar segmen industri, pabrik kimia, oil & gas, dan utilitas berat. Valve buatan Kitz dikenal memiliki presisi tinggi, material murni (seperti Bronze/Brass grade khusus), dan sertifikasi tekanan yang jelas, menjadikannya pilihan utama engineer untuk area kritis.

Perbandingan Produk Gate Valve

1. Onda Gate Valve (Katup) 1/2inch 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan: Produk ini adalah pilihan paling efisien ("Workhorse") untuk instalasi air bersih, irigasi, dan jalur pipa non-kritis di gedung perkantoran atau perumahan.
  • Implikasi Teknis: Dengan material Brass (Kuningan), valve ini tahan terhadap korosi air biasa. Ukurannya yang kompak (panjang 40.5mm) memudahkan pemasangan di ruang sempit (seperti di shaft plumbing).

2. Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH Series 15A 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan: Wajib dipilih untuk lingkungan industri, jalur uap (steam lines), dan sistem HVAC di mana kegagalan katup dapat menyebabkan downtime produksi yang mahal.
  • Implikasi Teknis:
    • Pressure Rating: Kemampuan menahan tekanan 1.18 MPa (sekitar 12 Bar) dan uap jenuh 0.88 MPa menunjukkan ketebalan dinding body dan presisi drat yang jauh di atas standar domestik.
    • Material C3771BE: Ini adalah kode material kuningan tempa (Forged Brass) yang memiliki kepadatan tinggi, meminimalisir risiko kebocoran mikro (pinhole leaks) yang sering terjadi pada katup cor murah.
    • Handle ZDC: Handle tidak mudah patah atau slek saat diputar dengan torsi lebih, penting untuk penggunaan jangka panjang di pabrik.
  • Keamanan: Jika Anda bekerja dengan fluida panas atau bertekanan, sertifikasi Kitz memberikan jaminan keamanan kerja (HSE) yang lebih baik.

Tips Memilih Gate Valve

  • Jenis Media Aliran: Jika hanya untuk air dingin, Onda sudah cukup. Namun jika pipa mengalirkan minyak, gas, atau uap panas, wajib menggunakan Kitz karena seal dan material body-nya didesain untuk suhu dan tekanan ekstrem.
  • Perhatikan "Class": Kitz dengan spesifikasi "Class 125" berarti didesain untuk standar tekanan kerja 125 psi (uap) atau 200 psi (air/minyak/gas dingin). Pastikan ini sesuai dengan pompa yang Anda gunakan.
  • Jenis Koneksi: Kedua produk di atas menggunakan koneksi screw (drat). Pastikan drat pipa lawan jenisnya sama (umumnya BSPT atau NPT) dan gunakan seal tape yang cukup.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Jangan Gunakan untuk Throttling: Gate valve harus selalu dalam posisi terbuka penuh atau tertutup penuh. Membiarkannya setengah terbuka akan menyebabkan piringan (gate) terkikis oleh aliran air (erosi), yang akhirnya menyebabkan kebocoran.
  • Cycle Valve Secara Berkala: Putar valve (tutup lalu buka kembali) minimal 6 bulan sekali untuk mencegah kerak menempel pada stem yang bisa membuat valve macet.
  • Cek Packing Nut: Jika ada rembesan air di bawah gagang putar, kencangkan sedikit packing nut (mur di bawah gagang) dengan kunci pas.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa bedanya Gate Valve dan Ball Valve?

Ball valve menggunakan bola berlubang dan menutup dengan putaran 90 derajat (cepat), cocok untuk penghentian darurat. Gate valve menggunakan piringan yang naik-turun (lambat), cocok untuk menghindari "water hammer" (dentuman air) pada pipa besar atau bertekanan tinggi.


Kapan harus menggunakan valve tipe Class 125?

Gunakan tipe Class 125 seperti Kitz FH Series saat Anda bekerja di instalasi pabrik, boiler, atau gedung tinggi (high-rise) di mana tekanan pompa melebihi tekanan air rumah tangga biasa (di atas 5-8 bar), atau jika ada risiko fluktuasi suhu.


Apakah gate valve bisa untuk mengatur debit air?

Tidak disarankan. Gate valve didesain untuk isolasi (stop kran). Jika dipaksa untuk mengatur debit (setengah buka), aliran air akan turbulen dan merusak dudukan valve, menyebabkan valve tidak bisa menutup rapat di kemudian hari. Gunakan Globe Valve untuk mengatur debit.

Rekomendasi Produk Lainnya

Ball Valve

Ball Valve

Cek Sekarang