Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Gas Detector Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Gas Detector pilihan dari monotaro.id

 

Produk Gas Detector

Products
SKU S044022174 S039762443
Model Number GD156 SW 743A
Gas yang Dideteksi Methane, Acetone, Ammonia, Benzene, Natural Gas, Propane, dll. Gas Halogen (CFCs, HCFCs), Ethanol, dll.
Measuring Range 50 - 1000 ppm (Methane) 0 - 1000 ppm
Sensitivitas & Respon > 50 ppm, Response Time ~2s Max 14 g/yr (R12/R22/T134A), Resolusi 1 ppm
Alarm & Sensor Buzzer & Indicator Light, Gas-sensitive semi-conductor Low and high alarm settings
Working Temp. (°C) 0 to 50 -10 to 50
Fitur
  • Deteksi berbagai macam gas mudah terbakar (combustible gas)
  • Waktu pemanasan (warm-up) cepat sekitar 30 detik
  • Fitur Auto Power OFF untuk menghemat baterai
  • Spesialis deteksi gas refrigerant dan halogen
  • Alat sensor fleksibel (gooseneck) untuk area sulit dijangkau
  • Sensitivitas tinggi ideal untuk inspeksi kebocoran mikro
Deskripsi Alat deteksi kebocoran gas serbaguna dari GVDA. Mampu mendeteksi berbagai jenis gas mudah terbakar dengan respon cepat, sangat cocok untuk lingkungan industri umum maupun penggunaan rumahan yang rentan terhadap kebocoran gas alam atau pelarut. Gas detector presisi tinggi dari SNDWAY yang dirancang khusus untuk teknisi HVAC. Efektif dalam mendeteksi kebocoran Freon (CFC, HCFC) pada sistem pendingin AC dan perangkat refrigerasi dengan rentang ukur hingga 1000 ppm.

Mengapa Menggunakan Gas Detector?

Gas Detector adalah perangkat instrumen penting yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan dan konsentrasi gas berbahaya, baik itu gas mudah terbakar (combustible), gas beracun (toxic), maupun kebocoran gas refrigerant di suatu area kerja. Penggunaan gas detector sangat krusial untuk mencegah insiden fatal yang diakibatkan oleh kebocoran gas yang tidak kasat mata.


Alasan utama perlunya membandingkan dan memilih alat ini secara tepat antara lain:

  • Mencegah Kebakaran dan Ledakan: Mengidentifikasi konsentrasi gas mudah terbakar (seperti metana dan propana) sebelum mencapai batas LEL (Lower Explosive Limit).
  • Melindungi Kesehatan Pekerja: Menghindari paparan gas asfiksian atau gas beracun yang dapat menyebabkan pingsan hingga keracunan.
  • Inspeksi dan Perawatan Sistem: Untuk teknisi HVAC, detektor gas sangat penting untuk mendeteksi kebocoran mikro pada pipa refrigerant (freon) yang jika dibiarkan akan merusak kompresor dan membuang energi.

Merek Gas Detector Terbaik

  • GVDA: Merek ini dikenal luas memproduksi alat ukur digital dengan kombinasi teknologi modern dan harga yang sangat cost-effective. Gas detector keluaran GVDA biasanya menargetkan penggunaan industri umum (general industrial), gudang penyimpanan kimia, hingga rumah tangga. GVDA unggul dalam mendeteksi gas kombustibel secara responsif dengan notifikasi alarm ganda (visual dan audio).
  • SNDWAY: Merupakan produsen spesialis instrumen pengukuran presisi tinggi. Produk gas detector dari SNDWAY sering diandalkan oleh teknisi profesional (khususnya teknisi AC dan tata udara) karena sensitivitas sensornya yang mampu mendeteksi partikel gas spesifik, seperti Halogen dan CFCs, pada tingkat ppm (parts per million) yang sangat rendah. Desainnya ergonomis dan kokoh untuk area proyek yang menantang.

Perbandingan Produk Gas Detector

1. GVDA Gas Leak Detector GD156

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat ideal untuk pabrik kimia, dapur komersial, stasiun pengisian bahan bakar, dan inspeksi K3L (HSE). Alat ini dirancang untuk mendeteksi berbagai jenis gas mudah terbakar seperti methane, propane, benzene, dan pelarut (solvents).
  • Implikasi Teknis: Dengan sensitivitas > 50 ppm dan waktu respon sangat cepat (sekitar 2 detik), alat ini memungkinkan pengguna untuk langsung mengetahui sumber kebocoran sebelum akumulasi gas membahayakan. Rentang operasi suhu 0°C hingga 50°C sangat cocok untuk lingkungan indoor maupun iklim tropis. Adanya fitur Auto Power OFF juga menjamin baterai AAA tidak mudah habis saat tidak sengaja lupa dimatikan.

2. SNDWAY Gas Detector SW 743A Halogen

  • Rekomendasi Penggunaan: Alat wajib bagi teknisi HVAC, pemeliharaan chiller industri, bengkel otomotif (AC mobil), dan pabrik refrigerasi. Produk ini didedikasikan untuk mendeteksi gas Halogen, CFCs (seperti R12), HCFCs (seperti R22), dan HFCs.
  • Implikasi Teknis: Spesifikasi sensitivitas maksimal 14 gram/tahun menunjukkan bahwa alat ini sangat peka terhadap kebocoran super kecil (micro-leaks) yang sulit dideteksi oleh busa sabun biasa. Dilengkapi dengan pipa sensor leher angsa (gooseneck) yang fleksibel, pengguna dapat dengan mudah melacak kebocoran di sela-sela kompresor evaporator atau pipa kapiler yang sempit. Resolusi bacaan hingga 1 ppm memberikan data presisi tinggi untuk pelaporan teknis.

Tips Memilih Gas Detector

  • Sesuaikan dengan Jenis Gas Sasaran: Jangan gunakan detektor gas mudah terbakar (kombustibel) untuk melacak kebocoran Freon, dan sebaliknya. Sensor gas semikonduktor bekerja spesifik pada molekul tertentu.
  • Perhatikan Sensitivitas (Resolusi): Jika Anda bekerja di laboratorium atau untuk kalibrasi AC, pilih yang memiliki resolusi kecil (contoh 1 ppm). Untuk indikasi kasar di gudang logistik, resolusi standar (> 50 ppm) sudah mencukupi.
  • Bentuk Sensor (Probe): Untuk area terbuka, tipe sensor terintegrasi sudah cukup. Namun, untuk permesinan yang padat (seperti kompartemen mesin mobil), pastikan detektor memiliki probe fleksibel yang panjang.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Wajib Lakukan Pemanasan (Warm-Up): Hidupkan alat di udara bersih (bebas kontaminasi) selama durasi warm-up (umumnya 30 detik) agar sensor semikonduktor mencapai suhu operasional stabil sebelum digunakan ke area target.
  • Jaga Kebersihan Sensor: Hindarkan ujung sensor dari air, debu tebal, cairan pembersih kaca, atau minyak, karena dapat menyumbat pori-pori sensor dan merusak pembacaan secara permanen.
  • Kalibrasi Berkala: Untuk memastikan akurasi keselamatan, kalibrasi ulang gas detector Anda ke pihak terakreditasi minimal 6 bulan hingga 1 tahun sekali menggunakan gas standar (span gas).

Kendala Umum Gas Detector

1. Alat sering memberikan alarm palsu (False Alarm).
Solusi: Sensor mungkin terlalu sensitif atau terpengaruh oleh kelembapan ekstrem (>95% RH) dan uap lain di sekitar (seperti parfum atau alkohol pembersih tangan). Pastikan Anda mengatur ulang kalibrasi (zeroing) di udara segar, atau turunkan sensitivitas ke level 'Low' jika memungkinkan.

2. Pembacaan selalu nol (0) padahal ada bau gas menyengat.
Solusi: Ini indikasi sensor rusak atau sensor poisoning akibat paparan gas di luar batas kapasitas alat dalam waktu lama. Jika baterai sudah penuh namun alat tetap tidak merespon test gas, maka modul sensor perlu diganti (replacement sensor).

3. Angka indikator melompat-lompat / Baterai cepat habis.
Solusi: Periksa kondisi voltase baterai. Sensor gas membutuhkan suplai daya yang konstan untuk memanaskan elemen internal. Segera ganti seluruh baterai dengan jenis Alkaline baru. Jangan mencampur baterai lama dan baru.


Pertanyaan Seputar Produk

Apakah satu jenis Gas Detector bisa mendeteksi semua jenis gas?

Tidak. Kebanyakan alat menggunakan sensor yang dikhususkan. Misalnya, detektor gas kombustibel (metana/LPG) tidak akan bisa mendeteksi gas refrigeran (CFC/HCFC) secara akurat, begitupun sebaliknya. Anda harus memilih alat dengan spesifikasi gas target yang sesuai dengan jenis pekerjaan Anda.


Kapan sensor pada Gas Detector harus diganti?

Umur rata-rata sensor gas semikonduktor adalah 1 hingga 3 tahun, tergantung intensitas penggunaan dan tingkat paparan gas korosif. Jika alat gagal saat di-uji kalibrasi atau waktu respons menjadi sangat lambat (lebih dari 10 detik), sensor kemungkinan besar harus diganti.


Bagaimana cara paling mudah menguji apakah alat masih berfungsi (Bump Test)?

Untuk detektor gas kombustibel, Anda dapat menyalakan korek api gas (tanpa memercikkan api, hanya mengeluarkan gas butananya saja) di dekat ujung sensor. Alat yang normal akan langsung berbunyi dan bereaksi cepat terhadap konsentrasi gas butane tersebut.

Rekomendasi Produk Lainnya

Voltage Detector

Voltage Detector

Cek Sekarang
Lux Meter

Lux Meter

Cek Sekarang
Dosimeter (Sound Level Meter)

Dosimeter (Sound Level Meter)

Cek Sekarang
Anemometer

Anemometer

Cek Sekarang