2 Pilihan Dishwasher Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Dishwasher pilihan dari monotaro.id
Produk Dishwasher
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S035185567 | S048114080 |
| Model Number | KDS-U100 | A-05AR |
| Rack Size (mm) | 500×500 | 500×500 |
| Wash Temperature (°C) | 55–60 | 65 |
| Rinse Temperature (°C) | 55–60 | 82–90 |
| Dimensions (W×D×H) (mm) | 600×600×850 | 715×815×1510/1950 |
| Loading/Door Opening Height (mm) | 360 | 400 |
| Power / Total Loading | 4000 W | 15.8 kW |
| Water Consumption (L/rack) | 2.8 | |
| Washing Capacity (racks/hour) | 60/40/20 | |
| Fitur |
|
|
| Deskripsi | Dishwasher komersial berukuran kompak untuk restoran dan katering. Cocok untuk rak standar 500×500 mm, suhu cuci/bilas 55–60°C membantu mengangkat minyak dasar dan protein pada operasi harian. | Dishwasher tipe hood dengan fitur Heat Recovery untuk kenyamanan dapur dan konsumsi air per rak rendah. Cocok untuk dapur produksi dengan siklus intens dan kebutuhan higienitas tinggi (bilas 82–90°C). |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Dishwasher?
- Merek Dishwasher Terbaik
- Perbandingan Produk Dishwasher
- Tips Memilih Dishwasher
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Dishwasher?
Dishwasher komersial mempercepat alur kerja pencucian peralatan makan dan masak di restoran, katering, hotel, pabrik makanan/minuman, fasilitas kesehatan, hingga kantin pabrik. Dibanding cuci manual, mesin memberi konsistensi higienitas, kontrol suhu bilas, dan mengurangi bottleneck di jam sibuk.
Terdapat beberapa tipe umum: undercounter (kompak, untuk kafe/resto kecil-menengah) dan hood/pass-through (untuk lini back-of-house dengan throughput tinggi). Fitur seperti heat recovery membantu menurunkan uap panas yang dilepas ke ruangan serta meningkatkan efisiensi energi—penting untuk dapur tertutup atau ber-AC.
Merek Dishwasher Terbaik
- GETRA:
Dikenal di segmen HORECA sebagai solusi bernilai baik untuk kafe, resto, dan katering yang membutuhkan mesin kompak dan mudah dioperasikan. Cocok untuk operator yang ingin biaya awal lebih terjangkau namun tetap standar kebersihan andal. - Meichu:
Fokus pada kinerja dapur produksi dengan opsi hood type dan fitur hemat energi seperti Heat Recovery. Menyasar dapur hotel, kantin industri, dan central kitchen yang mengejar throughput tinggi dan stabilitas temperatur bilas.
Perbandingan Produk Dishwasher
1. GETRA Dishwasher KDS-U100 1unit
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk kafe, restoran kecil-menengah, katering yang membutuhkan mesin kompak dengan rak standar 500×500 mm.
- Implikasi Teknis: Suhu 55–60°C efektif untuk lemak ringan hingga sedang ketika dipadukan dengan deterjen alkalin. Dimensi 600×600×850 mm memudahkan integrasi di bawah meja cuci atau area terbatas.
- Operasional: Daya 4 kW masih masuk akal untuk panel listrik komersial kecil. Pastikan suplai 220V 1P 50 Hz stabil dan debit air sesuai.
- Tips: Pasangkan dengan rak 500×500 mm dan rinse aid untuk hasil kering lebih cepat—krusial saat turnover tinggi.
2. Meichu Hood Type Dishwasher A-05AR Heat Recovery 1unit
- Rekomendasi Penggunaan: Cocok untuk hotel, central kitchen, kantin industri yang membutuhkan throughput lebih tinggi dan standar higienitas bilas ≥82°C.
- Implikasi Teknis: Rinse 82–90°C membantu sanitasi termal dan mempercepat pengeringan alami. Heat Recovery menurunkan pelepasan uap panas saat membuka hood—meningkatkan kenyamanan operator dan menghemat energi HVAC.
- Kapasitas & Ergonomi: Loading height 400 mm memungkinkan panci/gn pan lebih tinggi. Desain pass-through memudahkan alur kerja kiri–kanan.
- Tips: Pastikan pasokan listrik memadai (total loading 15.8 kW) dan sediakan pre-rinse station agar filter lebih awet dan hasil cuci konsisten.
Tips Memilih Dishwasher
- Kapasitas & Racks/hour: Kafe kecil umumnya cukup 20–40 racks/jam; restoran sibuk/central kitchen pertimbangkan 40–60+ racks/jam.
- Jejak Ruang: Cek dimensi mesin dan alur kerja (undercounter vs hood) agar tidak mengganggu prep line.
- Suhu Bilas: Standar higienitas sering mensyaratkan bilas ≥82°C. Pastikan mesin dapat mencapainya secara konsisten.
- Kualitas Air: Daerah air sadah perlu water softener untuk mencegah kerak, menjaga efisiensi pemanas, dan hasil bebas noda.
- Biaya Operasional: Perhatikan konsumsi air per rak, daya listrik, dan kebutuhan kimia (detergen, rinse aid) untuk menghitung cost-per-rack.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pre-rinse selalu: Singkirkan sisa padat agar filter tidak cepat tersumbat dan pompa awet.
- Kelola kimia: Gunakan detergen dan rinse aid khusus dishwasher komersial; kalibrasi dosis untuk hasil stabil dan menghemat biaya.
- Perawatan harian: Bersihkan filter, semprot arm, dan cek nozzle; kuras tank sesuai rekomendasi pabrikan.
- Air & listrik stabil: Tekanan air sesuai spesifikasi dan tegangan stabil mencegah siklus gagal atau waktu pemanasan lama.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah fitur heat recovery penting di dapur komersial?
Penting bila dapur tertutup/ber-AC atau beban cuci tinggi. Heat recovery mengurangi uap panas saat buka pintu/hood dan memanfaatkan panas buangan untuk efisiensi energi, meningkatkan kenyamanan kerja.
Bagaimana memilih suhu cuci dan bilas yang tepat?
Umumnya cuci 55–65°C cukup untuk melarutkan lemak saat dipadukan detergen. Bilas ≥82°C membantu sanitasi dan mempercepat pengeringan. Produk Meichu menawarkan bilas 82–90°C untuk standar higienitas lebih tinggi.
Berapa kapasitas (racks/hour) yang saya butuhkan?
Hitung puncak jam sibuk. Kafe kecil sering cukup 20–30 racks/jam; restoran sibuk 40–60 racks/jam; dapur industri bisa lebih. Jika butuh throughput, pertimbangkan tipe hood dengan alur kerja pass-through.
Apakah saya memerlukan water softener?
Sangat dianjurkan di area air sadah. Softener mencegah kerak pada pemanas/nozzle sehingga konsumsi energi stabil dan hasil cucian bebas noda kapur.