Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

Baut Carbon Steel vs Baut Stainless Steel 304

Bandingkan karakteristik, ketahanan, dan penggunaan Baut Carbon Steel Grade 8.8 dan Baut Stainless Steel SUS304 untuk kebutuhan konstruksi, industri, dan maintenance.


Perbandingan Baut Carbon Steel vs Baut Stainless Steel SUS304

Bentuk fisik Miniature Circuit Breaker (MCB) Baut Carbon Steel Bentuk fisik Molded Case Circuit Breaker (MCCB) Baut Stainless Steel SUS304
Material Dasar Baja karbon (carbon steel) dengan komposisi karbon lebih tinggi yang meningkatkan kekuatan tarik; umumnya diproses melalui heat treatment untuk mencapai grade kekuatan tertentu Baja tahan karat austenitik tipe 304 (SUS304) mengandung kromium minimal 18% dan nikel minimal 8%; lapisan oksida pasif yang terbentuk secara alami memberikan ketahanan korosi tinggi
Kekuatan Mekanik Kekuatan mekanik bervariasi menurut grade; pada grade 8.8 (property class), kekuatan tarik minimal umumnya 800 MPa dengan yield strength 640 MPa, termasuk kategori baut berkekuatan tinggi Kekuatan tarik SUS304 umumnya lebih rendah dari carbon steel grade 8.8; cocok untuk aplikasi yang mengutamakan ketahanan korosi dibanding kekuatan struktural maksimum
Ketahanan Korosi Rentan terhadap karat jika tidak diberi perlindungan permukaan; finishing black oxide atau galvanis memberikan perlindungan terbatas dan perlu diperbarui seiring waktu, terutama di lingkungan lembab atau terpapar air Ketahanan korosi sangat baik pada kondisi atmosferik, lingkungan lembab, kontak air tawar, dan paparan bahan kimia ringan hingga sedang berkat lapisan pasif kromium oksida
Finishing Permukaan Tersedia dalam berbagai finishing: black oxide (hitam), zinc plating (galvanis), hot-dip galvanized, atau tanpa finishing (plain); setiap finishing memberikan tingkat proteksi korosi yang berbeda Tidak memerlukan finishing tambahan untuk proteksi korosi; permukaan alami SUS304 sudah memberikan perlindungan mandiri dan umumnya memiliki tampilan silver/metalik yang bersih
Rentang Temperatur Operasional Performa optimal pada suhu ruang hingga temperatur sedang; pada suhu sangat tinggi, sifat mekanik dapat menurun tergantung grade dan proses heat treatment yang diaplikasikan SUS304 memiliki ketahanan oksidasi hingga sekitar 870°C dalam penggunaan intermiten; cocok untuk aplikasi yang melibatkan temperatur tinggi namun tidak ekstrem seperti baja tahan panas khusus
Kemagnetan Bersifat magnetik; dapat dideteksi dengan alat magnetik dan kompatibel dengan aplikasi yang memerlukan sifat magnetik pada fastener SUS304 bersifat non-magnetik (atau lemah magnetik) dalam kondisi anil; sifat ini penting untuk aplikasi di lingkungan yang sensitif terhadap medan magnet seperti peralatan medis atau elektronik tertentu
Kompatibilitas Terhadap Senyawa Kimia Tidak direkomendasikan untuk kontak langsung dengan asam, alkali kuat, atau lingkungan korosif tanpa perlindungan tambahan; rentan terhadap galvanic corrosion jika dipasangkan dengan material berbeda Tahan terhadap asam organik, alkali encer, dan banyak bahan kimia industri; namun dapat terkorosi oleh asam klorida (HCl) dan lingkungan dengan klorida tinggi (misalnya air laut), untuk kondisi tersebut perlu SUS316


Produk Baut Carbon Steel vs Baut Stainless Steel SUS304

Geser untuk melihat produk lainnya →
Carbon Steel
monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel M16 x 80mm

monotaro.id Hex Bolt Nut (Baut Mur Hexagonal) M16 x 80mm 1pc

SKU: S036153824
  • Material: Carbon Steel Grade 8.8 — kekuatan tarik tinggi
  • Ukuran: M16 x 80mm | Diameter badan: 16mm | Panjang: 80mm
  • Finishing: Black oxide (hitam) untuk proteksi permukaan dasar
  • Tipe kepala: Hexagonal — kompatibel dengan kunci ring dan kunci pas standar
Rp 26.900
Cek Sekarang
Stainless SUS304
SMT Hex Bolt Nut SUS304 SMT000519 M16 x 60mm

SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) SMT000519 M16 x 60mm 1pc

SKU: S008538961 | Model: SMT000519
  • Material: SUS304 (Stainless Steel 18-8) — ketahanan korosi tinggi tanpa finishing tambahan
  • Ukuran: M16 x 60mm (5/8" x 2 1/3") | Thread pitch: 2mm | Full drat
  • Tipe: Slotted | Kepala: Hexagonal | Setara ukuran imperial 5/8 inch
  • Non-magnetik, bebas karat, cocok untuk lingkungan lembab dan outdoor
Rp 76.900
Cek Sekarang
  • Konstruksi rangka baja dan sambungan struktural: Baut carbon steel grade 8.8 menjadi pilihan utama untuk sambungan balok, kolom, dan rangka baja struktural yang memerlukan kekuatan tarik tinggi dan dikerjakan di lingkungan terlindungi atau dengan coating protektif.
  • Instalasi peralatan industri makanan, minuman, dan farmasi: Baut SUS304 wajib digunakan pada sambungan yang berpotensi kontak dengan produk atau cairan di fasilitas produksi pangan dan farmasi, sesuai persyaratan regulasi higienitas dan GMP (Good Manufacturing Practice).
  • Fabrikasi mesin dan perakitan komponen mekanikal: Baut carbon steel grade tinggi digunakan pada sambungan mesin produksi, housing, dan komponen yang memerlukan preload tinggi dan tidak terpapar lingkungan korosif secara langsung.
  • Instalasi outdoor, marine, dan lingkungan lembab: Baut SUS304 digunakan untuk pemasangan struktur outdoor, signage, peralatan waterfront, dan instalasi di lingkungan dengan kelembaban tinggi atau paparan air hujan yang persisten.
  • Pengadaan fastener untuk proyek multi-area: Proyek konstruksi gedung komersial atau fasilitas industri umumnya memerlukan kedua jenis baut — carbon steel untuk area interior struktural dan SUS304 untuk area basah, dapur industri, area luar, atau ruang bersih.

Tips Memilih Baut

Pemilihan material baut yang salah berdampak langsung pada integritas sambungan, biaya maintenance jangka panjang, dan kepatuhan terhadap standar teknis proyek. Harga satuan yang lebih murah tidak selalu berarti lebih ekonomis jika baut harus diganti akibat korosi dalam jangka pendek. Pertimbangkan faktor-faktor berikut:

  • Analisis lingkungan pemasangan sebagai dasar pemilihan material:
    Lingkungan kering dan terlindungi (interior gedung, dalam housing mesin) umumnya cukup menggunakan carbon steel dengan finishing yang sesuai. Lingkungan lembab, outdoor, atau terpapar cairan memerlukan SUS304 sebagai minimum, dan SUS316 untuk lingkungan dengan klorida tinggi seperti area coastal atau pengolahan air laut.
  • Pastikan grade kekuatan sesuai dengan perhitungan beban sambungan:
    Jangan mengganti baut carbon steel grade tinggi dengan SUS304 tanpa menghitung ulang kapasitas sambungan. SUS304 umumnya memiliki kekuatan tarik lebih rendah dari carbon steel grade 8.8, sehingga mungkin memerlukan diameter lebih besar atau jumlah baut lebih banyak untuk beban yang sama.
  • Perhatikan kompatibilitas material antara baut dan material yang disambung:
    Memasang baut carbon steel pada struktur aluminium atau stainless steel dapat menyebabkan galvanic corrosion akibat perbedaan potensial elektrokimia. Gunakan baut dengan material yang kompatibel atau isolasi yang memadai untuk mencegah korosi galvanik.
  • Verifikasi thread pitch dan standar ulir sebelum pengadaan massal:
    Baut metrik (M16) dan baut imperial (5/8") dapat memiliki dimensi kepala yang mirip namun thread pitch yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. Pada contoh produk di data, baut SUS304 M16 menggunakan thread pitch 2mm, pastikan mur (nut) yang dipasangkan menggunakan pitch yang identik.
  • Pertimbangkan full drat vs partial drat sesuai kebutuhan sambungan:
    Full drat (ulir penuh sepanjang batang) memberikan fleksibilitas panjang cengkraman (grip length) yang lebih luas; partial drat lebih baik untuk sambungan geser (shear joint) karena batang tak berulir berada di bidang geser. Pilih tipe yang sesuai dengan desain sambungan yang direncanakan.

Tips Pemasangan dan Pengelolaan Fastener

Kualitas fastener yang baik hanya memberikan hasil optimal jika dipasang dengan prosedur yang benar. Kesalahan torsi, kontaminasi ulir, atau penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan sambungan meskipun material baut sudah sesuai spesifikasi. Berikut praktik terbaik yang relevan:

  • Gunakan torque wrench untuk mencapai preload yang tepat:
    Pengencangan berlebih (over-torque) dapat menyebabkan baut meregang melewati yield point dan kehilangan kekuatan klem; pengencangan kurang (under-torque) menyebabkan sambungan longgar dan vibrasi. Selalu referensikan torque specification berdasarkan grade, diameter, dan kondisi pelumasan baut.
  • Aplikasikan anti-seize compound pada baut stainless steel:
    SUS304 rentan terhadap galling (cold welding), fenomena di mana ulir baut dan mur saling mengunci secara permanen akibat gesekan dan tekanan saat pengencangan. Aplikasikan anti-seize compound pada ulir sebelum pemasangan untuk mencegah galling, terutama pada diameter besar seperti M16.
  • Bersihkan ulir dari kontaminan sebelum pemasangan:
    Debu, karat, atau oli berlebih pada ulir dapat menyebabkan pembacaan torsi yang tidak akurat dan mengurangi kekuatan sambungan aktual. Gunakan sikat kawat atau udara bertekanan untuk membersihkan ulir pada baut dan mur sebelum pemasangan.
  • Simpan fastener terpisah berdasarkan material, grade, dan ukuran:
    Pencampuran baut carbon steel dan stainless steel dalam satu wadah menyebabkan kesalahan penggunaan di lapangan yang sulit dideteksi secara visual. Gunakan sistem penyimpanan berlabel jelas dengan identifikasi material (misalnya warna wadah atau label permanen) untuk mencegah substitusi yang tidak disengaja.
  • Hindari penggunaan baut carbon steel yang sudah berkarat untuk sambungan struktural:
    Karat yang merusak penampang ulir mengurangi kekuatan baut secara signifikan dan tidak dapat dievaluasi secara akurat secara visual. Terapkan kebijakan disposal baut yang menunjukkan tanda karat aktif pada ulir, meskipun tampak ringan.

Butuh pengadaan baut, mur, dan fastener dalam jumlah besar untuk proyek atau fasilitas industri Anda?

Minta Penawaran Baut & Fastener