Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Baju Hazmat Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga baju hazmat (protective coverall) pilihan dari monotaro.id

 

Produk Baju Hazmat

Products
SKU S000070431 S028102793 S020732745
Material Utama Kombinasi PP Non-Woven & Pelapis PE Tyvek® 400 (High-Density Polyethylene) Film Polyethylene Dilaminasi ke PP
Tipe Pakaian Pants (Celana Pelindung) Hooded Coverall (Baju Terusan dengan Tudung) Overall (Terusan Penuh)
Spesifikasi Jahitan (Seam) Standar Stitched (Jahitan Eksternal) Standar EN
Fungsi / Proteksi Khusus Kotoran Berminyak, Debu, Breathable di bagian belakang Perlindungan Partikulat & Debu Berbahaya Proteksi Partikulat, Kabut Cairan, Anti-Statis

Mengapa Menggunakan Baju Hazmat?

Baju Hazmat (Hazardous Materials Suit) atau coverall disposable merupakan lini pertahanan utama dalam protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan industri B2B. Pakaian pelindung ini dirancang khusus untuk mengisolasi tubuh teknisi dari paparan bahan kimia berbahaya, partikulat debu asbes, residu pengecatan (spray painting), hingga ancaman biologis di area cleanroom rumah sakit maupun fasilitas manufaktur presisi.


Merek Baju Hazmat Terbaik

  • TRUSCO: Pabrikan alat keselamatan kerja asal Jepang yang mengutamakan solusi ergonomis dengan harga efisien. Lini pakaian pelindung TRUSCO sangat digemari di area bengkel fabrikasi karena memadukan material tahan cairan di bagian depan dengan sirkulasi udara di bagian belakang.
  • DUPONT: Merek global legendaris yang memegang hak paten atas material Tyvek®. DuPont menetapkan standar emas untuk alat pelindung diri berkinerja tinggi, memberikan perlindungan partikulat mikroskopis tanpa menghalangi penguapan panas tubuh, sehingga nyaman dipakai seharian.
  • 3M: Perusahaan teknologi sains yang memimpin pasar APD (Alat Pelindung Diri). Produk coverall 3M dirancang dengan laminasi khusus yang tidak hanya tahan terhadap percikan bahan kimia ringan (tipe 5/6), tetapi juga dilengkapi perlindungan anti-statis (EN 1149) untuk area pabrik resin atau kilang minyak.

Perbandingan Produk Baju Hazmat

1. TRUSCO Disposable Protective Coverall TPCZ3L

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat cocok untuk pekerja di ruang pengecatan (spray coating), bengkel permesinan berdebu, atau tugas pembersihan (cleaning service) ruang industri yang membutuhkan pergerakan fleksibel di bagian bawah tubuh.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Menggunakan desain hybrid cerdas. Bagian depan dilapisi Polyethylene (PE) agar noda minyak tidak meresap, sementara bagian belakang murni Polypropylene (PP) non-woven yang sangat bernapas (breathable) agar teknisi tidak kepanasan.
  • Batasan/Risiko:
    Ini adalah tipe "Pants" (celana saja), bukan perlindungan terusan seluruh tubuh. Sangat dilarang digunakan di area pabrik dengan ancaman paparan gas beracun atau cipratan bahan kimia kimia dari arah atas (overhead hazard).

2. DUPONT Protective Clothing Tyvek 400

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Standar emas untuk laboratorium farmasi, area peracikan zat kimia ringan, serta tim dekontaminasi yang berhadapan dengan bahaya partikulat kering mikroskopis.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Terbuat sepenuhnya dari material Tyvek® 400 yang memiliki struktur bawaan penahan partikel halus (hingga 1 mikron) namun tetap memungkinkan uap tubuh keluar. Dilengkapi elastic hood yang sangat rapat jika dikombinasikan dengan masker respirator.
  • Batasan/Risiko:
    Konstruksi jahitan luarnya (Stitched External) dirancang untuk ancaman kering dan semburan ringan. Tidak direkomendasikan untuk menahan jet cairan kimia bertekanan tinggi (Tipe 3) karena cairan dapat merembes melalui celah jahitan.

3. 3M Disposable Protective Coverall 4510

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan krusial bagi teknisi yang menangani resin, fiberglass, atau operasi kelistrikan berisiko di mana percikan statis dapat memicu ledakan di ruang produksi.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Material film PE yang dilaminasi pada struktur PP memastikan penetrasi kelembaban dan kabut cairan terblokir penuh (Sertifikasi CE Type 5/6). Ditambah, material ini diproses secara khusus dengan lapisan pelindung elektrostatis.
  • Batasan/Risiko:
    Lapisan film laminasinya membuat sirkulasi udara lebih terhambat dibandingkan bahan Tyvek atau PP murni. Teknisi yang bekerja di ruangan non-AC harus diatur jadwal istirahatnya untuk mencegah kelelahan akibat hawa panas (Heat Stress).

Tips Memilih Baju Hazmat

  • Identifikasi Tingkat Bahaya (Type Rating): Pastikan tingkat bahaya selaras dengan standar EN pakaian. Type 6 untuk semprotan ringan, Type 5 untuk debu/partikulat berbahaya, dan Type 3/4 untuk jet cairan bertekanan.
  • Perhatikan Konstruksi Jahitan (Seam): Jahitan luar (stitched) sudah cukup untuk debu, namun jika Anda berhadapan dengan cairan kimia korosif, wajib memilih baju hazmat dengan jahitan dilapisi pita (taped seams).
  • Manajemen Suhu Tubuh (Heat Stress): Untuk pekerjaan jangka panjang di area pabrik tropis tanpa AC, pilihlah material breathable seperti Tyvek atau kombinasi SMS (Spunbond Meltblown Spunbond) untuk menghindari pingsan akibat heat stroke.
  • Ukuran Harus Lebih Longgar: Selalu beli hazmat 1 ukuran lebih besar dari seragam harian teknisi Anda. Pakaian pelindung yang terlalu ketat akan langsung robek di bagian selangkangan atau ketiak saat teknisi membungkuk.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Prosedur Donning & Doffing: Latih teknisi cara melepas (doffing) baju hazmat dengan menggulungnya dari bagian dalam ke luar (inside-out) agar zat kimia yang menempel di luar tidak menyentuh kulit atau seragam dalam mereka.
  • Segel Tepi Sambungan: Untuk proteksi tingkat tinggi, gunakan lakban khusus industri (duct tape) untuk menyegel celah antara pergelangan tangan hazmat dengan sarung tangan nitrile, serta celah mata kaki dengan sepatu safety boots.
  • Inspeksi Visual Pra-Kerja: Selalu bentangkan dan terawang baju di bawah cahaya terang sebelum dipakai. Jika terdapat lubang jarum sekecil apa pun atau ritsleting yang macet, baju harus langsung disingkirkan.
  • Kebijakan Sekali Pakai (Disposable): Ingat, material laminasi dan kain non-woven dirancang hanya untuk sekali pemakaian (single-use). Jangan mencoba menjemurnya setelah terpapar residu pabrik untuk digunakan keesokan harinya.

Kendala Penggunaan Baju Hazmat

  • Heat Stroke atau Dehidrasi Pekerja
    Penyebab: Penggunaan material tahan cairan 100% yang mencegah keringat menguap di ruangan tanpa ventilasi pendingin.
    Solusi: Batasi waktu kerja teknisi menjadi siklus 45 menit, sediakan pos rehidrasi, atau kombinasikan pemakaian hazmat pelindung cairan di depan dengan punggung berbahan PP yang dapat bernapas (seperti TRUSCO).
  • Baju Robek di Bagian Ketiak atau Selangkangan
    Penyebab: Operator memakai ukuran yang terlalu kecil, atau melakukan gerakan peregangan/jongkok yang tiba-tiba melampaui daya regang bahan laminasi.
    Solusi: Selalu pesan baju pelindung minimal 1 ukuran lebih besar (oversize). Jika mobilitas ekstrem diperlukan, cari coverall yang memiliki panel rajutan elastis di area persendian.
  • Kacamata Google Kerap Mengembun (Fogging)
    Penyebab: Uap panas dari leher tubuh naik dan terperangkap di dalam batas tudung hazmat, lalu bocor masuk ke area kacamata safety.
    Solusi: Gunakan kacamata berfitur anti-fog kelas industri, dan pastikan tepian masker respirator menempel sempurna pada tudung kepala dan kulit wajah dengan bantuan selotip medis/industri.
  • Bahaya Loncatan Elektrostatis
    Penyebab: Gesekan terus-menerus antara bahan plastik PE dengan udara/material lain menghasilkan listrik statis yang fatal di area pabrik bahan peledak/cat.
    Solusi: Hanya gunakan baju hazmat yang secara eksplisit telah menerima pelapisan anti-statis dan bersertifikat EN 1149 (seperti model 3M).

Pertanyaan Seputar Baju Hazmat

Apa bedanya Type 5 dan Type 6 pada baju hazmat?

Klasifikasi Tipe CE menentukan level resistensi baju terhadap bahaya. Type 5 menjamin baju pelindung mampu menahan debu dan partikel padat berbahaya yang berterbangan di udara (seperti asbes atau serbuk bahan kimia). Sementara itu, Type 6 menjamin perlindungan terhadap paparan, semprotan, atau cipratan ringan cairan bahan kimia yang tidak bertekanan. Baju yang baik di level industri menengah biasanya memegang kedua sertifikasi ini sekaligus.

Mengapa bahan Tyvek lebih disukai dibanding PP biasa?

Material Polypropylene (PP) standar memiliki lubang pori rajutan (non-woven) yang bisa ditembus oleh partikel berukuran mikro. Sebaliknya, Tyvek (dikembangkan oleh DuPont) terbuat dari serat High-Density Polyethylene yang dipintal kilat secara acak, menciptakan matriks pelindung bawaan yang mampu menahan debu sekecil 1 mikron tanpa harus menggunakan lapisan film (laminasi) tambahan. Hal ini membuat Tyvek sangat tangguh namun uap keringat tetap bisa keluar dengan bebas.

Apakah baju hazmat disposable boleh dicuci ulang?

Sangat dilarang. Baju hazmat tipe disposable (sekali pakai) mengandalkan kekuatan tegangan permukaan serat dan lapisan statis mikro untuk menahan kontaminan. Proses pencucian menggunakan air, deterjen industri, apalagi mesin cuci, akan merusak dan membuka pori-pori kain laminasi tersebut secara permanen. Baju yang dicuci tidak lagi memiliki nilai perlindungan K3 dan berpotensi mencelakai operator.

Bagaimana prosedur pembuangan baju hazmat bekas pakai?

Baju hazmat yang telah digunakan di area operasional kimia, pengecatan, atau ruang isolasi virus tidak boleh dibuang ke tempat sampah umum. Baju tersebut harus diperlakukan sebagai Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Teknisi wajib memasukkannya ke dalam kantong limbah medis/industri berwarna khusus (biasanya kuning atau merah) yang tersegel rapat, untuk kemudian dihancurkan di fasilitas insinerator khusus limbah oleh vendor pihak ketiga yang bersertifikat.

Rekomendasi Produk Lainnya

Jaket Las Kulit

Jaket Las Kulit

Cek Sekarang
Aluminium Foil Insulation

Aluminium Foil Insulation

Cek Sekarang