Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Automatic Center Punch Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Automatic Center Punch pilihan dari monotaro.id

 

Produk Automatic Center Punch

Products
SKU S029390465 S000066056 S000045477
Panjang Total (mm) - 130 130 (dengan grip)
Berat (g) - - 100
Daya Hentak Maksimum (N) - - ± 300
Standar Kepatuhan - Sesuai ROHS Directive (10 substansi) -
Kemasan Blister Card - -

Mengapa Menggunakan Automatic Center Punch?

Automatic center punch adalah alat penanda titik pada permukaan logam, kayu, atau plastik yang bekerja dengan mekanisme pegas internal, sehingga cukup ditekan ke permukaan kerja tanpa perlu dipukul dengan palu untuk menghasilkan titik tanda yang presisi. Alat ini banyak digunakan sebelum proses pengeboran untuk mencegah mata bor bergeser dari titik yang diinginkan, serta dipakai untuk menandai titik ukur pada pekerjaan metal fabrication dan otomotif.

Karena mekanismenya bertumpu pada pegas dengan daya hentak tertentu, pemilihan center punch yang tepat sangat berpengaruh terhadap konsistensi kedalaman titik yang dihasilkan. Alat dengan daya hentak yang bisa diandalkan membantu operator bekerja lebih cepat karena tidak perlu mengulang penandaan atau mengecek ulang titik bor yang meleset.


Merek Automatic Center Punch Terbaik

  • Pro'sKit: Merek perkakas asal Taiwan yang dikenal luas di segmen perkakas presisi untuk elektronik dan mekanikal ringan, dengan reputasi kuat pada konsistensi kualitas komponen presisinya.
  • JTC: Merek perkakas asal Taiwan yang berfokus pada segmen perkakas otomotif profesional, umumnya menjadi pilihan bengkel resmi karena kepatuhannya pada standar lingkungan internasional seperti ROHS.
  • TRUSCO: Merek asal Jepang dengan reputasi kuat di segmen perkakas industrial-grade, dikenal luas karena presisi manufaktur dan konsistensi performa pada penggunaan skala pabrik.

Perbandingan Produk Automatic Center Punch

1. Pro'sKit Automatic Center Punch 8PK-H081

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan paling ekonomis untuk kebutuhan penandaan titik ringan di bengkel kecil atau workstation elektronik, cocok bagi pengguna yang belum membutuhkan spesifikasi daya hentak tinggi secara spesifik.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dikemas dalam blister card yang praktis untuk penyimpanan maupun dijadikan alat cadangan di toolbox pribadi teknisi.

2. JTC Automatic Center Punch (Alat Pelubang Otomotif) JTC-3927

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan untuk bengkel otomotif yang menangani penandaan titik pada komponen kendaraan, terutama yang memprioritaskan kepatuhan pada standar lingkungan internasional dalam proses pengadaan alat.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Sudah sesuai dengan ROHS Directive untuk 10 substansi terbatas, menjadikannya pilihan yang lebih aman dari sisi material bagi perusahaan yang menerapkan standar pengadaan ramah lingkungan, dengan panjang total 130 mm yang ringkas digenggam.

3. TRUSCO Super Hard Auto Punch AP150

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Paling sesuai untuk pekerjaan industrial yang membutuhkan konsistensi penandaan pada material logam keras secara berulang, di mana kepastian data teknis daya hentak menjadi faktor penting dalam pemilihan alat.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Satu-satunya produk dengan data lengkap daya hentak maksimum (sekitar 300 N) dan bobot ringan 100 gram, memberikan kepastian performa yang terukur untuk kebutuhan penandaan presisi tinggi pada plat logam maupun komponen keras lainnya.

Tips Memilih Automatic Center Punch

  • Jika pekerjaan menuntut hasil yang terukur pada material logam keras, prioritaskan produk yang mencantumkan data daya hentak (N) secara jelas seperti TRUSCO AP150, agar performa penandaan dapat diperkirakan sebelum dipakai.
  • Untuk kebutuhan bengkel otomotif dengan standar pengadaan tertentu, periksa kepatuhan produk terhadap regulasi seperti ROHS Directive sebagai pertimbangan tambahan selain harga.
  • Sesuaikan anggaran dengan frekuensi pemakaian; untuk kebutuhan penandaan sesekali pada material ringan, produk entry-level dengan kemasan blister sudah cukup memadai.
  • Perhatikan bobot dan panjang alat untuk kenyamanan genggaman, terutama jika center punch akan digunakan berulang kali dalam satu sesi kerja penandaan titik dalam jumlah banyak.

Standar Kualitas dan Keamanan

Kualitas automatic center punch ditentukan oleh konsistensi mekanisme pegas internal dalam menghasilkan daya hentak yang sama pada setiap penekanan, serta kekerasan material ujung punch agar tidak cepat aus saat digunakan pada logam keras. Beberapa produk juga sudah memenuhi standar kepatuhan lingkungan seperti ROHS Directive, yang membatasi penggunaan sepuluh jenis substansi berbahaya dalam material komponennya, menjadikannya pertimbangan tambahan bagi perusahaan dengan kebijakan pengadaan ramah lingkungan.


Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Tekan ujung punch tegak lurus pada permukaan kerja dan berikan tekanan secara bertahap hingga mekanisme pegas melepaskan hentakan, hindari menekan dari sudut miring karena dapat menggeser titik tanda dari posisi yang diinginkan.
  • Simpan alat di tempat kering setelah digunakan untuk mencegah karat pada ujung punch, terutama jika sering dipakai di lingkungan bengkel yang lembap atau bersinggungan dengan cairan pendingin mesin.
  • Periksa ujung punch secara berkala; jika sudah terlihat aus atau tumpul, performa penandaan pada material keras akan menurun dan hasil titik tanda menjadi kurang presisi untuk acuan pengeboran.

Kendala Penggunaan Automatic Center Punch

  • Titik tanda yang dihasilkan terlalu dangkal pada material keras
    Penyebab: Daya hentak alat tidak cukup kuat untuk material dengan tingkat kekerasan tinggi, atau pegas internal sudah mulai melemah akibat pemakaian lama.
    Solusi: Pilih produk dengan spesifikasi daya hentak (N) yang jelas dan sesuai kebutuhan material, serta ganti alat jika pegas sudah tidak lagi memberikan hentakan yang konsisten.
  • Titik tanda meleset dari posisi yang diinginkan
    Penyebab: Ujung punch tidak ditekan tegak lurus pada permukaan kerja, sehingga hentakan pegas mendorong ujung alat sedikit bergeser saat pelepasan.
    Solusi: Pastikan alat dipegang tegak lurus dan stabil terhadap permukaan kerja sebelum memberikan tekanan hingga pegas terlepas.
  • Ujung punch cepat aus saat dipakai pada logam keras secara rutin
    Penyebab: Material ujung punch tidak dirancang untuk penggunaan intensif pada permukaan logam dengan kekerasan tinggi.
    Solusi: Untuk pemakaian rutin pada material keras, pilih produk kelas industrial dengan data teknis lengkap seperti TRUSCO AP150 yang dirancang untuk ketahanan pemakaian berulang.

Pertanyaan Seputar Automatic Center Punch

Apa Beda Center Punch Manual dan Otomatis?

Center punch manual membutuhkan pukulan palu secara terpisah untuk menghasilkan titik tanda, sedangkan automatic center punch memiliki mekanisme pegas internal yang otomatis melepaskan hentakan begitu ditekan dengan tenaga tertentu ke permukaan kerja, sehingga bisa dioperasikan hanya dengan satu tangan tanpa alat bantu tambahan.

Kenapa Daya Hentak (N) Perlu Diperhatikan?

Daya hentak yang dinyatakan dalam satuan Newton (N) menunjukkan seberapa besar tenaga yang dihasilkan mekanisme pegas saat ujung punch ditekan. Semakin tinggi angkanya, semakin dalam dan tegas titik tanda yang dihasilkan, terutama penting saat bekerja pada material logam dengan tingkat kekerasan tinggi.

Bisa Dipakai untuk Material Apa Saja?

Automatic center punch umumnya digunakan pada material logam seperti plat baja dan aluminium, namun juga bisa dipakai pada kayu atau plastik untuk kebutuhan penandaan titik sebelum pengeboran, tergantung pada daya hentak dan kekerasan ujung punch pada masing-masing produk.

Bagaimana Cara Mengatur Kekuatan Hentakan?

Sebagian besar automatic center punch memiliki mekanisme pengatur kekuatan hentakan pada bagian gagang yang bisa diputar untuk menambah atau mengurangi tekanan pegas, sehingga operator dapat menyesuaikan kekuatan tanda sesuai dengan jenis dan ketebalan material yang sedang dikerjakan.

Rekomendasi Produk Lainnya

Pin Punch

Pin Punch

Cek Sekarang
Pisau Cutter

Pisau Cutter

Cek Sekarang
Alat Potong Kaca (Glass Cutter)

Alat Potong Kaca (Glass Cutter)

Cek Sekarang