Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Alat Potong Kaca (Glass Cutter) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Alat Potong Kaca pilihan dari monotaro.id

 

Produk Alat Potong Kaca (Glass Cutter)

Products
SKU S028503309 S039353214
Tipe Heavy Duty General Tools
Panjang (mm) 178 175
Kapasitas Panjang Potong 5.000 m -
Ketebalan Kaca yang Didukung - 2 - 19 mm
Material Body - Aluminium
Fitur Tambahan - Tabung penyimpan minyak otomatis, bonus pipet plastik, standar JIS

Mengapa Menggunakan Alat Potong Kaca?

Alat potong kaca atau glass cutter adalah perkakas dengan roda pemotong kecil (biasanya dari karbida atau baja keras) yang berfungsi menggores permukaan kaca sehingga membentuk garis retak terarah, memudahkan proses pematahan kaca sesuai ukuran yang diinginkan. Alat ini banyak dipakai pada industri konstruksi, bengkel aluminium dan kaca, hingga workshop interior yang secara rutin memotong kaca untuk jendela, partisi, atau furnitur.

Berbeda dari perkakas potong material lunak, hasil kerja glass cutter sangat bergantung pada presisi tekanan tangan dan kualitas roda pemotongnya. Alat dengan mekanisme pelumasan otomatis dan roda pemotong berstandar tinggi membantu menghasilkan garis goresan yang konsisten, sehingga mengurangi risiko kaca pecah tidak sesuai pola dan material terbuang sia-sia.


Merek Alat Potong Kaca Terbaik

  • INGCO: Merek perkakas asal Tiongkok yang cukup luas dipakai di industri Asia Tenggara, dikenal dengan lini produk perkakas tangan heavy duty yang harganya kompetitif untuk kebutuhan operasional harian.
  • TEKIRO: Merek perkakas tangan yang cukup dikenal luas di pasar Indonesia, dengan lini produk yang mengacu pada standar JIS (Japan Industrial Standard) untuk menjaga konsistensi kualitas material.

Perbandingan Produk Alat Potong Kaca

1. INGCO Glass Cutter Heavy Duty (Pisau Pemotong Kaca) HGCT03

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Cocok untuk penggunaan intensif di bengkel atau workshop dengan volume pemotongan kaca yang tinggi, ditunjang kapasitas panjang potong hingga 5.000 m sebelum roda pemotong perlu diganti.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Klasifikasi heavy duty menandakan alat ini dirancang untuk menahan tekanan pemakaian berulang tanpa cepat kehilangan ketajaman roda pemotong, sehingga hasil goresan tetap konsisten dari waktu ke waktu.
  • Batasan/Risiko:
    Tidak dilengkapi sistem pelumasan otomatis seperti kompetitornya, sehingga operator perlu mengoleskan minyak secara manual pada roda pemotong sebelum digunakan agar hasil goresan lebih halus.

2. TEKIRO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca) GT-GC2070

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Direkomendasikan untuk pekerjaan yang menangani berbagai ketebalan kaca (2-19 mm) dalam satu alat, misalnya proyek yang mencakup kaca tipis untuk bingkai foto hingga kaca tebal untuk partisi ruangan.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dilengkapi tabung penyimpan minyak yang mengalir otomatis saat dipakai, sehingga roda pemotong selalu terlumasi tanpa operator perlu menghentikan pekerjaan untuk mengoleskan minyak secara manual, ditambah body aluminium yang ringan dan sudah mengacu standar JIS.
  • Batasan/Risiko:
    Karena tabung minyak terintegrasi pada body, perlu perawatan tambahan seperti pengecekan level minyak secara berkala agar mekanisme pelumasan otomatis tetap berfungsi optimal.

Tips Memilih Alat Potong Kaca

  • Sesuaikan pilihan alat dengan rentang ketebalan kaca yang paling sering ditangani; jika pekerjaan mencakup berbagai ketebalan, pilih alat yang mencantumkan rentang ketebalan yang jelas seperti 2-19 mm.
  • Pertimbangkan alat dengan sistem pelumasan otomatis jika volume pemotongan tinggi, karena ini mengurangi jeda kerja untuk mengoleskan minyak secara manual pada roda pemotong.
  • Perhatikan kapasitas panjang potong (jika tercantum) sebagai indikator umur pakai roda pemotong, sehingga bisa memperkirakan kapan waktunya penggantian unit atau roda potong baru.
  • Pilih panjang gagang yang sesuai dengan kenyamanan genggaman tangan operator, karena tekanan yang stabil saat menggores kaca sangat menentukan kerapian hasil potongan.

Standar Kualitas dan Keamanan

Alat potong kaca berkualitas umumnya mengacu pada standar seperti JIS (Japan Industrial Standard) untuk menjamin konsistensi roda pemotong dalam menghasilkan goresan yang presisi. Selain kualitas alat, keselamatan kerja saat memotong kaca sama pentingnya: pastikan operator menggunakan sarung tangan anti-sobek dan kacamata pelindung, karena proses pematahan kaca setelah digores berpotensi menghasilkan serpihan tajam yang dapat melukai tangan maupun mata jika tidak ditangani dengan hati-hati.


Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Selalu gores kaca dalam satu gerakan lurus dan tekanan yang konsisten dari ujung ke ujung; menggores berulang pada garis yang sama justru membuat roda pemotong cepat aus dan hasil retakan tidak rapi.
  • Oleskan atau pastikan minyak pelumas mengalir ke roda pemotong sebelum digunakan, karena pelumasan yang cukup membantu roda meluncur lebih halus dan memperpanjang usia pakai mata potong.
  • Simpan alat pada tempat kering dan bersihkan roda pemotong dari sisa serpihan kaca setelah digunakan, untuk mencegah residu kaca mengganggu presisi goresan pada pemakaian berikutnya.

Kendala Penggunaan Alat Potong Kaca

  • Kaca tidak patah rapi mengikuti garis goresan
    Penyebab: Tekanan saat menggores tidak konsisten atau roda pemotong kurang terlumasi, sehingga garis retak yang terbentuk tidak cukup dalam.
    Solusi: Pastikan pelumasan cukup sebelum menggores dan gunakan tekanan stabil dalam satu gerakan tanpa mengulang pada garis yang sama.
  • Roda pemotong cepat tumpul meski baru dipakai beberapa kali
    Penyebab: Alat digunakan tanpa pelumasan yang memadai, membuat gesekan antara roda dan permukaan kaca menjadi berlebihan.
    Solusi: Gunakan glass cutter dengan tabung minyak otomatis atau selalu oleskan minyak secara manual sebelum setiap sesi pemotongan untuk mengurangi keausan roda.
  • Serpihan kaca tajam berisiko melukai tangan saat proses pematahan
    Penyebab: Operator tidak menggunakan alat bantu pematah kaca atau APD yang memadai saat menekan garis goresan.
    Solusi: Gunakan sarung tangan anti-sobek dan alat bantu penjepit/pematah kaca (jika tersedia) alih-alih menekan kaca langsung dengan tangan kosong.

Pertanyaan Seputar Alat Potong Kaca

Kenapa Glass Cutter Perlu Menggunakan Minyak?

Minyak berfungsi sebagai pelumas antara roda pemotong dan permukaan kaca, mengurangi gesekan berlebih yang dapat mempercepat keausan roda serta membantu menghasilkan garis goresan yang lebih halus dan konsisten dari ujung ke ujung.

Berapa Batas Ketebalan Kaca yang Bisa Dipotong?

Batas ketebalan bergantung pada spesifikasi masing-masing alat; sebagai acuan umum, alat dengan rentang 2-19 mm sudah mencakup kebutuhan kaca tipis untuk bingkai hingga kaca tebal untuk partisi ruangan. Selalu periksa spesifikasi produk sebelum digunakan pada kaca dengan ketebalan di luar rentang yang tercantum.

APD Apa yang Wajib Dipakai Saat Memotong Kaca?

Operator sebaiknya menggunakan sarung tangan anti-sobek untuk melindungi tangan dari serpihan tajam saat proses pematahan kaca, serta kacamata pelindung untuk mengantisipasi pecahan kecil yang dapat terlempar ke area wajah selama proses kerja.

Kenapa Hasil Potongan Kaca Sering Tidak Rata?

Hasil potongan yang tidak rata umumnya disebabkan oleh tekanan tangan yang tidak konsisten saat menggores, roda pemotong yang sudah aus, atau kurangnya pelumasan pada roda. Melatih gerakan menggores dalam satu tarikan lurus dengan tekanan stabil akan sangat membantu memperbaiki kerapian hasil potongan.

Rekomendasi Produk Lainnya

Automatic Center Punch

Automatic Center Punch

Cek Sekarang
Pin Punch

Pin Punch

Cek Sekarang
Pisau Cutter

Pisau Cutter

Cek Sekarang