Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Alat Pembengkok Pipa Hidrolik Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga alat pembengkok pipa hidrolik pilihan dari monotaro.id

 

Produk Alat Pembengkok Pipa Hidrolik

Products
SKU S018025606 S025001686 S003721841
Tekanan Maksimal (Output) 13 Ton 16 Ton 9 - 16 Ton
Maksimal Stroke (Jarak Tempuh Piston) 250 mm 250 mm 250 mm
Kapasitas Pipa (Range) 1/2 - 2 inch 1/2 - 2 inch ø22.3 - ø60 mm
Tipe Dudukan Floor Type (Lantai) Tripod Type Floor Type

Mengapa Menggunakan Alat Pembengkok Pipa Hidrolik?

Dalam sektor fabrikasi logam, instalasi pemipaan industri (piping), dan pembuatan roll cage atau rangka struktural, Alat Pembengkok Pipa Hidrolik (Hydraulic Pipe Bender) adalah perangkat kritikal bertekanan tinggi yang digunakan untuk membentuk lekukan (bending) pipa besi/baja secara presisi. Dibandingkan metode pemanasan manual (hot bending) yang berisiko merusak struktur molekul logam, mesin hidrolik memberikan tekanan mekanis yang merata dan perlahan (cold bending), menjaga integritas dinding pipa dari risiko retak (cracking) atau penyok parah (kinking).


Merek Alat Pembengkok Pipa Hidrolik Terbaik

  • KRISBOW: Merek andalan di Indonesia yang menawarkan keseimbangan sempurna antara efisiensi harga dan keandalan alat-alat kelas bengkel (workshop). Pembengkok pipa hidroliknya didesain solid dan sangat stabil untuk digunakan terus-menerus di satu titik stasiun kerja fabrikasi.
  • Gestar: Pabrikan alat berat dan perkakas asal Taiwan (seinduk dengan Crossman) yang sangat diakui ketangguhannya di lapangan (jobsite). Produk Gestar seringkali menonjol dengan desain portabel seperti penggunaan dudukan tripod yang memudahkan kontraktor bekerja di tanah tidak rata.
  • Wipro: Dikenal secara luas sebagai penyedia alat teknik heavy-duty bertenaga masif yang harganya rasional. Silinder hidrolik Wipro terkenal bandel dalam mempertahankan tekanan tingginya untuk operasi pembengkokan pipa baja berdimensi tebal.

Perbandingan Produk Alat Pembengkok Pipa Hidrolik

1. KRISBOW Pembengkok Pipa Hidrolik KW1500589 Floor Type

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Investasi terbaik untuk bengkel las (welding shop) stasioner, pengrajin teralis, atau perakitan instalasi pipa gas dalam pabrik yang tidak membutuhkan mobilitas perpindahan alat.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Menggunakan desain Floor Type, bodi utama diturunkan mendekati lantai, memberikan stabilitas absolut saat operator memompa tuas hidrolik seberat 13 Ton. Dilengkapi garansi KWI resmi yang menjamin ketersediaan seal kit suku cadangnya.
  • Batasan/Risiko:
    Desain menempel di lantai kurang ergonomis jika operator harus memantau tingkat kelengkungan presisi sambil berdiri. Juga tidak disarankan untuk dibawa keliling dari satu proyek ke proyek lain karena rangkanya yang rigid dan berat.

2. Gestar Hydraulic Pipe Bender G-SWG-2 Tripod

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Alat esensial bagi kontraktor lapangan (MEP Contractor) yang sering melakukan instalasi pemipaan di lokasi luar ruangan (outdoor) atau area tanah proyek konstruksi yang tidak rata.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Hadir dengan dudukan kaki tiga (Tripod) yang dapat menstabilkan alat di permukaan kasar sekaligus menaikkan tinggi area kerja, sehingga operator tidak perlu membungkuk. Kapasitas piston mencapai tekanan 16 Ton untuk membelokkan baja keras hingga ukuran 2 inci.
  • Batasan/Risiko:
    Harus dipastikan ketiga kaki tripod mengunci kokoh di tanah padat sebelum memompa tekanan 16 ton. Kaki tripod yang tergelincir akibat beban asimetris berisiko membuat mesin terguling dan membahayakan keselamatan teknisi.

3. Wipro Alat Pembengkok Pipa Hydraulic SWG 2 16ton

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Opsi tangguh yang diutamakan untuk pengerjaan heavy-duty di fasilitas petrokimia atau perakitan kapal (shipbuilding) yang rutin membengkokkan material baja schedule tinggi dengan diameter hingga 60mm.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Konstruksi baja yang sangat masif di seri SWG 2 mampu menangani tekanan ekstrem piston hidrolik. Spesifikasi stroke sepanjang 250mm memungkinkan lekukan pipa mencapai sudut tajam tanpa harus menyetel ulang penahan (roller) berulang kali.
  • Batasan/Risiko:
    Bobot alat yang sangat masif menjadikannya murni sebagai mesin stasioner. Memerlukan tenaga fisik ganda untuk menggeser unit. Kurang ideal untuk pemotongan pipa aluminium tipis karena torsinya terlalu berlebihan (over-powered).

Tips Memilih Alat Pembengkok Pipa Hidrolik

  • Evaluasi Tekanan Tonase vs Ketebalan Pipa: Secara mekanika, pipa besi berdiameter 2 inci dengan ketebalan standar 3mm membutuhkan tekanan minimum 10-12 Ton untuk dibengkokkan secara mulus. Memilih mesin 16 Ton memberikan "Headroom" atau sisa tenaga, sehingga seal hidrolik tidak bekerja 100% pada batas maksimal yang memicu kebocoran prematur (Cost-Saving pada pemeliharaan TCO).
  • Pilih Desain Dudukan Berdasarkan Ergonomi (K3): Jika Anda bekerja di bengkel datar, tipe lantai (Floor Type) dari KRISBOW atau Wipro paling aman dari risiko terguling. Namun untuk pencegahan nyeri punggung kronis pada operator yang membengkokkan 50 pipa per hari, tipe Tripod (Gestar) jauh lebih manusiawi dan direkomendasikan K3.
  • Inspeksi Matras (Mould/Dies) yang Tersedia: Pastikan unit yang dibeli dilengkapi satu set cetakan (moulding/dies) lengkap dari 1/2 inci hingga 2 inci. Menggunakan cetakan berukuran 1 inci untuk menekan pipa 3/4 inci PASTI akan merusak dan menggepengkan struktur bundar pipa tersebut.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Prosedur Bleeding Udara (Wajib): Sebelum pemakaian pertama atau setelah penyimpanan lama, buka katup rilis hidrolik lalu pompa tuas berkali-kali tanpa beban. Ini membuang gelembung udara (air lock) di dalam silinder yang membuat tekanan tuas menjadi membal atau tidak bertenaga.
  • Perhatikan Posisi Las/Seam Pipa: Jika Anda membengkokkan Pipa Baja ERW (Welded Pipe / ada garis las memanjang), pastikan garis las berada di posisi "Sisi Kiri atau Kanan" cetakan, bukan di bagian yang tertarik luar atau tertekan dalam. Hal ini meminimalkan risiko sambungan las robek akibat tegangan gaya tarik.
  • Penggantian Oli Hidrolik Berkala: Ganti oli menggunakan pelumas Hydraulic Oil ISO VG 32 atau VG 46 setidaknya 1 tahun sekali. Oli kotor yang bercampur kondensasi air akan merusak cincin-O (O-ring) dan segel karet internal yang berujung pada hilangnya tekanan (ngempos).
  • Gunakan Pelumas pada Roller dan Mould: Oleskan gemuk (grease) tipis-tipis di sisi penyangga (roller) dan bagian dalam cetakan (dies) yang bersentuhan dengan pipa. Ini mengurangi gesekan secara masif dan menghasilkan kulit bengkokan pipa yang halus tanpa bekas luka/baret panjang.

Kendala Penggunaan Alat Pembengkok Pipa Hidrolik

  • Tekanan Hidrolik Turun Sendiri (Piston Mundur)
    Penyebab: Katup rilis (release valve) tidak tertutup rapat, atau terdapat pasir/kotoran mikroskopis yang mengganjal katup peluru (ball valve) internal.
    Solusi: Kencangkan katup rilis sekuat tenaga dengan tangan. Jika masih turun, lakukan pengurasan oli, bersihkan katup ruang pompa menggunakan kompresor angin, lalu isi ulang dengan oli hidrolik baru.
  • Pipa Mengalami Keriting/Kerut di Bagian Dalam Lekukan
    Penyebab: Ketebalan pipa terlalu tipis (di bawah rekomendasi batas minimum 2.75mm), jarak kedua bantalan roller terlalu lebar, atau diameter mould tidak persis pas dengan pipa luar.
    Solusi: Geser kedua bantalan penahan (roller) mendekat ke arah tengah (piston). Jangan pernah membengkokkan pipa conduit tipis dengan alat 16 ton; alat ini didesain untuk Pipa Air/Baja Hitam Schedule medium-heavy.
  • Tuas Pompa Terasa Keras Membal Namun Piston Tidak Maju
    Penyebab: Sistem kemasukan udara berlebih (Airbound), atau level oli hidrolik di dalam tabung reservoir berada di bawah batas minimum pengisapan pompa.
    Solusi: Lakukan prosedur bleeding. Buka baut pengisian oli (filler plug) di tabung atas, periksa dan tambahkan cairan oli hidrolik hingga mencapai batas drat bawah lubang pengisian.

Pertanyaan Seputar Alat Pembengkok Pipa Hidrolik

Mengapa pipa besi sering retak atau pecah saat dibengkokkan?

Retak pada sudut luar lengkungan (Outer Radius) terjadi karena tegangan regangan melebihi batas elastisitas material. Penyebab utamanya adalah mencoba membengkokkan pipa berspesifikasi besi cor keras, bukan pipa baja lunak (mild steel) lentur, atau operator memompa tuas terlalu cepat secara agresif. Pembengkokan hidrolik sistem cold bending WAJIB dilakukan perlahan untuk membiarkan struktur molekuler logam merenggang secara natural, seiring pergeseran 1 cm setiap pompanya.

Kapan waktu yang tepat untuk mengganti oli hidrolik pada mesin?

Di lingkungan fabrikasi B2B dengan jadwal heavy-duty harian, oli hidrolik harus dikuras dan diganti setiap 100 jam kerja atau maksimal 12 bulan. Tanda fisik oli rusak adalah saat warna minyak hidrolik berubah menjadi putih susu (kontaminasi air) atau cairan oli berwarna hitam pekat dan berbusa dari lubang filler. Menggunakan oli rusak menjamin keausan permanen pada dinding silinder pompa utama yang mematikan alat secara total.

Apakah mesin hidrolik ini aman digunakan untuk pipa stainless steel tipis?

Tidak direkomendasikan. Alat pembengkok tipe Push-Bender (pendorong tengah) dengan tenaga di atas 13 Ton dirancang untuk Pipa Baja Hitam (Black Steel) / Galvanis struktural tebal. Jika Anda menggunakannya pada pipa ornamen stainless tipis (ketebalan di bawah 2mm), dinding pipa hampir pasti akan penyok (flattening) menjadi oval atau keriting (kinking). Untuk pipa tipis ornamen dekoratif, industri selalu menggunakan tipe Rotary Draw Bender yang dilengkapi poros internal (Mandrel) penahan kerut.

Rekomendasi Produk Lainnya

Alat Pemotong Pipa (Pipe Cutter)

Alat Pemotong Pipa (Pipe Cutter)

Cek Sekarang
Gergaji Jigsaw

Gergaji Jigsaw

Cek Sekarang
Gergaji Circular Saw

Gergaji Circular Saw

Cek Sekarang
Mesin Gergaji Saber (Reciprocating Saw) untuk Pipa Besi

Mesin Gergaji Saber (Reciprocating Saw) untuk Pipa Besi

Cek Sekarang
Mesin Gergaji Meja (Table Saw)

Mesin Gergaji Meja (Table Saw)

Cek Sekarang
Cordless Chainsaw Mini

Cordless Chainsaw Mini

Cek Sekarang
Mesin Potong Keramik/Marmer

Mesin Potong Keramik/Marmer

Cek Sekarang