Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Timbangan Kasir Digital Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga timbangan kasir digital pilihan dari monotaro.id

 

Produk Timbangan Kasir Digital

Products
SKUS013200718S033251424S032846119
Model NumberKW0600724ACS-TSUPER-YHG-ACS
Kapasitas Maksimum (kg)153030
Ukuran Platform35.5x23.5 cm289x239 mm34x23 cm
Pembagian/Resolusi5 g5 g5 g
Fitur
  • Desain kompak dan mudah dipindahkan
  • Pengisian daya ulang (rechargeable)
  • Pengoperasian sederhana
  • Presisi tinggi dengan resolusi 5g
  • Platform kokoh untuk penggunaan kasir
  • Pengoperasian mudah
  • Tahan air dan debu (waterproof)
  • Platform lebar
  • Sensor digital presisi
DeskripsiTimbangan digital kasir dengan kapasitas 15kg, cocok untuk toko retail, minimarket, dan usaha kecil menengah.Timbangan kasir digital kapasitas 30kg, presisi tinggi, ideal untuk kebutuhan kasir di toko dan pasar modern.Timbangan kasir digital anti air dan debu, kapasitas 30kg, cocok untuk lingkungan usaha yang membutuhkan ketahanan ekstra.

Mengapa Menggunakan Timbangan Kasir Digital?

Timbangan Kasir Digital adalah instrumen utilitas esensial yang dirancang khusus untuk mempercepat proses transaksi di lingkungan B2B, seperti retail, pasar modern, supermarket, hingga area operasional logistik ringan. Berbeda dengan timbangan mekanik biasa, alat ini memiliki fitur penghitungan harga otomatis (pricing scale) yang langsung mengonversi berat aktual menjadi nominal harga secara real-time.


Merek Timbangan Kasir Digital Terbaik

  • KRISBOW: Merek tepercaya di Indonesia yang menawarkan keseimbangan antara keandalan operasional dengan harga ekonomis, sangat ideal untuk ekspansi cabang retail atau franchise minimarket.
  • GEWINN: Produsen spesialis sistem penimbangan komersial yang dikenal dengan platform kokoh (heavy-duty) dan pembacaan sensor berkecepatan tinggi, diandalkan banyak industri supermarket besar.
  • YHG: Spesialis dalam desain timbangan utilitas adaptif yang fokus pada durabilitas di area kerja spesifik, menawarkan produk dengan material perlindungan ganda (anti air/debu).

Perbandingan Produk Timbangan Kasir Digital

1. KRISBOW Timbangan Digital dengan Tera KW0600724 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat ekonomis dan direkomendasikan untuk dry-goods di minimarket, kedai snack curah, atau divisi pengemasan gudang logistik skala kecil.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Dilengkapi fitur pengisian daya ulang (rechargeable battery) yang menjaga kelancaran operasional kasir tetap berjalan meski terjadi pemadaman listrik. Memiliki legalitas standar "Tera" untuk validasi perdagangan umum.
  • Batasan Alat:
    Kapasitas maksimum hanya 15 kg dan tidak kedap air, sehingga kurang cocok untuk menimbang hasil laut atau komoditas basah dalam jumlah besar.

2. GEWINN Pricing Scale ACS-T 30kg 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Tepat digunakan pada area penimbangan pasar swalayan, kios buah/sayur komersial, atau layanan ekspedisi ringan harian yang membutuhkan penimbangan konstan di batas 30 kg.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Memiliki rentang kapasitas yang besar hingga 30 kg namun tetap mempertahankan resolusi presisi 5 gram, memastikan perhitungan harga komoditi padat yang dijual per gram tetap presisi dan adil.
  • Batasan Alat:
    Bukan tergolong waterproof scale, sebaiknya dihindarkan dari area dengan semprotan air langsung untuk menjaga keawetan modul layar.

3. YHG Waterproof Valuation Scale SUPER-YHG-ACS 30kg 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Produk ini dirancang khusus untuk memenuhi standar sanitasi area basah (wet market), seperti penimbangan daging, hasil laut (seafood), pakan ternak cair, hingga area dapur komersial restoran.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Mengintegrasikan cangkang pelindung anti air dan anti debu (waterproof), memberikan penghematan biaya penggantian alat (TCO rendah) akibat kerusakan korosi basah. Sensor digital tetap membaca berat secara instan tanpa terganggu tumpahan cairan.
  • Batasan Alat:
    Memiliki harga investasi yang relatif lebih tinggi, sehingga dapat menjadi over-spec apabila hanya dipergunakan untuk area retail kering atau toko ATK.

Tips Memilih Timbangan Kasir Digital

  • Sesuaikan Batas Beban: Evaluasi beban rata-rata komoditas fast-moving Anda. Jika transaksi didominasi kantong kecil/ringan, opsi 15 kg sudah mencukupi untuk efisiensi ruang meja. Jika menjual grosir, pilih yang berkapasitas 30 kg.
  • Perhatikan Kebutuhan Portabilitas: Untuk operasional mobile (seperti truk keliling atau pop-up store), wajib memilih unit dengan spesifikasi rechargeable battery untuk operasional tanpa kabel.
  • Analisis Lingkungan Kerja: Gunakan varian waterproof jika alat sering bersentuhan dengan cairan atau area kerja yang memerlukan sterilisasi dan pencucian berkala untuk mencegah korsleting layar digital.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Rutin Bersihkan Platform: Lap sisa kotoran dari permukaan penampang setiap akhir shift untuk mencegah penumpukan residu yang dapat menekan sensor secara permanen (mempengaruhi titik nol tare).
  • Hindari Kejut Beban (Shock Load): Jangan melempar atau menjatuhkan barang keras di atas platform timbangan, karena dapat merusak load cell (sensor beban) dan merusak tingkat kalibrasi alat.
  • Kalibrasi Berkala: Untuk menjaga konsistensi operasional retail, lakukan verifikasi berat menggunakan anak timbangan standar secara rutin dan ajukan tera ulang secara periodik.

Kendala Penggunaan Timbangan Kasir Digital

  • Layar Berkedip atau Angka Tidak Stabil
    Penyebab: Level voltase baterai drop atau unit tidak diletakkan pada permukaan meja yang datar/rata.
    Solusi: Segera hubungkan unit dengan adaptor daya listrik dan pastikan mengatur kaki-kaki adjustable timbangan agar posisi gelembung (waterpass) berada di tengah.
  • Timbangan Tidak Merespon Beban Ringan
    Penyebab: Terdapat serpihan atau kotoran solid yang mengganjal ruang di bawah plat penampang besi, sehingga menahan pergerakan penampang ke sensor load cell.
    Solusi: Angkat plat platform atas (biasanya dapat dilepas), lalu bersihkan area kompartemen bawah menggunakan kuas kering atau udara kompresi ringan.

Pertanyaan Seputar Timbangan Kasir Digital

Apakah timbangan kasir digital bisa digunakan di area basah atau lembap?

Hanya model tertentu seperti YHG Waterproof Valuation Scale yang dirancang spesifik untuk bertahan di area basah. Memaksakan unit standar (non-waterproof) ke dalam area percikan air akan menyebabkan masuknya embun ke papan sirkuit LED dan mempercepat masa pakai alat.

Bagaimana cara kalibrasi timbangan kasir digital?

Secara internal, Anda bisa mengecek dengan menaruh benda logam dengan bobot pasti (contoh barbel 1 kg). Namun untuk kebutuhan dagang retail komersial secara hukum, kalibrasi ulang harus dilakukan oleh pihak UPT Metrologi atau penyedia jasa teknisi instrumen tersertifikasi agar hasilnya tetap tervalidasi.

Apakah bisa menimbang barang lebih dari kapasitas maksimum?

Dilarang keras. Melebihi kapasitas batas atas (misalnya menaruh karung 40 kg di atas timbangan kapasitas 30 kg) akan menyebabkan regangan permanen (overload) pada struktur load cell, sehingga sensor menjadi cacat mekanis dan tidak akan pernah akurat lagi.

Apa keunggulan utama timbangan kasir digital dibanding timbangan analog?

Keunggulan absolut terletak pada efisiensi waktu pelayanan dan kalkulasi harga instan (pricing features). Anda hanya perlu mengetik harga per kilo, dan alat otomatis menampilkan total bayar (cost-saving in processing time). Selain itu, pembacaan layar LCD digital menghilangkan perdebatan visual antara kasir dan pelanggan mengenai garis jarum timbangan.

Rekomendasi Timbangan Digital Lainnya

Timbangan Gantung Digital

Timbangan Gantung Digital

Cek Sekarang
Timbangan Dapur Digital

Timbangan Dapur Digital

Cek Sekarang
Timbangan Platform Digital

Timbangan Platform Digital

Cek Sekarang
Timbangan Analitik Digital

Timbangan Analitik Digital

Cek Sekarang