Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Pengukur Tekanan Ban Terbaik

Bandingkan fitur, akurasi, dan harga Tire Gauge terbaik pilihan dari monotaro.id untuk perawatan optimal kendaraan Anda

 

Produk Pengukur Tekanan Ban

Products
SKU S013189051 S028410591
Model Number TR SDG02 AU-TG1670
Kapasitas Ukur (PSI) - 60
Fitur Khusus Swivel Head (Kepala Putar 360°) -
Material - Chrome Vanadium
Tipe Indikator Dial (Jarum) Dial (Jarum)
Fitur Unggulan
  • Kepala swivel 360 derajat memudahkan akses ke pentil ban di posisi sulit
  • Desain dial yang mudah dibaca dan interaktif
  • Konstruksi kokoh untuk penggunaan harian operasional
  • Material Chrome Vanadium yang tahan karat dan kuat
  • Akurasi tinggi untuk pengukuran standar kendaraan penumpang
  • Bentuk ergonomis yang sangat nyaman digenggam
Deskripsi Instrumen pengukur tekanan udara tipe dial yang fleksibel dan ergonomis. Dilengkapi inovasi swivel head 360 derajat untuk menunjang operasional perawatan armada kendaraan secara cepat dan presisi di berbagai posisi. Alat ukur tekanan ban heavy-duty berstandar industri dengan material Chrome Vanadium. Dirancang khusus untuk menjamin akurasi kalibrasi harian demi keselamatan dan efisiensi bahan bakar armada bengkel Anda.

Apa Itu Pengukur Tekanan Ban (Tire Gauge)?

Pengukur Tekanan Ban atau Tire Pressure Gauge adalah alat vital untuk perawatan kendaraan yang berfungsi mengukur besaran tekanan udara di dalam ban. Alat ini bukan sekadar aksesoris, melainkan instrumen keselamatan. Tekanan ban yang tidak sesuai standar pabrikan dapat berakibat fatal: terlalu rendah menyebabkan ban cepat panas dan berisiko meledak, sementara terlalu tinggi mengurangi traksi dan membuat pengendalian kendaraan menjadi tidak stabil.

Bagi pelaku bisnis logistik, armada angkutan, hingga bengkel, memiliki tire gauge yang akurat adalah investasi wajib untuk efisiensi bahan bakar (ban kempes meningkatkan konsumsi BBM) dan memperpanjang umur pakai ban armada.

Merek Pengukur Tekanan Ban Terbaik

  • TEKIRO:
    Sebagai pemimpin pasar perkakas tangan di Indonesia, Tekiro dikenal dengan produk yang memenuhi standar industri (JIS - Japanese Industrial Standard) dengan harga yang sangat terjangkau. Alat ukur mereka dikenal memiliki durabilitas baik berkat penggunaan material seperti Chrome Vanadium, menjadikannya pilihan favorit mekanik bengkel maupun pemilik kendaraan pribadi.
  • TORA:
    Merek yang menawarkan solusi perkakas dengan nilai ekonomis yang tinggi. Produk TORA seringkali menghadirkan fitur-fitur praktis yang inovatif (seperti kepala swivel pada tire gauge mereka) yang sangat membantu pengguna awam, menjadikannya pilihan tepat untuk perlengkapan darurat di dalam kendaraan.

Perbandingan Produk Pengukur Tekanan Ban

1. TORA Tire Gauge Dial Type TR SDG02

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat cocok untuk pemilik mobil atau motor. Fitur unggulannya adalah Swivel Head (360°), yang memungkinkan kepala pengukur diputar menyesuaikan posisi pentil ban. Ini sangat berguna saat posisi pentil berada di area yang canggung atau sulit dijangkau tanpa harus memutar roda kendaraan terlebih dahulu.
  • Kelebihan:
    Fleksibilitas posisi pengukuran berkat kepala putar, harga yang sangat ekonomis, dan pembacaan dial yang cukup jelas.

2. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Ban AU-TG1670

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Pilihan ideal untuk mekanik bengkel atau pengguna yang mengutamakan ketahanan alat jangka panjang. Dibuat dari material Chrome Vanadium yang tahan karat dan benturan ringan. Kapasitas ukur hingga 60 PSI sudah mencukupi untuk hampir semua jenis mobil penumpang (MPV, SUV, Sedan) dan sepeda motor.
  • Kelebihan:
    Kualitas material yang superior untuk kelas harganya, menjanjikan masa pakai yang lebih lama meskipun sering digunakan di lingkungan bengkel yang keras. Akurasi yang dapat diandalkan untuk pengecekan rutin.

Tips Memilih Pengukur Tekanan Ban

  • Sesuaikan dengan Jenis Kendaraan:
    Untuk mobil penumpang biasa, gauge dengan batas ukur 60-100 PSI sudah cukup. Namun untuk truk atau kendaraan niaga besar, Anda memerlukan gauge khusus yang mampu mengukur hingga 150 PSI atau lebih.
  • Pilih Tipe yang Nyaman:
    Tipe dial (jarum) mudah dibaca sekilas dan tahan banting. Tipe digital memberikan angka pasti yang presisi namun membutuhkan baterai. Tipe pencil (batang) paling ringkas dan murah, tapi terkadang agak sulit dibaca dengan presisi tinggi.
  • Perhatikan Fitur Tambahan:
    Fitur seperti tombol bleeder valve (pembuang angin) sangat berguna untuk menurunkan tekanan ban yang kelebihan angin secara presisi tanpa harus melepas alat dari pentil.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Ukur Saat Dingin:
    Selalu ukur tekanan ban saat kondisi "dingin" (belum dipakai jalan jauh). Gesekan saat berkendara memanaskan udara di dalam ban dan meningkatkan tekanannya, memberikan pembacaan yang bias (lebih tinggi dari seharusnya).
  • Jangan Dijatuhkan:
    Tire gauge, terutama tipe dial, adalah instrumen presisi. Benturan keras akibat terjatuh bisa menggeser kalibrasi internalnya dan membuatnya tidak akurat lagi.
  • Simpan di Tempat Kering:
    Hindari menyimpan di tempat yang lembab atau terkena air langsung untuk mencegah karat pada komponen internal, terutama untuk tipe yang tidak sepenuhnya tertutup karet pelindung.

Pertanyaan Seputar Produk

Seberapa sering saya harus memeriksa tekanan ban?

Disarankan untuk memeriksa tekanan ban minimal sebulan sekali dan wajib diperiksa sebelum melakukan perjalanan jauh dengan muatan penuh. Ban secara alami dapat kehilangan tekanan sekitar 1 PSI per bulan.

Kapan waktu terbaik untuk mengukur tekanan ban?

Waktu terbaik adalah di pagi hari sebelum kendaraan digunakan, saat suhu ban sama dengan suhu lingkungan sekitar. Ini memberikan pembacaan tekanan dasar yang paling akurat sesuai rekomendasi pabrikan kendaraan.

Apa perbedaan antara pengukur tipe dial (jarum) dan digital?

Tipe dial bekerja secara mekanis, umumnya lebih tahan lama dan tidak perlu baterai. Tipe digital menggunakan sensor elektronik, memberikan pembacaan angka yang sangat presisi (misal hingga satu desimal) dan seringkali memiliki lampu latar untuk penggunaan malam hari, namun bergantung pada daya baterai.

Rekomendasi Produk Lainnya

Kunci Roda Palang

Kunci Roda Palang

Cek Sekarang
Jack Stand

Jack Stand

Cek Sekarang
Impact Wrench

Impact Wrench

Cek Sekarang
Jump Starter

Jump Starter

Cek Sekarang
Kunci Torsi Digital

Kunci Torsi Digital

Cek Sekarang
Kabel Jumper Aki

Kabel Jumper Aki

Cek Sekarang
Dongkrak Buaya (Floor Jack)

Dongkrak Buaya (Floor Jack)

Cek Sekarang
Kompresor Angin

Kompresor Angin

Cek Sekarang
Pompa Ban Portable Elektrik

Pompa Ban Portable Elektrik

Cek Sekarang
Kunci Ratchet Standar

Kunci Ratchet Standar

Cek Sekarang
Tire Repair Kit

Tire Repair Kit

Cek Sekarang
Kunci Torsi

Kunci Torsi

Cek Sekarang
Dongkrak Botol (Bottle Jack)

Dongkrak Botol (Bottle Jack)

Cek Sekarang