Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Lakban Aluminium (Aluminium Tape) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga lakban aluminium pilihan dari monotaro.id

 

Produk Lakban Aluminium (Aluminium Tape)

Products
SKU S035562634 S003592359 S009242399
Lebar (Width) 48 mm (2 inch) 50 mm 48 mm
Panjang (Length) 40 yard (± 36 m) 10 m 40 yard
Material Utama Aluminium Aluminium Foil Aluminium Foil
Ketebalan (Thickness) - 0.09 mm -
Daya Rekat (Adhesion Strength) - 18 N/25mm -
Warna (Color) Silver Alami Glossy Silver Silver

Mengapa Menggunakan Lakban Aluminium (Aluminium Tape)?

Lakban aluminium (aluminium tape) merupakan komponen segel dan insulasi esensial dalam operasional utilitas fasilitas industri, terutama pada pemeliharaan sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) dan pemipaan termal. Dilapisi perekat akrilik berbahan dasar pelarut (solvent-based acrylic) dan lembaran foil konduktif, lakban ini secara efektif memblokir rambatan suhu, menghalau kelembapan, serta mencegah kebocoran tekanan udara pada jalur ducting.


Merek Lakban Aluminium (Aluminium Tape) Terbaik

  • NACHI TAPE: Dikenal luas di sektor konstruksi bangunan dan instalasi ventilasi umum, menawarkan keseimbangan ideal antara efisiensi harga dan reliabilitas perekat untuk pengerjaan insulasi atap yang cepat.
  • monotaro: Merek solusi operasional MRO yang mengedepankan presisi ketebalan foil dan spesifikasi kekuatan rekat (adhesion) tinggi. Sangat direkomendasikan untuk menahan vibrasi mesin kompresor pada perbaikan fasilitas mekanikal gedung.
  • yatta: Fokus pada penyediaan set material curah (bulk) dengan ketahanan perekat (acrylic solvent) superior terhadap suhu tinggi. Merupakan opsi utama untuk tim pemeliharaan pabrik kimia dalam rekondisi pelapis jalur pipa uap harian.

Perbandingan Produk Lakban Aluminium (Aluminium Tape)

1. NACHI TAPE Tape Aluminium Foil 2inchx40yard 1roll

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Sangat cocok untuk kontraktor insulasi atap (roofing) komersial dan instalasi ventilasi umum di gudang logistik.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Kapasitas gulungan panjang (40 yard) meminimalisir frekuensi penggantian lakban oleh teknisi di area kerja ketinggian (scaffolding), mempercepat target waktu pengerjaan proyek.

2. monotaro Aluminum Tape Glossy (Alumunium Foil Tape) 1roll

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Wajib dimiliki oleh tim facility management (FM) untuk menyegel celah udara ducting AC sentral dan insulasi chiller industri.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Ketebalan murni 0.09mm dengan kekuatan rekat 18 N/25mm menjamin pita foil tidak mudah sobek saat dibentuk (conforming) dan mampu menahan getaran mekanis mesin kompresor tanpa mengelupas dari permukaan seng/baja.

3. yatta Aluminium Foil Tape Silver 48mmx40y 12rolls

  • Rekomendasi Penggunaan:
    Skenario pengadaan curah (bulk order) bagi departemen pemeliharaan MRO pabrik manufaktur yang rutin menambal lapisan insulasi jalur pipa termal (panas/dingin) setiap bulan.
  • Keunggulan Spesifikasi:
    Lapisan Strong Solvent Based Acrylic menjaga stabilitas ikatan kimiawi perekat sehingga lakban tetap menempel erat meskipun infrastruktur perpipaan terekspos fluktuasi cuaca ekstrem atau panas uap (steam) secara harian.

Tips Memilih Lakban Aluminium (Aluminium Tape)

  • Evaluasi Ketebalan Material (Mil/Micron Thickness):
    Untuk menutup celah ducting bertekanan udara tinggi, pastikan memilih tape dengan ketebalan foil yang solid (misalnya 0.05mm - 0.09mm) agar lakban tidak kempis atau robek tertarik masuk oleh daya isap aliran udara.
  • Identifikasi Formulasi Lem (Adhesive Base):
    Selalu pilih tipe lakban berspesifikasi perekat solvent-based acrylic jika area kerja berada di luar ruangan (outdoor) atau berhadapan dengan mesin bersuhu tinggi. Tipe lem pelarut akrilik ini jauh lebih kebal terhadap degradasi sinar UV dibandingkan lem rubber konvensional.
  • Kesesuaian Dimensi Lebar (Overlap Rule):
    Pastikan lebar tape minimal 48mm (2 inch) untuk memberikan cukup area perekatan yang tumpang tindih (overlap) di atas dua sisi media (misal: pipa fiberglass). Hal ini krusial untuk memblokir kebocoran termal berukuran mikro.

Saran Penggunaan dan Perawatan

  • Persiapan Permukaan Optimal (Surface Preparation):
    Seka seluruh sisa karat, kelembapan kondensasi, atau residu uap oli mesin menggunakan pelarut industri (degreaser) sebelum penempelan. Kontaminan mikro di permukaan logam akan mendegradasi kelekatan akrilik secara drastis hingga 50%.
  • Aktivasi Perekat Melalui Tekanan (Squeegeeing):
    Lem aluminium tape bereaksi kuat terhadap tekanan (pressure-sensitive). Ratakan jalur tape menggunakan kape plastik lentur (squeegee) untuk mengusir rongga udara statis, memastikan perekat benar-benar melebur ke dalam mikropori material pelapis.
  • Kontrol Suhu Penyimpanan Rak (Inventory Storage):
    Simpan kardus gulungan lakban secara tegak lurus di ruangan ber-AC (idealnya suhu 20°C - 25°C) tanpa paparan panas matahari dari atap gudang. Suhu gudang yang menyengat akan melelehkan senyawa acrylic sebelum batas umur simpan habis (shelf-life degradation).

Kendala Penggunaan Lakban Aluminium (Aluminium Tape)

  • Foil Sangat Mudah Robek/Sobek Saat Ditarik
    Penyebab: Pengambilan sudut tarik terlalu menyamping, beban tuas tangan berlebih, atau ketebalan pita foil terlalu tipis untuk ditarik bebas di udara.
    Solusi: Tarik dengan laju pelan dan konstan sejajar dengan jalur dispenser. Untuk tim proyek instalasi volume masif, bekali staf dengan tape dispenser besi berpelumas agar distribusi tarikan lakban tetap presisi.
  • Pinggiran Lakban Mengeriting atau Terkelupas Sendiri (Flagging)
    Penyebab: Terdapat lapisan kelembapan tak kasat mata saat melilit pipa chiller yang dingin, atau operator lupa menggosok keras ujung perekat untuk mengunci area sudut.
    Solusi: Keringkan permukaan pipa menggunakan kain mikrofiber penyerap tinggi terlebih dahulu. Setelah dililit, tekan keras sudut (overlap) tape agar adhesinya bereaksi penuh sebelum jalur pipa dihidupkan kembali.
  • Lem Terasa Kering atau Menggumpal Sebelum Digunakan
    Penyebab: Rotasi stok yang buruk atau barang tertinggal di dalam bagasi mobil proyek bersuhu panas (50°C+) berhari-hari.
    Solusi: Terapkan alur kontrol inventaris First-In First-Out (FIFO) secara disiplin. Jauhkan kotak penyimpanan tape dari unit penghasil panas seperti generator, transformator, maupun atap galvalum.

Pertanyaan Seputar Lakban Aluminium (Aluminium Tape)

Apakah lakban aluminium bisa digunakan untuk menambal pipa bertekanan tinggi?

Secara pedoman keselamatan (HSE), aluminium tape dirancang semata-mata sebagai segel kedap udara/air dan mantel konduktivitas termal luar, BUKAN penahan beban mekanis (pressure containment). Jika pipa instalasi air boiler atau gas industri Anda bocor dengan tekanan psi/bar yang tinggi, Anda wajib menggunakan klem perbaikan pipa baja struktural (pipe repair clamp) atau menghentikan lini produksi untuk proses pengelasan. Lakban ini hanya diaplikasikan sebagai proteksi akhir (cladding) setelah pipa ditambal penuh.

Bagaimana cara membersihkan sisa lem lakban aluminium tua pada pipa?

Senyawa perekat solvent acrylic yang dipanggang radiasi panas pipa bertahun-tahun akan mengeras (baked-on). Mengikisnya secara paksa dengan benda tajam hanya akan merusak lapisan proteksi karat pipa. Semprotkan cairan adhesive remover industri (berbahan pelarut organik seperti d-Limonene) diamkan selama 10-15 menit agar ikatan senyawanya melunak, kemudian dorong dengan lembut menggunakan scraper plastik atau kuningan.

Bisakah aluminium tape dipakai untuk insulasi kabel listrik?

Dilarang keras dan sangat berisiko fatal. Aluminium merupakan logam penghantar arus listrik (konduktor) berkinerja tinggi. Menempelkan aluminium foil pada tembaga kabel terbuka atau persimpangan panel listrik bertegangan akan langsung memicu korsleting (short circuit) arcing, kerusakan komponen sirkuit, hingga memicu titik mula kebakaran (fire hazard). Selalu gunakan lakban insulasi listrik murni (PVC electrical tape) berbahan dasar dielektrik (non-konduktif) untuk instalasi kelistrikan pabrik.

Rekomendasi Produk Lainnya

Lakban OPP (OPP Tape)

Lakban OPP (OPP Tape)

Cek Sekarang
Lakban Kertas (Masking Tape)

Lakban Kertas (Masking Tape)

Cek Sekarang
Lakban Kain (Cloth Tape)

Lakban Kain (Cloth Tape)

Cek Sekarang